絞り込み
厚さ(mm)
- 0.04
- 0.01(11)
- 0.03(12)
- 0.05(20)
- 0.06(13)
- 0.07(13)
- 0.08(13)
- 0.09(13)
- 0.1(20)
- 0.15(18)
- 0.2(19)
- 0.25(21)
- 0.3(22)
- 0.35(14)
- 0.4(20)
- 0.5(20)
- 0.6(12)
- 0.7(12)
- 0.8(19)
- 0.9(12)
- 1(13)
- 厚さ(mm)をもっと見る
幅(mm)
- 12.7(6)
長さ(mm)
- 1000(8)
- 2000(3)
- 3000(5)
- 5000(4)
- 10000(1)
校正証明書
- 付き(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 永井ゲージ製作所(3)
- シム&ゲージ(2)
- TRUSCO(2)
- ASAHI GAUGE(1)
- 双葉ゲージ製作所(FGW)(1)
- TSK(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「厚さ(mm)」から絞り込む
0.05(20)
0.1(20)
0.15(18)
0.2(19)
0.25(21)
0.3(22)
0.35(14)
0.4(20)
0.5(20)
0.8(19)
厚さ(mm)をもっと見る

フィラーテープ
(47件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷フィラーテープは、自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用されるもので、所要寸法に切断し使用するほか、航空機・船舶のピストンおよびシリンダーの間隙の測定に使用でき、工作機械・各種工作機械の調整にも用いられ一般のシクネスゲージとしても使用できます。用途機械の高さ調整、スキマ測定等材質SK焼入鋼長さ(m)1テープ幅(mm)12.7
フィラゲージ シクネステープ
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。用途すき間測定。幅(mm)12.7長さ(m)1
フィラーゲージ(ステンレス製)
TRUSCO¥669税込¥7361個当日出荷自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。用途すき間測定に。長さ(m)1精度(mm)±0.005リーフ幅(mm)12.7
ピストンストックフィラーゲージ(シクネステープ)
永井ゲージ製作所(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から9日以内出荷自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。用途すき間の測定および調整。材質ゲージ鋼(SK)焼入品長さ(m)1テープ幅(mm)12.7硬さ(Hv)400以上
フィラーゲージ
ASAHI GAUGE¥1,598~税込¥1,758~1個(1個)5日以内出荷同じ寸法の測定を何度も繰り返す場合や、機械設置の際の高さ調節などに使用されます。幅12.7mm、SK焼入鋼を使用しております。幅(mm)12.7
DIA ピストンストックフィラーゲージ0.04X5m
永井ゲージ製作所¥7,998税込¥8,7981個15日以内出荷自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。 焼き入れ品です。用途すき間の測定および調整トラスコ品番838-0736材質炭素工具鋼厚さ(mm)0.04質量(g)19.939寸法(幅Wmm×長さLm)12.7×5
DIA ピストンストックフィラーゲージ0.04X3m
永井ゲージ製作所¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。 焼き入れ品です。用途すき間の測定および調整トラスコ品番838-0735材質炭素工具鋼厚さ(mm)0.04質量(g)11.964寸法(幅Wmm×長さLm)12.7×3