絞り込み
厚さ(mm)
- 0.06
- 0.01(5)
- 0.02(5)
- 0.03(6)
- 0.04(6)
- 0.05(7)
- 0.07(7)
- 0.08(7)
- 0.1(7)
- 0.15(6)
- 0.2(6)
- 0.25(6)
- 0.3(6)
- 0.4(6)
- 0.5(6)
- 0.6(6)
- 0.7(6)
- 0.8(5)
- 1(6)
- 1.5(5)
- 厚さ(mm)をもっと見る
幅(mm)
- 20(1)
- 30(1)
- 35(1)
- 50(1)
- 65(1)
- 100(5)
- 300(1)
長さ(mm)
- 1000(7)
- 3000(2)
- 5000(6)
- 10000(5)
ブランド
- シム&ゲージ(7)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「厚さ(mm)」から絞り込む
0.05(7)
0.06
0.07(7)
0.08(7)
0.1(7)
0.4(6)
0.5(6)
0.6(6)
0.7(6)
1(6)
厚さ(mm)をもっと見る

ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.005
シム&ゲージ(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から8日以内出荷ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質ステンレス(SUS304)
銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.005
シム&ゲージ¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から8日以内出荷材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整材質銅(CU)RoHS指令(10物質対応)対応
焼入れリボン鋼
シム&ゲージ¥12,880税込¥14,1681枚当日出荷から10日以内出荷焼入れリボン鋼とは、ばね用炭素鋼帯の一種であり、一般に焼入鋼帯と呼ばています。ばね用炭素鋼帯とは、冷間圧延して製造される炭素鋼帯であり、一般に板金加工の分野において薄板ばねやゼンマイを中心に、幅広い用途で使用されています。長さ(m)1
真鍮ライナー 厚み公差(mm) ±0.005
シム&ゲージ(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から8日以内出荷材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整材質真鍮(BS)RoHS指令(10物質対応)対応
燐青銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.005
シム&ゲージ¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から8日以内出荷材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整幅(mm)100材質燐青銅(PB)RoHS指令(10物質対応)対応
SKライナー 厚み公差(mm) ±0.005
シム&ゲージ¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から8日以内出荷ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置幅(mm)100材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)