絞り込み
長さ(mm)
- 200~300(1)
- 300(8)
- 310(1)
- 500(8)
- 510(2)
- 600(4)
- 1000(6)
- 1110(1)
- 1390~8000(1)
- 1500(3)
- 1510(1)
- 2000(11)
- 2065(1)
- 2500(2)
- 3000(5)
- 3059(1)
- 5000(2)
- 5800(1)
- 11300(1)
- 12000(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 3.5(4)
- 6(6)
- 8(5)
- 9(5)
- 10(1)
- 14~35(1)
- 16.6~26.6(1)
- 16.6~31.6(1)
- 24(1)
- 28(3)
- 28.5(1)
- 29(3)
- 30(2)
- 32(2)
- 41(1)
- 80(1)
- 120(1)
ブランド
エコロジープロダクト
2ページ目: 測量用ポール
「長さ(mm)」から絞り込む

逆目盛検測桿ATP型
マイゾックス¥58,980税込¥64,8781個4日以内出荷トンネルや陸橋の高さ、道路の法面の長さ測定などに最適。AT・ATP型は先端金具取り替え可能。用途カンバンの高さ測定、建物内部の高さ測定、立ち木の高さ測定付属品ケース付寸法(mm)全縮時:1350質量(kg)1.7長さ(m)12(10段)目盛1cm方式ジョイント:テーパー 収納寸法が短い釣竿式先端金具T型(取替可能)
デジボーモデルB
ムラテックKDS¥70,980~税込¥78,078~1本翌々日出荷・Bluetooth通信によるデータ化やパソコンモニター上の測定値表示も可能。・天井高、対角スペース、窓枠のうちのり等の測定に。・デジタル表示6段伸縮式ポール尺。・デジタル表示で誤読を防止。・暗所夜間作業でも見やすい表示バックライト付付属品ショルダーケース電源単3形乾電池4本精度±2mm(水平保持状態において)使用温度(℃)0~40表示デジタル4桁 LCD表示メモリー測定値10件最小表示単位0.001m(1mm)検出方法透過式フォト・インタラプタ
ピンポール P型 スチール製
シンワ測定¥589~税込¥648~1本当日出荷P型になっている為、壁際で使用できます。ピンポールをへりに引っ掛けることができます。焼付塗装の為、色落ちしにくくなっています。用途測点での位置、方向指示に。材質鉄直径(mm)6
RTKポール石突のみ
マイゾックス¥2,398税込¥2,6381個当日出荷位置決めピンにて20cm毎に長さを調整可能。 一段目はカーボンファイバー製で軽くて丈夫。 ステンレス石突は強固で長持ち。用途山間部の測量用仕様石突マイゾックスコード219266
メジャーポール
宣真工業¥39,980税込¥43,9781本当日出荷離隔距離がひとめで分かるポリエステルテープ内蔵の直読み式です。用途トラック、積荷の高さ測定。樹木の測定など。トラスコ品番406-9951材質グラスファイバー(FRP)最大測定長(mm)6000収納寸法(mm)940
光波用ミニピンポールセット
マイゾックス¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷用途近距離測定仕様DMプリズム付セット内容ミニピンポール5本、ミニピンポールスタンド5個、ミニDMプリズム5個、ミニピンポールスタンド5個、専用ケース1個測定範囲約10~80mまで(測距儀によってバラツキあり)ポール径×長さ(Φ×mm)Φ2.2×160マイゾックスコード32033
RTKポール 2m
マイゾックス¥41,980税込¥46,1781個翌々日出荷付属品専用ケース材質1段目:カーボンファイバー、2段目:アルミニウム全長(mm)2000(石突先端からネジ底部まで)質量(kg)1.1目盛(mm)5取付ねじ5/8全縮(mm)1130(石突先端からネジ底部まで)![トラバーピン ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73659776-211102-02.jpg)
トラバーピン
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]¥589~税込¥648~1本9日以内出荷長さも5種類で用途に応じて使い分けできます。用途記録写真撮影時の目盛指示や様々な目印に。寸法(Φmm)3.5ピッチ(cm)紅白:5![アルミポール2m ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73659478-211102-02.jpg)
アルミポール2m
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]¥17,980税込¥19,7781箱(10本)9日以内出荷木製ポールに比べて1/2の重量で持ち運びも楽。リブ形状加工なので曲がりにくい。用途測量用ポール。軽量なので山林調査などにも。材質アルミ寸法(mm)2070(石突60、キャップ10)色赤×シルバー質量(g)450目盛間隔(mm)200![アルミスタッフ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73659435-211102-02.jpg)
アルミスタッフ
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]¥9,998税込¥10,9981本9日以内出荷裏面の2段目から検尺目盛になっており高さが手元で読み取れます。5mでも持ち運びに便利なコンパクト軽量タイプ。ボタン穴にはごみの侵入を防ぐ「フィンガード」搭載。用途水準測量やスタジア測量時に使用される測量用標尺。質量(g)1645段数5全長(m)5全縮(mm)1245
プレミアムDMピンポール「はがれん蔵」
マイゾックス(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷から5日以内出荷ステンレスポールに特殊樹脂をコーティングした業界初の色落ちシナポール。用途一般測量に(ミニプリズムの支援)
プレミアム Mピンポール「はがれん蔵」ケース
マイゾックス¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷ステンレスポールに特殊樹脂をコーティングした業界初の色落ちシナポール。用途一般測量に(ミニプリズムの支援)
デジボー Sシンプル
ムラテックKDS¥42,980税込¥47,2781本当日出荷シンプル機能で簡単操作デジタルポール尺質量(kg)1.7引出長(m)4収納長(m)0.88RoHS指令(10物質対応)対応
検尺棒 間隔測定桿ダ円タイプ
宣真工業¥55,980税込¥61,5781本9日以内出荷最高電圧AC1100kV用途送・配電線の地上高測定。送・配電線の樹木などの離隔距離の測定付属品ケーストラスコ品番700-2064材質FRP全長(mm)11300測定範囲(m)1.8~11.3
検尺棒 間隔測定桿ダ円タイプ
宣真工業¥25,980税込¥28,5781本9日以内出荷最高電圧AC287.5kV用途送・配電線の地上高測定。送・配電線の樹木などの離隔距離の測定付属品ケーストラスコ品番700-2065材質FRP全長(mm)5800測定範囲(m)1.5~5.8
マーキング石突LP-PN用替芯
マイゾックス¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷トータルステーションとプリズムを使用した建築の墨出し工程で、計測したポイントにケガキができるオートセンターポンチ付石突。自動追尾用プリズムZERO360Eight Hybridとの組み合わせでプリズム高200mmで使用可能。商品タイプ替芯/1本
マーキング石突LAYOUT POINTER パンチタイプ
マイゾックス¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷トータルステーションとプリズムを使用した建築の墨出し工程で、計測したポイントにケガキができるオートセンターポンチ付石突。自動追尾用プリズムZERO360Eight Hybridとの組み合わせでプリズム高200mmで使用可能。付属品■取扱説明書質量(g)約100先端超硬チップ付(替芯RTPN)取付ねじUNC5/8インチメネジサイズ(mm)Φ30×145耐久性約1,000回プリズム高(mm)200(Z-360EH使用時)
収納型伸縮ピンポール
マイゾックス¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷PDF 50mmごとの溝ピッチ(NEW)。高さ読み取りが簡単な赤い墨入れ(NEW)。Φ6mmピンポールを収納したΦ20mmプリズムポール。下段ポール上部にプリズム設置でプリズム高1,200mm。プリズムを高い位置で使用したい場合に最適。 (使用推奨範囲 プリズム高1,200~1,600mm)。精度が必要な場合はΦ6mmポールを分離して使用。付属品■Φ6mmピンポール、 (DM6-800S)、■水準器(RL-40TS)、■専用ケース、 (PP6-1200-C)材質アルミ/ステンレスピッチ(mm)赤白200サイズ(mm)1,173(下段のみ)プリズム高(mm)1,200~1,600
ポケットピンポール
アラオ¥18,980税込¥20,8781箱(10本)翌々日出荷ポケット収納・カラビナ装備で携帯性が格段にアップ! 紛失を防ぎ、スムーズに撮影が可能です。用途ピンポール材質スチール寸法(mm)縮時/180、伸時/300全長(mm)200~300色赤/シルバー直径(Φmm)10
RTKポール Jタイプ
マイゾックス¥47,980~税込¥52,778~1個翌日出荷から7日以内出荷携帯性抜群のオールカーボン 携帯性に優れた軽量・継ぎタイプ。 水準器(本体一体)20′/2mm付属品専用ケース材質カーボンファイバー直径(Φmm)32取付ねじ5/8![プリズムポール ストロング ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73659925-211102-02.jpg)
プリズムポール ストロング
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]¥19,980税込¥21,9781本9日以内出荷手元で高さが読める逆目盛。伸縮部は固定レバーでがっちりホールド。握りやすいグリップと水準器付き。用途主に遠距離に使用する2.5インチプリズムを使用する測量時に使用。付属品収納ケース材質アルミ全長(mm)2500質量(g)1270全縮(mm)1390![アルミスタッフ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73659435-211102-02.jpg)
アルミスタッフ
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]¥6,998税込¥7,6981本9日以内出荷裏面が標尺目盛になっているので簡易測定にも利用できます。最軽量でコンパクト。ボタン穴にはごみの侵入を防ぐ「フィンガード」搭載。用途水準測量やスタジア測量時に使用される測量用標尺。質量(g)1190段数3全長(m)3全縮(mm)1197![アルミスタッフ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73659435-211102-02.jpg)
アルミスタッフ
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]¥8,898~税込¥9,788~1本9日以内出荷裏面が標尺目盛になっているので簡易測定にも利用できます。ボタン穴にはごみの侵入を防ぐ「フィンガード」搭載。用途水準測量やスタジア測量時に使用される測量用標尺。全長(m)5


















![トラバーピン ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73659776-211102-02.jpg)
![アルミポール2m ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73659478-211102-02.jpg)
![アルミスタッフ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73659435-211102-02.jpg)



















![プリズムポール ストロング ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73659925-211102-02.jpg)
![ピンポール ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73659873-211102-04.jpg)