絞り込み
風速測定範囲(m/s)
- 0.2~25(1)
- 0.4~20(2)
- 0.4~25(2)
- 0.4~30(2)
- 0.8~35(1)
- 0.9~35(1)
- 1.1~20(2)
温度測定範囲(℃)
- 0~50(6)
- 0~50.0(1)
- -18~50(2)
- -20~50(1)
測定項目
- 温度(10)
- 風速(11)
- 風量(3)
ブランド
- A-Gas Japan
- モノタロウ(2)
- エスコ(6)
- カスタム(6)
- マイゾックス(3)
- マザーツール(3)
- サンワサプライ(2)
- カノマックス(KANOMAX)(2)
- ケニス(2)
- アズワン(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- ムラテックKDS(1)
- 佐藤計量器製作所(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- シンワ測定(1)
- TRUSCO(1)
- フルーク(FLUKE)(1)
- JAPPY(1)
- アミッタリ(1)
- Laserliner(レーザーライナー)(1)
- ブランドをもっと見る
「風速測定範囲(m/s)」から絞り込む
0.2~25(1)
0.4~20(2)
0.4~25(2)
0.4~30(2)
0.8~35(1)
0.9~35(1)
1.1~20(2)

データロガー風速計
A-Gas Japan¥88,980税込¥97,8781台4日以内出荷風速センサは伸縮式で高所でも簡単測定。一台で風速・風量・温度・湿度・露点温度湿球温度・K熱電対温度が測定可能。SDカードに記録できエクセルで管理できる仕様●ロガー:自動/1~3600秒設定可能、手動/99点記録可能●測定範囲/K熱電対(℃):-50.0~+1300.0●測定範囲/風量(m3/min):0~45000電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)測定項目温度、風速、風量精度0.024~36000測定方式風速/熱線式、温度/サーミスタ・K熱電対温度分解能0.1m/s(風速)、0.1m3/min(風量)、0.1℃(温度)、0.1%RH(湿度)、0.1℃(K熱電対)、0.1℃(露点温度)、0.1℃(湿球温度)温度測定範囲(℃)0~+50機能データホールド、MAX/MINホールドサンプリング1回/秒使用環境0 ~ 50℃、80%RH以下 (結露なきこと)風速測定範囲(m/s)0.2~25.0SDカード1GB~16GB対応
風速計
A-Gas Japan¥12,980税込¥14,2781台欠品中風速測定だけのローコストタイプ。ポケットサイズで持ち運びがラク電源(V)006P(9電池×1測定項目風速測定方式ベーン式測定精度±3%FS(≦20m/s) ±4%FS(>20m/s)機能データホールド、MAX/MINホールド使用環境0~50℃、 80%RH以下 (結露なきこと)風速測定範囲(m/s)0.4~30.0
風速計
A-Gas Japan¥61,980税込¥68,1781台5日以内出荷狭いところの風速風量測定に。伸縮式センサーで高いところの測定も簡単。データホールド、Max/Min値表示。別売オプションでPCでデータ管理が可能。K/J熱電対センサに対応仕様測定範囲/風量(m3/min):0~54000寸法(mm)プローブ:Φ35×最長620電源単3電池×6測定項目風速・風量・温度測定方式小型ベーン式(風速)、サーミスタ(温度)測定精度風速:±5%rdg±0.1dgt、温度:±0.8℃(K熱電対:±0.4%rdg±0.5℃)分解能0.1m/s(風速)、0.1m3/min(風量)、0.1℃(温度)、0.1℃(K熱電対)温度測定範囲(℃)0~+50(K熱電対:-50.0~+1300)機能データホールド、MAX/MINホールドサンプリング1回/秒使用環境0 ~ 50℃、80%RH以下 (結露なきこと)風速測定範囲(m/s)0.4~20.0
データロガー風速計
A-Gas Japan¥64,980税込¥71,4781台3日以内出荷SDカードに長時間のデータ記録が可能です。PCにもSDカードで簡単保存。大型のベーンで精度の高い測定ができます。データホールド、Max.Min値表示。RS-232Cインタフェース付。オートパワーオフ機能付なので、省電力に役立ちます。K/J熱電対センサに対応できます仕様●データロガー:1~3600秒設定可能(オート)、1~99点記録可能(マニュアル)●測定範囲/温度 J熱電対(℃):-50.0~+1200●測定範囲/温度 K熱電対(℃):-50.0~+1300電源単3電池×6、消費電流:約DC36mA、ACアダプタFAC-23(別売)測定項目温度、風速測定方式風速/ベーン式、温度/サーミスタ(高速反応タイプ)・K/J熱電対(別売)測定精度0.01m/s(風速)、0.1CMM(風量)、0.1℃(温度)表示分解能0.1m/s(風速)、0.1℃(温度)、0.1℃(K/J熱電対)温度測定範囲(℃)0~50.0機能データホールド・Max.Min値表示、オートパワーオフインターフェースRS-232Cサンプリング1回/秒ディスプレイ3桁液晶ディスプレイ(バックライト付)使用環境0~50℃、85%RH以下風速測定範囲(m/s)0.4~30.0SDカード1GB~16GB対応
風速計
A-Gas Japan¥61,980税込¥68,1781台5日以内出荷耐風速35m/sメタル式ベーンの風速。大型表示で見易く温度も同時測定。データホールド、Max.Min値表示。オートパワーオフ(20分以上)。PCに接続してデータ処理(ソフトウエアは別売)寸法(mm)プローブ部:Φ72ベーン電源(V)006P(9電池×1測定項目風速・温度測定方式風速/ベーン式(メタル)、温度/サーミスタ表示分解能0.1m/s(風速)、0.1℃(温度)温度測定範囲(℃)0~50インターフェースRS-232Cディスプレイ4桁液晶ディスプレイ 0.8秒/回使用環境0~50℃、0~80%RH風速測定範囲(m/s)0.8~35.0表示単位温度:℃、゜F、風速:m/s、ft/min、knot、km/h、mile/hコード長さ(cm)約100測定精度(℃)風速/±(2% F.S+1dgt.)、温度/±0.8
風速計
A-Gas Japan¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷ポケットサイズでラクラク持ち運びできます。デュアルLCDで必要な情報が1目でわかります。データホールド機能搭載(最大/最小/平均)。プラスチック6枚羽電源単4電池×2測定項目風速・温度測定方式ベーン式(風速)、サーミスタ(温度)測定精度風速/±(2%rdg+0.2m/s)、温度/±1℃表示分解能0.1m/s(風速)、0.1℃(温度)温度測定範囲(℃)-20~50風速測定範囲(m/s)0.4~25.0
風速計
A-Gas Japan¥34,980税込¥38,4781台3日以内出荷風速、温度、湿度を測定し、露点温度、体感温度も自動演算。データホールド、最大値、平均値などの多機能型です。定点測定用の三脚取付穴付です電源CR2032ボタン電池×1測定項目風速・温度測定方式ベーン式(風速)、サーミスタ(温度)、静電容量型(湿度)表示分解能±0.1%(風速)、0.1℃(温度)、0.1% RH温度測定範囲(℃)-18~+50ディスプレイLCD4桁使用環境単3電池×6、プローブ、キャリングケース、取扱説明書、保証書付、SDカード(4GB)×1風速測定範囲(m/s)1.1~20.0表示単位温度:℃、湿度:%RH、風速:m/s、ft/min、knot、km/h、mph、BF電池寿命約400時間測定精度(℃)風速/±4%、温度/±1、湿度/±3%RH湿度測定範囲(%RH)5~95
風速計
A-Gas Japan¥55,980税込¥61,5781台3日以内出荷ベーン分離型風速計。大型表示で見易く温度も同時測定。データホールド、Max.Min値表示。オートパワーオフ(20分以上)。PCと接続してデータ処理(ソフト、ケーブル別売)寸法(mm)プローブ部:Φ72ベーン電源(V)006P(9電池×1測定項目風速・温度測定方式ベーン式(風速)、サーミスタ(温度)表示分解能0.1m/s(風速)、0.1℃(温度)温度測定範囲(℃)0~50インターフェースRS-232Cディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、0.8秒/回使用環境0~50℃、0~80% RH風速測定範囲(m/s)0.4~25.0表示単位温度:℃、゜F、風速:m/s、ft/min、knot、km/h、mile/hコード長さ(cm)約100測定精度(℃)風速/±(2%F.S+2dgt.)、温度/±0.8
データロガー風速計
A-Gas Japan¥69,980税込¥76,9781台5日以内出荷狭いところの風速風量測定に。伸縮式センサーで高いところの測定も簡単。SDカードに記録できエクセルで管理できる仕様●ロガー:自動/1~3600秒設定可能、手動/99点記録可能●測定範囲/K熱電対(℃):-50.0~+1300.0●測定範囲/風量(m3/min):0~54000電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)測定項目温度、風速、風量精度ケーブル長さ(mm)測定方式風速/ミニベーン式、温度/サーミスタ・K熱電対温度分解能0.1m/s(風速)、0.1m3/min(風量)、0.1℃(温度)、0.1℃(K熱電対)温度測定範囲(℃)0~+50機能データホールド、MAX/MINホールドサンプリング1回/秒使用環境0 ~ 50℃、80%RH以下 (結露なきこと)風速測定範囲(m/s)0.4~20.0SDカード1GB~16GB対応
風速計
A-Gas Japan¥44,980税込¥49,4781台5日以内出荷IP65防水構造の小型ハンディタイプ。高精度な3杯型風速・温度計です。データホールド、Max.Min値表示。100データを本体内部に保存。オートパワーオフ。空調設備の保守・点検、屋内・外の環境測定に電源単4電池×4測定項目風速・温度測定方式風速/3杯型(Φ135mm)、温度/サーミスタ測定精度風速/±(2% rdg+0.2m/s)、温度/±0.8℃表示分解能0.1m/s(風速)、0.1℃(温度)温度測定範囲(℃)0~50消費電流(mA)約6.8ディスプレイ3桁液晶ディスプレイ、1秒/回使用環境0~50℃、80% RH以下風速測定範囲(m/s)0.9~35.0表示単位1283_LM-8010
風速計
A-Gas Japan¥21,980税込¥24,1781台5日以内出荷空調設備の保守、点検に好適な小型風速計。折りたたみ式でポケットにすっぽり入ります。データホールド、最大値、平均値、ウインドチル値(体感温度)表示電源CR2032ボタン電池×1測定項目風速・温度測定方式ベーン式(風速)、サーミスタ(温度)表示分解能0.1m/s(風速)、0.1℃(温度)温度測定範囲(℃)-18~+50ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境-15~+50℃、80%RH以下風速測定範囲(m/s)1.1~20.0表示単位温度:℃、゜F、風速:m/s、ft/min、knot、km/h、mph、BF電池寿命約400時間測定精度(℃)風速/±5%、温度/±1.0
『風速計』には他にこんなカテゴリがあります
- プロペラ式(ベーン式)
- 熱線式(ホットワイヤ式)
- 風速風量計用オプション
- 防水カップ式