絞り込み
風速測定範囲(m/s)
- 0.01~25(1)
測定項目
- 温度(1)
- 風速(1)
- 風量(1)
温度測定範囲(℃)
- -20~50(1)
ブランド
- A-Gas Japan
- カノマックス(KANOMAX)(36)
- testo(テストー)(16)
- アイ電子技研(16)
- イチネンTASCO(12)
- アリアテクニカ(5)
- SIBATA(柴田科学)(4)
- エスコ(2)
- エムケー・サイエンティフィック(2)
- アズワン(1)
- カスタム(1)
- シンワ測定(1)
- マザーツール(1)
- 三商(1)
- SMART SENSOR(US)(1)
- ケニス(1)
- CEM(1)
特価
「風速測定範囲(m/s)」から絞り込む
0.01~25(1)

風速・風量計
A-Gas Japan¥52,980税込¥58,2781台8日以内出荷0.01m/sから測定できる高精度な風速計。風速・温度・風量測定が可能。伸縮式フレキシブルプローブなので先端を曲げて高所測定も可能。データメモリ99点保存(手動)。大型ディスプレー 60×47mmで見やすい仕様●測定精度/風速:±(3%rdg+1.6%FS)●測定精度/風量:外部温度/Pt1000Ω(別売)●測定範囲/風量(CMM):0~9999長さ(mm)プローブ:1280寸法(mm)プローブ:先端部Φ16mm、基部Φ32mm質量(g)プローブ:約240電源単4電池×6(約10時間)測定項目風速・風量・温度測定方式風速/白金測温抵抗素子、温度/サーミスタ分解能0.01m/s(風速)、0.1CMM(風量)、0.1℃(温度)温度測定範囲(℃)-20~+50機能MAX/NIN/AVG機能メモリー99データ(手動)サンプリング2秒/回使用環境-20℃~+50℃ 80%RH以下(結露なきこと)風速測定範囲(m/s)0.01~25.00保存環境-10℃~+50℃ 70%RH以下(結露なきこと)ケーブル長(cm)160測定精度(℃)±1
『風速計』には他にこんなカテゴリがあります
- プロペラ式(ベーン式)
- 熱線式(ホットワイヤ式)
- 風速風量計用オプション
- 防水カップ式