絞り込み
校正証明書
  • 付き(14)
測定範囲(%)
  • 0~6(1)
  • 0~8(1)
  • 0~10(1)
  • 0~12(1)
  • 0~15(2)
  • 0~23(1)
  • 0~50(1)
  • 0~100(1)
  • 2~150(1)
  • 4~15(2)
  • 6~80(1)
  • 8~20(1)
  • 10~30(1)
  • 20~40(4)
ブランド
  • ケツト科学研究所
  • CEM(2)
  • はくでん(2)
  • サンコウ電子研究所(1)
  • センセカ(旧グライシンガー)(1)
  • A-Gas Japan(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンクリート・モルタル水分計 ケツト科学研究所

    コンクリート・モルタル水分計

    ケツト科学研究所
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    小型・軽量のハンディタイプ。Bluetooth内蔵、無料アプリでデータ管理。バックライト付き液晶画面で暗所にも。ユーザー目盛機能で新たな測定対象をカスタム
    測定範囲コンクリート:0~8%、モルタル:0~15%、ALC:0~100%、人工軽量骨材コンクリート:0~23%、石膏ボード:0~50%、ケイ酸カルシウム板:0~15%、コンクリート(HI-520):0~12%、Dモード:0~1999、Sモード:0~1100電源電池9V(006Pアルカリ)×1測定方式高周波容量式(20MHz)消費電力350mW表示方式デジタル(LCD)測定対象コンクリート、モルタル、ALC、人工軽量骨材コンクリート、石膏ボード、ケイ酸カルシウム板/コンクリート(HI-520)、Dモード、Sモード
  • 木材水分計 ケツト科学研究所

    木材水分計

    ケツト科学研究所
    139,800税込153,780
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    多種類の木材・合板の水分計 測定物に当てるだけで測定可能 (財)日本住宅・木材技術センター認定機種
    付属品電池9V(006Pアルカリ)X1、キャリングポーチ、比重表、取扱説明書質量(kg)0.39電源電池(006Pアルカリ)X1測定方式高周波容量式(20MHz)表示方式128X64ドットマトリクスLCD測定範囲(%)2~150(ただし比重、樹種により異なる)測定対象木材全般その他の機能統計計算、オートホールド、オートパワーオフ、上限アラーム、バックライトなどデータメモリ999点測定精度(%)標準誤差0.5以下(メーカー標準試料スギ・ヒノキ20%以下)、乾燥法:JIS Z 2101:2009消費電力(mW)350サイズ(mm)72(W)×146(D)×118(H)RoHS指令(10物質対応)対応補正機能厚さ/10~40mm、比重/0.1~1.25(設備値は3つまで保存可能)、水分/傾き(0~2.50) 切片(-9.9~9.9)、温度/自動(10~40℃) 手動(-10~70°)
  • 乾麺水分計 ケツト科学研究所

    乾麺水分計

    ケツト科学研究所
    78,980税込86,878
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    付属品乾麺センサ、単3アルカリ乾電池×4、ストラップ質量(kg)0.5電源単3アルカリ乾電池×4測定方式電気抵抗式表示方式デジタル(LCD、128×64ドット)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×140×31測定範囲(%)10~30測定対象そうめん・ひやむぎ使用温湿度範囲5~40℃(但し、結露無し)測定精度(%)±0.5(15%未満:そうめん、ひやむぎ ※ 1)消費電力(mW)最大60付加機能検量線選択、平均値表示、上下限値アラーム設定、温度表示、オートパワーオフ(1~10分)、表示部バックライト、水分値バイアス補正、絶縁テストRoHS指令(10物質対応)対応
  • 紙水分計 ケツト科学研究所

    紙水分計

    ケツト科学研究所
    329,800税込362,780
    1個
    5日以内出荷から14日以内出荷
    付属品キャリングケース、ショルダーストラップ、単3アルカリ乾電池×6仕様●標準法:JIS P8127(コピー用紙、ダンボール原紙)●検量線:クラフト紙、ライナー紙、コピー用紙、ダンボール原紙質量(kg)本体:0.5、定圧センサ:2.5タイプセンサ:卓上使用の定圧電源電池1.5V(単3アルカリ)×6測定方式電気抵抗式表示方式デジタル(LCD、表示最小桁0.1%)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:110×210×50、センサ:100×310×250測定範囲(%)グリップセンサ:コピー用紙 4~15 ダンボール原紙 6~20導体ゴムセンサ:コピー用紙 4~25 ライナー紙 6~23、クラフト紙 5~24定圧センサ:コピー用紙 2~10 ライナー紙 5~15、クラフト紙 2~10測定対象クラフト紙・ライナー紙・コピー用紙・ダンボール原紙など使用温湿度範囲0~40℃測定精度(%)標準誤差 0.4(水分値15%以下)消費電力(mW)450RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木材水分計 ケツト科学研究所

    木材水分計

    ケツト科学研究所
    199,800税込219,780
    1個
    5日以内出荷から14日以内出荷
    付属品4針センサ、予備針×10、導体ゴム×2、レンチ、電池1.5V(単3アルカリ)×6、キャリングケース、ショルダーストラップ、樹種番号表(和文・英文)×各1仕様●検量線:広葉樹・針葉樹用(標準法:ISO 13061-1)樹種別用16種類質量(kg)0.5消費電力(W)約0.45電源電池1.5V(単3アルカリ)×6測定方式電気抵抗式表示方式デジタル(LCD、表示最小桁0.1%)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×210×50測定範囲(%)6~80(広葉樹)、7~80(針葉樹)4~40(樹種番号1~16を選択した場合、樹種により異なる)測定対象単板・木材全般使用温湿度範囲0~40℃測定精度(%)20%未満 ±0.5、 20%以上 ±2.0(対基準抵抗の精度)付加機能自動温度補正、平均値表示、オートパワーオフ(約5分で自動OFF)上限値アラーム設定(1~79%またはOFF)水分値補正(-9.9~9.9%)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 生コン水分計 ケツト科学研究所

    生コン水分計

    ケツト科学研究所
    659,800税込725,780
    1個
    14日以内出荷から62日以内出荷
    JR東日本「土木工事標準仕様書」の正式採用器です。
    付属品試料ケース・交換用コネクタ・ダミー・ACアダプタ・キャリングケース質量(kg)2.5電源(V)AC100(ACアダプタ9V使用)または電池1.5V(単2)×6測定方式高周波容量方式表示方式デジタル(LCD、最少表示桁0.1)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×264×197測定範囲(%)モルタル:20~40%(堆積水分率)、生コン:120~240kg/m3(単位水量)外部出力RS-232インターフェース測定対象モルタル(生コンをウエットクリーニングしたもの)測定精度(%)モルタル:±0.3%(水分率)、生コン:120~240kg/m3(単位水量)付加機能単位水量推定・水セメント比推定・ユーザー目盛登録・配合(調合)データ登録・平均値・データメモリー126点・オートパワーオフ15分RoHS指令(10物質対応)対応
  • 生コン水分計 ケツト科学研究所

    生コン水分計

    ケツト科学研究所
    579,800税込637,780
    1個
    14日以内出荷から62日以内出荷
    現場ではウエットクリーニングした生コン(モルタル)を試料容器に入れて、測定キーを押すだけで簡単に水分と単位水量の測定ができプリンターで管理資料の出力も可能です。
    付属品試料ケース・交換用コネクタ・ダミー・ACアダプタ・キャリングケース質量(kg)2.5電源(V)AC100(ACアダプタ9V使用)または電池1.5V(単2)×6測定方式高周波容量方式表示方式デジタル(LCD、最少表示桁0.1)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×264×197測定範囲(%)モルタル:20~40%(堆積水分率)、生コン:120~240kg/m3(単位水量)外部出力RS-232インターフェース測定対象モルタル(生コンをウエットクリーニングしたもの)測定精度(%)モルタル:±0.3%(水分率)、生コン:120~240kg/m3(単位水量)付加機能単位水量推定・水セメント比推定・ユーザー目盛登録・配合(調合)データ登録・平均値・データメモリー126点・オートパワーオフ15分RoHS指令(10物質対応)対応
  • 生コン・砂水分計 ケツト科学研究所

    生コン・砂水分計

    ケツト科学研究所
    759,800税込835,780
    1個
    14日以内出荷から62日以内出荷
    JR東日本「土木工事標準仕様書」の正式採用器です。
    付属品試料ケース・交換用コネクタ・ダミー・ACアダプタ・キャリングケース質量(kg)2.5電源(V)AC100(ACアダプタ9V使用)または電池1.5V(単2)×6測定方式高周波容量方式表示方式デジタル(LCD、最少表示桁0.1)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×264×197測定範囲(%)モルタル:20~40%(堆積水分率)、生コン:120~240kg/m3(単位水量)外部出力RS-232インターフェース測定対象モルタル(生コンをウエットクリーニングしたもの)測定精度(%)モルタル:±0.3%(水分率)、生コン:120~240kg/m3(単位水量)付加機能単位水量推定・水セメント比推定・ユーザー目盛登録・配合(調合)データ登録・平均値・データメモリー126点・オートパワーオフ15分RoHS指令(10物質対応)対応
  • 生コン・砂水分計 ケツト科学研究所

    生コン・砂水分計

    ケツト科学研究所
    679,800税込747,780
    1個
    14日以内出荷から62日以内出荷
    現場ではウエットクリーニングした生コン(モルタル)を試料容器に入れて、測定キーを押すだけで簡単に水分と単位水量の測定ができプリンターで管理資料の出力も可能です。 また、生コンの水分測定に加え、細骨材の表面水率も測定することができます。
    付属品試料ケース・交換用コネクタ・ダミー・ACアダプタ・キャリングケース質量(kg)2.5電源(V)AC100(ACアダプタ9V使用)または電池1.5V(単2)×6測定方式高周波容量方式表示方式デジタル(LCD、最少表示桁0.1)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×264×197測定範囲(%)モルタル:20~40%(堆積水分率)、細骨材15%以下(表面水率)、生コン120~240kg/m3(単位水量)外部出力RS-232インターフェース測定対象モルタル(生コンをウエットクリーニングしたもの)、細骨材測定精度(%)モルタル:±0.3%(水分率)、細骨材0.14%(表面水率)、生コン120~240kg/m3(単位水量)付加機能単位水量推定・水セメント比推定・ユーザー目盛登録・配合(調合)データ登録・平均値・データメモリー126点・オートパワーオフ15分RoHS指令(10物質対応)対応
  • 道路橋床版水分計 ケツト科学研究所

    道路橋床版水分計

    ケツト科学研究所
    199,800税込219,780
    1個
    11日以内出荷から14日以内出荷
    仕様●検量線: コンクリート床版表面、カウント(電気抵抗換算値)●分解能0.1%測定方式電気抵抗式表示方式デジタル(LCD)測定範囲(%)0~6%(コンクリート床版)、40~990(カウント)機能水分値補正、平均値表示、上限アラーム設定、オートパワーオフ、データ保存測定対象コンクリート床版使用温湿度範囲0~40℃測定精度(%)標準誤差0.5以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • たたみ水分計 ケツト科学研究所

    たたみ水分計

    ケツト科学研究所
    149,800税込164,780
    1個
    5日以内出荷から14日以内出荷
    付属品畳用2針センサ、予備針×4、センサ針スぺーサー、レンチ、ショルダーストラップ、単3アルカリ乾電池×6、キャリングケース質量(kg)0.5電源単3アルカリ乾電池×6測定方式電気抵抗式表示方式デジタル(LCD・表示最小桁 0.1%)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×210×50測定範囲(%)畳表:8~20、稲わら床:7~25、タタミボード:7~35測定対象畳表・稲わら床・タタミボード(木質ボードによる建材床)使用温湿度範囲0~40℃測定精度(%)標準誤差:畳表 0.8、稲わら床 1.3、タタミボード 1.3付加機能自動温度補正、平均値表示、上限アラーム設定(10~ 35%およびOFF)、オートパワーオフ(約5分で自動OFF)、水分値補正(-9.9~9.9%)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 赤外線水分計 ケツト科学研究所

    赤外線水分計

    ケツト科学研究所
    579,800税込637,780
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンクリート・モルタル水分計 ケツト科学研究所

    コンクリート・モルタル水分計

    ケツト科学研究所
    259,800税込285,780
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    コンクリート面からモルタルやタイルが脱落する事故防止のため、剥離部にエポキシ樹脂などを注入する施工が近年注目されています。 注入部のコンクリート面やモルタルの含水率が高いと、期待する接着強度が得られません。 そこでこの部位の水分測定の目的のために本器は、建設省建築研究所「官民連帯共同研究・外装材の補修・改修技術の開発」に基づいて開発されました。
    付属品ブラシ型センサ(Φ7×76mm)、ディスタンスゲージ、取扱説明書仕様●温度補正:自動補正・手動可●測定深度:表面から最大50mm、オプションの使用で150mmまで可質量(kg)0.5電源(V)電池1.5(単三アルカリ)×4電源電池1.5V(単三アルカリ)×4測定方式電気抵抗式表示方式デジタル(LCD、最少表示桁0.1%、カウント表示)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×145×31測定範囲(%)コンクリート:0~10、モルタル:0~15測定対象コンクリート・モルタルRoHS指令(10物質対応)対応探知物検出深度(mm)表面から最大50
  • 紙水分計 ケツト科学研究所

    紙水分計

    ケツト科学研究所
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    付属品キャリングケース、ショルダーストラップ、単3アルカリ乾電池×6仕様●標準法:JIS P8127(コピー用紙、ダンボール原紙)●検量線:クラフト紙、ライナー紙、コピー用紙、ダンボール原紙質量(kg)本体:0.5、導体ゴムセンサ:0.3タイプセンサ:押し当てるだけの簡易測定に適した導電ゴム電源電池1.5V(単3アルカリ)×6測定方式電気抵抗式表示方式デジタル(LCD、表示最小桁0.1%)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:110×210×50、センサ:40×40×125測定範囲(%)グリップセンサ:コピー用紙 4~15 ダンボール原紙 6~20導体ゴムセンサ:コピー用紙 4~25 ライナー紙 6~23、クラフト紙 5~24定圧センサ:コピー用紙 2~10 ライナー紙 5~15、クラフト紙 2~10測定対象クラフト紙・ライナー紙・コピー用紙・ダンボール原紙など使用温湿度範囲0~40℃測定精度(%)標準誤差 0.4(水分値15%以下)消費電力(mW)450RoHS指令(10物質対応)対応
  • 紙水分計 ケツト科学研究所

    紙水分計

    ケツト科学研究所
    249,800税込274,780
    1個
    5日以内出荷から14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応

水分計』には他にこんなカテゴリがあります

高周波水分計