絞り込み
ブランド
  • サンコウ電子
  • モノタロウ(1)
  • elcometer(22)
  • ケツト科学研究所(14)
  • TIME(11)
  • フィッシャー・インストルメンツ(7)
  • エー・アンド・デイ(6)
  • アミッタリ(5)
  • カスタム(4)
  • SMART SENSOR(US)(3)
  • TQC Sheen(3)
  • SK(新潟精機)(2)
  • 土牛(2)
  • アズワン(1)
  • エスコ(1)
  • カネテック(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • エリクセン(1)
  • TP技研(1)
  • Laserliner(レーザーライナー)(1)
校正証明書
  • 付き(8)
測定範囲(mm)
  • 0~2(4)
  • 0~2.5(4)
  • 0~3(2)
  • 0~8(1)
  • 0~10(1)
  • 0~20(1)
  • 接続プローブによる(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月23日(月)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
付き(8)
電磁膜厚計 プローブ付(<SWT-NEO>+<SFE-2.5>) サンコウ電子電磁膜厚計 プローブ付(<SWT-NEO>+<SFE-2.5>)サンコウ電子
199,800税込219,780
1セット
当日出荷から14日以内出荷
測定範囲は0~2.5mmのワイドレンジ ゼロ・標準調整ですぐに測定可能 スリムなボディによる抜群のグリップ感。 LCD画面上に操作手順をガイド表示。 4つのキーによる簡単安心操作。 USB接続でパソコンへのデータ転送が可能。 チルトスタンド機能。 メモリ、統計機能などが付いた高性能なSWT-NEO2型もございます。
用途塗装、ライニング、メッキ、塗装一般の測定に仕様検量線メモリ:×1付属品標準厚板、テスト用ゼロ板、乾電池、収納ケース、ハンドストラップコード、保証書兼ユーザー登録用紙、取扱説明書質量(g)約200(電池含む)測定範囲(mm)0~2.50寸法H(mm)30電源単3アルカリ乾電池(1.5V)×2(連続使用最大約25時間/使用条件により異なる)、ACアダプタ(オプション)、オートパワーオフ機能付使用温度(℃)0~40(結露しないこと)寸法D(mm)156プローブ1点定圧接触式、Vカット付、Φ15×47mm測定精度均一面に対して0~100μm/±1μmまたは指示値の±2%、101μm~2.50mm/±2%以内表示方式LCDデジタル、表示ホールド寸法W(mm)72表示分解能1μm/0~999μm、切替で0.1μm/0~400μm、0.5μm/400~500μm、0.01mm/1.00~2.50mm
両用一体型膜厚計 サンコウ電子両用一体型膜厚計サンコウ電子(1件のレビュー)
114,800税込126,280
1台ほか
当日出荷から13日以内出荷
わかりやすいガイド表示画面。 コンパクトなボディで長時間作業の疲労低減。
測定範囲(mm)(鉄素地)0~2.5、(非鉄金属素地)0~2.0質量(g)約125電源(V)DC3(単4乾電池×2本)使用温度(℃)0~40(結露しないこと)測定方式電磁誘導式・渦電流式両用(鉄・非鉄素地自動判別)プローブ1点定圧接触式、クロスVカット付き、測定部Φ28mm(プローブ部約Φ10mm)表示方式グラフィックLCD(データ・メッセージ)、バックライト機能付き寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×84×30表示分解能(1μm)0~999μm<鉄・非鉄共通>、(0.01mm)1.00~2.50mm<鉄素地>、(0.01mm)1.00~2.00mm<非鉄素地>校正(検量線)2点校正式/(ゼロ点)素地を使用する厚生、(標準調整点)素地を標準厚版を使用する校正
SWT-NEO専用プローブ サンコウ電子SWT-NEO専用プローブサンコウ電子
88,980税込97,878
1本ほか
翌々日出荷から22日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電磁・渦電流式膜厚計 プローブ付(<SWT-NEO>+<SFN-325>) サンコウ電子電磁・渦電流式膜厚計 プローブ付(<SWT-NEO>+<SFN-325>)サンコウ電子
299,800税込329,780
1セット
5日以内出荷から14日以内出荷
鉄・非鉄金属の測定素材を自動で認識、測定 ゼロ・標準調整ですぐに測定可能 スリムなボディによる抜群のグリップ感。 LCD画面上に操作手順をガイド表示。 4つのキーによる簡単安心操作。 USB接続でパソコンへのデータ転送が可能。 チルトスタンド機能。 メモリ、統計機能などが付いた高性能なSWT-NEO2型もございます。
用途塗装、ライニング、メッキやアルマイトなどの絶縁性被膜の測定に仕様検量線メモリ:鉄・非鉄用で各1本付属品標準厚板、テスト用ゼロ板、乾電池、収納ケース、ハンドストラップコード、保証書兼ユーザー登録用紙、取扱説明書質量(g)約200(電池含む)測定範囲(mm)0~3.00(鉄素地)、0~2.5(非鉄素地)寸法H(mm)30電源単3アルカリ乾電池(1.5V)×2(連続使用最大約25時間/使用条件により異なる)、ACアダプタ(オプション)、オートパワーオフ機能付使用温度(℃)0~40(結露しないこと)寸法D(mm)156プローブ1点定圧接触式、Vカット付、Φ15×50.9mm測定精度均一面に対して0~100μm/±1μm(鉄・非鉄共通)または指示値の±2%、101μm~3.00mm/±2%以内(鉄素地)、101μm~2.50mm/±2%以内(非鉄素地)表示方式LCDデジタル、表示ホールド寸法W(mm)72表示分解能1μm/0~999μm、切替で0.1μm/0~400μm、0.5μm/400~500μm、0.01mm/鉄素地(1.00~2.50mm)非鉄素地(1.00~2.50mm)
V型プローブアダプタ サンコウ電子V型プローブアダプタサンコウ電子
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
対応機種SWT専用
電磁・渦電流式膜厚計 デュアルタイプ膜厚計 プローブ付き サンコウ電子電磁・渦電流式膜厚計 デュアルタイプ膜厚計 プローブ付きサンコウ電子
299,800税込329,780
1セット
6日以内出荷
本体SWT-NEO 両用プローブSFN-325のセット鉄・非鉄金属素地の膜厚測定が可能鉄・非鉄金属素地の自動判別
仕様●測定方式:電磁誘導式・渦電流式(両用)●測定範囲:電磁式/0~3.0mm、渦電流式/0~2.5mm●表示分解能:0.1μm~アズワン品番67-2390-55
SWT-NEO専用 非鉄用 渦電流式標準プローブ サンコウ電子SWT-NEO専用 非鉄用 渦電流式標準プローブサンコウ電子
119,800税込131,780
1式
6日以内出荷
非鉄金属素地上の膜厚測定用標準プローブ幅広い測定域を確立
仕様●測定方式:渦電流式●測定範囲:0~2.0mm●表示分解能:0.1μm~●プローブ:1点定圧接触式●サイズ:Φ15×47mmアズワン品番67-2390-50
SWT-NEO専用 非鉄用 渦電流式薄膜用プローブ サンコウ電子SWT-NEO専用 非鉄用 渦電流式薄膜用プローブサンコウ電子
149,800税込164,780
1式
6日以内出荷
薄膜測定用アルマイト測定狭い場所
仕様●測定方式:渦電流式●測定範囲:0~0.6mm●プローブ:1点定圧接触式●サイズ:Φ13×45.5mm●表示分解能:0.1μ~アズワン品番67-2390-52
SWT-NEO専用 鉄用 電磁式標準プローブ サンコウ電子SWT-NEO専用 鉄用 電磁式標準プローブサンコウ電子
89,980税込98,978
1式
6日以内出荷
鉄素地上の膜厚測定用標準プローブ幅広い測定域を確立
仕様●測定方式:電磁誘導式●測定範囲:0~2.5mm●表示分解能:0.1μm~●プローブ:1点定圧接触式●サイズ:Φ15×47mmアズワン品番67-2390-43
SWT-NEO専用 鉄用 電磁式伸縮プローブ サンコウ電子SWT-NEO専用 鉄用 電磁式伸縮プローブサンコウ電子
249,800税込274,780
1式
6日以内出荷
鉄素地用の伸縮プローブ高所・床・パイプ内面・天井・造船など
仕様●測定方式:電磁誘導式●測定範囲:0~2.5mm●プローブ:1点定圧接触式●サイズ:24×27×57mm、全長/550~1550mm(伸縮式)アズワン品番67-2390-46
SWT-NEO専用 鉄用 電磁式狭小部用ペンシルプローブ サンコウ電子SWT-NEO専用 鉄用 電磁式狭小部用ペンシルプローブサンコウ電子
149,800税込164,780
1式
6日以内出荷
鉄素地用狭小部プローブ狭い箇所・小さい部位の膜厚測定が可能です
仕様●測定方式:電磁誘導式●測定範囲:0~0.6mm●表示分解能:0.1μm~●プローブ:1点定圧接触式●サイズ:Φ5.6×92.2mm●狭小部用アズワン品番67-2390-45
電磁・渦電流式膜厚計 本体 SWTシリーズ サンコウ電子電磁・渦電流式膜厚計 本体 SWTシリーズサンコウ電子
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷
膜厚計本体のみ測定用途に合わせてプローブの選択が可能統計演算機能付きチルトスタンド装備USB接続でPCへデータ転送が可能
仕様●サイズ:72(W)×32(H)×156(D)mm●電源:単3×2本/ACアダプターの2電源●200g電池含むアズワン品番67-2390-40
SWT-NEO専用 鉄用 電磁式狭小部用 L型プローブ サンコウ電子SWT-NEO専用 鉄用 電磁式狭小部用 L型プローブサンコウ電子
219,800税込241,780
1式
6日以内出荷
小径パイプ内などに最適狭小窪み・壁面などの膜厚測定
仕様●測定方式:電磁誘導式●測定範囲:0~0.6mm●表示分解能:0.1μm~●プローブ:1点定圧接触式●サイズ:8.1×13.5×118.5mm●形状:L型アズワン品番67-2390-49
SWT-NEO専用 非鉄用 渦電流式厚膜プローブ SNFeシリーズ サンコウ電子SWT-NEO専用 非鉄用 渦電流式厚膜プローブ SNFeシリーズサンコウ電子
169,800税込186,780
1式
6日以内出荷
非鉄金属素地の厚膜測定防水被膜
仕様●測定方式:渦電流式●測定範囲:0~5mm●プローブ:1点定圧接触式●サイズ:Φ20.4×47.1mmアズワン品番67-2390-53
SWT-NEO専用 鉄用 電磁式標準L型プローブ サンコウ電子SWT-NEO専用 鉄用 電磁式標準L型プローブサンコウ電子
119,800税込131,780
1式
5日以内出荷
パイプ内面などに最適幅広い測定域を確立
仕様●測定方式:電磁誘導式●測定範囲:0~2.5mm●表示分解能:0.1μm~●プローブ:1点定圧接触式●サイズ:18×22×67mm●形状:L型アズワン品番67-2390-44
SWT-NEO専用 非鉄用 渦電流式標準L型プローブ サンコウ電子SWT-NEO専用 非鉄用 渦電流式標準L型プローブサンコウ電子
149,800税込164,780
1式
6日以内出荷
非鉄素材測定用管内面狭い場所
仕様●測定方式:渦電流式●測定範囲:0~2.0mm●サイズ:18×23×67●タイプ:L型アズワン品番67-2390-51
SWT-NEO専用 鉄用 電磁式厚膜プローブ SFeシリーズ サンコウ電子SWT-NEO専用 鉄用 電磁式厚膜プローブ SFeシリーズサンコウ電子
169,800税込186,780
1式
6日以内出荷
厚膜専用タイプライニング・防水塗装・ウレタン・耐火塗料の最適
仕様●測定方式:電磁誘導式●測定範囲:0~10mm●プローブ:1点定圧接触式●サイズ:Φ20.4×47.1mmアズワン品番67-2390-47
電磁・渦電流式膜厚計 本体 SWTシリーズ サンコウ電子電磁・渦電流式膜厚計 本体 SWTシリーズサンコウ電子
259,800税込285,780
1台
6日以内出荷
膜厚計本体のみ測定用途に合わせてプローブの選択が可能統計演算機能付きチルトスタンド装備USB接続でPCへデータ転送が可能
仕様●サイズ:72(W)×32(H)×156(D)mm●電源:単3×2本/ACアダプターの2電源●200g電池含むアズワン品番67-2390-41
SWT-NEO専用 鉄用 電磁式厚膜プローブ SFeシリーズ サンコウ電子SWT-NEO専用 鉄用 電磁式厚膜プローブ SFeシリーズサンコウ電子
199,800税込219,780
1式
6日以内出荷
厚膜専用タイプライニング・防水塗装・ウレタン・耐火塗料の最適
仕様●測定方式:電磁誘導式●測定範囲:0~20mm●プローブ:1点定圧接触式●サイズ:Φ35×55mmアズワン品番67-2390-48
渦電流式膜厚計 渦電流式標準プローブ付き サンコウ電子渦電流式膜厚計 渦電流式標準プローブ付きサンコウ電子
239,800税込263,780
1セット
6日以内出荷
本体SWT-NEO 電磁式プローブSNFe-2.0のセット非鉄金属素地の膜厚測定が可能
仕様●測定方式:渦電流式●測定範囲:0~2.0mm●表示分解能:0.1μm~アズワン品番67-2390-57
電磁膜厚計(本体のみ) サンコウ電子電磁膜厚計(本体のみ)サンコウ電子
259,800税込285,780
1台ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
測定用途に合わせた接続プローブの選択が可能。 LCD画面上に操作手順をガイド表示。 大容量の測定値メモリ(NEO2/20000点、NEO3/40000点) 検量線登録による簡単呼び出し測定 上下限値設定、統計演算機能内蔵。 USB接続でパソコンへのデータ転送が可能。 特定小電力無線出力内蔵(SWT-NEO3のみ) チルトスタンド機能。
仕様検量線メモリ:100本、測定値メモリ:40000測定範囲接続プローブ(別売)により異なる質量(g)約200(電池含む)寸法H(mm)30電源単3アルカリ乾電池(1.5V)×2(連続使用最大約25時間/使用条件により異なる)、ACアダプタ(オプション)、オートパワーオフ機能付使用温度(℃)0~40(結露しないこと)寸法D(mm)156表示方式グラフィックLCD寸法W(mm)72校正(検量線)2点校正式RoHS指令(10物質対応)対応データ転送USB、特定小電力無線
電磁膜厚計(本体のみ) サンコウ電子電磁膜厚計(本体のみ)サンコウ電子
199,800税込219,780
1台ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
測定用途に合わせた接続プローブの選択が可能。 LCD画面上に操作手順をガイド表示。 大容量の測定値メモリ(NEO2/20000点、NEO3/40000点) 検量線登録による簡単呼び出し測定 上下限値設定、統計演算機能内蔵。 USB接続でパソコンへのデータ転送が可能。 チルトスタンド機能。
仕様検量線メモリ:10本、測定値メモリ:20000付属品乾電池、キャリングハードケース、ハンドストラップコード、保証書兼ユーザー登録用紙、取扱説明書(ドライバCDに収録)、ACアダプタ、USB転送ケーブル、ドライバCD測定範囲接続プローブ(別売)により異なる質量(g)約200(電池含む)寸法H(mm)30電源単3アルカリ乾電池(1.5V)×2(連続使用最大約25時間/使用条件により異なる)、ACアダプタ(オプション)、オートパワーオフ機能付使用温度(℃)0~40(結露しないこと)寸法D(mm)156表示方式グラフィックLCD寸法W(mm)72校正(検量線)2点校正式RoHS指令(10物質対応)対応データ転送USB
電磁膜厚計 プローブ付(<SWT-NEO>+<SNFE-2.0>) サンコウ電子電磁膜厚計 プローブ付(<SWT-NEO>+<SNFE-2.0>)サンコウ電子
239,800税込263,780
1セット
5日以内出荷から14日以内出荷
測定範囲は0~2.0mmのワイドレンジ ゼロ・標準調整ですぐに測定可能 スリムなボディによる抜群のグリップ感。 LCD画面上に操作手順をガイド表示。 4つのキーによる簡単安心操作。 USB接続でパソコンへのデータ転送が可能。 チルトスタンド機能。 メモリ、統計機能などが付いた高性能なSWT-NEO2型もございます。
用途アルマイト、塗装、ライニングなどの膜厚測定に仕様検量線メモリ:×1付属品標準厚板、テスト用ゼロ板、乾電池、収納ケース、ハンドストラップコード、保証書兼ユーザー登録用紙、取扱説明書質量(g)約200(電池含む)測定範囲(mm)0~2.00寸法H(mm)30電源単3アルカリ乾電池(1.5V)×2(連続使用最大約25時間/使用条件により異なる)、ACアダプタ(オプション)、オートパワーオフ機能付使用温度(℃)0~40(結露しないこと)寸法D(mm)156プローブ1点定圧接触式、Vカット付、Φ13×47mm測定精度(平滑面に対して垂直に測定)均一面に対して0~100μm/±1μmまたは指示値の±2%、101μm~2.00mm/±2%以内表示方式LCDデジタル、表示ホールド寸法W(mm)72表示分解能1μm/0~999μm、切替で0.1μm/0~400μm、0.5μm/400~500μm、0.01mm/1.00~2.00mm
電磁膜厚計(本体のみ) サンコウ電子電磁膜厚計(本体のみ)サンコウ電子
119,800税込131,780
1台ほか
翌々日出荷から14日以内出荷
測定用途に合わせた接続プローブの選択が可能。 スリムなボディによる抜群のグリップ感。 LCD画面上に操作手順をガイド表示。 4つのキーによる簡単安心操作。 USB接続でパソコンへのデータ転送が可能。 チルトスタンド機能。
用途塗装、ライニング、メッキやアルマイトなどの絶縁性被膜の測定に仕様検量線メモリ:鉄・非鉄用で各1ほん付属品乾電池、収納ケース、ハンドストラップコード、保証書兼ユーザー登録用紙、取扱説明書測定範囲接続プローブ(別売)により異なる質量(g)約200(電池含む)寸法H(mm)30電源単3アルカリ乾電池(1.5V)×2(連続使用最大約25時間/使用条件により異なる)、ACアダプタ(オプション)、オートパワーオフ機能付使用温度(℃)0~40(結露しないこと)寸法D(mm)156プローブ測定の素地金属により選択してください。表示方式グラフィックLCD寸法W(mm)72校正(検量線)2点校正式(ゼロ点、標準調整点)RoHS指令(10物質対応)対応データ転送USB
多機能電磁式デジタル膜厚計 サンコウ電子多機能電磁式デジタル膜厚計サンコウ電子
389,800税込428,780
1台
3日以内出荷
日本語キーでカンタン操作。 20000点の大容量メモリ。 検量線登録数10本。 ブロック名登録。 0から2000μmのレンジで、塗装からライニングまで幅広く対応。 RS-232C出力。 プリンタ内蔵で統計機能。 上下限設定機能、アラーム機能。 バックライト付の大型LCD表示部。
用途塗装/ライニング/メッキ/橋梁/船舶/自動車/家電製品の膜厚測定仕様【測定データ分類形式】ブロック(英数、記号で10文字まで)、セクション(設定ポイント数により自動インクリメント)、 ポイント(1~100点で1セクションの構成要素を設定)、日付測定範囲0~2000μm(0~78 mil表示可能)電源DC単3乾電池×8本(プリンタ未使用時は4本)、オートパワーオフ機能(約5分)、AC100-240V(ACアダプタ:DC9V1.3A)プローブ1点定圧接触式、Vカット付き、Φ15×47mm、磁極:特殊処理磁極測定精度均一面に対して±1μmまたは指示値の±2%表示方式LCD、18字×5行、英数、カナ、記号、バックライト付表示分解能1μmまたは0.1μm( 0~200μm、切替可)、1μm(200~1000μm)、10μm (1000~)機能【上下限値設定】上下限値(片方のみの設定も可能)/アラーム音/過不足値の表示、【統計・プリント】測定回数/平均値/最大値/最小値/標準偏差/リスト出力(ブロック/検量線)/測定同時プリント測定対象鉄素地※上の絶縁性皮膜および非磁性金属皮膜(※鋼・フェライト系ステンレス[SUS430など]を含む)プリンター感熱式24桁、紙幅:58mmメモリー測定値20,000点、 ブロック分割20ブロック(01~20、 各ブロックにブロック名として英数10文字で名前を登録可)、検量線10本(No.0~No.9、 各検量線に検量線名として英数8文字で名前を登録可、 No.0の検量線には出荷時にSUS-430の素地特性が登録済(ユーザー用として書き換え利用可)) 、 ゼロ・フルスケール修正機能で各登録検量線の簡易修正が可能通信機能RS-232C出力インターフェイス内蔵 、リアルタイム送信(セクション/ポイント数/設定ポイント数/測定値/単位)、メモリ送信(全データ:ブロック名、日付、上限値、下限値、ポイント数、全測定値)、転送速度:9600bpsRoHS指令(10物質対応)対応
電磁式膜厚計 サンコウ電子電磁式膜厚計サンコウ電子
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷

膜厚計』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル膜厚計