絞り込み
変色温度(℃)
  • 95
  • 50(33)
  • 55(15)
  • 60(33)
  • 65(34)
  • 70(39)
  • 75(21)
  • 80(28)
  • 85(21)
  • 90(27)
  • 100(24)
  • 104(14)
  • 105(17)
  • 110(34)
  • 115(21)
  • 121(14)
  • 132(14)
  • 143(14)
  • 154(14)
  • 160(25)
  • 210(19)
変色後色
  • 変色後色えんじ(1)
  • 変色後色(2)
  • 変色後色濃藍(1)
  • 変色後色(5)
  • 変色後色(4)
  • 変色後色(7)
  • 変色後色(4)
  • 変色後色(1)
  • 変色後色(11)
ブランド
  • アセイ工業(7)
  • 日油技研工業(3)
  • ブライト標識(3)
  • ミクロン(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
変色温度(℃)から絞り込む
50(33)
60(33)
65(34)
70(39)
80(28)
90(27)
100(24)
110(34)
115(21)
160(25)
変色温度(℃)をもっと見る
  • 可逆性温度計ラベル SCA ミクロン

    可逆性温度計ラベル SCA

    ミクロン(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1ケース(10枚)
    当日出荷
    現在の温度がひと目でわかる11点表示温度計ラベル 高精度な±1℃でシャープに変色 温度が気になる場所に、気軽に貼り付け可能 可逆なので、繰返し使用可能 即応性
    用途【医薬・食品】 輸送、流通、保管中に起こりうる劣化を警告 【製造業 エレクロニクス 航空宇宙および自動車産業】 硬化・接着温度が達成されたことの確認 装置過熱表示 機械内容物の予防保全モニタリング 金属熱処理が正しく行われた事の確認に測定方式可逆性表示11点 液晶表示精度(℃)±1寿命2年寸法(高さH×幅W)(mm)51×18RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 室内液晶温度シール ミクロン

    室内液晶温度シール

    ミクロン(5件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1ケース(10枚)
    当日出荷
    色の変化が数字とともに現れる可逆性。
    用途室内温度、体温、食品の現在の温度管理。寸法(幅W×高さH)(mm)20×132測定方式可逆性表示16点表示耐熱性120℃連続加熱:120℃×10時間応答速度1sec以内RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーモカラーセンサー 3温表示タイプ(10℃間隔) アセイ工業

    サーモカラーセンサー 3温表示タイプ(10℃間隔)

    アセイ工業(3件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1ケース(20枚)
    当日出荷
    不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。貼り付け可能シールタイプ。高耐久性(サンシャインウェザーメーター10年対応品)。RoHS対応。
    用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。仕様3温(10℃間隔)表示タイプ区分ワックスタイプタイプ3温(10℃間隔)表示タイプ外形寸法(mm)18×30有効期限(年)6(屋外使用)測定方式不可逆性精度(℃)±2RoHS指令(10物質対応)対応示温部寸法(mm)Φ5
  • 真空用サーモラベル(R) VL4点表示 日油技研工業

    真空用サーモラベル(R) VL4点表示

    日油技研工業
    5,398税込5,938
    1箱(10枚)
    当日出荷
    色の変化で1Pa~常圧下の温度検知ができます。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。ラベルからのアウトガスを抑えるために、構成材料にローアウトガスを使用しています。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    用途エッチング、真空蒸着、加工工程時の温度管理。質量(g)5タイプ4点表示タイプ使用温度範囲(℃)230寸法(Φmm)(エレメント)2測定方式不可逆性シートサイズ(mm)8×20精度(℃)±2変色原色:淡黄、変色後:黒
  • サーモラベル(R)ミニ・S 日油技研工業

    サーモラベル(R)ミニ・S

    日油技研工業(2件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1ケース(200枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    超ミニサイズの不可逆性示温材。 小さな部品の温度管理に幅広く利用されています。 1シートで100枚あります。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    用途トランジスター、IC、LSI、抵抗、コンデンサ、コイルなどの電子部品の異常発熱監視。電子回路冷却ファンモータ、鼓動モータ等、小型モータの発熱検知。製品の輸送時使用時の環境温度確認。幅(mm)5測定方式不可逆性精度(℃)±2縦(mm)5変色白→赤
  • サーモカラーセンサー 3温表示タイプ(10℃間隔) アセイ工業

    サーモカラーセンサー 3温表示タイプ(10℃間隔)

    アセイ工業(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1ケース(20枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    ワックスや化学インクの融点を利用した物性変化により正確な表示。 ワックスタイプに使用している石油系天然ワックス(飽和水素)は、食品添加物に認定された安全性が高く、微生物により容易に分解される環境に優しい物質です。 3温(10℃間隔)表示タイプ。「 年 月貼付」表記有り。 RoHS対応。
    用途電気設備(ブレーカー、キュービクル、屋内変電設備等) 機械装置(モーター、プレス機、電子機器等) 工程管理(食品加工、塗装等) 電気設備や機械装置で異常加熱の確認。 食品加工工程で、規定温度で加工されたかの確認。区分ワックスタイプタイプ3温(10℃間隔)表示タイプ外形寸法(mm)18×30有効期限(年)6(屋外使用)測定方式不可逆性精度(℃)±2RoHS指令(10物質対応)対応示温部寸法(mm)Φ5
  • サーモデマンド3点表示タイプ ブライト標識

    サーモデマンド3点表示タイプ

    ブライト標識
    3,998税込4,398
    1箱(20枚)
    当日出荷から11日以内出荷
    温度管理用示温ラベル 三点表示タイプ。融点の異なる三つの不可逆性エレメントを組合せたラベルです。指定温度で解ける融点を持つ溶融性顔料が塗布されているので、変色温度は極めて正確です。示温エレメント部は耐熱性のフィルムで密封されているので、水、油、排気ガス等環境の影響を受けません。裏面には強力な粘着剤が塗布してあるので使用中に剥がれたり脱落したりすることがありません。
    用途屋内外の発熱、過熱温度管理。電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検。熱処理工程の温度管理。温度監視を必要とする様々な機器仕様三点表示タイプ直径(Φmm)示温部/5外径(mm)15×30
  • サーモカラーセンサー 3温表示タイプ(5℃間隔) アセイ工業

    サーモカラーセンサー 3温表示タイプ(5℃間隔)

    アセイ工業
    3,500税込3,850
    1ケース(20枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。貼り付け可能シールタイプ。「 年 月貼付」表記有り。高耐久性(サンシャインウェザーメーター10年対応品)。RoHS対応。
    用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。仕様3温(5℃間隔)表示タイプ区分ワックスタイプ外形寸法(mm)18×30有効期限(年)6(屋外使用)精度(℃)±2RoHS指令(10物質対応)対応示温部寸法(mm)Φ5
  • サーモカラーセンサー 5温表示タイプ アセイ工業

    サーモカラーセンサー 5温表示タイプ

    アセイ工業
    4,398税込4,838
    1ケース(20枚)
    当日出荷
    不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用(5FC100、5FC125は化学合成インクを採用)。貼り付け可能シールタイプ。RoHS対応。
    用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。測定方式不可逆性精度(℃)±2RoHS指令(10物質対応)対応示温部寸法(mm)Φ5
  • サーモカラーセンサー 標準型1温表示タイプ アセイ工業

    サーモカラーセンサー 標準型1温表示タイプ

    アセイ工業
    4,398税込4,838
    1ケース(40枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用(1KC120~1KC200は化学合成インクを採用)。貼り付け可能シールタイプ。RoHS対応。
    用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。外形寸法(mm)20×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーモデマンド・デマンドタイプ ブライト標識

    サーモデマンド・デマンドタイプ

    ブライト標識
    13,980税込15,378
    1箱(80枚)
    当日出荷から11日以内出荷
    温度管理用示温ラベル デマンドタイプ 可逆性示温材(70℃と50℃)と不可逆性エレメントを組合わせたラベルです。 指定温度で変色し、冷却すると可逆性示温材部分は元の色に戻りますが、中央の不可逆性エレメント部は元の色には戻りません。変色温度は極めて正確です。 裏面には強力な粘着剤が塗布してあるので使用中に剥がれたり脱落したりすることがありません。
    用途屋内外の発熱、過熱温度管理 電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検 熱処理工程の温度管理 温度監視を必要とする様々な機器仕様デマンドタイプ精度(℃)±2
  • 半導体用示温ラベル 9温表示タイプ アセイ工業

    半導体用示温ラベル 9温表示タイプ

    アセイ工業(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1ケース(20枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    プラズマの影響を受けにくい半導体用不可逆性温度感知シール。ウエハに直接貼ってご利用頂けます。高温耐久性に優れているため、80℃から280℃までの広い範囲の管理が可能。表面をポリイミドフィルムでカバーし、裏面印刷で印刷インクの飛散を防止しています。屋内専用。RoHS対応。
    用途半導体(ウエハ)や液晶パネル等の製造工程の温度管理及び、実験など様々な用途にご利用頂けます。外形寸法(mm)15×15有効期限(年)3(屋内使用)変色淡黄→黒RoHS指令(10物質対応)対応示温部寸法(mm)Φ2
  • 半導体用示温ラベル 3温表示タイプ アセイ工業

    半導体用示温ラベル 3温表示タイプ

    アセイ工業
    6,598税込7,258
    1ケース(20枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    プラズマの影響を受けにくい半導体用不可逆性温度感知シール。ウエハーに直接貼ってご利用頂けます。高温耐久性に優れているため、55℃から280℃までの広い範囲の管理が可能。表面をポリイミドフィルムでカバーし、裏面印刷で印刷インクの飛散を防止しています。屋内専用。RoHS対応。
    用途半導体(ウエハ)や液晶パネル等の製造工程の温度管理及び、実験など様々な用途にご利用頂けます。外形寸法(mm)7×15有効期限(年)3(屋内使用)変色淡黄→黒RoHS指令(10物質対応)対応示温部寸法(mm)Φ2
  • サーモデマンド不可逆性単温タイプ ブライト標識

    サーモデマンド不可逆性単温タイプ

    ブライト標識
    4,498税込4,948
    1箱(40枚)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    用途屋内外の発熱、過熱温度管理。電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検。熱処理工程の温度管理。温度監視を必要とする様々な機器仕様一点表示タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 95度 日油技研工業

    サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 95度

    日油技研工業
    6,098税込6,708
    1ケース(40枚)
    当日出荷
    「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    トラスコ品番838-5066精度(℃)±2変色温度(℃)95変色白→黒

温度管理テープ・ラベル・スチック』には他にこんなカテゴリがあります

示温ラベル