絞り込み
測定範囲(℃)
  • -35~1600(1)
  • -60~500(1)
  • -60~760(1)
  • -64~1400(1)
放射率
  • 0.10~1.00(2)
  • 0.95(1)
校正証明書
  • 付き(3)
ブランド
  • マザーツール
  • モノタロウ(2)
  • フルーク(FLUKE)(9)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(4)
  • 佐藤計量器製作所(4)
  • エスコ(3)
  • ナリカ(3)
  • カスタム(2)
  • ムラテックKDS(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • オムニ[家電](2)
  • オーム電機(1)
  • シンワ測定(1)
  • CHINO(チノー)(1)
  • TRUSCO(1)
  • HIOKI(日置電機)(1)
  • RIDGID(日本エマソン)(1)
  • 高森コーキ(1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • elcometer(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定範囲(℃)」から絞り込む
-35~1600(1)
-60~500(1)
-60~760(1)
-64~1400(1)
  • 非接触放射温度計 マザーツール

    非接触放射温度計

    マザーツール(4件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    直接ふれないスピード測温約1秒 レーザーポインター付き 最大/最小/平均/DIFホールド付き 表示分解能0.1℃
    温度範囲(℃)-60~+500測定精度±2%または、±2℃どちらか大きい方D:S比12:1応答時間(秒)約1動作温度範囲(℃)0~40保管温度範囲(℃)-20~60電源単4電池×2測定範囲(℃)-60~+500精度±2%または、±2℃どちらか大きい方寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×72×175分解能(℃)0.1(-9.9~199.9)左記以外1放射率0.95(固定)測定範囲(cm)約30温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)距離対測定範囲比(D対S)12:1MAX/MIN表示有無有レーザーの有無あり
  • 非接触温度計 マザーツール

    非接触温度計

    マザーツール(7件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    当日出荷から26日以内出荷
    放射率可変可能(0.10~1.00) 高確度D:S比=20:1 オートパワーオフ機能付(約60秒で自動的に電源OFF) 最大/最小/平均/温度差 Mode切り替え機能付 暗所での作業も容易なバックライト付 -60℃~+760℃までのワイドな測温範囲・最小分解能0.1℃
    温度範囲(℃)-60~760測定精度±2%または±2(数値の高い方を適用)D:S比20:1応答時間(秒)約1動作温度範囲(℃)0~50保管温度範囲(℃)-10~50電源単4型電池2本付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、取扱説明書仕様(レーザーポインター)JIS 6802(2005)クラス2レーザー製品、出力パワー1mW以下質量(g)約170.0(電池なし)奥行(mm)71.9測定範囲(℃)-60~+760寸法(幅)39mm精度読み取り値の±2%または±2℃の、どちらか大きいほう表示分解能0.1℃(-9.9℃~199.9℃)それ以外は1℃外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×175.2×71.9波長(nm)635~660電池寿命(時間)約16(連続使用、アルカリ乾電池使用時)放射率0.10~1.00可変可能(出荷時0.95)測定範囲(cm)約30応答速度約1秒レーザー波長(nm)635~660温度表示方式デジタル寸法(高さ)(mm)175.2温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)距離対測定範囲比(D対S)20:1MAX/MIN表示有無有レーザーの有無あり
  • 非接触放射温度計 マザーツール

    非接触放射温度計

    マザーツール
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    当日出荷から26日以内出荷
    -35~1600℃の広範囲測定が可能な放射温度計 microSDカード、USB出力でPCでのデータ管理が可能 高精度の距離:測定範囲比=60:1 暗所での測定に便利なバックライト付き デュアルレーザーポインター 最大/最小/平均/温度差表示機能付き 見やすいカラー液晶表示
    測定精度(℃)±1.5(または±1.5%)D:S比60:1応答時間(秒)約1動作温度範囲(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~60電源単3電池×2、連続使用約16時間(アルカリ電池使用時)付属品携帯用ケース、USBケーブル、CDドライバー、microSDカード、取扱説明書、お試し電池質量(g)約400奥行(mm)58測定範囲(℃)放射温度/-35~1600、k熱電対/-64~1400(使用するセンサにより異なります)寸法(幅)176mm精度放射温度±1.5%または±1.5℃どちらか大きい方、k熱電対±1%または±1℃どちらか大きい方寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×203×58放射率0.10~1.00可変可能(出荷時0.95)温度表示方式デジタル寸法(高さ)(mm)203温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)距離対測定範囲比(D対S)60:1データロギング有無有レーザーの有無あり

『放射温度計』には他にこんなカテゴリがあります

ガンタイプ