絞り込み
測定範囲(℃)
  • -33~220(1)
  • -35~1600(1)
  • -40~100(2)
  • -45~95(1)
  • -50~110(1)
  • -50~190(1)
  • -50~280(1)
  • -50~300(2)
  • -50~350(1)
  • -50~400(1)
  • -50~900(1)
  • -50~999.9(1)
  • -50.1~-100(1)
  • -55~220(1)
  • -60~500(1)
  • -60~760(1)
  • -100~400(1)
  • -100~1300(1)
  • -199~850(1)
  • -200~1370(2)
特性
  • 防水(2)
校正証明書
  • 付き(8)
ブランド
  • マザーツール
  • モノタロウ(9)
  • エスコ(146)
  • 佐藤計量器製作所(131)
  • CHINO(チノー)(74)
  • testo(テストー)(58)
  • Raythink(57)
  • 熱研(52)
  • 三商(48)
  • フルーク(FLUKE)(27)
  • HIKMICRO(27)
  • DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)(25)
  • bitstrong(ビットストロング)(25)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(23)
  • CRECER(クレセル)(21)
  • サーモポート(21)
  • 安立計器(19)
  • ケニス(18)
  • エンペックス気象計(16)
  • ナリカ(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 非接触放射温度計 マザーツール

    非接触放射温度計

    マザーツール(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    直接ふれないスピード測温約1秒 レーザーポインター付き 最大/最小/平均/DIFホールド付き 表示分解能0.1℃
    温度範囲(℃)-60~+500測定精度±2%または、±2℃どちらか大きい方D:S比12:1応答時間(秒)約1動作温度範囲(℃)0~40保管温度範囲(℃)-20~60電源単4電池×2測定範囲(℃)-60~+500精度±2%または、±2℃どちらか大きい方寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×72×175分解能(℃)0.1(-9.9~199.9)左記以外1放射率0.95(固定)測定範囲(cm)約30温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)距離対測定範囲比(D対S)12:1MAX/MIN表示有無レーザーの有無あり
  • デジタル4ch温度計(SDスロットル搭載) マザーツール

    デジタル4ch温度計(SDスロットル搭載)

    マザーツール(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    K/J/T/E/R/S熱電対センサで温度測定可能(センサ別売)。多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)。4チャンネル同時測定。T1-T2温度差同時測定
    幅(mm)68質量(g)約489奥行(mm)45電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)センサーpT100Ω、K/J/T/R/E/R/S熱電対外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177データ出力SDカード、RS232C、USB出力使用温湿度範囲0~50℃/10~85%RH設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル
  • 頑強型小型温度計 マザーツール

    頑強型小型温度計

    マザーツール
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    1℃間隔でHi/Lo温度設定が可能(アラームでお知らせ) 強力マグネット付
    測定範囲(℃)-50~300精度±1(-50~250)、±2(250~300)分解能0.1℃(-19.9℃~199.9℃) 左記以外1℃センサー寸法(mm)3.5×120幅(mm)100質量(g)54.5奥行(mm)18電源LR44(1.5V)×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×36.5×18機能温度計使用温湿度範囲-10~60℃、80%RH以下(ただし結露のないこと)保存温湿度範囲-20~60℃、70%RH以下(ただし結露のないこと)検知方式サーミスタ温度表示方式デジタル測定周期1秒/回
  • 非接触温度計 マザーツール

    非接触温度計

    マザーツール(7件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から26日以内出荷
    放射率可変可能(0.10~1.00) 高確度D:S比=20:1 オートパワーオフ機能付(約60秒で自動的に電源OFF) 最大/最小/平均/温度差 Mode切り替え機能付 暗所での作業も容易なバックライト付 -60℃~+760℃までのワイドな測温範囲・最小分解能0.1℃
    温度範囲(℃)-60~760測定精度±2%または±2(数値の高い方を適用)D:S比20:1応答時間(秒)約1動作温度範囲(℃)0~50保管温度範囲(℃)-10~50電源単4型電池2本付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、取扱説明書仕様(レーザーポインター)JIS 6802(2005)クラス2レーザー製品、出力パワー1mW以下質量(g)約170.0(電池なし)奥行(mm)71.9測定範囲(℃)-60~+760寸法(幅)39mm精度読み取り値の±2%または±2℃の、どちらか大きいほう表示分解能0.1℃(-9.9℃~199.9℃)それ以外は1℃外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×175.2×71.9波長(nm)635~660電池寿命(時間)約16(連続使用、アルカリ乾電池使用時)放射率0.10~1.00可変可能(出荷時0.95)測定範囲(cm)約30応答速度約1秒レーザー波長(nm)635~660温度表示方式デジタル寸法(高さ)(mm)175.2温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)距離対測定範囲比(D対S)20:1MAX/MIN表示有無レーザーの有無あり
  • 温度モジュール マザーツール

    温度モジュール

    マザーツール(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    組込用温度モジュールです。
    用途温度モニター用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48.2×28.7×16.8精度(℃)±1(0~40℃)(左記以外±2℃)分解能(℃)0.1機能温度計使用温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(ただし結露のないこと)保存温湿度範囲-10~50℃、70%RH以下(ただし結露のないこと)検知方式サーミスタ温度表示方式デジタル
  • 低・高温用温度モジュール マザーツール

    低・高温用温度モジュール

    マザーツール
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    組込用温度モジュールです。
    用途温度モニター用電源LR44(1.5V)×1測定範囲(℃)-50~190精度(℃)±1(10~40℃)分解能(℃)0.1(-19.9~199.9℃) 左記以外1℃機能温度計使用温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(ただし結露のないこと)保存温湿度範囲-10~50℃、70%RH以下(ただし結露のないこと)電池寿命約3.5~6ヶ月(at25℃)ただし、電池劣化や、被測定物の測定温度範囲・使用環境温度によっても電池寿命は変動します。検知方式サーミスタセンサーコード長(m)約1温度表示方式デジタル測定周期1秒/回
  • パネルマウント型温度コントローラ マザーツール

    パネルマウント型温度コントローラ

    マザーツール
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    リレー接点出力搭載の温度コントローラです。
    質量(g)約27出力(リレー接点)1A/30VDC//0.3A/125VAC測定範囲(℃)-50~110寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×36×21.3センサーサーミスタ(付属)(MTC103K)精度(℃)±0.8(-50~-40℃)、±0.5(-40~85℃)、±1.0(85~110℃)分解能(℃)0.1サンプリング4秒/回使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(ただし結露のないこと)保存温湿度範囲-10~60℃、AA6680%RH以下(ただし結露のないこと)入力電源DC7~15V(MAX150mA)DC12V推奨温度表示方式デジタル
  • 非接触放射温度計 マザーツール

    非接触放射温度計

    マザーツール
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から26日以内出荷
    -35~1600℃の広範囲測定が可能な放射温度計 microSDカード、USB出力でPCでのデータ管理が可能 高精度の距離:測定範囲比=60:1 暗所での測定に便利なバックライト付き デュアルレーザーポインター 最大/最小/平均/温度差表示機能付き 見やすいカラー液晶表示
    測定精度(℃)±1.5(または±1.5%)D:S比60:1応答時間(秒)約1動作温度範囲(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~60電源単3電池×2、連続使用約16時間(アルカリ電池使用時)付属品携帯用ケース、USBケーブル、CDドライバー、microSDカード、取扱説明書、お試し電池質量(g)約400奥行(mm)58測定範囲(℃)放射温度/-35~1600、k熱電対/-64~1400(使用するセンサにより異なります)寸法(幅)176mm精度放射温度±1.5%または±1.5℃どちらか大きい方、k熱電対±1%または±1℃どちらか大きい方寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×203×58放射率0.10~1.00可変可能(出荷時0.95)温度表示方式デジタル寸法(高さ)(mm)203温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)距離対測定範囲比(D対S)60:1データロギング有無レーザーの有無あり
  • 小型放射温度計 マザーツール

    小型放射温度計

    マザーツール(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    対象物に直接触れずに表面温度を測定。
    温度範囲(℃)-33~220精度(℃)(23±3℃)において±2%または±2.0℃のいずれか大きい方距離係数1:1応答時間(秒)1電源LR44×2付属品ストラップ、LR44(お試し電池)仕様(D:S比)1:1質量(g)19(電池含む)奥行(mm)23測定範囲(℃)-33~220寸法(幅)21mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×83×23分解能0.1℃(-9.9~+199.9℃)、左記以外1℃サンプリング約1秒(90%)温度表示方式デジタル寸法(高さ)(mm)83温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)距離対測定範囲比(D対S)1:1
  • デュアル表示温度モジュール マザーツール

    デュアル表示温度モジュール

    マザーツール
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    2点の温度を同時測定可能な組込用温度モジュールです。
    用途温度モニター用質量(g)約40(電池含む)電源CR2032(3V)×1(お試し電池付)測定範囲(℃)0~90寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×34×16.2精度(℃)±1(0~40℃)分解能(℃)0.1機能温度計使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(ただし結露のないこと)保存温湿度範囲0~60℃、70%RH以下(ただし結露のないこと)電池寿命約1年検知方式サーミスタセンサーコード長(m)約1.5温度表示方式デジタル測定周期3秒/回
  • 防水型デジタルペンサーモ(マグネット付) マザーツール

    防水型デジタルペンサーモ(マグネット付)

    マザーツール
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    センサー針:Φ3×112 測定範囲:-50~+350℃ 分解能:±0.1℃(-9.9~+199.9℃) ±1℃(上記以外) 測定精度:±1℃(-50~+150℃) 付属品:CR2032(3V)ボタン電池1個・強力マグネット付。オードパワーオフ機能。
    材質本体:ABS樹脂 センサー:ステンレス寸法(mm)202(W)×43(H)×20(D)mm うち金属センサ部 Φ3.0×112mm全長(mm)210質量(g)約50温度範囲(℃)-50~350℃精度±1.0℃(-50~150℃)分解能(℃)0.1℃(-9.9~199.9℃)左記以外1℃電池CR2032(3V)×1温度表示方式デジタル特性防水防水性IP65準拠TKG品番9-0619-0301TKG品番(2017)6-0552-1101温度計の種類防水温度計
  • 防滴型デジタル温度計 マザーツール

    防滴型デジタル温度計

    マザーツール
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    水まわりでも安心して使用可能なIP65防滴仕様の温度計。測定値の最大値/最小値表示機能搭載。HI/LOアラーム設定機能搭載(測定値の上限値/下限値設定ができ、設定値を超えた場合アラーム音でお知らせ)
    付属品センサ保護キャップ・単4形乾電池(1.5V)×2(お試し電池)・取扱説明書サイズ66(W)×135(H)×22(D)mm 約140g センサ部:Φ3.5×151mm電源(V)単4形乾電池(1.5×2測定範囲(℃)-50~300精度(℃)±0.5(-10~100 ±1.5(-10.1以下、100.1~200 ±2.5(200.1~300分解能(℃)0.1サンプリング約1秒使用環境温度:0~50℃ 湿度:80%RH以下(ただし結露のないこと)電池寿命約1年(アルカリ電池)保存環境温度:-10~50℃ 湿度:70%RH以下(ただし結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルデータロガ温度計(2点式) マザーツール

    デジタルデータロガ温度計(2点式)

    マザーツール
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    データロガ機能付きの2チャンネル温度計です。
    付属品006P(9V)×1、ビーズG多K熱電対センサ×2、専用ソフト、USBケーブル、取説、ハードケース質量(g)約250測定範囲(℃)-200~1370 ※取り付けるセンサにより測定範囲が変わります寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×184×30センサーKタイプ熱電対センサ(オメガコネクタ)分解能0~200℃:0.1℃、201℃~1370℃:1℃温度表示方式デジタル
  • デジタル4ch温度計 マザーツール

    デジタル4ch温度計

    マザーツール
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    4ch、熱電対センサ採用、広範囲測定(-200~1370℃) データロガ機能でデータ記録(専用ソフト標準付属) データロガ機能(最大16000pts) T1-T2温度差表示、4点の温度を同時に表示 データホールド、偏差温度、最大値・最小値表示機能 オートパワーオフ(30分以上でオフ、機能解除可)、電池消耗表示機能付
    付属品ビーズ型K熱電対センサ、専用ソフト、RS-232Cケーブル、ハードケース仕様(データロガ)16000ptsMAX/MIN表示・データホールド・オートパワーオフ質量(g)約320(電池含む)電源006P(9V)×1本またはACアダプタ(別売)測定範囲(℃)-200~1370本体寸法(mm)64×30×184精度(200~400℃)±0.5%rdg+1℃(-200~200、400~1370)±0.3%rdg+1℃センサータイプK熱電対センサ表示4ch表示(3.5桁LCD)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×30×184分解能0.1℃(0~200℃)、1℃(左記以外)分解能(℃)0.1(0~200)1(0~200以外)機能データロガ(最大16000データ)・データホールド・偏差温度・最大/最小値表示・オートパワーオフ・電池消耗表示インターフェースRS-232C出力端子付サンプリング3回/秒使用環境0~50℃ 0~80%RH設置方式ハンディタイプアズワン品番2-1960-01温度表示方式デジタルインターフェイス9600bps(RS-232C出力端子)
  • ソーラーデジタル温度計 マザーツール

    ソーラーデジタル温度計

    マザーツール
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ソーラー電池使用のデジタル温度計です。ソーラー電池使用で電池不要です。室内(250Lux以上)で作動します。MAX/MIN表示機能付です。
    用途デジタル温度計。質量(g)約33電源アモルファスソーラー電池測定範囲(℃)0~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×68×13分解能0.1度確度±1.0度(10~40度)左記以外±2度測定周期10秒/回
  • 小型放射温度計 マザーツール

    小型放射温度計

    マザーツール
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    対象物に直接触れずに表面温度を測定。
    温度範囲(℃)-55~220精度(℃)(23±3℃)において 0℃以上:±.52%または±2.5℃のどちらか大きい方、-55~0℃:±(2.5+0.05xT)℃距離係数1:1応答時間(秒)約1電源CR-2032(3V)×1付属品ストラップ、電池CR-2032(お試し電池)仕様(D:S比)1:1質量(g)23奥行(mm)14測定範囲(℃)-55~220寸法(幅)32mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×72×14分解能0.1℃(-55~+199.9℃)、左記以外1℃放射率0.05~1.00可変(出荷時0.95)サンプリング約1秒放射率設定0.95、0.05~1.00温度表示方式デジタル寸法(高さ)(mm)72温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)距離対測定範囲比(D対S)1:1
  • デジタルLED表示大文字温度計 マザーツール

    デジタルLED表示大文字温度計

    マザーツール
    98,980税込108,878
    1個
    3日以内出荷
    アラーム機能付きの大型温度計です。
    付属品温度センサ(コード長30m)×1、電源ACアダプタ(DC24V/2.5A)×1、取り付けブラケット(ストレート・L型)×各2質量(kg)約2.5電源DC24V/2.5A(ACアダプタ使用)測定範囲(℃)-9.9~99.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×180×50精度(℃)±1(0~40℃)/±2(左記以外)分解能(℃)0.1外部出力DC24V/2A使用温湿度範囲-10~50℃/80%以下(ただし結露のないこと)保存温湿度範囲-20~60℃、80%以下(ただし結露のないこと)温度表示方式デジタル測定周期1秒/回
  • デジタルペンサーモ マザーツール

    デジタルペンサーモ

    マザーツール
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    防滴仕様の中心温度計です。
    電源LR44(1.5V)×1
  • パネルマウント温度計 マザーツール

    パネルマウント温度計

    マザーツール
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    応答の早いサーミスタ使用のパネルマウント温度計です。
    電源AC/DC13V~15.0V、ACアダプタ付属、別売:AUM-140-2(トランス付属タイプ)測定範囲(℃)-40~100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×38×65センサーサーミスターセンサ(付属)、センサ誤差(±0.8℃)精度(℃)±1(-20~100℃)分解能(℃)0.1使用温湿度範囲0~60℃/80%RH以下(ただし結露のないこと)温度表示方式デジタル
  • 白金デジタル温度計 マザーツール

    白金デジタル温度計

    マザーツール
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から26日以内出荷
    IPX5【JIS C 0920「保護等級」(防噴流型)適合】 白金測温抵抗体Pt1000Ωセンサ(ClassA)採用で高精度の測定を実現 PCへのデータ通信可能 ホールド、最大/最小値表示、オートパワーオフ、キーロック、温度補正機能搭載 時計、ブザー機能付きで時間と温度の管理を両立 文字高18mmのわかりやすい大型液晶表示
    付属品センサ(PT-01)、ネックストラップ、取説、電池、USBケーブル質量(g)約150測定範囲(℃)-100.0~400.0寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×154×25.5(突起物およびセンサは含まず)センサー白金測温抵抗体(3線式) Pt1000Ω(Class A)分解能0.1℃センサー寸法(mm)Φ3.0×100保護等級IPX5(防噴流型)機能温度記録機能:手動/自動記録(99データ)、最大/最小値、その他機能:デートホールド、バッテリー表示、温度補正、時計、ブザー、キーロック、オートパワーオフ、データ出力電池寿命(時間)連続使用時間約5000時間(アルカリ電池使用時)電池単3電池×2サンプリング約0.5秒使用環境0~50℃ 80%RH以下(結露なきこと)、高度2000m以下、屋内設置方式ハンディタイプ保存環境-10~50℃ 80%RH以下(結露なきこと)液晶表示LCD 文字高18mm温度表示方式デジタル
温度計