4ページ目: 水平器・レベル

439件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法(mm)から絞り込む
プラスチック製レベル 230mm Bcrossプラスチック製レベル 230mmBcross
719税込791
1個
当日出荷
マグネット付のプラスチック製の水平器です。V溝付なので、単管などの測定に便利です。
用途水平・垂直・45°の測定に。種類気泡管:2本線アクリル気泡管感度(mm/m)0.7=0.040°気泡管色(本体)オレンジ精度(mm/m)±2.5=±0.1432°以内マグネット有・1個
スイッチボックスケガキレベル(つまみ穴付タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)スイッチボックスケガキレベル(つまみ穴付タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
薄型でもつまんで持ててケガキやすい。 強力マグネット。超薄型・軽量、携帯に便利。 指のかかる所は面取りしているのでつまみやすい。 穴をつまんで持てば、スイッチボックスの全周がケガキやすい。 穴あけする場合のセンター出しが簡単にできる。 水平・垂直が簡単に測れる。 マグネット付で金属ケース等に固定できる。
仕様目盛り付、中央穴寸法(mm)95×51×6質量(g)30
ハイレベル 新潟理研測範(RSK)ハイレベル新潟理研測範(RSK)
16,980税込18,678
1台
10日以内出荷
狭部位置での芯出しに最適です。 一般工作用の平型水準器と同一感度で製作しています。
ベーシックレベル エビス(水平器)ベーシックレベルエビス(水平器)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
呼び寸法(mm)1200精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°寸法(mm)1200×51×19.5材質(本体)アルミ合金押出材硬化処理材質(気泡管)アクリル樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
アルミレベル(アイビーム型) アカツキ製作所(KOD)アルミレベル(アイビーム型)アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
アイビーム型アルミ水平器のプロ仕様版です。 端面カバー搭載で丈夫です。 大型気泡管で見やすい。
用途水平・垂直・45°の測定。感度0.5mm/m=0.0286°材質(本体)アルミニュウム材質(気泡管)アクリル樹脂
スロープレベルワイド(広幅溝付) アックスブレーンスロープレベルワイド(広幅溝付)アックスブレーン
4,598税込5,058
1個
当日出荷から4日以内出荷
水平、垂直、1/50、1/100、1/150、1/200勾配が測定可能。機能は、蓄光板、ワイドベ-ス付。
用途スロ-プレベル。
ベーシックレベル エビス(水平器)ベーシックレベルエビス(水平器)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
勾配の1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)が測定できます。拡大レンズ付で大変見やすいです。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。精度の調整機構付で大変便利です。磁石付で鉄骨工事・プラント工事に便利です。
用途水平・垂直の測定。呼び寸法(mm)600精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°トラスコ品番410-5290材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、キャップ:ABS樹脂、プロテクター:エラストマー樹脂長さ(mm)600厚さ(mm)19.5高さ(mm)51質量(g)445マグネット2ヵ所RoHS指令(10物質対応)対応
箱型アルミレベルマグネット付 TRUSCO箱型アルミレベルマグネット付TRUSCO
3,398税込3,738
1本
当日出荷
レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管(水平)。箱型フレーム・スケール目盛付。蓄光シート付(水平)。水平・垂直精度補正機構付。4本目盛入
精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°仕様ISO9001認証取得工場製マグネット付き調整方法:水平・垂直精度はそれぞれトルクスねじで調節してください。精度保持耐ショック厚手カバー付。垂直測定用端面マドつきマグネット吸着力22kg(2ヶ所付の場合)材質(本体)アルミニウム
アルミレベル アカツキ製作所(KOD)アルミレベルアカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から8日以内出荷
4本目盛入 蓄光シートつき トルクス仕様ネジ(ドライバー10番) 精度保持耐ショック厚手端面カバーつき(100mmは除く) 垂直測定用端面マドつき 感度0.5mm/m=0.0286° 精度±1.50mm/m=±0.0859°以内
精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°RoHS指令(10物質対応)対応
アルミレベル アカツキ製作所(KOD)アルミレベルアカツキ製作所(KOD)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から8日以内出荷
I型アルミレベルの定番品。見やすい大型気泡管搭載。
精度±2.0mm/m=±0.1146°以内仕様【フレーム】Iビーム型フレーム・V溝つき測定面・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管・4本目盛入種別アルミ製(箱型)水平器材質アルミ感度0.66mm/m=0.0382°RoHS指令(10物質対応)対応
R100      アクリルレベル SOLAR100 アクリルレベルSOLA
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
・電気不導体、飛散防止のアクリルレベル。・視認性に優れた、透明クリアボディ。・コンパクト軽量モデル
MM 5 25  コンパクトレベル SOLAMM 5 25 コンパクトレベルSOLA
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
・特許取得の「SOLA FOCUS」バイアルにより、より速く正確な測定を実現。・割れにくいアクリルブロックバイアル、拡大レンズ(+60%)、30年保証付き。・バイアル特殊液は蓄光の効果があり、薄暗い場所での読みやすさを向上。・測定面にパイプ用のV溝付き。強力ネオジウム磁石搭載。・鉄鋼等過酷な現場で活躍の頑丈ダイキャストボディ。
家具用コンセントケガキレベル DENSAN(デンサン/ジェフコム)家具用コンセントケガキレベルDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
Panasonic S プレート取付枠 WCN3722 (はさみ金具付き) 専用家具用コンセントの取付穴のケガキに水平のレベル出しにΦ30 ルーター加工用センター穴付目盛り付見やすいブルーレベル
用途メーカー推奨取付穴のサイズにピッタリ!材質PMMA(アクリル樹脂)寸法(mm)116×13×30質量(g)52関連資料(0.59MB)
塩ビ管用レベル アックスブレーン塩ビ管用レベルアックスブレーン
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
塩ビ管に簡単装着!!水平・1/100勾配・1/50勾配が測定できます。特殊樹脂水平・垂直測定可能丸形アクリル気泡管6本線アクリル気泡管落下防止コード取付部付き蓄光付
用途塩ビ管パイプの垂直・勾配測定に用います
スコヤレベル エビス(水平器)スコヤレベルエビス(水平器)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
直角スコヤとしてご使用できます。透明なので、透かして測れます。小さくて携帯に便利です。スケール付(取引・証明外)
用途直角スコヤ型水平器長さ(mm)40厚さ(mm)15高さ(mm)100材質(本体)アクリル樹脂質量(g)75感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
塩ビ管用水平器 エビス(水平器)塩ビ管用水平器エビス(水平器)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
塩ビ管に簡単装着!塩ビ管パイプの垂直・勾配測定に用います。塩ビ管等に取り付けて、両手ハンドフリーで測定・作業が行えます。反転測定可能。水平・1/100勾配・1/50勾配が測定できます。固定樹脂バネを広げて簡単装着。落下防止コードの取り付けができます。腕に付けて収納可能。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して、暗い所で数分間発光します。特殊樹脂水平・垂直測定可能パイプ測定可能丸型アクリル気泡管6本線アクリル気泡管落下防止コード取付部付き
厚さ(mm)65感度(mm/m)(水平気泡管)0.35=0.0201°、(垂直気泡管)0.50=0.0286°精度(mm/m)(水平気泡管)±1.50=±0.0859°以内、(垂直気泡管)±2.50=±0.1432°以内
リバイスルーペ エビス(水平器)リバイスルーペエビス(水平器)
799税込879
1個
翌々日出荷
大きく見える!メガネ型ルーペレンズ面を下向きに置いてもキズが付かないデザイン。半球デザインでレンズをガード。両手を使用して、拡大面の確認ができます。歪みがなく、長時間のご使用に最適です。専用ケースに入れて、コンパクトに携帯できます。
材質本体:アクリル樹脂、テンプル部:PC樹脂長さ(mm)30厚さ(mm)148高さ(mm)37質量(g)19
デジタルフォルトチェックレベル (施工用) エビス(水平器)デジタルフォルトチェックレベル (施工用)エビス(水平器)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
住宅品質確保促進法に対応した高精度気泡管仕様です。6本線気泡管で1.5/1000・3/1000の傾斜測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。左右2点の測定端子で測定面の凹凸を平均化します。床や壁を傷つけない衝撃緩和用ゴムプロテクター付きです。デジタル表示部は反転機能付きで高所作業で役立ちます。ブザー機能付きで水平・垂直に近づくとシグナル音が鳴ります。任意位置のゼロ設定・解除&ホールド機能付きです。 デジタル表示部が発光するバックライト付きです。専用のソフトケース付きです。ミラー付き
用途品確法対応水平器材質本体:アルミニウム・ABS樹脂、サイドキャップ:エラストマー樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)100高さ(mm)30使用温度範囲(℃)-5~50使用電池9V6P型乾電池×1個最小表示単位角度:0.05°、立上り:1mm/M、勾配:0.1%気泡管感度0.06mm/m=0.0033°気泡管精度±0.17mm/m=±0.0095°以内表示部精度デジタル:角度±0.05°(0°/90°)、±0.20°(0.05°~89.95°)安定時間(秒)表示:10秒間
デジタルフォルトチェックレベル (検査用) エビス(水平器)デジタルフォルトチェックレベル (検査用)エビス(水平器)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
住宅品質確保促進法に対応した高精度気泡管仕様です。6本線気泡管で3/1000・6/1000の傾斜測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。左右2点の測定端子で測定面の凹凸を平均化します。床や壁を傷つけない衝撃緩和用ゴムプロテクター付きです。デジタル表示部は反転機能付きで高所作業で役立ちます。ブザー機能付きで水平・垂直に近づくとシグナル音が鳴ります。任意位置のゼロ設定・解除&ホールド機能付きです。 デジタル表示部が発光するバックライト付きです。専用のソフトケース付きです。ミラー付き
用途品確法対応水平器材質本体:アルミニウム・ABS樹脂、サイドキャップ:エラストマー樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)100高さ(mm)30使用温度範囲(℃)-5~50使用電池9V6P型乾電池×1個最小表示単位角度:0.05°、立上り:1mm/M、勾配:0.1%気泡管感度0.10mm/m=0.0057°気泡管精度±0.29mm/m=±0.0164°以内表示部精度デジタル:角度±0.05°(0°/90°)、±0.20°(0.05°~89.95°)安定時間(秒)表示:10秒間
手すりレベル エビス(水平器)手すりレベルエビス(水平器)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
手すり等に取り付けて両手ハンドフリーで測定、及び取り付けができます。丸型気泡管で柱の鉛直出しができます。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。水平・垂直方向360°測定可能パイプ・ポール測定可能
厚さ(mm)56材質(本体)特殊樹脂感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
磁石付モバイルレベル エビス(水平器)磁石付モバイルレベルエビス(水平器)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ネックストラップ付き水平器ストラップ付なので持ち運びに便利です。丸型気泡管付で水平の測定等に便利です。V溝付き測定面でパイプ測定可能です。パイプ測定可能磁石:1個付
長さ(mm)44厚さ(mm)42高さ(mm)17材質(本体)アルミニウム質量(g)87感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
”プロテクトアーマー” アカツキ製作所(KOD)”プロテクトアーマー”アカツキ製作所(KOD)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
超強力マグネットを搭載した、ポケットサイズ水平器の進化版です。見易いデカ気泡管です。
用途高所での作業に。鉄管組立、工事に。水平・垂直の測定に。RoHS指令(10物質対応)対応
P-角型アイベル水平器 アカツキ製作所(KOD)P-角型アイベル水平器アカツキ製作所(KOD)
1,198税込1,318
1台
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PS-曲尺用アイベル水平器 アカツキ製作所(KOD)PS-曲尺用アイベル水平器アカツキ製作所(KOD)
1,198税込1,318
1台
9日以内出荷
幅(mm)13(目盛)、4.5(取付溝)寸法(mm)15×25×70質量(g)26感度0.5mm/m = 0.0286°寸法(Φ×mm)8×25(気泡管)固定方法マグネット固定式・ネジ固定可能(ネジ付)RoHS指令(10物質対応)対応
ライトレベル マーベルライトレベルマーベル
3,998税込4,398
1個
当日出荷
LEDライト内蔵で暗所での測定作業に最適です。 V溝付きでパイプなどの測定が可能です。 超強力マグネット付きで単管工事等にも便利です。 蓄光タイプの気泡管は明るい所で光を蓄積し、暗いところで数分間発光します。 大型シャックル付きで素早く取り出し、収納が可能です。 裏面の電池カバーは硬貨などで簡単に取り外し可能です。
用途水平、垂直の測定に仕様LEDライト内蔵(リチウム電池CR2032×1個)、測定面溝:V溝付きトラスコ品番195-5569材質ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金長さ(mm)160厚さ(mm)20高さ(mm)46.5質量(g)130感度(mm/m)0.5(=0.0286°)精度±1.00mm/m=±0.0573°気泡管4本線アクリル管アズワン品番64-8611-08マグネットあり
グローバルレベル アカツキ製作所(KOD)グローバルレベルアカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷から翌日出荷
日本製で高品質 超低価格のアルミレベル
仕様大型チューブ型気泡管、垂直気泡管材質アルミフレーム箱型、表面アルマイト処理、押出成形材熱硬化処理、溝付測定面精度±1.5mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°気泡管チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)、4本目盛入RoHS指令(10物質対応)対応
ベーシックレベル  ホワイト エビス(水平器)ベーシックレベル ホワイトエビス(水平器)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
プラスチック製のフラット型サイドキャップで建材等を傷つけないです。1/100(1分勾配)、2/100(2分勾配)が測定可能です。拡大レンズが付、大変見やすく、精度の調整機構付で便利です。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。6本線レンズ付アクリル水平気泡管付です。6本線アクリル垂直気泡管付です。暗所に便利な蓄光気泡管です。
用途水平、垂直、勾配測定に材質アルミ高さ(mm)51厚さ(mm)19.5タイプ気泡管型目盛水平、垂直、1/100、2/100感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=0.0573°以内
トビボックスレベル 黒/緑 エビス(水平器)トビボックスレベル 黒/緑エビス(水平器)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
大型シャックルでスピーディーに収納と取出しが出来ます。●水平気泡管は拡大レンズ付きで、精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。●測定基準面がV溝付でパイプ等の測定が出来ます。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
用途水平・垂直の測定材質本体:アルミニウム。キャップ:PC樹脂。気泡管:アクリル樹脂(PMMA)。シャックル:真鍮。気泡管:グリーン質量(g)185タイプ4本線レンズ付アクリル水平気泡管、蓄光シート:あり、マグネット:1か所感度(mm/m)0.50=0.0286°寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×51×19.5仕上アルマイト・クリアー塗装仕上げ色(本体)ブラック精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
MEGA 排水勾配器 アカツキ製作所(KOD)MEGA 排水勾配器アカツキ製作所(KOD)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
排水管勾配に! 超大型気泡管搭載で視認性抜群!作業効率が一気にアップ!! 1台で4測定可能! 水平、1/50、1/75、1/100測定可能
質量(g)500呼び寸法(mm)500材質(フレーム)箱型アルミフレーム・スケール目盛付・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理・V溝付測定面気泡管カマボコ型レンズ気泡管・4本目盛入・気泡管精度補正機構付・精度補正時トルクス仕様ネジ(ドライバーT10番)にて調整可能・感度0.5mm/m=0.0286°・精度±1.5mm/m=±0.0859°以内・気泡管の比較:上:GL-25U、下:MGL-500アズワン品番65-2053-89RoHS指令(10物質対応)対応
スマートツール GEN3 マイゾックススマートツール GEN3マイゾックス
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
ボタン操作ひとつのデジタル水平・勾配測定器。 水平・垂直を3通り(デジタル、気泡管、音)で測定。 逆さ文字は自動反転。 角度(°)、勾配(%)、立ち上り(mm/m)切替。 気泡管付(600・1200)。
付属品キャリングケース電源006P(9V)電池×1最小表示単位0.2°、0.1%、1mm/mモード3(角度・勾配・立ち上り)防水性IP65
電工マグネレベル アカツキ製作所(KOD)電工マグネレベルアカツキ製作所(KOD)
2,398税込2,638
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
スイッチボックスの取付枠の垂直出し、メタモール、レースウェイ等の工事施工に! スライド式強力マグネット
材質アクリル樹脂製寸法(mm)15×25×95質量(g)60精度2本目盛入感度0.5mm/m=0.0286°気泡管ブロック型樹脂製気泡管(本体一体型)RoHS指令(10物質対応)対応
外構エクステリアレベル アカツキ製作所(KOD)外構エクステリアレベルアカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
2軸測定 振替不要!! 丸型気泡管搭載
材質(フレーム)アルミ、(カバー)ABS樹脂仕様校正書発行可寸法(mm)230質量(g)270精度(水平・垂直)±1.5mm/m=±0.0859°以内感度(水平・垂直)0.5mm/m=0.0286°、(丸型)1.33mm/m=0.0764°RoHS指令(10物質対応)対応
アルミレベル HANDY LEVEL 10CM KAPROアルミレベル HANDY LEVEL 10CMKAPRO
799税込879
1個
当日出荷
ポケットサイズで携帯、保管しやすいです。耐衝撃のサイドプロテクター付です。
用途水平・垂直測定用。材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)103レッド高さ(mm)50精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください2018年トラスコ掲載ページ1 2087
ミニレベル鳶用 SK11ミニレベル鳶用SK11
2,898税込3,188
1個
当日出荷
カラビナ対応のシャックルと落下防止対応のシャックルが付いているので携帯に便利なミニレベルです。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。強力マグネットが付いているので単管にくっつけた状態で測定できます。カラビナに引っ掛けられセーフティーコードが取り付けられるシャックル付です。
用途建築・土木工事、日曜大工、家具、などの水平、垂直の測定器。感度(mm/m)0.50=0.0286度精度±1.00mm/m=±0.0573度以内
マグネット付勾配計レベル EMPIRE(エンパイア)マグネット付勾配計レベルEMPIRE(エンパイア)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
バイアル(気泡管)は白い枠に囲まれており、薄暗い場合でも気泡が見やすくなっています。 マグネット付で大変便利。 4つの気泡管付で勾配測定も可能。 両サイドのエンドキャップが衝撃から本体を守ります。 底面Vカットのフレームはパイプにぴったり合います。 フレームはアルミ製。
全長(mm)300
スリムレベル 200mm マグネット付 シンワ測定スリムレベル 200mm マグネット付シンワ測定(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1台
当日出荷
携帯に便利でサッと使えるスリム形状の水平器です。 幅40mm厚さ14mmのスリムボディでポケットや腰袋にすっぽり収まります。使いたい時にスッと取り出せるサイズです。 測定面のほぼ全面にマグネットがあるので本体を鉄板などにしっかりと付けることができます。 暗いところでも水平気泡管の下にある蓄光シートが光ることで読み取れます。 視認性抜群。ラインが見やすいブルーアイを採用しました。
呼び寸法(mm)200精度±2.5mm/m=±0.1432°以内感度0.5mm/m=0.0286°材質(本体)ABS樹脂質量(g)68本体寸法(mm)200×40×14材質(気泡管)アクリル樹脂材質(液体)石油系液
スイッチボックスエアコンレベル DENSAN(デンサン/ジェフコム)スイッチボックスエアコンレベルDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
マグネットが3面にあるので測り方いろいろ。正面に固定して水平出しできる。マグネットで固定して水平・垂直・直角が簡単に測れる。エアコン背板(据付板)やモニターの取付金具の水平出しに便利。スイッチボックスのケガキにも使える。
仕様目盛り付寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×51×13
トビ・ライトレベル ブラック/グリーン エビス(水平器)トビ・ライトレベル ブラック/グリーンエビス(水平器)
6,898税込7,588
1本
当日出荷
寸法(mm)235×46.5×20精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.50mm/m=0.0286°トラスコ品番444-3071ブラック材質(本体)アルミ合金押出材硬化処理質量(g)200材質(気泡管)アクリル樹脂マグネット1箇所RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット付 ポケアル・レベル タジマツール(TJMデザイン)マグネット付 ポケアル・レベルタジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1台ほか
当日出荷から15日以内出荷
磁石付携帯型アルミ製水平器。丈夫で精巧なアルミダイカストボディ。 ポケットにスルリと入る先端が流線形の特殊形状。
呼び寸法(mm)230仕様マグネット2個付長さ(mm)230気泡管水平、垂直、45°磁束密度約200mT
設備レベル(黒・青) アックスブレーン設備レベル(黒・青)アックスブレーン
2,198税込2,418
1個
当日出荷
水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。ボディカラーと気泡管カラーが選べます。
用途設備レベル。呼び寸法(mm)100精度(mm/m)±2.5mm/m=±0.1432°以内感度(mm/m)0.50mm/m=0.0286°ブラック(本体)、ブルー(気泡管)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)16.0×43.0×100表面処理アルミ合金押出材硬化処理材質(カバー)ABS樹脂
水平器・レベル
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら