絞り込み
ブランド
- testo(テストー)
- モノタロウ(1)
- 新コスモス電機(57)
- ガステック(22)
- 理研計器(17)
- 光明理化(16)
- WatchGas(10)
- CHINO(チノー)(9)
- はくでん(9)
- ホダカ(7)
- bitstrong(ビットストロング)(7)
- エスコ(6)
- ハネウェル(6)
- SMART SENSOR(US)(6)
- A-Gas Japan(6)
- コクゴ(5)
- イチネンTASCO(4)
- elcometer(4)
- JIKCO(ジコー)(4)
- アイ電子技研(4)
- ブランドをもっと見る

TESTO513ガス検知器(ガス)
testo(テストー)¥94,980税込¥104,4781個5日以内出荷testo 513は、迅速で信頼性が高くシンプルな操作で使用できる高い可燃性ガス検知性能と、プロフェッショナルの現場で求められる実用的な機能を兼ね備えています。メタン、プロパン、ブタン、水素の漏れをすばやく検知します。優れた応答速度により、自動モード(ピンポイントモード)で漏えい箇所を正確に特定できます。自動ゼロ調整機能と表示切換により、日常の作業を効率化します。センサはユーザ自身で交換できるため、メンテナンスの手間と時間を最小限に抑えることができ、運用コストの削減にもつながります。住宅から産業設備まで、信頼性の高いガス漏れ検知を効率的にサポートします。
排ガスプローブ Φ8mm/335mm/1000℃
testo(テストー)¥169,800税込¥186,7801本4日以内出荷クイックチェンジ式プローブシャフト、335mmシャフト、+1000℃まで対応熱電対センサ、フィルタ付き排ガス分析計用プローブ。付属品排ガスプローブ 335mm、フィルタ、サンプリング孔固定用コーン、+1000℃対応熱電対センサ、NO2/SO2用特別ホース(2.2m)。長さ(mm)プローブシャフト:335質量(g)606ケーブル長(m)2.2最高温度(℃)1000接続BayonetハウジングMetal housing直径(mm)プローブシャフト:8
排ガスプローブ Φ8mm/700mm/1000℃
testo(テストー)¥189,800税込¥208,7801本4日以内出荷排ガスプローブ700mm、耐熱+1000℃熱電対付き、クイックチェンジシステム付きハンドル付属品排ガスプローブ 700mm、フィルタ、サンプリング孔固定用コーン、+1000℃対応熱電対センサ、2.2m NO2/SO2用特別ホース長さ(mm)プローブシャフト:700質量(g)690ケーブル長(m)2.2最高温度(℃)1000接続BayonetハウジングMetal housing直径(mm)プローブシャフト:8
冷媒ガス検知器
testo(テストー)¥64,980税込¥71,4781台23日以内出荷用途冷凍空調設備メンテナンス用冷媒検知器仕様アラーム音ディスプレイの色トラスコ品番838-2764冷媒の種類検知可能:R22、R134a、R404A、R410a、R507、R438A、CFC、HFC、HCFC
TESTO316-4セット2
testo(テストー)¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷仕様スタートアップ時間50秒以下(0~+50℃)トラスコ品番438-7015幅(mm)57高さ(mm)190質量(g)348奥行(mm)42電源積層型9V乾電池×1個(付属)センサー寸法(mm)370
TESTO316-4セット1
testo(テストー)¥109,800税込¥120,7801台当日出荷トラスコ品番438-7007幅(mm)57高さ(mm)190質量(g)348奥行(mm)42電源積層型9V乾電池×1個(付属)分解能0.1応答速度1秒センサーコード長(cm)37検知能力(g/年)最小3