絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定流体から絞り込む
渦式フローモニター用 電池ユニット 東芝渦式フローモニター用 電池ユニット東芝(13件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
アズワン品番1-6236-05適合渦式フローモニターEggsDELTA・フローペットEG種別リチウム電池
節水流量計 AS-111 継手セット クローネ節水流量計 AS-111 継手セットクローネ
8,998税込9,898
1個
当日出荷
一般的な家庭用ホースに繋げ、散水中の瞬時流量と通算積算流量を一目でかんたんに把握することができる流量計です。 ホース通水量の監視や散水記録の管理に役立つため、農業(潅水や水耕栽培)での活用や、整備工場での通水量の把握、 研究施設での測定記録管理、シャワーやスプリンクラーの散水記録、希釈の水分量等、様々なアプリケーションでお使いいただけます。
用途一般工業、農業(潅水、水耕栽培)、家庭菜園 等使用流体水道水、浄水(異物が混入する水は使用不可)接続口径流入側 G3/4メス(ネジニップル付き)材質(本体)耐塩素に優れたPVC質量(g)約66電源ボタン電池CR2032×1個(約500時間)精度±10%RD表示LCD 0.0~999.9L寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×44×83機能積算数量リセット、表示オートON/OFF使用温度5~40℃(温水不可、凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)2~30(瞬時)、2以上(積算)
ステンレス製フロート式レベルスイッチ 木村製作所ステンレス製フロート式レベルスイッチ木村製作所(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
材質ステンレス耐電圧接点間DC400V絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(500VDC、リードとボディ間)接触抵抗(mΩ)接点間100以下(初期値)絶縁耐圧AC2000V・1秒間(リードとボディ間)最大開閉容量50VA 50W(コイル負荷 8VA)最大開閉電流0.5A最大使用電圧(V)AC250V DC200VRoHS指令(10物質対応)対応
ガス流量計 PC製・バルブ付き 用スタンド アズワンガス流量計 PC製・バルブ付き 用スタンドアズワン
7,890税込8,679
1個
当日出荷
種別スタンドアズワン品番2-941-11
メス-オスジョイント 第一計器メス-オスジョイント第一計器
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
圧力計と接続側のねじが異径、異種の場合に使用する製品
鋼管用ユニオン【上水ネジ】 アズビル金門鋼管用ユニオン【上水ネジ】アズビル金門
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
ねじ上水寸法t(mm)3
フランジユニオンジョイント 第一計器フランジユニオンジョイント第一計器
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
ねじをフランジに変換する継手
材質SUS316特性耐食
ガード付ウエスタン型ピトー管 岡野製作所ガード付ウエスタン型ピトー管岡野製作所
91,980税込101,178
1本
20日以内出荷
設置が簡単で、安価です。低温から高温まで対応できます。圧力損失が低く抑えられます。低速から高速まで計測できます。粉体含有ガスの流速にも対応できます。
マスフロー azbil(旧:山武)マスフローazbil(旧:山武)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から80日以内出荷
小型マスフローコントローラ専用アダプタ AC100V駆動用 HORIBA小型マスフローコントローラ専用アダプタ AC100V駆動用HORIBA
9,998税込10,998
1個
当日出荷
用途専用アダプタ(AC100V駆動用)アズワン品番3-766-12
R1/4" 流量調整付雄ねじプラグ エスコR1/4" 流量調整付雄ねじプラグエスコ
985税込1,084
1個
翌日出荷
エスコ品番EA140CS-21
フローペット5G専用ストレーナ 水油兼用 オーバルフローペット5G専用ストレーナ 水油兼用オーバル
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
ストレナーはごみなどの異物からフローペット-EGを守り、トラブルを未然に防ぎます。
使用温度範囲(℃)0~150(物体温度)最高使用圧力(MPa)1.18材質本体:FC250、ネット:SUS304塗装橙色(マンセル2.5YR6/13)RoHS指令(10物質対応)対応
L型(JIS)ピトー管 岡野製作所L型(JIS)ピトー管岡野製作所
40,980税込45,078
1本
20日以内出荷から29日以内出荷
設置が簡単で、安価です。低温から高温まで対応できます。圧力損失が低く抑えられます。低速から高速まで計測できます。粉体含有ガスの流速にも対応できます。
付属品試験成績書(標準)
熱電対・ガード付ウエスタン型ピトー管 岡野製作所熱電対・ガード付ウエスタン型ピトー管岡野製作所
119,800税込131,780
1本
20日以内出荷
設置が簡単で、安価です。低温から高温まで対応できます。圧力損失が低く抑えられます。低速から高速まで計測できます。粉体含有ガスの流速にも対応できます。
IoTデジタル入力ユニット SIRC(サーク)IoTデジタル入力ユニットSIRC(サーク)
68,980税込75,878
1台
6日以内出荷
簡単接続付属の端子ブロックを使って、機器をワンタッチで最大3台まで接続できます。3台それぞれのカウントを個別に記録できるので、複数の機器を同時に管理する際も安心です。電池駆動・外部電源 両用電池と外部電源のどちらでも動作可能です。本体のスイッチを切り替えるだけで、電源方式を簡単に変更できます。クラウド連携もスムーズ取得したデータはBluetoothで送信されるため、SIRCクラウドやデータロガーとの連携もスムーズに行えます。
質量(g)【端子ブロック】約2×3【制御通信ユニット】約150(電池含む)電圧(V)【外部電源】DC12-24±10% (リップル含む)チャンネル数3ch最高計数速度【電池モード】5Hz(固定)【外部電源モード】50Hz / 5Hz保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)本体:50以下(外部電源)通信方式Bluetooth(R) 見通し約100m電池リチウム電池 2個使用周囲温度(℃)-10~50最大カウント数0 ~16,777,215回路無接点入力 / 有接点入力 / NPNオープンコレクタ入力モード独立入力関連資料(2.22MB)最大供給電流(mA)【外部電源】3ch合計500mA以下(DC12-24V)使用周囲湿度(%RH)20~80最小信号入力時間(ms)【電池モード】100(固定)【外部電源モード】10 / 100
ユニオンメス-オスジョイント 第一計器ユニオンメス-オスジョイント第一計器
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
圧力計の方向を定めるのに便利なユニオンタイプの製品
小型マスフローコントローラ専用ケーブル 24V駆動用 HORIBA小型マスフローコントローラ専用ケーブル 24V駆動用HORIBA
6,498税込7,148
1個
9日以内出荷
用途専用ケーブル3m(24V駆動用)仕様MF-C専用ケーブルケーブル長(m)3アズワン品番3-766-11
液体流量計 PC製・バルブ付き 用スタンド アズワン液体流量計 PC製・バルブ付き 用スタンドアズワン
10,100税込11,110
1個
翌々日出荷
種別スタンドアズワン品番2-942-11
R1/4" 流量調整付雌ねじプラグ エスコR1/4" 流量調整付雌ねじプラグエスコ
985税込1,084
1個
翌日出荷
エスコ品番EA140CS-26材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)、真鍮種類雌ねじプラグ使用圧力(MPa)1ねじサイズRc1/4"
G1/4" 流量調整付雄ねじプラグ エスコG1/4" 流量調整付雄ねじプラグエスコ
985税込1,084
1個
翌日出荷
エスコ品番EA140CS-22材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)、真鍮種類雄ねじプラグ使用圧力(MPa)1ねじサイズG1/4"
パッキン KPタイプ 高島計器パッキン KPタイプ高島計器
379税込417
1個
6日以内出荷
エア用超音波流量計 TRX/TRZシリーズ用外部接続ケーブル(ケーブル長:5m) 愛知時計電機エア用超音波流量計 TRX/TRZシリーズ用外部接続ケーブル(ケーブル長:5m)愛知時計電機
7,998税込8,798
1本
5日以内出荷から12日以内出荷
エア用超音波流量計 TRX/TRZシリーズ用の出力ケーブルです。
用途エア用超音波流量計 TRX/TRZシリーズの出力機能使用時に必要となるケーブルとなります。RoHS指令(10物質対応)対応
TBXシリーズ(内蔵電池仕様)用 外部接続ケーブル(ケーブル長:2m) 愛知時計電機TBXシリーズ(内蔵電池仕様)用 外部接続ケーブル(ケーブル長:2m)愛知時計電機
6,498税込7,148
1本
当日出荷
管理用タービンメーター TBXシリーズ(内蔵電池仕様)用の出力信号線ユニットとなります。
用途管理用タービンメーター TBXシリーズのパルス出力使用時に必要となるケーブルとなります。ケーブル長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
HIビニール管用ユニオン【金門ネジ】 アズビル金門HIビニール管用ユニオン【金門ネジ】アズビル金門
759税込835
1個
翌々日出荷
ねじ金門寸法t(mm)3
ピトー管用フランジ 岡野製作所ピトー管用フランジ岡野製作所
53,980税込59,378
1個
20日以内出荷
付属品ルーズフィッティング付
スリット式流量検出ピトー管 岡野製作所スリット式流量検出ピトー管岡野製作所
199,800税込219,780
1本
20日以内出荷
流量検出部がピトー管のためダクト内を絞ることがなく、圧力損失が少ない。ピトー管の構造をスリット式にしているため高精度。また必要直管長を大幅に短縮可能。標準材質がステンレスのため、耐食性、耐熱性に優れている。
仕様熱電対挿入口:あり付属品試験成績書付長さ(mm)短管:200測定範囲約0.3~4.0m3/min(口径により異なる)ねじ両端PTオスネジ精度±3%~±5%
ウエスタン型ピトー管 岡野製作所ウエスタン型ピトー管岡野製作所
68,980税込75,878
1本
20日以内出荷
設置が簡単で、安価です。低温から高温まで対応できます。圧力損失が低く抑えられます。低速から高速まで計測できます。粉体含有ガスの流速にも対応できます。
ねじ込みフィッティング 岡野製作所ねじ込みフィッティング岡野製作所
44,980税込49,478
1個
20日以内出荷
ダンプナ KDタイプ 高島計器ダンプナ KDタイプ高島計器
8,398税込9,238
1個
16日以内出荷
接続ねじ圧力側:G1/4、圧力側:G1/4
流量計 東京流機工業流量計東京流機工業
139,800税込153,780
1個
24日以内出荷
ブロック部のオリフィス(絞り機構)で発生した差圧を指示計のダイアフラムで受圧し、機械的に流量に変換・指示する一般的な差圧式流量計(オリフィス式)です。JIS 8762に準じています。本体の構造がシンプルで取扱いが簡単。接液部に可動部品はありません。フランジ間に挟み込みボルトで締付けるだけで簡単に配管に設置することができます。
用途水や海水の瞬時流量測定に使用できます。面積式流量計の代用としてもご検討ください。材質PVC(指示計ボックス・シリンダー・ブロック・オリフィス)、PP/PE(継手・バルブ/導圧管)、NBR(パッキン)寸法(mm)【オリフィス部の面間(※フランジは含まず)】80±1流体水(WATER)(海水も使用可)寸法L(mm)190温度範囲(℃)0~80(結露・結霜条件下不可)精度±2%F.S使用圧力範囲0.05~0.5MPa(G)試験耐圧力(Mpa)1最大差圧(MPa)0.05
ユニオンパイプジョイント 第一計器ユニオンパイプジョイント第一計器
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
圧力計とパイプを接続する時に使用する製品
最高使用圧力(MPa)25
セフティーエレメントジョイント 第一計器セフティーエレメントジョイント第一計器
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
油等の液体脈圧・動圧のある場合に使用する固定式緩衝装置
最高使用圧力(MPa)50使用流体気体および不純物を含まない液体
渦式フローモニター用 電池ユニット オーバル渦式フローモニター用 電池ユニットオーバル
7,498税込8,248
1台
欠品中
電池寿命4年間(常温)電源リチウム電池アズワン品番1-6236-05
電源表示設定器一体タイプ(積算機能付き) フジキン電源表示設定器一体タイプ(積算機能付き)フジキン
1個
欠品中
用途マスフローコントローラを動作させる為の電源です。RoHS指令(10物質対応)対応
G1/4" 流量調整付雌ねじプラグ エスコG1/4" 流量調整付雌ねじプラグエスコ
985税込1,084
1個
翌日出荷
エスコ品番EA140CS-27材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)、真鍮種類雌ねじプラグ使用圧力(MPa)1ねじサイズG1/4"
FS15A CYNERGY3FS15ACYNERGY3
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ウエスタン型連結管用金具 岡野製作所ウエスタン型連結管用金具岡野製作所
12,980税込14,278
1セット(2個)
20日以内出荷
適合型式BK
ウエスタン型用連結管 岡野製作所ウエスタン型用連結管岡野製作所
41,980税込46,178
1本
20日以内出荷
管径(Φmm)14
ウェスタン型ピトー管用格納箱 岡野製作所ウェスタン型ピトー管用格納箱岡野製作所
18,980税込20,878
1台
20日以内出荷

流量計』には他にこんなカテゴリがあります

流量計その他関連用品