絞り込み
測定範囲(℃)
  • -200~700
  • 0~50(20)
  • -20~70(24)
  • -40~250(20)
  • -40~260(8)
  • -50~70(17)
  • -50~90(8)
  • -50~150(12)
  • -50~250(8)
  • -50~280(15)
  • -50~300(26)
  • -50~350(13)
  • -50~1300(12)
  • -59.9~99.9(8)
  • -100~400(11)
  • -200~400(14)
  • -200~800(8)
  • -200~1000(11)
  • -200~1370(18)
  • -200~1372(10)
特性
  • 防水(1)
設置方式
  • その他(1)
校正証明書
  • 付き(9)
特殊用途
  • 冷蔵・冷凍庫用(1)
ブランド
  • 横河(5)
  • アズワン(2)
  • 横河計測(2)
横河・アズワン・横河計測
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディジタル温度計 横河計測ディジタル温度計横河計測(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
熱電対対応のディジタル温度計で目的に合わせて3モデルを用意しています。 TX1001(1ch単機能)、TX1002(1ch多機能)、TX1003(2ch多機能) TypeK、J、E、T(熱電対ミニコネクタ)の4種類に対応 用途に応じたType-K温度プローブをラインナップ(別売)
用途冷凍倉庫の温度管理・冷凍食品の品質管理。・生鮮食品の品質管理 生産工程における温度管理・製品の温度測定テスト 設備保守における温度検査 研究開発における温度測定
デジタル温度計 防水防滴タイプ 校正証明書付 TX10-01シリーズ 横河計測デジタル温度計 防水防滴タイプ 校正証明書付 TX10-01シリーズ横河計測
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
熱電対TypeK・E・J・Tの4種に対応しています。
寸法(mm)151×56×33(突起部除く)質量(g)約180(電池含む)タイプ1ch単機能電源単3乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(℃)K/-200~1372・E/-200~700・J/-200~1000・T/-200~400分解能-200.0~199.9:0.1℃200℃以上:1℃確度(℃)(本体)-200.0~-100.1/±(0.1%rdg+1.0)、-100.0~+199.9/±(0.1% rdg+0.7)、200以上及び1分解能時/±(0.2%rdg+1)※基準接点補償確度(±0.4含む。ただし、入力端子部温度平均時)耐水性IP54(IEC529、JIS C 0920の防塵・防滴)アズワン品番1-591-11-23測定周期約1秒/回校正証明書一般校正
デジタル温度計 校正証明書付 TX10シリーズ アズワンデジタル温度計 校正証明書付 TX10シリーズアズワン
36,900税込40,590
1台
9日以内出荷
熱電対TypeK・E・J・Tの4種に対応しています。10個のデータを記憶できるメモリ機能と、簡易補正機能を標準装備しています。
寸法(mm)151×56×33(突起部除く)質量(g)約180(電池含む)電源単3乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(℃)K/-200~1372・E/-200~700・J/-200~1000・T/-200~400精度(℃)【本体】-200.0~-100.1℃/±(0.1%rdg+1.0℃)、-100.0~+199.9℃/±(0.1% rdg+0.7℃)、200℃以上及び1℃分解能時/±(0.2%rdg+1℃)※基準接点補償確度(±0.4℃含む。ただし、入力端子部温度平均時)温度分解能(℃)-200.0~199.9:0.1または1(1分解時)200以上:1耐水性IP54(IEC529、JIS C 0920の防塵・防滴)メモリー機能10点校正証明書一般校正
デジタル温度計 2ch多機能タイプ 英語版校正証明書付 横河デジタル温度計 2ch多機能タイプ 英語版校正証明書付横河
42,980税込47,278
1台
9日以内出荷
熱電対TypeK・E・J・Tの4種に対応しています。10個のデータを記憶できるメモリ機能と、簡易補正機能を標準装備しています。
仕様タイプ:2ch多機能●メモリー機能:10点●簡易補正機能●耐水性:IP54(IEC529、JIS C 0920の防塵・防滴)●電源:単3乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:151×56×33mm(突起部除く)●重量:約180g(電池含む)●分解能:-200.0~199.9℃:0.1または1℃(1℃分解時)200℃以上:1℃●確度(本体):-200.0~-100.1℃/±(0.1%rdg+1.0℃)、-100.0~+199.9℃/±(0.1% rdg+0.7℃)、200℃以上及び1℃分解能時/±(0.2%rdg+1℃)※基準接点補償確度(±0.4℃含む。ただし、入力端子部温度平均時)●※(温度計の確度=本体確度(基準接点補償確度含む)+温度プローブ許容差)となります。ご使用される温度プローブの許容差を加算してください。●測定周期:約1秒/回(1ch測定時)・約2秒/回(2ch測定時)●※センサープローブは付属していません。●★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。※センサ無 本体のみの校正です。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。測定温度範囲(℃)K/-200~1372・E/-200~700・J/-200~1000・T/-200~400アズワン品番1-591-13-56校正証明書一般校正(英語)
デジタル温度計 TX10シリーズ 2ch多機能タイプ 校正証明書付 横河デジタル温度計 TX10シリーズ 2ch多機能タイプ 校正証明書付横河
45,980税込50,578
1台
4日以内出荷から15日以内出荷
熱電対TypeK・E・J・Tの4種に対応しています。10個のデータを記憶できるメモリ機能と、簡易補正機能を標準装備しています。
測定温度範囲(℃)K/-200~1372・E/-200~700・J/-200~1000・T/-200~400
デジタル温度計 1ch多機能タイプ 英語版校正証明書付 横河デジタル温度計 1ch多機能タイプ 英語版校正証明書付横河
38,980税込42,878
1台
9日以内出荷
熱電対TypeK・E・J・Tの4種に対応しています。10個のデータを記憶できるメモリ機能と、簡易補正機能を標準装備しています。
仕様タイプ:1ch多機能●メモリー機能:10点●簡易補正機能●耐水性:IP54(IEC529、JIS C 0920の防塵・防滴)●電源:単3乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:151×56×33mm(突起部除く)●重量:約180g(電池含む)●分解能:-200.0~199.9℃:0.1または1℃(1℃分解時)200℃以上:1℃●確度(本体):-200.0~-100.1℃/±(0.1%rdg+1.0℃)、-100.0~+199.9℃/±(0.1% rdg+0.7℃)、200℃以上及び1℃分解能時/±(0.2%rdg+1℃)※基準接点補償確度(±0.4℃含む。ただし、入力端子部温度平均時)●※(温度計の確度=本体確度(基準接点補償確度含む)+温度プローブ許容差)となります。ご使用される温度プローブの許容差を加算してください。●測定周期:約1秒/回●※センサープローブは付属していません。●★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。※センサ無 本体のみの校正です。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。測定温度範囲(℃)K/-200~1372・E/-200~700・J/-200~1000・T/-200~400アズワン品番1-591-12-56校正証明書一般校正(英語)
デジタル温度計 TX10シリーズ 1ch多機能タイプ 校正証明書付 横河デジタル温度計 TX10シリーズ 1ch多機能タイプ 校正証明書付横河
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷から15日以内出荷
熱電対TypeK・E・J・Tの4種に対応しています。10個のデータを記憶できるメモリ機能と、簡易補正機能を標準装備しています。
測定温度範囲(℃)K/-200~1372・E/-200~700・J/-200~1000・T/-200~400
デジタル温度計 1ch単機能 英語版校正証明書付 横河デジタル温度計 1ch単機能 英語版校正証明書付横河
35,980税込39,578
1台
9日以内出荷
熱電対TypeK・E・J・Tの4種に対応しています。
仕様タイプ:1ch単機能●耐水性:IP54(IEC529、JIS C 0920の防塵・防滴)●電源:単3乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:151×56×33mm(突起部除く)●重量:約180g(電池含む)●分解能:-200.0~199.9:0.1℃200℃以上:1℃●確度(本体):-200.0~-100.1℃/±(0.1%rdg+1.0℃)、-100.0~+199.9℃/±(0.1% rdg+0.7℃)、200℃以上及び1℃分解能時/±(0.2%rdg+1℃)※基準接点補償確度(±0.4℃含む。ただし、入力端子部温度平均時)●※(温度計の確度=本体確度(基準接点補償確度含む)+温度プローブ許容差)となります。ご使用される温度プローブの許容差を加算してください。●測定周期:約1秒/回●※センサープローブは付属していません。●★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。※センサ無 本体のみの校正です。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。測定温度範囲(℃)K/-200~1372・E/-200~700・J/-200~1000・T/-200~400アズワン品番1-591-11-56校正証明書一般校正(英語)
デジタル温度計 防水防滴タイプ 校正証明書付 TX10-01シリーズ アズワンデジタル温度計 防水防滴タイプ 校正証明書付 TX10-01シリーズアズワン
49,900税込54,890
1台
15日以内出荷
熱電対TypeK・E・J・Tの4種に対応しています。
寸法(mm)151×56×33(突起部除く)質量(g)約180(電池含む)タイプ1ch単機能硬度本体:-200.0~-100.1℃/±(0.1%rdg+1.0℃)、-100.0~+199.9℃/±(0.1% rdg+0.7℃)、200℃以上及び1℃分解能時/±(0.2%rdg+1℃)/±(0.2%rdg+1℃)電源単3乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(℃)K/-200~1372・E/-200~700・J/-200~1000・T/-200~400分解能-200.0~199.9:0.1℃、200℃以上:1℃耐水性IP54(IEC529、JIS C 0920の防塵・防滴)アズワン品番1-591-11-24特性防水防滴測定周期約1秒/回校正証明書一般校正

温度計』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル温度計