絞り込み
測定範囲(℃)
  • -40~250
  • 0~50(20)
  • -20~70(24)
  • -40~260(8)
  • -50~70(17)
  • -50~90(8)
  • -50~150(12)
  • -50~250(8)
  • -50~280(15)
  • -50~300(26)
  • -50~350(13)
  • -50~1300(12)
  • -59.9~99.9(8)
  • -100~400(11)
  • -200~400(14)
  • -200~700(8)
  • -200~800(8)
  • -200~1000(11)
  • -200~1370(18)
  • -200~1372(10)
特性
  • 耐衝撃(1)
  • 防水(4)
設置方式
  • その他(2)
  • 壁掛け(1)
校正証明書
  • 付き(11)
特殊用途
  • その他(1)
  • 食品用(2)
ブランド
  • アズワン(7)
  • 佐藤計量器製作所(6)
  • エスコ(5)
  • ナリカ(2)
  • カスタム(1)
アズワン・佐藤計量器製作所・エスコ・ナリカ・カスタム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水型デジタル温度計センサ付き 佐藤計量器製作所防水型デジタル温度計センサ付き佐藤計量器製作所
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷から35日以内出荷
シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。 本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
用途食品温度測定に最適なデジタル温度計
防水デジタル温度計 カスタム防水デジタル温度計カスタム(2件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
IPX6準拠(本体)IPX7準拠(センサ)の防水タイプで、水周りで大活躍のCT-3000WPシリーズ!食品関係でも安心の抗菌樹脂採用。人間工学に基づいたボタン配置と色使いでスムーズな操作性。携帯、落下防止に便利なリストストラップ付
仕様センサ交換可能付属品リストストラップ、標準センサ(TS-02WP)1本、取扱説明書質量(g)約150(本体のみ、電池含む)測定範囲(℃)-40~+250測定精度±0.2℃(-40~199.9℃)、±1.0℃(+200~+250℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×175×40センサーサーミスタ分解能(℃)0.1(-19.9~+199.9)、1(上記以外)サンプリング1回/2秒使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲0~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル特性防水温度計の種類防水温度計
SK-270WP用センサ 佐藤計量器製作所SK-270WP用センサ佐藤計量器製作所
11,980税込13,178
1本
当日出荷
防水型デジタル温度計SK-270WPシリーズ用オプションセンサです。 JIS C 0920 IPX7に準拠した高い防水性能のため、流水での丸洗い(指示計接続時)やアルコールでの拭き取り清掃が可能です。センサシリアルナンバーのシール貼付けを無くし、握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。刻印は水洗いやアルコールで拭いても消えることはありません。 また、握り手部(グリップ)に窪みを付けることにより、握りやすい形状にしました。 センサはSK-270WPシリーズの指示計と完全互換であり、指示計とセットでトレーサビリティ校正やJCSS校正が可能です。
付属品試験成績書1枚、取扱説明書1部材質感温部SUS304/握り手SUS303/コードPVC樹脂測定範囲(℃)-40.0~250.0温度範囲(℃)250測定精度±1.5(-40.0~-30.1℃)、±1.5(-30.0~-20.1℃)、±1.5(-20.0~-10.0℃)、±0.5(-9.9~40.0℃)、±0.5(40.1~105.0℃)、±0.7(105.1~150.0℃)、±1.0(150.1~199.9℃)、±1.5(200.0~250.0℃)温度センサーサーミスタ適合部位食品衛生法:感温部+握り手部防水性JIS C 0920 IPX7 に準拠(指示計接続時)(S270WP-31以外は、握り手部やコードを液中に入れての測定はできません。)
防水デジタル温度計 校正証明書付 WTシリーズ アズワン防水デジタル温度計 校正証明書付 WTシリーズアズワン
29,800税込32,780
1台
9日以内出荷
標準センサー付属でお買い得!食品検査室・工場で必要とされる様々な機能を備えています。
付属品標準センサー×1本材質【プローブ】ステンレス(SUS304)寸法(mm)70×40×175電源単4乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(℃)-40~+250コード長さ(m)約1精度-40~+199.9℃/±0.2℃、+200~+250℃/±1.0℃センサーサーミスター分解能(℃)0.1(-19.9~199.9)、1(左記以外)サンプリング周期2回/秒防水保護等級本体/IPX6準拠、センサー/IPX7準拠(表面センサーは除く)校正証明書一般校正
防水デジタル温度計 アズワン防水デジタル温度計アズワン
9,050税込9,955
1個
翌々日出荷から18日以内出荷
温度表示方式デジタル特性防水温度計の種類防水温度計
防水型デジタル温度計標準センサ付き 佐藤計量器製作所防水型デジタル温度計標準センサ付き佐藤計量器製作所
23,980税込26,378
1セットほか
当日出荷から14日以内出荷
HACCP機能:加熱時間および、温度にあわせて、タイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDや、ブザーでお知らせします。 シリアルNo、校正年月表示機能。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。センサシリアルナンバーのシール貼付けを無くし、握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。刻印は水洗いやアルコールで拭いても消えることはありません。 本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。本体の防水性は、JIS C 0920 IP67に準拠し、流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。(センサ接続時)
用途食品温度測定に最適なデジタル温度計電源単4アルカリ電池2本測定範囲(℃)-40.0~250.0測定対象食品表示精度±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外特性防水、耐衝撃
防水型無線温度計/センサー付き(8078-60) 佐藤計量器製作所防水型無線温度計/センサー付き(8078-60)佐藤計量器製作所
28,980税込31,878
1セット
当日出荷から35日以内出荷
無線通信(Bluetooth)機能により、記録中の測定値、または本体に記録済みのデータをパソコンへ無線で送信が可能。 測定値を本体に記録出来るロガー機能。 記録したデータは専用ソフトウェアでパソコンへの収集が可能。 記録方式は測定用途に合わせて連続・手動の切り替えが可能。 本体に測定No.を設定が可能(No.1~20まで)。 専用ソフトウェアにより、受信データをCVS形式で保存可能。 シリアルナンバー、校正年月をキー操作で表示。 表示が見やすく堅牢なボディー。
仕様壁掛け用フック穴有表示機能シリアルナンバー表示、校正年月表示、オートパワーオフ、ローバッテリーマーク、通信マーク、各設定における設定値表示、測定No.、時計、記録(REC、記録量)無線規格Bluetooth 4.2、技適番号: 201-190835通信距離(m)見通し約30(使用環境により通信距離は変わります)表示精度±(0.1+1digit)℃:-40.0~200.0℃ ±0.5℃:左記以外(測定環境が0~40℃の場合)、±(0.2+1digit)℃:-40.0~200.0℃ ±1.0℃:左記以外(測定環境が-10~0.1℃、40.1~60℃の場合)分解能(℃)0.1表示サンプリング(秒)約1防塵防水性能JIS C 0920 IP67に準拠 (センサ接続時)電源単4形アルカリ電池×2本電池寿命(時間)約1000(無線OFF時)、記録間隔10秒、無線ON時は約900材質本体:PC(ポリカーボネート)樹脂、表示部・キースイッチ部:PET樹脂測定範囲(℃)-40.0~250.0コード長さ(m)0.7絶縁体標準センサS270WP-01※付属品となります。感温部太さ×長さΦ3×100mm設置方式壁掛け用フック穴
防水型デジタル温度計センサ付き 佐藤計量器製作所防水型デジタル温度計センサ付き佐藤計量器製作所
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。 防塵防水性:JIS C 0920 IP67に準拠 ※センサ接続時 本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
用途食品温度測定に最適なデジタル温度計付属品指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本質量(g)約155(電池含む)電源単4アルカリ電池2本精度(℃)【表示】-40.0~200.0:±(0.1+1digit)、上記以外:±5digit電池寿命(時間)約1000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×40×171表示機能HOLD、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク
デジタル温度計(4点式) ナリカデジタル温度計(4点式)ナリカ
33,000税込36,300
1個
13日以内出荷
4チャンネル同時使用可能。かつ、RS-232C出力でデータの記録ができます。
付属品ビーズセンサ(温度センサ)TPK-01×2本、ソフトケース型式FUSO-304N寸法(mm)64×30×184電源006P(9V)乾電池1個(付属)測定範囲(℃)-40~+250測定方式K熱電対センサ(4チャンネル)分解能(℃)0.1機能データホールド、相対、MAX/MIN表示、オートパワーオフ、ローバッテリー表示、バックライトインターフェースRS-232C測定精度(℃)±0.2%rdg+1(-40~+200、±0.5%rdg+1(+200以上)
デジタル温度計 FUSO-307N (接触式) ナリカデジタル温度計 FUSO-307N (接触式)ナリカ
16,400税込18,040
1個
13日以内出荷
RS-232C出力でデータの記録ができます。
付属品ビーズセンサ(温度センサ)TPK-01×1本型式FUSO-307N寸法(mm)54×34×164測定範囲(℃)-40~+250測定方式K熱電対センサ(1チャンネル)分解能(℃)0.1機能データホールド、MAX/MIN表示、オートパワーオフ、ローバッテリー表示電源(個)006P型積層電池1(付属)測定精度(℃)±0.3%rdg+1(-40~+200、±0.5%rdg+1(+200以上)
防水型デジタル温度計 SK-270シリーズ 佐藤計量器製作所防水型デジタル温度計 SK-270シリーズ佐藤計量器製作所
47,980税込52,778
1台
15日以内出荷
HACCP機能が付いており、加熱時間および温度に合わせてLEDやブザーで知らせます。シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。
仕様校正ポイント:温度0,100,200℃●追加可能な校正ポイント:0~200℃(10℃ステップ)、-10℃※別途費用及び納期が掛かります●校正書類の内容:校正成績書・校正証明書・トレサビリティー体系図、基準器成績書コピー●内容:本体SK-270WP(標準センサS270WP-01付)●本体表示範囲:-50.0~300.0℃●本体精度-40.0~200.0℃/±(0.1+1digit)、その他/±0.5℃※測定環境が0~40℃の場合●センサ精度:-40.0~-10.0℃/±1.5℃、-9.9~105.0℃/±0.5℃、105.1~150.0℃/±0.7℃、150.1~199.9℃/±1.0℃、200.0~250.0℃/±1.5℃●分解能0.1℃●防水規格:JIS C 0920 IP67準拠●機能:表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)・最高最低温度(MAX MIN)・HACCP(温度/時間)・ブザー(約70dB)・ローバッテリーマーク●使用環境条件:-10~60℃/80%rh以下(結露なきこと)●表示サンプリング:約0.5~1秒※温度変化の激しいときは約0.5秒、緩やかな変動のときは約1秒へ自動で変更●材質:本体/PC(ポリカーボネート)樹脂、表示部・スイッチ部/PET樹脂、センサ/ステンレス(SUS304)●サイズ:本体/約(W)80×(H)171×(D)40mm、センサ/感温部、先尖りΦ3×100mm、握り手部Φ15×L120mm、コード約0.7m●単4乾電池×2本●質量:約300g●付属品:標準センサ(S270WP-01)、単4形アルカリ電池×2本、本体ビニールカバー×1個、ネックストラップ×1本、取扱説明書×1冊測定温度範囲(℃)センサー:-40.0~250.0アズワン品番65-9074-46校正証明書一般校正
防水デジタル温度計 中国語版校正証明書付 アズワン防水デジタル温度計 中国語版校正証明書付アズワン
35,300税込38,830
1台
9日以内出荷
加熱時間・温度にあわせて、時間が到達するとLEDやブザーで知らせるHACCPチェック機能付きです。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示可能で、次回校正日の目安に利用できます。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性をアップしています。センサーをしっかりと接続した状態でJICC0920「IP67」に準拠しており、流水での丸洗いが可能です。防水性に優れています。
仕様サイズ(mm):70×40×171●本体精度:-40.0~+200.0℃/±0.1+1digit、その他/0.5±1digit●機能:表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)、最高最低温度(MAX,MIN)、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、ローバッテリーマーク●使用環境条件:-10~+60℃(80%RH以下/結露無きこと)●防水:JIS C 0920 IPX67に準拠(センサー接続時)●本体材質:ポリカーボネート、センサー感温部/SUS304●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●重量:約142g(電池含む)●センサー仕様:サイズ/Φ3×100mm、コード長/約0.7m●付属品:標準センサー(S270WP-01)、本体ビニールカバー、ネックストラップ●※総合的な精度は接続するセンサープローブにより異なります。●※その他のセンサーはS270WPシリーズ(2-7480-15~19)よりお選びください。●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-40~250アズワン品番2-7594-21-57校正証明書一般校正(中国語)
防水デジタル温度計 英語版校正証明書付 アズワン防水デジタル温度計 英語版校正証明書付アズワン
35,300税込38,830
1台
9日以内出荷
加熱時間・温度にあわせて、時間が到達するとLEDやブザーで知らせるHACCPチェック機能付きです。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示可能で、次回校正日の目安に利用できます。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性をアップしています。センサーをしっかりと接続した状態でJICC0920「IP67」に準拠しており、流水での丸洗いが可能です。防水性に優れています。
仕様サイズ(mm):70×40×171●本体精度:-40.0~+200.0℃/±0.1+1digit、その他/0.5±1digit●機能:表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)、最高最低温度(MAX,MIN)、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、ローバッテリーマーク●使用環境条件:-10~+60℃(80%RH以下/結露無きこと)●防水:JIS C 0920 IPX67に準拠(センサー接続時)●本体材質:ポリカーボネート、センサー感温部/SUS304●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●重量:約142g(電池含む)●センサー仕様:サイズ/Φ3×100mm、コード長/約0.7m●付属品:標準センサー(S270WP-01)、本体ビニールカバー、ネックストラップ●※総合的な精度は接続するセンサープローブにより異なります。●※その他のセンサーはS270WPシリーズ(2-7480-15~19)よりお選びください。●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。測定温度範囲(℃)-40~250アズワン品番2-7594-21-56校正証明書一般校正(英語)
防水デジタル温度計 校正証明書付 アズワン防水デジタル温度計 校正証明書付アズワン
32,800税込36,080
1台
9日以内出荷
加熱時間・温度にあわせて、時間が到達するとLEDやブザーで知らせるHACCPチェック機能付きです。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示可能で、次回校正日の目安に利用できます。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性をアップしています。センサーをしっかりと接続した状態でJICC0920「IP67」に準拠しており、流水での丸洗いが可能です。防水性に優れています。
仕様サイズ(mm):70×40×171●本体精度:-40.0~+200.0℃/±0.1+1digit、その他/0.5±1digit●機能:表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)、最高最低温度(MAX,MIN)、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、ローバッテリーマーク●使用環境条件:-10~+60℃(80%RH以下/結露無きこと)●防水:JIS C 0920 IPX67に準拠(センサー接続時)●本体材質:ポリカーボネート、センサー感温部/SUS304●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●重量:約142g(電池含む)●センサー仕様:サイズ/Φ3×100mm、コード長/約0.7m●付属品:標準センサー(S270WP-01)、本体ビニールカバー、ネックストラップ●※総合的な精度は接続するセンサープローブにより異なります。●※その他のセンサーはS270WPシリーズ(2-7480-15~19)よりお選びください。●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。測定温度範囲(℃)-40~250アズワン品番2-7594-21-20校正証明書一般校正
防水デジタル温度計 中国語版校正証明書付 WTシリーズ アズワン防水デジタル温度計 中国語版校正証明書付 WTシリーズアズワン
32,300税込35,530
1台
9日以内出荷
標準センサー付属でお買い得!食品検査室・工場で必要とされる様々な機能を備えています。
測定温度範囲(℃)-40~250校正証明書一般校正(中国語)
防水デジタル温度計 英語版校正証明書付 WTシリーズ アズワン防水デジタル温度計 英語版校正証明書付 WTシリーズアズワン
32,300税込35,530
1台
9日以内出荷
標準センサー付属でお買い得!食品検査室・工場で必要とされる様々な機能を備えています。
測定温度範囲(℃)-40~250校正証明書一般校正(英語)
[EA701SC-2B用] センサー エスコ[EA701SC-2B用] センサーエスコ
14,300税込15,730
1個
翌日出荷
用途中心付属品試験成績書、取扱説明書材質感温部:SUS316、握り手部:SUS303、コード:PVC質量(g)約123測定範囲(℃)-40~250コード長さ(m)約0.7精度(℃)-40.0 ~ -10.0 : ±1.5、- 9.9 ~ 105.0 : ±0.5、105.1 ~ 150.0 : ±0.7、150.1 ~ 199.9 : ±1.0、200.0 ~ 250.0 : ±1.5センサー寸法(mm)感温部:Φ2×L45+Φ3×L55、握り手部:Φ15×L120温度センサーサーミスタアズワン品番64-2255-69防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 ※本体に接続時
[EA701SC-2B用] センサー エスコ[EA701SC-2B用] センサーエスコ
13,200税込14,520
1個
翌日出荷
用途中心付属品試験成績書、取扱説明書材質感温部:SUS304、握り手部:SUS303、コード:PVC質量(g)約123測定範囲(℃)-40~250コード長さ(m)約0.7精度(℃)-40.0 ~ -10.0 : ±1.5、- 9.9 ~ 105.0 : ±0.5、105.1 ~ 150.0 : ±0.7、150.1 ~ 199.9 : ±1.0、200.0 ~ 250.0 : ±1.5センサー寸法(mm)感温部:Φ2×L150、握り手部:Φ15×L120温度センサーサーミスタアズワン品番64-2255-68防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 ※本体に接続時
[EA701SC-2B用] センサー エスコ[EA701SC-2B用] センサーエスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
用途中心付属品試験成績書、取扱説明書材質感温部:SUS304、握り手部:SUS303、コード:PVC質量(g)約126測定範囲(℃)-40~250コード長さ(m)約0.7精度(℃)-40.0 ~ -10.0 : ±1.5、- 9.9 ~ 105.0 : ±0.5、105.1 ~ 150.0 : ±0.7、150.1 ~ 199.9 : ±1.0、200.0 ~ 250.0 : ±1.5センサー寸法(mm)感温部:Φ3×L200、握り手部:Φ15×L120温度センサーサーミスタアズワン品番64-2255-66防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 ※本体に接続時
[EA701SC-2B用] センサー エスコ[EA701SC-2B用] センサーエスコ
9,900税込10,890
1個
翌日出荷
用途標準付属品試験成績書、取扱説明書材質感温部:SUS304、握り手部:SUS303、コード:PVC質量(g)約123測定範囲(℃)-40~250コード長さ(m)約0.7精度(℃)-40.0 ~ -10.0 : ±1.5、-9.9 ~ 105.0 : ±0.5、105.1 ~ 150.0 : ±0.7、150.1 ~ 199.9 : ±1.0、200.0 ~ 250.0 : ±1.5センサー寸法(mm)感温部:Φ3×L100、握り手部:Φ15×L120温度センサーサーミスタアズワン品番64-2255-65防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 ※本体に接続時
デジタル温度計(標準センサー付) エスコデジタル温度計(標準センサー付)エスコ
21,800税込23,980
1個
翌日出荷
測定温度(℃)-40~250付属品標準センサS270WP-01×1本、指示計ビニールカバー×1個、ネックストラップ×1本、単4形アルカリ電池×2本、取扱説明書材質[本体]本体:PC樹脂、表示部・キースイッチ部:PET樹脂、[センサー]感温部:SUS304、握り手部:SUS303、コード:PVC質量(g)本体:約155(電池含む)、センサー:約123電源単4形アルカリ電池×2本コード長さ(m)約0.7測定精度[本体]-40~200℃ ±(0.1+1digit)・その他:±0.5digit(条件:測定環境が0~40℃)、-40~200℃ ±(0.2+1digit)・その他:±1digit(条件:測定環境が-10~-0.1℃・40.1~60℃)[センサー】-40.0~-10.0℃ ±1.5℃、-9.9~105.0℃ ±0.5℃、105.1~150.0℃ ±0.7℃、150.1~199.9℃ ±1.0℃、200.0~250.0℃ ±1.5℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:70×40×171分解能0.1℃機能HOLD、MAX、MIN、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、オートパワーオフ、ローバッテリーマーク、HACCP:設定対象物が設定温度を超えると自動でタイマーをスタートさせます寸法(Φ×mm)センサー:3×100アズワン品番64-2255-70防水性JIS C 0920 IP67に準拠 ※センサ接続時

温度計』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル温度計