絞り込み
測定範囲(℃)
  • -50~70
  • 0~50(20)
  • -20~70(24)
  • -40~250(20)
  • -40~260(8)
  • -50~90(8)
  • -50~150(12)
  • -50~250(8)
  • -50~280(15)
  • -50~300(26)
  • -50~350(13)
  • -50~1300(12)
  • -59.9~99.9(8)
  • -100~400(11)
  • -200~400(14)
  • -200~700(8)
  • -200~800(8)
  • -200~1000(11)
  • -200~1370(18)
  • -200~1372(10)
校正証明書
  • 付き(8)
特性
  • 防水(1)
設置方式
  • 卓上式(2)
  • 壁掛け(1)
特殊用途
  • 冷蔵・冷凍庫用(4)
ブランド
  • 佐藤計量器製作所(10)
  • シンワ測定(2)
  • エスコ(1)
  • 熱研(1)
  • ケニス(1)
  • アイシー(1)
  • はくでん(1)
佐藤計量器製作所・シンワ測定・エスコ・熱研・ケニス・アイシー・はくでん
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(℃)から絞り込む
0~50(20)
-20~70(24)
-40~250(20)
-50~70
-50~280(15)
-50~300(26)
-50~350(13)
-50~1300(12)
-200~400(14)
-200~1370(18)
測定範囲(℃)をもっと見る
デジタル温度計 外部センサー付き はくでんデジタル温度計 外部センサー付きはくでん
449税込494
1個
当日出荷から5日以内出荷
非常に小型なサイズの温度計です。電池を入れることですぐに使用することができます。1mの外部センサーが付いているため、モニター(ディスプレイ)とセンサーを離してご利用頂けます。お届けの際、動作確認用の電池が内蔵されている場合がありますが、残量が少ないため、新品の電池と交換頂くことをお勧め致します。
ケーブル長(m)センサー:1本体寸法(mm)約48×30×16センサータイプNTC(10K/3435)取付寸法(mm)約46×27温度測定範囲(℃)-50~70分解能(℃)0.1使用電池LR44ボタン電池×2(別売)測定精度(℃)±1
デジタル温度計 Smart C 最高・最低 室内・室外 防水外部センサー シンワ測定デジタル温度計 Smart C 最高・最低 室内・室外 防水外部センサーシンワ測定(13件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から15日以内出荷
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。 外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
材質本体/ABS樹脂、外部センサー/ステンレス、塩化ビニル樹脂質量(g)150(電池含)電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)最小表示0.1℃測定範囲(℃)内部センサー/-5~50、外部センサー/-50~70温度範囲(℃)内部センサー、50/外部センサー、70本体寸法(mm)103×102×18設置方式スタンド、置き型/フック穴、壁掛け測定間隔10秒センサケーブル長さ(m)3温度表示方式デジタル特性防水防水性温度センサー部/IPX7
冷蔵庫用デジタル温度計 A シンワ測定冷蔵庫用デジタル温度計 Aシンワ測定(14件のレビュー)
2,398税込2,638
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
冷蔵庫内外の温度を簡単測定。1台2役の温度計。 1.ボタンひとつで冷蔵庫内外の温度を切替表示・・・2つのセンサーを搭載しており、IN/OUTボタンで冷蔵庫内と冷蔵庫外温度の表示切替ができます。 2.最高最低温度表示・・・リセットしてから現在までの最高・最低の温度を表示します。 3.防水仕様・・・保護等級IPX4なので濡れた手で操作しても安心です。 4.スタンド、マグネット、フック穴付き・・・コンパクトサイズでどこにでも設置できます。
付属品コードに吸盤2個、スタンド、マグネット、フック材質ポリカーボネート/ABS樹脂質量(g)75電源アルカリ電池LR44 1個(※付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)最小表示IN・OUT:1℃、MAX・MIN:1℃測定範囲(℃)冷蔵庫外部(OUT):-5~50、冷蔵庫内部(IN):-50~70コード長さ(m)3本体寸法(mm)65×65×19精度冷蔵庫外部(OUT):0~40℃ ±1℃ それ以外 ±2℃、冷蔵庫内部(IN):-10~40℃ ±1℃ それ以外 ±2℃精度(℃)冷蔵庫外部(OUT):0~40℃ ±1℃ それ以外 ±2℃、冷蔵庫内部(IN):-10~40℃ ±1℃ それ以外 ±2℃測定対象冷蔵庫用使用温湿度範囲温度:-5~50℃、湿度:85%以下(結露のないこと)設置方式卓上式温度表示方式デジタル防水保護等級IPX4(本体・温度センサーとも※あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がありません。)温度計の種類冷蔵庫用温度計
冷蔵庫用デジタル温度計 佐藤計量器製作所冷蔵庫用デジタル温度計佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
最大温度、最低温度、最高温度を常時表示 センサを内蔵と外部への切り替え可能 水がかかる環境でも使用可能 3通りの設置法 本体ケースに抗菌材料を使用 表示分析能0.1℃ 寿命2年
用途冷蔵、冷凍庫の温度管理 薬品や部品保管庫の温度管理付属品取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具材質本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂質量(g)71(電池含む)寸法H(mm)65測定範囲(℃)本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0コード長さ(m)約3寸法D(mm)22寸法W(mm)67精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外)分解能(℃)0.1測定対象冷蔵・冷凍庫用サンプリング約10秒使用環境-5~50℃、80%rh以下(結露なきこと)防塵防水性能JIS C 0920 IPX5に準拠電池寿命約2年(アルカリ乾電池、常温使用時)
デジタル最高最低温度計 佐藤計量器製作所デジタル最高最低温度計佐藤計量器製作所
3,798税込4,178
1個
当日出荷
最高、最低温度をメモリしボタンで表示可能 センサを内蔵と外部への切り替え可能 水がかかる環境でも使用可能 3通りの設置法 本体ケースに抗菌材料を使用 表示分析能0.1℃ 寿命2年
用途生産現場、薬品や部品保管庫、室内、ビニールハウスの温度管理付属品取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具材質本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂質量(g)71(電池含む)寸法H(mm)65測定範囲(℃)本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0コード長さ(m)約3寸法D(mm)22寸法W(mm)67精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外)分解能(℃)0.1サンプリング約10秒使用環境-5~50℃、80%rh以下(結露なきこと)防塵防水性能JIS C 0920 IPX5に準拠電池寿命約2年(アルカリ乾電池、常温使用時)
最高最低アラーム付温度計 ケニス最高最低アラーム付温度計ケニス
7,998税込8,798
1個
当日出荷
最高/最低値のメモリ機能を搭載した温度計です。 上限値/下限値を任意に設定でき、設定値を超えた場合に警告音と赤色LED点滅で通知します。
寸法(mm)76×19×95質量(g)134(電池含む)使用温度範囲(℃)5~45(アルカリ電池使用時)、-10~50(リチウム電池使用時)電源単3アルカリ電池×1(付属)測定範囲(℃)-50~70分解能1℃(200℃以上)精度(℃)±0.5(-35~55℃)、±1.0(その他)分解能(℃)0.1寸法(Φ×mm)3.5×15(センサー)センサケーブル長さ(m)3表示更新時間17秒毎RoHS指令(10物質対応)対応
サーモ デジタル最高最低温度計 アイシーサーモ デジタル最高最低温度計アイシー
4,598税込5,058
1個
当日出荷
最高温度と最低温度をリセットするまで記憶
タイプ1055 デジタル温度計測定範囲(℃)-50~70アズワン品番64-6478-06
冷蔵庫用デジタル温度計 佐藤計量器製作所冷蔵庫用デジタル温度計佐藤計量器製作所
25,980税込28,578
1台ほか
9日以内出荷から13日以内出荷
最大温度、最低温度、最高温度を常時表示 センサを内蔵と外部への切り替え可能 水がかかる環境でも使用可能 3通りの設置法 本体ケースに抗菌材料を使用 表示分析能0.1℃ 寿命2年
用途冷蔵、冷凍庫の温度管理 薬品や部品保管庫の温度管理付属品取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具材質本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂質量(g)71(電池含む)寸法H(mm)65測定範囲(℃)本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0寸法D(mm)22寸法W(mm)67精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外)分解能(℃)0.1測定対象冷蔵・冷凍庫用校正証明書付き
デジタル冷蔵庫用温度計(ソーラー) 熱研デジタル冷蔵庫用温度計(ソーラー)熱研
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ソーラバッテリーで電池が不要です。コード長さ:1m。マグネット付。
測定範囲(℃)-50.0~70.0質量(g)約50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×13.5×41.5松吉医科器械コード10-2340-00
冷蔵庫デジタル温度計 (マグネット付き) エスコ冷蔵庫デジタル温度計 (マグネット付き)エスコ
3,480税込3,828
1個
翌日出荷
壁掛け、卓上、貼付け(磁石)の3通りの設置可能。現在温度、最高温度、最低温度を常時表示する冷蔵庫用デジタル温度計です。冷蔵庫内へ本体を設置することが可能です(冷凍庫内の測定は外部センサをご使用ください)。管理幅(例:2~5℃)を一目で把握できます。内蔵センサと外部センサを切り替えて使用が可能・外部センサ未接続:内蔵センサ(IN)の温度を表示・外部センサ接続時:外部センサ(OUT)の温度を表示(※外部センサを接続すると、内蔵センサ(IN)から外部センサ(OUT)の表示に自動で切り替わります)。外部センサはフラットケーブルを採用冷蔵庫、冷凍庫の扉の隙間に通したり挟んだりしやすいよう厚みの少ないフラットケーブルを使用しています。最高・最低温度の表示最高温度、最低温度を常時表示します。最高温度(MAX)、最低温度(MIN)の記憶は下記の操作により開始します。・電池をセット、または取り替えた場合・リセットボタンを押した場合。トレーサビリティ校正・JCSS校正:対応。
付属品外部センサ固定金具、取扱説明書材質コード:PVC樹脂、外部センサー感温部:SUS304、PE樹脂材質(本体)ABS樹脂 (抗菌材入り)、シリコンゴム質量(g)(電池含む)71電源単4電池×1本 (付属)測定範囲(℃)外部センサー:-50~70、 内蔵センサー:-5~50コード長さ(m)3精度(℃)±1.0 (0.0~40.0)、±2.0 (その他)センサー寸法(mm)【外部】感温部:5.5×11 (樹脂部:Φ7.9)分解能(℃)0.1耐熱温度(℃)コード:50使用温湿度範囲-5~50℃、80%RH以下 (結露なきこと)表示機能現在温度、最高温度、最低温度の同時表示表示サンプリング(秒)10サイズ(mm)67 (W)×22 (D)×65 (H)電池寿命(年)約2 (アルカリ乾電池、常温使用時)
2chデジタル最高最低温度計 佐藤計量器製作所2chデジタル最高最低温度計佐藤計量器製作所
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
最高、最低温度をメモリしボタンで表示可能 センサを内蔵と外部への切り替え可能 水がかかる環境でも使用可能 3通りの設置法 本体ケースに抗菌材料を使用 表示分析能0.1℃ 寿命2年
用途生産現場、薬品や部品保管庫、室内、ビニールハウスの温度管理付属品取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具材質本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂質量(g)71(電池含む)寸法H(mm)65測定範囲(℃)本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0コード長さ(m)約3寸法D(mm)22寸法W(mm)67精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外)分解能(℃)0.1サンプリング約10秒電池寿命約2年(アルカリ乾電池、常温使用時)
2chデジタル最高最低温度計 PC-3710シリーズ 佐藤計量器製作所2chデジタル最高最低温度計 PC-3710シリーズ佐藤計量器製作所
4,188税込4,607
1台
5日以内出荷
現在温度・最高温度・最低温度を同時表示する2ch温度計本体内蔵温度+付属外部センサで同時に温度測定が可能機器の故障や停電発生時でも最高・最低温度の記録を保持 電池交換またはリセットボタンを3秒以上押すと記録したデータを削除します本体・センサ共に防水性能IPX5吊り下げフック、卓上スタンド、壁貼付マグネットによる3通りの設置が可能本体樹脂ケースに抗菌作用あり
アズワン品番65-8726-99
2chデジタル最高最低温度計 佐藤計量器製作所2chデジタル最高最低温度計佐藤計量器製作所
54,980税込60,478
1セット
35日以内出荷
最高、最低温度をメモリしボタンで表示可能 センサを内蔵と外部への切り替え可能 水がかかる環境でも使用可能 3通りの設置法 本体ケースに抗菌材料を使用 表示分析能0.1℃ 寿命2年
用途生産現場、薬品や部品保管庫、室内、ビニールハウスの温度管理付属品取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具材質本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂質量(g)71(電池含む)寸法H(mm)65測定範囲(℃)本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0コード長さ(m)約3寸法D(mm)22寸法W(mm)67精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外)分解能(℃)0.1サンプリング約10秒電池寿命約2年(アルカリ乾電池、常温使用時)校正証明書付き
デジタル最高最低温度計 佐藤計量器製作所デジタル最高最低温度計佐藤計量器製作所
53,980税込59,378
1セット
35日以内出荷
最高、最低温度をメモリしボタンで表示可能 センサを内蔵と外部への切り替え可能 水がかかる環境でも使用可能 3通りの設置法 本体ケースに抗菌材料を使用 表示分析能0.1℃ 寿命2年
用途生産現場、薬品や部品保管庫、室内、ビニールハウスの温度管理付属品取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具材質本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂質量(g)71(電池含む)寸法H(mm)65測定範囲(℃)本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0コード長さ(m)約3寸法D(mm)22寸法W(mm)67精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外)分解能(℃)0.1サンプリング約10秒電池寿命約2年(アルカリ乾電池、常温使用時)校正証明書付き
冷蔵庫用デジタル温度計 佐藤計量器製作所冷蔵庫用デジタル温度計佐藤計量器製作所
53,980税込59,378
1セット
35日以内出荷
最大温度、最低温度、最高温度を常時表示 センサを内蔵と外部への切り替え可能 水がかかる環境でも使用可能 3通りの設置法 本体ケースに抗菌材料を使用 表示分析能0.1℃ 寿命2年
用途冷蔵、冷凍庫の温度管理 薬品や部品保管庫の温度管理付属品取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具材質本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂質量(g)71(電池含む)寸法H(mm)65測定範囲(℃)本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0コード長さ(m)約3寸法D(mm)22寸法W(mm)67精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外)分解能(℃)0.1測定対象冷蔵・冷凍庫用サンプリング約10秒電池寿命約2年(アルカリ乾電池、常温使用時)校正証明書付き
2chデジタル最高最低温度計 佐藤計量器製作所2chデジタル最高最低温度計佐藤計量器製作所
27,980税込30,778
1セット
9日以内出荷
最高、最低温度をメモリしボタンで表示可能 センサを内蔵と外部への切り替え可能 水がかかる環境でも使用可能 3通りの設置法 本体ケースに抗菌材料を使用 表示分析能0.1℃ 寿命2年
用途生産現場、薬品や部品保管庫、室内、ビニールハウスの温度管理付属品取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具材質本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂質量(g)71(電池含む)寸法H(mm)65測定範囲(℃)本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0コード長さ(m)約3寸法D(mm)22寸法W(mm)67精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外)分解能(℃)0.1サンプリング約10秒電池寿命約2年(アルカリ乾電池、常温使用時)校正証明書付き
デジタル最高最低温度計 佐藤計量器製作所デジタル最高最低温度計佐藤計量器製作所
22,980税込25,278
1セットほか
9日以内出荷から13日以内出荷
最高、最低温度をメモリしボタンで表示可能 センサを内蔵と外部への切り替え可能 水がかかる環境でも使用可能 3通りの設置法 本体ケースに抗菌材料を使用 表示分析能0.1℃ 寿命2年
用途生産現場、薬品や部品保管庫、室内、ビニールハウスの温度管理付属品取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具材質本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂質量(g)71(電池含む)寸法H(mm)65測定範囲(℃)本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0寸法D(mm)22寸法W(mm)67精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外)分解能(℃)0.1校正証明書付き

温度計』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル温度計