絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~200(2)
- 150(1)
- -20~120(1)
- -50~150(3)
- -50~220(1)
- -50~1350(1)
設置方式
- その他(2)
- マグネット(1)
- 壁掛け(1)
特殊用途
- 食品用(2)
ブランド
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
- モノタロウ(6)
- testo(テストー)(100)
- 佐藤計量器製作所(63)
- エスコ(59)
- 理化工業(59)
- 熱研(46)
- マザーツール(41)
- アズワン(34)
- DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)(30)
- サーモポート(30)
- A&D(エー・アンド・デイ)(14)
- シンワ測定(14)
- アイシー(14)
- 安立計器(13)
- CHINO(チノー)(12)
- ケニス(12)
- 三商(10)
- omron(オムロン)(9)
- カスタム(9)
- ライン精機(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「測定範囲(℃)」から絞り込む
0~200(2)
150(1)
-20~120(1)
-50~150(3)
-50~220(1)
-50~1350(1)

デジタル温度計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷コンパクトながら高精度なデジタル温度計です。 測定精度が確認できる自走校正チェック機能を内蔵しています。測定範囲(℃)-50~150温度範囲(℃)150精度±0.2℃(-30~120℃)、±0.3℃(その他)分解能0.1付属品立掛スタンド寸法(mm)59×17×107質量(g)125保護構造IP65電源単4電池×1(付属)コード長さ(m)1センサー寸法(mm)Φ3×170機能防水性(IP65)、自動電源オフアズワン品番61-0120-63
真空調理用芯温度計用針状センサー
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から5日以内出荷HI 9063VC真空調理用芯温度計用針状センサーです。精度±0.2%FS温度測定範囲(℃)0~200
マグネッ太君 マグネット付温度計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷冷凍庫内をマグネット付温度計で外からチェック コンパクトな本体の裏側のマグネットで冷蔵庫などの壁面に取り付け可能。庫内でのポイント測定を簡単にする1mのフレキシブルセンサー付。またメーカー独自のCal check機能を備え、電源を入れると自動的に内部回路をチェックし異常の有無を確認します。セット内容本体、単四アルカリ電池1個、取扱説明書質量(g)60電源単四アルカリ電池1個測定範囲(℃)-50.0~150.0寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)93×39×31センサー長さ40mm×直径5mm (1mケーブル付) ステンレス製精度(℃)±0.3℃(-20~90℃)、±0.5℃(それ以外)使用環境温度(℃)0~50検出単位0.1℃設置方式マグネット付温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
醸造向け温度計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷ビールやワインの醸造向けの温度計です。樽やタンクの深くまで届く1mのステンレス製センサーを採用。ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。単四電池3個で約4500時間の継続使用ができ、電池残量が10%を下回ると画面上でお知らせするので安心です。電源単四アルカリ電池3個(約4500時間の使用が可能)測定範囲(℃)-20.0~120.0(検出単位:0.1)精度(℃)電極:±0.3(-10.0~80.0)、±0.7(それ以外)測定対象醸造用温度センサーFC 762N2(1mステンレス製、サーミスタ)使用環境-20~50℃(相対湿度100%以下)オートパワーオフ8分後、60分後、OFFから選択可能RoHS指令(10物質対応)対応防水IP65
壁掛け式温度計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷中心温度の継続チェックに最適な壁掛け式用途1mケーブルの付いたサーミスタセンサーで、測定するポイント毎に設置可能な壁掛け式。センサーは先端は鋭角なので、食品の中心温度測定にも最適です。またメーカー独自のCal check機能を備え、電源を入れると自動的に内部回路をチェックし異常の有無を確認します。セット内容本体、単三アルカリ電池1個、取扱説明書質量(g)150電源単三アルカリ電池1個測定範囲(℃)-50.0~150.0寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)86×110×43 (本体のみ)センサー長さ160mm×直径 3mm(2mケーブル付)ステンレス製精度(℃)±0.3℃(-20~90℃)、±0.5℃(それ以外)使用環境温度(℃)0~50検出単位0.1℃設置方式壁掛け温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
T字型 温度テスター
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷から9日以内出荷突刺しやすく読み取りも簡単セット内容本体、先端部保護具、単四アルカリ電池1個、取扱説明書電源単四アルカリ電池1個測定範囲(℃)-50.0~220.0精度(℃)±0.3℃(-20~90℃)、±0.4%F.S.(それ以外)電源自動OFF8分間の未使用後使用環境温度(℃)-10~50(95% RH)検出単位0.1℃(-50.0~199.9℃)、1℃(それ以外)設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
温度計セット (HI 935005、針状センサー40/60/100mm、ムース1m)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥69,980税込¥76,9781台6日以内出荷電源単三アルカリ電池 3個(約1600時間の継続使用が可能)測定範囲(℃)0.0~200.0(付属の針状センサー使用時) ※本体表示は-50.0~1350まで可能精度±0.2%F.S.測定対象真空調理用使用環境-10~50℃(相対湿度100%以下)オートパワーオフ8分後、60分後、OFFから選択可能RoHS指令(10物質対応)対応