絞り込み
測定範囲(℃)
  • -40~800(1)
  • -50~1300(1)
設置方式
  • その他(1)
ブランド
  • ホーザン
  • モノタロウ(5)
  • エスコ(46)
  • testo(テストー)(29)
  • 佐藤計量器製作所(27)
  • 熱研(27)
  • DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)(25)
  • サーモポート(19)
  • マザーツール(14)
  • ケニス(12)
  • アイシー(12)
  • 三商(10)
  • ナリカ(10)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(9)
  • アイ電子技研(8)
  • CHINO(チノー)(7)
  • 村山電機製作所(6)
  • カスタム(5)
  • 理化工業(5)
  • CRECER(クレセル)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定範囲(℃)」から絞り込む
-40~800(1)
-50~1300(1)
  • デジタル温度計 ホーザン

    デジタル温度計

    ホーザン
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    大きく見やすいデジタル表示。 常に最大値のみ表示するMAX機能と、表示温度を固定するHOLD機能。
    質量(g)360電源積層(6F22) 電池×1 (付属)測定範囲(℃)-40~800(センサの性能に依存します)センサー熱電対K(CA)分解能0.1℃/1℃(切り替え)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×40×168サンプルレート(回/s)2.5最大表示1999カウント電池寿命約125時間 (連続使用時)
  • センサプレート ホーザン

    センサプレート

    ホーザン
    ¥879税込¥967
    1枚
    3日以内出荷
    適合機種DT-570
  • K熱電対温度計 ホーザン

    K熱電対温度計

    ホーザン
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    3日以内出荷
    データ出力機能搭載のK熱電対デジタル温度計
    用途簡単操作で現在値・最大値(MAX)・最小値(MIN)・現在値固定(HOLD)の切り替えが可能です。表示値が発光するため、暗い場所での視認性に優れます。本体を衝撃から守るシリコンカバー付。質量(g)164(電池含まず)電源単3(LR6)電池×2付測定範囲(℃)-50.0~1300 (センサの性能に依存します)分解能(℃)-50.0~999.9:0.1、1000~1300:1 ※0.1/1 自動切替外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×32.5×120適合センサ熱電対K電池寿命(時間)約100(連続使用時)サンプルレート(回/s)2.5最大表示9999カウント使用環境温度(℃)0~50確度-50.0~999.9:±(0.3%rdg+1)、1000~1300:±(0.5%rdg+1)使用周囲湿度(%RH)0~60以下(結露なきこと)
  • 電極 ホーザン

    電極

    ホーザン
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    3日以内出荷
    適合機種F-93
  • 電極 ホーザン

    電極

    ホーザン
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    適合機種F-90RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電極 ホーザン

    電極

    ホーザン
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(2個)
    13日以内出荷
    静電気対策の規格(RCJS、JIS、IEC、ANSI)に対応した測定用電極。 表面抵抗、接地抵抗を規格に沿って測定するための専用電極です。
    仕様校正証明書付質量(kg/個)2.3外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)79×110
  • 電極 ホーザン

    電極

    ホーザン
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    静電気対策の規格(RCJS、JIS、IEC、ANSI)に対応した測定用電極。 表面抵抗、接地抵抗を規格に沿って測定するための専用電極です。
    質量(kg/個)2.3外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)79×110

『温度計』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル温度計