絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~100(1)
- 32~43(1)
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)
- モノタロウ(6)
- エスコ(58)
- testo(テストー)(24)
- 佐藤計量器製作所(21)
- 理化工業(15)
- シンワ測定(14)
- マザーツール(12)
- 熱研(12)
- A&D(エー・アンド・デイ)(11)
- DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)(10)
- ケニス(9)
- サーモポート(9)
- カスタム(8)
- アズワン(6)
- CHINO(チノー)(5)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(5)
- T&D(ティアンドデイ)(5)
- アイシー(5)
- CRECER(クレセル)(4)
- TRUSCO(4)
- ブランドをもっと見る
「測定範囲(℃)」から絞り込む
0~100(1)
32~43(1)

固定式 非接触赤外線温度計 日本語音声対応
bitstrong(ビットストロング)¥8,998税込¥9,8981箱欠品中・赤外線センサーにより、非接触で安全に温度測定が可能です。本体と卓上ミニ三脚セットをご用意しています。・本体は三脚に固定可能ですので、適当な壁面が無くても机上や床に設置できます。・卓上ミニ三脚は5段階高さ調整が可能(157~198mm)な折りたたみ式デザインで、約178gと軽量です。・入手が容易で即座に利用できる単3型乾電池、長時間設置したまま使用できるUSB給電(Micro USB Type-B)の2種類の電源に対応しています。・設定した基準温度以上の高温、または低温を検知した場合は、警報音と同時にアラームランプが赤く発光して注意を促します。・基準温度内の場合は、アナウンスと同時にアラームランプがグリーンに発光します。・アナウンス、ビープ音は、ボリュームを0にして、キャンセル(無音化)が可能です。・【動作モード・言語切替】測定対象(人物の表面温度/物体/人数カウント。測温なし)、言語(日本語/英語/中国語、その他13ヶ国語対応)。・【設定変更機能】音声ボリューム、温度単位、アラーム発生温度、自動電源オフ、測定音、測定エラー時のアナウンスの有無。・USBケーブル、日本語取扱説明書が付属しています。用途・学校、イベント会場、オフィス、公共施設などの入り口、受付でのスクリーニング(表面温度の測定)に使用します。測定方式赤外線センサー分解能(℃)0.1測定距離(mm)30~150測定時間(秒)0.5測定温度範囲(℃)32~43(体表温)、0~100(物体)