絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~50(6)
- 0~1760(3)
- -10~70(5)
- -20~70(21)
- -30~220(2)
- -40~150(2)
- -40~300(3)
- -40~350(2)
- -50~125(3)
- -50~150(4)
- -50~250(4)
- -50~350(4)
- -50~400(5)
- -50~1000(2)
- -80~300(4)
- -200~400(3)
- -200~800(5)
- -200~1000(3)
- -200~1370(5)
- -200~1760(3)
- 測定範囲(℃)をもっと見る
校正証明書
- 付き(12)
特性
- 防じん(1)
- 防水(3)
設置方式
- その他(6)
特殊用途
- その他(4)
- 冷蔵・冷凍庫用(2)
ブランド
- testo(テストー)
- モノタロウ(6)
- 佐藤計量器製作所(63)
- エスコ(59)
- 理化工業(59)
- 熱研(46)
- マザーツール(41)
- アズワン(34)
- DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)(30)
- サーモポート(30)
- A&D(エー・アンド・デイ)(14)
- シンワ測定(14)
- アイシー(14)
- 安立計器(13)
- CHINO(チノー)(12)
- ケニス(12)
- omron(オムロン)(9)
- カスタム(9)
- ライン精機(9)
- 三商(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
「測定範囲(℃)」から絞り込む
0~50(6)
-10~70(5)
-20~70(21)
-50~150(4)
-50~250(4)
-50~350(4)
-50~400(5)
-80~300(4)
-200~800(5)
-200~1370(5)
測定範囲(℃)をもっと見る

TESTO905-T2 - スティック型表面温度計
testo(テストー)¥21,980~税込¥24,178~1個ほか当日出荷から20日以内出荷testo 905-T2表面温度計は、滑らかな表面と凸凹のある表面の両方を測定に対応します。K熱電対の温度プローブはセンサヘッド部分がバネ式で、どんな表面にもフィットします。温度プローブを垂直に当てられるため、誤った測定の防止にもつながります。 このK熱電対センサのもう1つのメリットは、ヘッドがバネ式のクロスバンド(十字)のため、対象の温度を非常に素早く測定できる点です。このため、この温度計は高精度で高速の測定を実現します。 また、testo 905-T2表面温度計の特徴には、-40℃~+350℃の広い測定範囲があります。短時間(1~2分間)なら、+500℃までの測定も可能です。 測定範囲が広いため、加熱分野、配管分野、冷蔵技術分野などでさまざまな用途に利用できます。この表面温度計の熱電対プローブは凸凹のある表面にも対応しているため、特にパイプの温度測定に最適です。測定範囲(℃)-50~+350(短時間なら+500)精度±(1℃~℃ -50%)、±1 測定値の(その他の範囲)分解能(℃)0.1センサーK熱電対
表面温度計
testo(テストー)¥21,980税込¥24,1781個(1個)当日出荷計測範囲が-50~350℃と広く、特に高温域の計測精度に優れた表面温度計です。表示部が180°回転し、どの位置からも読み取り可能です。寸法(mm)37×36×230電源単4電池×3(付属)測定範囲(℃)-50~350(短時間の場合500まで)センサー12mmΦ精度(℃)±(1+1%rdg)分解能(℃)0.1
TESTO440 温湿度計セット
testo(テストー)¥92,980~税込¥102,278~1セット当日出荷から30日以内出荷testo440本体と無線タイプの温湿度プローブのセットです。 長期安定性に優れたセンサを内蔵しており、気体の温度と湿度を測定する他、湿球温度、露点温度、絶対湿度の演算表示も可能です。 Bluetooth通信により、コードレスで測定値を測定器本体に送信します。 持ち運びに便利なキャリングケース付きです。用途保管庫や冷蔵室、作業室、換気ダクト、冷凍システム、ヒートポンプ内の相対湿度と大気温度の測定用測定範囲(℃)-20~70分解能(℃)0.1付属品キャリングケース付仕様コードレス幅(mm)65高さ(mm)154質量(g)250奥行(mm)32電源単3アルカリ乾電池×7、または電源アダプタ(オプション)精度(℃)NTC、(測定値の ±0.5%) (その他の範囲)±0.3 ℃(-25 ~ +74.9 )±0.4 ℃(-40 ~ -25.1)±0.4 ℃(+75 ~ +99.9 )/ K熱電対(NiCr-Ni)、±(0.3 ℃ + 測定値の 0.3%)測定対象冷蔵室、作業室、換気ダクト、冷凍システム、ヒートポンプ設置方式ハンディ湿度測定範囲(%RH)0~100分解能(%RH)0.1
testo 270 BT 食用油テスター
testo(テストー)¥76,980税込¥84,6781台ほか当日出荷食用油の品質が良好であるかどうかを確認するには、目視や臭気チェックだけでは不十分です。また試験紙では測定値が数値で確認できません。店舗スタッフは、食用油テスター testo 270 BT で測定したTPM値が上限に達した場合、フライ油を交換するという運用フローとなり、フライ油の交換基準のばらつきが少なくなります。不必要に頻繁なフライ油の交換 (=コスト削減) を減らし、常に高い品質を保つことができます。モバイルアプリ testo Smart の接続により、測定値のデジタル化ができ、ペーパーレスも実現可能です。testo 270 BT 3色LEDディスプレイ: アプリ登録で追加機能利用可能測定対象食用油
プロフェッショナルクラス温度計 センサーPt100高精度温度プローブ0614 0235付 校正証明書付
testo(テストー)¥209,800税込¥230,7801個9日以内出荷最高システム精度:±0.05℃(高精度デジタルプローブ使用)-本体精度の影響を受けないので、±0.05℃の高精度を実現!。3本の温度プローブを同時に3つまで接続可能。(熱電対用ソケット×2,Pt100用ソケット×1)。温度差・最大値・最小値・平均値を表示。音響アラーム。卓上式赤外線プリンタ(オプション)で、データを現場でプリントアウト。見やすいバックライト付ディスプレイ。保護等級:IP65。本体メモリ容量:約10,000データ分。付属の専用ソフトで、データの管理・解析が可能。計測データを、計測場所ごとに割り当てて保存。ユーザープロフィール機能で、操作がより効率的に。校正ポイントは、25℃、80℃2点です(本体とPt100高精度温度デジタルプローブとセット校正)。付属品Pt100高精度温度デジタルプローブ(0614 0235)仕様本体、【ハウジング】Pt100センサ:ABS樹脂・Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):TPE・K/T熱電対センサ:金属、計測頻度:2回/秒質量(g)428備考※本体にはPt100高精度温度デジタルプローブ(0614 0235)が付属しています。外形寸法(mm)220×74×46電源単3乾電池×3(熱電対センサ接続時間:約300時間)またはACアダプター測定範囲(℃)【センサー】-80~+300精度Pt100センサ±0.2℃<-100~+199.9℃>、Pt100センサ(高デジタルプローブ)±0.05℃<+0.01~+100℃>、K/T/J熱電対センサ±0.3℃<-60~+60℃>、S熱電対センサ±1℃+(計測値の0.1%)、【センサー】±0.05℃<+0.01~+100℃>、±(0.05℃+計測値の0.05%)<その他の範囲>分解能Pt100センサ:0.05℃、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):0.001℃<-80~+199.999℃>、K/T/J熱電対センサ:0.1℃、S熱電対センサ:1℃、【センサー】0.001℃<-80~+199.999℃>、0.01℃<その他の範囲>保護等級IP65寸法(Φ×mm)4×295電池寿命(時間)Pt100センサ:約250、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):約60、K/T熱電対センサ:約300測定温度範囲(℃)本体:-200~1760/Pt100センサ:-200~800/Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):-80~300/K熱電対センサ:-200~1370/T熱電対センサ:-200~400/J熱電対センサ:-200~1000/S熱電対センサ:0~1760アズワン品番61-0104-18-20データ記録件数約10000件校正証明書一般校正
TESTO440用 熱線式風速プローブ
testo(テストー)¥52,980~税込¥58,278~1台ほか当日出荷から30日以内出荷熱線式センサと温度センサが内蔵された風速プローブで、風速、温度を測定し、風量を演算します。 スタンダードな固定ケーブル付のプローブで、微~低風速域で高精度の測定結果が得られます。 最長0.85mまで伸ばせるロッドにはスケールが刻まれており、ダクト挿入深度を確認できます。用途エアコン・換気ダクト用
TESTO440DP 本体 差圧センサ内蔵
testo(テストー)¥90,980~税込¥100,078~1台ほか当日出荷から30日以内出荷1台で主要な環境測定項目に対応するマルチ計測器です。 差圧センサを内蔵しておりピトー管を使用した差圧測定にも対応します。 カラーディスプレイに3項目を同時表示するほか、わかりやすく操作メニューを表示するので直感的に操作ができます。 測定データは本体内蔵メモリに保存でき、CSV形式でPCへのエクスポートが可能です。用途換気空調・室内空気品質測定用測定範囲(℃)NTC/-40~+150、K熱電対(NiCr-Ni)/-200~+1370分解能(℃)0.1精度(℃)NTC、(測定値の ±0.5%) (その他の範囲)±0.3 ℃(-25 ~ +74.9 )±0.4 ℃(-40 ~ -25.1)±0.4 ℃(+75 ~ +99.9 )/ K熱電対(NiCr-Ni)、±(0.3 ℃ + 測定値の 0.3%)
TESTO735-1熱電対・Pt100用温度計
testo(テストー)¥88,980税込¥97,8781個6日以内出荷testo 735-1は、さまざまな温度プローブと接続し、高精度での温度測定をしたり、複数の場所での温度を同時測定したい場合などに最適な温度計です。エレクトロニクス業界、食品業界、ラボで使用される他、温度計の校正用基準計としても活用されています。 中心温度、表面温度、および気体温度の幅広いプローブラインナップ 最大3本のプローブを接続可能 最高精度±0.05℃のPt100高精度デジタル温度プローブと接続が可能 最小値、最大値、平均値の表示と温度差(デルタT)の演算表示トラスコ品番817-3458測定範囲(℃)-40~+300設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル温度計の種類熱電対温度計
浸漬温度プローブ (TUC)
testo(テストー)¥56,980~税込¥62,678~1台ほか22日以内出荷から40日以内出荷高精度な温度測定:液体やペースト状の物質温度を、最大±0.15℃の精度で測定するデジタル浸漬プローブです (測定器は別途ご用意ください)。
testo 105 温度計 冷凍食品用プローブ付き
testo(テストー)¥29,980~税込¥32,978~1セット6日以内出荷から40日以内出荷testo 105 冷凍食品用セットは先端がスクリュー式になった温度プローブが付属したグリップタイプの温度計です。握りやすいグリップ式のハンドルにより冷凍品の中心温度を正確に測定します。
折りたたみ式温度計 testo103 校正証明書付
testo(テストー)¥21,780税込¥23,9581台9日以内出荷仕様分解能(℃):0.1●精度(±1digit):-30~+99.9℃/±0.5℃、100~220/計測値の±1%●センサー:サーミスタ●サンプリング:2回/秒●電源:CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属)●全長(プローブ含む):189mm●折りたたみ時サイズ:116×35×19mm●プローブサイズ:Φ3×75mm●重量(電池含む):49g●防塵・防水:IP55●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-30~220アズワン品番2-3537-01-20校正証明書一般校正
TESTO110温度計
testo(テストー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷testo 110 は、ラボや食品分野など、高い精度が求められる温度測定にも対応するデジタル温度計です。用途に応じて、テストー製のサーミスタプローブおよび Pt100 デジタルプローブをお選びいただけます。用途”” ラボ・食品分野など高い精度が求められる温度測定に最適付属品ケース、乾電池、出荷検査書質量(g)187測定範囲(℃)-50~150精度±0.2(-20.0~80.0)、±0.3(その他の範囲)分解能0.1℃保護等級IP40; IP65 with TopSafeハウジングABS+PC/TPEバッテリー3XAA動作温度(℃)-20~50保管温度範囲(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー寿命100H
スマートプローブ testo 915iセット
testo(テストー)¥50,980税込¥56,0781セット20日以内出荷ワイヤレス温度測定:スマートフォン操作とBluetoothを備えたtesto 915i温度計は、人気のtesto スマートプローブシリーズの一機種です。 堅牢で高速応答のプローブを備えた本製品は高精度で、幅広い用途にお使いいただけます。 堅牢で高速応答の浸漬プローブ(K熱電対、クラス1)、測定範囲-50~ + 400℃。高速応答の表面温度プローブ(K熱電対、クラス1)。フラットではない表面でも測定可能。測定範囲は -50~+350℃。 高速応答の気体温度プローブ(K熱電対、クラス1)。周囲温度、ダクト内温度、エア吹出し口の温度測定。測定範囲は-50~+400℃。 出荷時のシステム校正で最大±1.0℃の高い測定精度 ハンドル・ロック機構でtestoプラグイン測定プローブを簡単かつ安全に装着 多用途:すべての標準タイプK熱電対プローブとの互換性 専用アプリtesto Smart App:読み取り値、温度曲線のグラフィック表示、レポート作成、PDF/CSVファイルとして送信 スマートフォン/タブレット、または互換性のあるtesto測定器への自動Bluetooth接続 最大50mのBluetooth 通信範囲 コンパクトで頑丈なハウジング スマートケース:保管持ち運びに便利 高品質、優れた耐久性
TESTO440用 高精度温湿度プローブヘッド
testo(テストー)¥79,980~税込¥87,978~1台ほか21日以内出荷から30日以内出荷高精度のセンサを内蔵した温湿度プローブヘッドで、最高精度±(0.6%RH+測定値の0.7%)、±0.3℃での湿湿度測定が可能です(代表値)。 既にハンドル付きのプローブを所有している場合は、プローブヘッドを取り替えるだけで温湿度測定が出来るようになります。用途この高精度温湿度プローブ(対応する測定器と接続して使用)は、クリーンルームや研究施設、製薬、工業および食品業界での重要なプロセス管理に加え、保管庫や冷蔵室、作業室、換気ダクト、冷凍システム、ヒートポンプ内の相対湿度と大気温度の測定に
TESTO440用 高温用温湿度プローブ
testo(テストー)¥109,800~税込¥120,780~1台ほか当日出荷から30日以内出荷180℃までの高温環境に対応したコードタイプの温湿度プローブです。 270mmの丈夫な金属製のシャフトがついています。 湿球温度、露点温度、絶対湿度の演算表示やロガーモードで長時間測定が可能です。 このプローブは、有線ハンドル一体型です。用途工業用排ガスダクト・粉塵等を含む環境温度(要フィルタ)・高温恒湿槽の温湿度測定に分解能(℃)0.1プローブ長(mm)270
TESTO440 IAQセット
testo(テストー)¥149,800~税込¥164,780~1セット6日以内出荷から30日以内出荷testo440本体と無線タイプのIAQ(IndoorAirQuality)プローブのセットです。 温度・湿度・CO2・気圧を同時に測定し、室内空気品質(IAQ)を評価します。 持ち運びに便利なキャリングケース付きです。用途労働衛生環境やパブリックスペースの空気品質評価用
TESTO440 100mmベーン式風速計セット
testo(テストー)¥149,800~税込¥164,780~1セット3日以内出荷から30日以内出荷testo440本体と100mm大型ベーン式風速プローブのセットで、風速・温度を測定し、風量を演算します。 風速プローブは無線での測定が可能なコードレスタイプで、35m/sまでの低~中風速域で高精度の測定結果を表示します。 持ち運びに便利なキャリングケース付きです。用途換気空調・室内空気品質測定用
食用油テスター 270+ 104-IR BTセット
testo(テストー)¥99,980税込¥109,9781セット24日以内出荷調理の現場で便利な食用油テスターと温度計のセット。このセットがあれば、フライ油劣化度と調理温度管理の両方に対応可能です。揚げ物油の管理には食用油テスター。厨房や倉庫など、食品温度の測定に温度計。温度計は、表面温度と中心温度の2通りの測定が可能。モバイルアプリ testo Smart との接続により、測定値をアプリに保存し、PDFで文書化を支援用途フードチェーンや惣菜製造の現場での測定。HACCPに基づく食品安全管理付属品校正用基準オイル、ケーストラスコ品番701-6111セット内容食用油テスター testo 270 BT、赤外放射温度計 testo 104-IR BT幅(mm)170測定範囲0.0 ~ 40.0( %TPM)高さ(mm)300奥行(mm)50電源(V)単4乾電池×2温度測定範囲(℃)中心:マイナス50から250(NTCサーミスタ)、40 ~ 200、表面:マイナス50から150(赤外放射)連続使用時間(時間)20RoHS指令(10物質対応)対応
クランプメーター 770-3
testo(テストー)¥52,980税込¥58,2781台9日以内出荷操作性に優れた垂直開閉ジョーです。真の実効値 (True RMS)です。モバイルアプリで測定結果の記録・文書化できます。AC/DC 自動判別機能があります。見やすい大型ディスプレイです。最小分可能 0.01 A で正確に測定できます。用途電気設備や空調設備の点検・メンテナンスに。付属品テストリード、アリゲータークリップ、細ピン、温度プローブ、マグネットストラップ、ソフトケース、単4乾電池×3トラスコ品番658-4828幅(mm)249高さ(mm)44奥行(mm)96交流電圧(V)1000抵抗(Ω)60.00M直流電圧(V)1000交流電流(A)600直流電流(A)600測定電流(交流/直流/交直両用)交直両用安全規格CAT IV 600V / CAT III 1000VRoHS指令(10物質対応)対応
温度計 110 Food
testo(テストー)¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷testo 110 Foodは、食品の品質保証に汎用的に使用できる、高精度で使いやすいコンパクトな温度計です。生産から保管・輸送、調理、販売まで、食品の品質保証に幅広く使用できます。モバイルアプリ testo Smart 接続により、温度 (重要) 管理点 (CP/CCP)における温度データのデジタル管理がこれまで以上に簡単になります。用途フードチェーン、レストラン、食品製造、工場、給食、倉庫トラスコ品番701-7178材質ABS + PC、TPE幅(mm)135色白・オレンジ高さ(mm)28奥行(mm)60電源(V)単3乾電池×3温度表示最小:0.1℃測定温度範囲(℃)-200 ~ +800RoHS指令(10物質対応)対応
温度計 110 Food セット
testo(テストー)¥46,980税込¥51,6781セット24日以内出荷testo 110 Foodは、食品産業で汎用的に使用できる高精度温度計です。TopSafe プロテクタと中心温度プローブが付属しており、食品の製造、調理の分野で幅広く使用可能です。モバイルアプリで測定値のデジタル管理が可能。用途フードチェーン、レストラン、食品製造、工場、給食、倉庫付属品食品用ステンレスプローブ、TopSafe プロテクタトラスコ品番701-7179セット内容testo 110 Food、食品用ステンレスプローブ、TopSafe プロテクタ材質ABS + PC、TPE幅(mm)135色白・オレンジ高さ(mm)28奥行(mm)60電源(V)単3乾電池×3温度表示最小:0.1℃測定温度範囲(℃)-50 ~ +150RoHS指令(10物質対応)対応
クランプメーター 770-3 セット
testo(テストー)¥65,980税込¥72,5781台24日以内出荷操作性に優れた垂直開閉ジョーです。真の実効値(True RMS)です。モバイルアプリで測定結果の記録・文書化できます。AC/DC 自動判別機能があります。見やすい大型ディスプレイです。最小分可能 0.01 A で正確に測定できます。用途電気設備や空調設備の点検・メンテナンスに。付属品テストリード、アリゲータークリップ、細ピン、温度プローブ、マグネットストラップ、ソフトケース、単4乾電池×3トラスコ品番658-4827幅(mm)249高さ(mm)44奥行(mm)96交流電圧(V)1000抵抗(Ω)60.00M直流電圧(V)1000交流電流(A)600直流電流(A)600測定電流(交流/直流/交直両用)交直両用安全規格CAT IV 600V / CAT III 1000VRoHS指令(10物質対応)対応
クランプ温度プローブ (ペア)
testo(テストー)¥13,980税込¥15,3781組(2本)24日以内出荷直径35mmまでの冷媒配管をクランプして、配管表面温度を確実に測定します。温度の測定値は過熱度・過冷却度の演算にも使用されます。丸みのある配管の表面温度を確実に測定できます。ケーブルにはよじれ防止機構が備わっています。用途デジタルマニホールドの有線温度プローブに。トラスコ品番253-8148セット内容クランプ温度プローブ(0613 5506)×2測定範囲(℃)-40~+125精度(℃)±1.0(-20~+85
925 液体用温度計セット
testo(テストー)¥37,980税込¥41,7781セット4日以内出荷testo 925 は、K熱電対のためのデジタル温度計です。浸漬温度プローブは液体や半固形の温度測定に適した汎用性の高いプローブです。400 ℃までの液体・半固形の測定に適した浸漬温度プローブ。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート。時間平均・複数点平均の算出、音アラーム。堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイ用途液体温度測定に。付属品標準プローブ×1、ケース、乾電池、出荷検査書トラスコ品番524-9382幅(mm)135高さ(mm)40奥行(mm)60温度表示最小:0.1℃測定温度範囲(℃)-40 ~ +400RoHS指令(10物質対応)対応
925 表面温度計セット
testo(テストー)¥59,980税込¥65,9781セット4日以内出荷testo 925 は、K熱電対のためのデジタル温度計です。表面温度プローブは応答性の高いセンサを採用しており、バネ式のセンサヘッドによって対象の表面にしっかりと接触させて測定できます。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート。時間平均・複数点平均の算出、音アラーム。堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレ用途表面温度測定に。付属品標準プローブ×1、ケース、乾電池、出荷検査書トラスコ品番524-9387幅(mm)253高さ(mm)28奥行(mm)60温度表示最小:0.1℃測定温度範囲(℃)-40 ~ +300RoHS指令(10物質対応)対応
110 ラボ用温度計セット
testo(テストー)¥89,980税込¥98,9781セット4日以内出荷testo 110は、ラボや食品分野など、高い精度が求められる温度測定にも対応するデジタル温度計です。ラボ用温度プローブはガラス管が付いたプローブで、腐食性物質の温度測定に最適です。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート。時間平均・複数点平均の算出、音アラーム。堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイ用途ラボ・食品分野など高い精度が求められる温度測定に。付属品ケース、乾電池、出荷検査書、Pt100ラボ用温度プローブ(0618 7072)トラスコ品番524-9380幅(mm)250高さ(mm)34奥行(mm)60温度表示最小:0.01℃測定温度範囲(℃)-50~+400RoHS指令(10物質対応)対応
110 基準温度計セット
testo(テストー)¥129,800税込¥142,7801セット4日以内出荷testo110は、ラボや食品分野など、高い精度が求められる温度測定にも対応するデジタル温度計です。超高精度温度プローブは最高システム精度±0.05℃で測定可能で、温度校正の基準温度計としての用途に最適なプローブです。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポートします。時間平均・複数点平均の算出、音アラームです。堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイです。用途比較校正用の基準温度計に。ラボ・食品分野など高い精度が求められる温度測定に付属品ケース、乾電池、出荷検査書、Pt100超高精度温度プローブ(0618 0275)トラスコ品番525-2808幅(mm)450高さ(mm)68奥行(mm)60温度表示最小:0.001℃測定温度範囲(℃)-80~+300RoHS指令(10物質対応)対応
TESTO735-1高精度温度計セット
testo(テストー)¥189,800税込¥208,7801台22日以内出荷温度を計測します。温度差、最大値、最小値、平均値を表示します。TESTO735-1は見やすいバックライト付ディスプレイです。高精度温度プローブ0614.0235は白金測温抵抗体(Pt100)センサで捉えた温度をプローブ内でアナログ信号からデジタル信号に変換し、その結果計測器本体の計測不確かさを除去することに成功しました。トラスコ品番817-3459セット内容TESTO735-1、高精度Pt100浸漬温度プローブ0614.0235測定温度範囲(℃)-40~+300
防水型中心温度計
testo(テストー)¥21,980税込¥24,1781セット40日以内出荷温度プローブにディスプレイがついたシンプルな小型の温度計です。IP67の防水仕様なので流水や食器洗浄機で洗浄可能。中心温度を素早く簡単に測定出来ます。無操作状態が60分続くと自動的に電源が切れるオートオフ機能付き測定範囲-20~+230直径(Φmm)プローブシャフト:プローブシャフト:3.5、プローブシャフト先端:プローブシャフト先端:1.6精度(℃)±1(-20~+53.9範囲)、±0.8(+54~+90範囲)、±1(+90.1~+180範囲)、±1.5(+180.1~+230範囲)分解能(℃)0.1(-19.9~+199.9範囲)、1.0(その他の範囲)保護等級IP67バッテリーボタン型バッテリLR44シャフト長さ(mm)プローブ:プローブ:120、プローブシャフト先端:プローブシャフト先端:7.5動作温度(℃)-10~+50保管温度(℃)-20~+70
防水型中心温度計
testo(テストー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷温度プローブにディスプレイがついたシンプルな小型の温度計です。IP67の防水仕様なので流水や食器洗浄機で洗浄可能。中心温度を素早く簡単に測定出来ます。無操作状態が60分続くと自動的に電源が切れるオートオフ機能付き測定範囲-20~+230直径(Φmm)プローブシャフト:3.5、プローブシャフト先端:1.6精度(℃)±1(-20~+53.9範囲)、±0.8(+54~+90範囲)、±1(+90.1~+180範囲)、±1.5(+180.1~+230範囲)分解能(℃)0.1(-19.9~+199.9範囲)、1.0(その他の範囲)保護等級IP67バッテリーボタン型バッテリLR44シャフト長さ(mm)プローブ:120、プローブシャフト先端:7.5動作温度(℃)-10~+50保管温度(℃)-20~+70
針状中心温度計
testo(テストー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷ロングシャフトにK熱電対センサを採用したスティック型中心温度計。広い温度測定範囲に加え、応答速度が速いのが特長です。用途液体、やわらかいもの、粉体物質、気体の温度測定に最適仕様●応答速度/温度:t99=10秒(水中で)●精度/温度:±1℃(-50~+99.9℃範囲)、測定値の±1(その他の範囲)●測定範囲/温度:-50~+350℃(短時間なら+500℃)●分解能/温度:0.1℃直径(Φmm)プローブシャフト:3バッテリー単4電池×3シャフト長さ(mm)プローブ:200、プローブシャフト先端:4動作温度(℃)0~+40保管温度(℃)-20~+70バッテリー寿命約1000時間
針状中心温度計
testo(テストー)¥31,980税込¥35,1781セット40日以内出荷ロングシャフトにK熱電対センサを採用したスティック型中心温度計。広い温度測定範囲に加え、応答速度が速いのが特長です。用途液体、やわらかいもの、粉体物質、気体の温度測定に最適仕様●応答速度/温度:t99=10秒(水中で)●精度/温度:±1℃(-50~+99.9℃範囲)、測定値の±1(その他の範囲)●測定範囲/温度:-50~+350℃(短時間なら+500℃)●分解能/温度:0.1℃直径(Φmm)プローブシャフト:プローブシャフト:3バッテリー単4電池×3シャフト長さ(mm)プローブ:プローブ:200、プローブシャフト先端:プローブシャフト先端:4動作温度(℃)0~+40保管温度(℃)-20~+70バッテリー寿命約1000時間
testo 110 Food 温度計
testo(テストー)¥31,980税込¥35,1781台7日以内出荷testo 110 Foodは、食品の品質保証に汎用的に使用できる、高精度で使いやすいコンパクトな温度計です : 生産から保管・輸送、調理、販売まで、食品の品質保証に幅広く使用できます。モバイルアプリ testo Smart 接続により、温度 (重要) 管理点 (CP/CCP)における温度データのデジタル管理がこれまで以上に簡単になります。質量(g)187外形寸法(mm)135×60×28規格EU指令(国際規格):EN 13485; HACCP International; NSF測定範囲(℃)●NTC:-50 ~ +150●Pt100:-200~800精度NTC:±0.3 ℃ (その他の範囲)/±0.2 ℃ (-20 ~ +80 ℃)、Pt100:プローブによる分解能(℃)NTC:0.1ハウジングABS + PC / TPEバッテリー種類:3x AA
testo 104-IR BT 赤外放射温度・中心温度計
testo(テストー)¥33,980~税込¥37,378~1台ほか6日以内出荷から20日以内出荷赤外線放射温度・中心温度計 testo 104-IR BT は、信頼性の高い温度管理を行うための温度計です。1台に放射温度計、中心温度計の2つの機能が搭載されており、製造・調理対象の食品に合わせて使い分けが可能です。HACCPにおける温度管理点 (CP/CCP) のチェックに適しています。モバイルアプリ testo Smart との接続により、測定値をアプリに保存し、PDFで文書化できます。日常の温度管理業務のDXをサポートします。
testo 108-2 食品用中心温度計
testo(テストー)¥21,980~税込¥24,178~1台ほか翌々日出荷から20日以内出荷testo 108-2は食品の製造現場や保管倉庫などで食品の温度を素早く確実に測定できる防水型温度計です。testo 108に比べてプローブが外れにくい構造になっており、水場での継続的な使用にも適しています。
マルチ環境計測器 testo440 温湿度計セット 英語版校正証明書付
testo(テストー)¥109,800税込¥120,7801セット19日以内出荷気体の相対湿度と温度を同時測定。プローブの測定データを無線(Bluetooth)で本体に転送。湿球温度、露点温度、絶対湿度を演算表示。測定データは本体メモリにCSV形式で保存、PCで読み取り可能仕様計測項目:温度・湿度●バッテリ:単3乾電池×7●本体サイズ:154×65×32mm●本体重量:250g●セット内容●▼testo440●▼温湿度プローブ(無線)●▼専用ソフトケース●▼単3乾電池(本体/3本・プローブ/4本)●▼USBケーブル●▼出荷検査書●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。アズワン品番63-1202-27-56校正証明書一般校正(英語)
マルチ環境計測器 testo440 温湿度計セット 校正証明書付
testo(テストー)¥109,800税込¥120,7801セット19日以内出荷気体の相対湿度と温度を同時測定。プローブの測定データを無線(Bluetooth)で本体に転送。湿球温度、露点温度、絶対湿度を演算表示。測定データは本体メモリにCSV形式で保存、PCで読み取り可能仕様計測項目:温度・湿度●バッテリ:単3乾電池×7●本体サイズ:154×65×32mm●本体重量:250g●セット内容●▼testo440●▼温湿度プローブ(無線)●▼専用ソフトケース●▼単3乾電池(本体/3本・プローブ/4本)●▼USBケーブル●▼出荷検査書●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番63-1202-27-20校正証明書一般校正
プロフェッショナルクラス温度計 センサーPt100高精度温度プローブ0614 0235付 英語版校正証明書付
testo(テストー)¥219,800税込¥241,7801個9日以内出荷最高システム精度:±0.05℃(高精度デジタルプローブ使用)-本体精度の影響を受けないので、±0.05℃の高精度を実現!。3本の温度プローブを同時に3つまで接続可能。(熱電対用ソケット×2,Pt100用ソケット×1)。温度差・最大値・最小値・平均値を表示。音響アラーム。卓上式赤外線プリンタ(オプション)で、データを現場でプリントアウト。見やすいバックライト付ディスプレイ。保護等級:IP65。本体メモリ容量:約10,000データ分。付属の専用ソフトで、データの管理・解析が可能。計測データを、計測場所ごとに割り当てて保存。ユーザープロフィール機能で、操作がより効率的に。校正ポイントは、25℃、80℃ 2点です(本体とPt100高精度温度デジタルプローブとセット校正)。付属品Pt100高精度温度デジタルプローブ(0614 0235)仕様本体、【ハウジング】Pt100センサ:ABS樹脂・Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):TPE・K/T熱電対センサ:金属、計測頻度:2回/秒質量(g)428備考※本体にはPt100高精度温度デジタルプローブ(0614 0235)が付属しています。外形寸法(mm)220×74×46電源単3乾電池×3(熱電対センサ接続時間:約300時間)またはACアダプター測定範囲(℃)【センサー】-80~+300精度Pt100センサ±0.2℃<-100~+199.9℃>、Pt100センサ(高デジタルプローブ)±0.05℃<+0.01~+100℃>、K/T/J熱電対センサ±0.3℃<-60~+60℃>、S熱電対センサ±1℃+(計測値の0.1%)、【センサー】±0.05℃<+0.01~+100℃>、±(0.05℃+計測値の0.05%)<その他の範囲>分解能Pt100センサ:0.05℃、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):0.001℃<-80~+199.999℃>、K/T/J熱電対センサ:0.1℃、S熱電対センサ:1℃、【センサー】0.001℃<-80~+199.999℃>、0.01℃<その他の範囲>保護等級IP65寸法(Φ×mm)4×295電池寿命(時間)Pt100センサ:約250、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):約60、K/T熱電対センサ:約300測定温度範囲(℃)本体:-200~1760/Pt100センサ:-200~800/Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):-80~300/K熱電対センサ:-200~1370/T熱電対センサ:-200~400/J熱電対センサ:-200~1000/S熱電対センサ:0~1760アズワン品番61-0104-18-56データ記録件数約10000件校正証明書一般校正(英語)