絞り込み
測定範囲(℃)
- -20~110(1)
- -30~200(1)
- -50~70(1)
- -50~280(2)
- -50~300(1)
- -82~45(1)
- -100~300(1)
- -200~1372(1)
特性
- 防じん(1)
- 防水(3)
設置方式
- その他(2)
ブランド
- ケニス
- モノタロウ(5)
- エスコ(44)
- testo(テストー)(29)
- 佐藤計量器製作所(27)
- 熱研(27)
- DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)(25)
- サーモポート(19)
- マザーツール(14)
- アイシー(12)
- 三商(10)
- ナリカ(10)
- A&D(エー・アンド・デイ)(9)
- アイ電子技研(8)
- CHINO(チノー)(7)
- ホーザン(7)
- 村山電機製作所(6)
- カスタム(5)
- 理化工業(5)
- CRECER(クレセル)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「測定範囲(℃)」から絞り込む
-20~110(1)
-30~200(1)
-50~70(1)
-50~280(2)
-50~300(1)
-82~45(1)
-100~300(1)
-200~1372(1)

最高最低アラーム付温度計
ケニス¥7,998税込¥8,7981個当日出荷最高/最低値のメモリ機能を搭載した温度計です。 上限値/下限値を任意に設定でき、設定値を超えた場合に警告音と赤色LED点滅で通知します。測定範囲(℃)-50~70精度(℃)±0.5(-35~55℃)、±1.0(その他)分解能1℃(200℃以上)分解能(℃)0.1寸法(mm)76×19×95質量(g)134(電池含む)使用温度範囲(℃)5~45(アルカリ電池使用時)、-10~50(リチウム電池使用時)電源単3アルカリ電池×1(付属)寸法(Φ×mm)3.5×15(センサー)設置方式ハンディセンサケーブル長さ(m)3プローブ長(mm)15表示更新時間17秒毎RoHS指令(10物質対応)対応プローブ径(Φmm)3.5
超低温フリーザ用最高最低温度計
ケニス¥10,980税込¥12,0781個欠品中ワクチン等の超低温測定に適した最高最低温度計です。 上限値/下限値を任意に設定でき、設定値を超えた場合に警告音と赤色LED点滅で通知します。寸法(mm)76×19×95質量(g)134(電池含む)使用温度範囲(℃)5~45(アルカリ電池使用時)、-10~50(リチウム電池使用時)電源単3アルカリ電池×1(付属)測定範囲(℃)-82~45精度(℃)±0.5(-60~45℃)、±1.5(その他)分解能(℃)0.1寸法(Φ×mm)3.5×17.8(センサー)センサケーブル長さ(m)1表示更新時間17秒毎RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル温度計(センサ付)
ケニス¥11,980税込¥13,1781個当日出荷手のひらに収めてボタン操作ができる、コンパクトサイズです。測定範囲(℃)-200~1372精度±(0.1%rdg±0.5℃)(23℃±5℃)分解能0.1℃(999.9℃以下)、1℃(その他)付属品K熱電対ビーズ型センサ(1本)(90cm)寸法(mm)52×35×126質量(g)160電源006P(9V)電池×1(付属)センサーK熱電対ビース型機能データホールド、最高・最低値表示設置方式ハンディ
防水型デジタル温度計(センサ付)
ケニス¥33,980税込¥37,3781個当日出荷温度1点で器差補正できるキャリブレーション機能を搭載しています。 TP-500HTは、対象物に直接触れて表面温度を測定するので信頼性のある測定値が得られます。表面温度のトレーサビリティ書類発行可能です。表示範囲(℃)-99.9~199.9 200~1300表示分解能0.1℃/1℃(オートレンジ) 0.1℃(-99.9~199.9℃) 1℃(200~1300℃)材質本体:抗菌ABS樹脂 液晶部:ポリカーボネイト樹脂電源単4アルカリ電池×2(付属) マンガン電池・充電式乾電池も使用可能精度±(0.1%rdg+0.3)℃(-99.9~199.9℃) ±(0.2%rdg+1.0)℃(200~1300℃)使用温度(℃)-10~60(本体部)保護等級IPX6(センサ接続時(本体のみ) 表面センサは防水ではありません)機能MAX/MIN HOLD 偏差値表示 キャリブレーション オートパワーオフ(30分)電池寿命(時間)連続測定 約500(単4アルカリ電池使用時)表示サンプリング(秒)約1特性防水
防水食品用標準センサ
ケニス¥8,998税込¥9,8981本(1本)当日出荷センサ検知部は先端がΦ2と細くレスポンスが早い、検知部根元はΦ3で太く強度あり材質センサ検知部、グリップ ステンレス製 センサケーブル:PVC樹脂形状検知部:先端2Φ 根元Φ3L=110mm 先トガリコード長さ(m)約1測定温度範囲(℃)-50~280防水性JIS C0320 保護等級7測定精度(℃)±2(-50~-10 ±1(-9.9~-0.1 ±0.5(0.0~70.0 ±0.7(70.1~110.0 ±(1%reading+0.1 ±2(200~250 ±3(250~280
防水食品用耐熱被覆ケーブルセンサ
ケニス¥12,980税込¥14,2781本(1本)6日以内出荷センサケーブルにシリコンチューブを被覆、ケーブルが熱い厨房機器に触れても溶けません(耐熱200℃)。センサ検知部は先端がΦ2と細くレスポンスが早い、検知部根元はΦ3で太く強度あり材質センサ検知部、グリップ ステンレス製 ケーブル:PVC樹脂+シリコンチューブを被覆形状検知部:先端2Φ 根元Φ3L=110mm 先トガリコード長さ(m)約1測定温度範囲(℃)-50~280防水性JIS C0320 保護等級7測定精度(℃)±2(-50~-10 ±1(-9.9~-0.1 ±0.5(0.0~70.0 ±0.7(70.1~110.0 ±(1%reading+0.1 ±2(200~250 ±3(250~280
防滴型デジタル温度計
ケニス¥4,098税込¥4,5081個当日出荷簡易防滴型で幅広い用途にご使用いただけるデジタル温度計です。 最大・最小値表示機能を備えています。 センサキャップ付です。寸法(mm)47×16×180質量(g)20電源ボタン電池LR44×1(モニタ電池付属)測定範囲(℃)-50~300精度±1℃(-30~250℃)分解能0.1℃(-19.9~199.9℃)センサー寸法(mm)Φ3.5×120特性防滴
防水ハンディ温度計サニタリーサーモ
ケニス¥20,980税込¥23,0781台(1台)6日以内出荷IPX6の防水型デジタル温度計で、丸洗いも可能です。トレーサビリティ校正・書類発行可能(別途、有償)。大きな表示文字で視認性よい、充電式乾電池使用可能は環境配慮設計。made in Japan(日本製)修理可能。ケーブル0.5mセンサをセットした商品です。ケーブルが短く使いまわしが楽で、ケーブルが垂れて食材に触れることがありません。本体抗菌樹脂採用で衛生的です。付属品センサTSP-100-0.5×1本 単4乾電池×2本 本体ビニールカバー×1枚 センサケーブル長(0.5mと短い)材質抗菌ABS樹脂寸法(mm)54×40×172質量(g)約150電源マンガン単4乾電池×2本(アルカリ電池使用可能、単4充電池使用可能)表示分解能±0.1℃(at-9.9~199.9℃) ±1℃(それ以外)表示範囲(℃)温度:-56~306温度表示精度±0.1℃(at-9.9~199.9℃) ±1℃(それ以外)防水性JIS C0320 保護等級6
防水ハンディ温度計サニタリーサーモ
ケニス¥24,980税込¥27,4781台(1台)6日以内出荷IPX6の防水型デジタル温度計で、丸洗いも可能です。トレーサビリティ校正・書類発行可能(別途、有償)。大きな表示文字で視認性よい、充電式乾電池使用可能は環境配慮設計。made in Japan(日本製)修理可能。センサに耐熱被覆ケーブルセンサをセットした商品です。センサケーブルは熱い厨房機器に触れても溶けません。本体抗菌樹脂採用で衛生的です。付属品耐熱被覆ケーブルセンサTSP-100SG×1本 単4乾電池×2本 本体ビニールカバー×1枚 センサケーブル長(約1m)材質抗菌ABS樹脂寸法(mm)54×40×172質量(g)約150電源マンガン単4乾電池×2本(アルカリ電池使用可能、単4充電池使用可能)表示分解能±0.1℃(at-9.9~199.9℃) ±1℃(それ以外)表示範囲(℃)温度:-56~306(センサ測定範囲は~200まで)温度表示精度±0.1℃(at-9.9~199.9℃) ±1℃(それ以外)防水性JIS C0320 保護等級6
防水食品用標準センサ 0.5m
ケニス¥8,998税込¥9,8981本(1本)当日出荷センサ検知部は先端がΦ2と細くレスポンスが早い、検知部根元はΦ3で太く強度あり。センサのケーブル(50cm)で短く使いまわしが楽。ケーブルが垂れて食材に触れることなし材質センサ検知部、グリップ ステンレス製 センサケーブル:PVC樹脂形状検知部:先端2Φ 根元Φ3L=110mm 先トガリコード長さ(m)約0.5測定温度範囲(℃)-30~200防水性JIS C0320 保護等級7測定精度(℃)±2(-30~-10 ±1(-9.9~-0.1 ±0.5(0.0~70.0 ±0.7(70.1~110.0 ±(1%reading+0.1 ±2(200
防水型デジタル温度計(センサ付)
ケニス¥28,980税込¥31,8781個翌日出荷白金センサを採用した高精度の温度計です。サンプリング周期も0.5秒と短く、快適に測定できます。 IP67の防塵・防水構造で、水に濡れても安心です。寸法(mm)66×31×150質量(g)175電源単4電池×3(付属)測定範囲(℃)-100~300分解能0.1℃サンプリング周期0.5秒防水性IP67