絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~50(19)
- -10~50(8)
- -20~70(24)
- -40~250(20)
- -40~260(8)
- -50~70(18)
- -50~90(8)
- -50~150(12)
- -50~250(8)
- -50~280(18)
- -50~300(27)
- -50~350(13)
- -50~1300(13)
- -100~400(12)
- -200~400(15)
- -200~700(10)
- -200~800(8)
- -200~1000(13)
- -200~1370(19)
- -200~1372(14)
- 測定範囲(℃)をもっと見る
校正証明書
ブランド
- モノタロウ(6)
- testo(テストー)(100)
- 佐藤計量器製作所(63)
- エスコ(59)
- 理化工業(59)
- 熱研(46)
- マザーツール(41)
- アズワン(30)
- DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)(30)
- サーモポート(30)
- オムロンヘルスケア(16)
- omron(オムロン)(15)
- A&D(エー・アンド・デイ)(14)
- シンワ測定(14)
- アイシー(14)
- 安立計器(13)
- CHINO(チノー)(12)
- ケニス(12)
- ライン精機(9)
- 三商(9)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・testo(テストー)・佐藤計量器製作所・エスコ・理化工業・熱研・マザーツール・アズワン・DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)・サーモポート・オムロンヘルスケア・omron(オムロン)・A&D(エー・アンド・デイ)・シンワ測定・アイシー・安立計器・CHINO(チノー)・ケニス・ライン精機・三商・ブランドをもっと見る
「測定範囲(℃)」から絞り込む
0~50(19)
-20~70(24)
-40~250(20)
-50~70(18)
-50~280(18)
-50~300(27)
-200~400(15)
-200~1000(13)
-200~1370(19)
-200~1372(14)
測定範囲(℃)をもっと見る

薄型温度表示器 校正証明書付 TP-300シリーズ
アズワン¥109,000~税込¥119,900~1台16日以内出荷から19日以内出荷文字高さ100mm、認識距離30mで視認性に優れています。厚さ18.8mm(突起部除く)の薄型・軽量で、設置場所を選びません。校正証明書一般校正
防水デジタル温度計 中国語版校正証明書付 WTシリーズ
アズワン¥32,300~税込¥35,530~1台9日以内出荷標準センサー付属でお買い得!。食品検査室・工場で必要とされる様々な機能を備えています。付属品標準センサー×1本仕様本体寸法(mm)70×40×175電源単4乾電池×2本(テスト用付属)コード長さ(m)約1精度【本体】-40~+199.9℃/±0.2℃、+200~+250℃/±1.0℃センサータイプサーミスター分解能0.1(-19.9~199.9)、1(左記以外)サンプリング周期2回/秒測定温度範囲(℃)-40~250防水保護等級本体/IPX6準拠、センサー/IPX7準拠(表面センサーは除く)校正ポイント25℃・80℃(標準)※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。材質(プローブ)【センサー】ステンレス(SUS304)校正証明書一般校正(中国語)
防水デジタル温度計 英語版校正証明書付 WTシリーズ
アズワン¥32,300~税込¥35,530~1台9日以内出荷標準センサー付属でお買い得!。食品検査室・工場で必要とされる様々な機能を備えています。付属品標準センサー×1本仕様本体寸法(mm)70×40×175電源単4乾電池×2本(テスト用付属)コード長さ(m)約1精度【本体】-40~+199.9℃/±0.2℃、+200~+250℃/±1.0℃センサータイプサーミスター分解能0.1(-19.9~199.9)、1(左記以外)サンプリング周期2回/秒測定温度範囲(℃)-40~250防水保護等級本体/IPX6準拠、センサー/IPX7準拠(表面センサーは除く)校正ポイント25℃・80℃(標準)材質(プローブ)【センサー】ステンレス(SUS304)校正証明書一般校正(英語)
ソーラーデジタル温度計 中国語版校正証明書付
アズワン¥17,400税込¥19,1401台9日以内出荷室内(250Lux以上)でも作動します。仕様分解能:0.1℃●精度:10~40℃/±1℃、その他/±2℃●MAX/MINホールド機能付き●電源:アモルファスソーラー電池●サイズ(mm):64(W)×13(D)×68(H)mm●重量:約33g●★校正ポイントは25℃、1ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)0~50アズワン品番2-1959-01-57校正証明書一般校正(中国語)
ソーラーデジタル温度計 英語版校正証明書付
アズワン¥17,400税込¥19,1401台9日以内出荷室内(250Lux以上)でも作動します。仕様分解能:0.1℃●精度:10~40℃/±1℃、その他/±2℃●MAX/MINホールド機能付き●電源:アモルファスソーラー電池●サイズ(mm):64(W)×13(D)×68(H)mm●重量:約33g●★校正ポイントは25℃、1ポイントです。測定温度範囲(℃)0~50アズワン品番2-1959-01-56校正証明書一般校正(英語)
ソーラーデジタル温度計 校正証明書付
アズワン¥14,900税込¥16,3901台9日以内出荷室内(250Lux以上)でも作動します。仕様分解能:0.1℃●精度:10~40℃/±1℃、その他/±2℃●MAX/MINホールド機能付き●電源:アモルファスソーラー電池●サイズ(mm):64(W)×13(D)×68(H)mm●重量:約33g●★校正ポイントは25℃、1ポイントです。測定温度範囲(℃)0~50アズワン品番2-1959-01-20校正証明書一般校正
デジタル温度計 2ch 中国語版校正証明書付 切替式
アズワン¥30,200税込¥33,2201台9日以内出荷測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができる最大値メモリ表示機能付きです。表示部にはバックライト機能付きで、暗い場所での計測にも安心です。2点(T1-T2)の温度測定が可能で、測定値の差を表示する事ができます。仕様入力数:2、サンプリングレート:2.5回/秒、使用温湿度:0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、保存温度:-20~60℃寸法(mm)156×65.5×35質量(g)約177備考※センサープローブは別売です。IKシリーズ(1-5522-01~17)、DSシリーズ(3-1564-01~06)からお選びください。※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。タイプ切替式電源006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)精度【本体】-50~1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃)センサータイプK熱電対表示3.5桁LCD表示分解能-50.0~199.9は0.1、200~1300は1(切り替え式)機能操作(2点切り替え表示・2点間温度差表示)測定温度範囲(℃)-50~1300アズワン品番1-5812-02-57校正ポイント2ポイント(最低温度・最高温度、センサ無・本体のみ)校正証明書一般校正(中国語)
デジタル温度計 2ch 英語版校正証明書付 切替式
アズワン¥30,200税込¥33,2201台9日以内出荷測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができる最大値メモリ表示機能付きです。表示部にはバックライト機能付きで、暗い場所での計測にも安心です。2点(T1-T2)の温度測定が可能で、測定値の差を表示する事ができます。仕様入力数:2、サンプリングレート:2.5回/秒、使用温湿度:0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、保存温度:-20~60℃寸法(mm)156×65.5×35質量(g)約177備考※センサープローブは別売です。IKシリーズ(1-5522-01~17)、DSシリーズ(3-1564-01~06)からお選びください。※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。タイプ切替式電源006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)精度【本体】-50~1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃)センサータイプK熱電対表示3.5桁LCD表示分解能-50.0~199.9は0.1、200~1300は1(切り替え式)機能操作(2点切り替え表示・2点間温度差表示)測定温度範囲(℃)-50~1300アズワン品番1-5812-02-56校正ポイント2ポイント(最低温度・最高温度、センサ無・本体のみ)校正証明書一般校正(英語)
デジタル温度計 1ch 中国語版校正証明書付
アズワン¥28,400税込¥31,2401台9日以内出荷測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができる最大値メモリ表示機能付きです。表示部にはバックライト機能付きで、暗い場所での計測にも安心です。仕様入力数:1、サンプリングレート:2.5回/秒、使用温湿度:0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、保存温度:-20~60℃寸法(mm)156×65.5×35質量(g)約177備考※センサープローブは別売です。IKシリーズ(1-5522-01~17)、DSシリーズ(3-1564-01~06)からお選びください。※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。電源006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)精度【本体】-50~1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃)センサータイプK熱電対表示3.5桁LCD表示分解能-50.0~199.9は0.1、200~1300は1(切り替え式)機能操作(2点切り替え表示・2点間温度差表示)測定温度範囲(℃)-50~1300アズワン品番1-5812-01-57校正ポイント2ポイント(最低温度・最高温度、センサ無・本体のみ)校正証明書一般校正(中国語)
デジタル温度計 1ch 英語版校正証明書付
アズワン¥28,400税込¥31,2401台9日以内出荷測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができる最大値メモリ表示機能付きです。表示部にはバックライト機能付きで、暗い場所での計測にも安心です。仕様入力数:1、サンプリングレート:2.5回/秒、使用温湿度:0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、保存温度:-20~60℃寸法(mm)156×65.5×35質量(g)約177備考※センサープローブは別売です。IKシリーズ(1-5522-01~17)、DSシリーズ(3-1564-01~06)からお選びください。※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。電源006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)精度【本体】-50~1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃)センサータイプK熱電対表示3.5桁LCD表示分解能-50.0~199.9は0.1、200~1300は1(切り替え式)機能操作(2点切り替え表示・2点間温度差表示)測定温度範囲(℃)-50~1300アズワン品番1-5812-01-56校正ポイント2ポイント(最低温度・最高温度、センサ無・本体のみ)校正証明書一般校正(英語)
デジタル温度計 TM-300シリーズ 校正証明書付
アズワン¥30,900~税込¥33,990~1台3日以内出荷から15日以内出荷測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができる最大値メモリ表示機能付きです。表示部にはバックライト機能付きで、暗い場所での計測にも安心です。寸法(mm)156×65.5×35質量(g)約177電源006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)精度【本体】-50~1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃)センサータイプK熱電対表示3.5桁LCD表示分解能-50.0~199.9は0.1、200~1300は1(切り替え式)測定温度範囲(℃)-50~1300
デジタル温度計 中国語版校正証明書付
アズワン¥33,200税込¥36,5201台9日以内出荷データを一時的に固定する、データホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。付属品ホルスタケース仕様温度係数(23±5℃):0.15×(測定精度)、サンプリングレート:2.5回/秒、使用温湿度:0~50℃・0~80%RH(0~35℃)・0~60%(35~50℃)、保存温度:-20~+60℃、入力保護:60V DC/24Vrms寸法(mm)74×170×39(ホルスタケース付き)質量(g)約300(本体)備考※センサプローブは付属していません。※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。電源006P(9V)電池×1本(別売)本体寸法(mm)64×160×26センサータイプK熱電対表示4桁LCD表示、最大9999表示測定精度±(0.3%rdg+2℃)at -50~200℃分解能0.1/1(スイッチで選択)測定温度範囲(℃)-50~1300アズワン品番1-5455-02-57校正ポイント2ポイント(最高・最低、センサ無・本体のみ)※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。校正証明書一般校正(中国語)
デジタル温度計 英語版校正証明書付
アズワン¥33,200税込¥36,5201台9日以内出荷データを一時的に固定する、データホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。付属品ホルスタケース仕様温度係数(23±5℃):0.15×(測定精度)、サンプリングレート:2.5回/秒、使用温湿度:0~50℃・0~80%RH(0~35℃)・0~60%(35~50℃)、保存温度:-20~+60℃、入力保護:60V DC/24Vrms寸法(mm)74×170×39(ホルスタケース付き)質量(g)約300(本体)備考※センサプローブは付属していません。※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。電源006P(9V)電池×1本(別売)本体寸法(mm)64×160×26センサータイプK熱電対表示4桁LCD表示、最大9999表示測定精度±(0.3%rdg+2℃)at -50~200℃分解能0.1/1(スイッチで選択)測定温度範囲(℃)-50~1300アズワン品番1-5455-02-56校正ポイント2ポイント(最高・最低、センサ無・本体のみ)※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。校正証明書一般校正(英語)
マルチ環境計測器 testo440 温湿度計セット 英語版校正証明書付
testo(テストー)¥109,800税込¥120,7801セット19日以内出荷気体の相対湿度と温度を同時測定。プローブの測定データを無線(Bluetooth)で本体に転送。湿球温度、露点温度、絶対湿度を演算表示。測定データは本体メモリにCSV形式で保存、PCで読み取り可能仕様計測項目:温度・湿度●バッテリ:単3乾電池×7●本体サイズ:154×65×32mm●本体重量:250g●セット内容●▼testo440●▼温湿度プローブ(無線)●▼専用ソフトケース●▼単3乾電池(本体/3本・プローブ/4本)●▼USBケーブル●▼出荷検査書●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。アズワン品番63-1202-27-56校正証明書一般校正(英語)
マルチ環境計測器 testo440 温湿度計セット 校正証明書付
testo(テストー)¥109,800税込¥120,7801セット19日以内出荷気体の相対湿度と温度を同時測定。プローブの測定データを無線(Bluetooth)で本体に転送。湿球温度、露点温度、絶対湿度を演算表示。測定データは本体メモリにCSV形式で保存、PCで読み取り可能仕様計測項目:温度・湿度●バッテリ:単3乾電池×7●本体サイズ:154×65×32mm●本体重量:250g●セット内容●▼testo440●▼温湿度プローブ(無線)●▼専用ソフトケース●▼単3乾電池(本体/3本・プローブ/4本)●▼USBケーブル●▼出荷検査書●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番63-1202-27-20校正証明書一般校正
プロフェッショナルクラス温度計 センサーPt100高精度温度プローブ0614 0235付 英語版校正証明書付
testo(テストー)¥219,800税込¥241,7801個9日以内出荷最高システム精度:±0.05℃(高精度デジタルプローブ使用)-本体精度の影響を受けないので、±0.05℃の高精度を実現!。3本の温度プローブを同時に3つまで接続可能。(熱電対用ソケット×2,Pt100用ソケット×1)。温度差・最大値・最小値・平均値を表示。音響アラーム。卓上式赤外線プリンタ(オプション)で、データを現場でプリントアウト。見やすいバックライト付ディスプレイ。保護等級:IP65。本体メモリ容量:約10,000データ分。付属の専用ソフトで、データの管理・解析が可能。計測データを、計測場所ごとに割り当てて保存。ユーザープロフィール機能で、操作がより効率的に。校正ポイントは、25℃、80℃ 2点です(本体とPt100高精度温度デジタルプローブとセット校正)。付属品Pt100高精度温度デジタルプローブ(0614 0235)仕様本体、【ハウジング】Pt100センサ:ABS樹脂・Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):TPE・K/T熱電対センサ:金属、計測頻度:2回/秒質量(g)428備考※本体にはPt100高精度温度デジタルプローブ(0614 0235)が付属しています。外形寸法(mm)220×74×46電源単3乾電池×3(熱電対センサ接続時間:約300時間)またはACアダプター測定範囲(℃)【センサー】-80~+300精度Pt100センサ±0.2℃<-100~+199.9℃>、Pt100センサ(高デジタルプローブ)±0.05℃<+0.01~+100℃>、K/T/J熱電対センサ±0.3℃<-60~+60℃>、S熱電対センサ±1℃+(計測値の0.1%)、【センサー】±0.05℃<+0.01~+100℃>、±(0.05℃+計測値の0.05%)<その他の範囲>分解能Pt100センサ:0.05℃、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):0.001℃<-80~+199.999℃>、K/T/J熱電対センサ:0.1℃、S熱電対センサ:1℃、【センサー】0.001℃<-80~+199.999℃>、0.01℃<その他の範囲>保護等級IP65寸法(Φ×mm)4×295電池寿命(時間)Pt100センサ:約250、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):約60、K/T熱電対センサ:約300測定温度範囲(℃)本体:-200~1760/Pt100センサ:-200~800/Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):-80~300/K熱電対センサ:-200~1370/T熱電対センサ:-200~400/J熱電対センサ:-200~1000/S熱電対センサ:0~1760アズワン品番61-0104-18-56データ記録件数約10000件校正証明書一般校正(英語)
プロフェッショナルクラス温度計 testo735-2 英語版校正証明書付
testo(テストー)¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷同時に3本(熱電対×2本・Pt100×1本)の温度センサを接続することが可能です。最高システム精度:±0.05℃(高精度デジタルプローブ使用)-本体精度の影響を受けないので、±0.05℃の高精度を実現!。3本の温度プローブを同時に3つまで接続可能。(熱電対用ソケット×2,Pt100用ソケット×1)。温度差・最大値・最小値・平均値を表示。音響アラーム。卓上式赤外線プリンタ(オプション)で、データを現場でプリントアウト。見やすいバックライト付ディスプレイ。保護等級:IP65。本体メモリ容量:約10,000データ分。付属の専用ソフトで、約10,000分のデータをの管理・解析できます。計測データを、計測場所ごとに割り当てて保存。ユーザープロフィール機能で、操作がより効率的に仕様本体、【ハウジング】Pt100センサ:ABS樹脂・Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):TPE・K/T熱電対センサ:金属、計測頻度:2回/秒質量(g)428備考※本体にはセンサーは付属していません。外形寸法(mm)220×74×46電源単3乾電池×3(熱電対センサ接続時間:約300時間)またはACアダプター精度Pt100センサ±0.2℃<-100~+199.9℃>、Pt100センサ(高デジタルプローブ)±0.05℃<+0.01~+100℃>、K/T/J熱電対センサ±0.3℃<-60~+60℃>、S熱電対センサ±1℃+(計測値の0.1%)分解能【分解能】Pt100センサ:0.05℃、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):0.001℃<-80~+199.999℃>、K/T/J熱電対センサ:0.1℃、S熱電対センサ:1℃保護等級IP65電池寿命(時間)Pt100センサ:約250、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):約60、K/T熱電対センサ:約300測定温度範囲(℃)本体:-200~1760/Pt100センサ:-200~800/Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):-80~300/K熱電対センサ:-200~1370/T熱電対センサ:-200~400/J熱電対センサ:-200~1000/S熱電対センサ:0~1760アズワン品番61-0104-17-56データ記録件数約10000件校正ポイント【本体/K熱電対センサー(-200~+1370℃)】2ポイント(最低、最高温度)※Ptセンサー・T熱・J熱・S熱センサーの本体校正はございません。校正証明書一般校正(英語)
テストー スティック型中心温度計 testo 905-T1 英語版校正証明書付
testo(テストー)¥29,980税込¥32,9781個14日以内出荷ディスプレイは回転可能。【広い測定範囲】短時間に限り+500℃まで測定可能。K熱電対センサによる高速測定。長いプローブシャフトで、液体、やわらかいもの、粉体物質、気体などの温度測定に最適。ディスプレイ部分は回転可能なので測定値の確認も簡単仕様同梱品:本体・クリップ・単4乾電池×3・取扱説明書質量(g)80タイプ【プローブ】K熱電対(NiCr-Ni)電源バッテリの種類:単4電池×3(寿命/約1000時間)精度±1digit±1℃(-40~+99.9℃)、計測値の±1%(+100~+500℃)分解能0.1寸法(Φ×mm)3x200(長さ)応答速度10秒測定温度範囲(℃)-40~350(短時間の場合/~500)動作温度(℃)0~+40アズワン品番61-0104-08-56校正ポイント2点(温度25℃・80℃)※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。校正証明書一般校正(英語)
テストー スティック型中心温度計 testo 905-T1 校正証明書付
testo(テストー)¥27,980税込¥30,7781個14日以内出荷ディスプレイは回転可能。【広い測定範囲】短時間に限り+500℃まで測定可能。K熱電対センサによる高速測定。長いプローブシャフトで、液体、やわらかいもの、粉体物質、気体などの温度測定に最適。ディスプレイ部分は回転可能なので測定値の確認も簡単仕様同梱品:本体・クリップ・単4乾電池×3・取扱説明書質量(g)80タイプ【プローブ】K熱電対(NiCr-Ni)電源バッテリの種類:単4電池×3(寿命/約1000時間)精度±1digit±1℃(-40~+99.9℃)、計測値の±1%(+100~+500℃)分解能0.1寸法(Φ×mm)3x200(長さ)応答速度10秒測定温度範囲(℃)-40~350(短時間の場合/~500)動作温度(℃)0~+40アズワン品番61-0104-08-20校正ポイント2点(温度25℃・80℃)校正証明書一般校正
T字型中心温度計 本体+中心温度計センサー100mm 英語版校正証明書付
testo(テストー)¥39,980税込¥43,9781台9日以内出荷測定する対象物によって3種類のセンサーを手軽に交換できます。防滴・防塵構造(IP65)です。寸法(mm)145×38×195質量(g)139電源LR44ボタン電池×4個(テスト用付属)精度-50~-20.1℃/±1℃、100.1~275℃/±1℃、-20~100℃/±0.5℃分解能0.1応答時間(秒)15(t 99)測定温度範囲(℃)-50~275アズワン品番2-6304-01-56校正ポイント2ポイント(25℃・80℃)※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。校正証明書一般校正(英語)
折りたたみ式温度計 英語版校正証明書付
testo(テストー)¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷付属品機能:ホールド、オートホールド、MAX/MIN値表示、バックライト寸法(mm)162×48×19(折りたたみ時)全長(mm)265(プローブ含む)質量(g)165(電池含む)電源単4乾電池×2本(テスト用付属)精度(±1digit)-50~-30.1℃/±1.0℃、-30~+99.9℃/±0.5℃、100~250℃/計測値の±1%分解能0.1寸法(Φ×mm)【プローブ】3×106サンプリング2回/秒測定温度範囲(℃)-50~250アズワン品番2-3537-02-56防水保護等級IP65校正ポイント標準2ポイント(20℃・80℃)校正証明書一般校正(英語)
折りたたみ式温度計 校正証明書付
testo(テストー)¥27,980税込¥30,7781個9日以内出荷testo104は流水ですすぎ洗いができます。付属品機能:ホールド、オートホールド、MAX/MIN値表示、バックライト寸法(mm)162×48×19(折りたたみ時)全長(mm)265(プローブ含む)質量(g)165(電池含む)電源単4乾電池×2本(テスト用付属)精度(±1digit)-50~-30.1℃/±1.0℃、-30~+99.9℃/±0.5℃、100~250℃/計測値の±1%分解能0.1寸法(Φ×mm)【プローブ】3×106サンプリング2回/秒測定温度範囲(℃)-50~250アズワン品番2-3537-02-20防水保護等級IP65校正ポイント標準2ポイント(20℃・80℃)校正証明書一般校正
折りたたみ式温度計 testo103 英語版校正証明書付
testo(テストー)¥23,980税込¥26,3781台9日以内出荷寸法(mm)116×35×19(折りたたみ時)全長(mm)189(プローブ含む)質量(g)49(電池含む)電源CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属)精度(±1digit)-30~+99.9℃/±0.5℃、100~220/計測値の±1%センサータイプサーミスタ分解能0.1寸法(Φ×mm)【プローブ】3×75サンプリング2回/秒測定温度範囲(℃)-30~220アズワン品番2-3537-01-56防水保護等級IP55校正ポイント2ポイント(25℃・80℃)※その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。校正証明書一般校正(英語)
デジタル温度計 1ch 中国語版校正証明書付
Tenmars¥26,980税込¥29,6781台9日以内出荷付属品ビード1本(TP-03)、ソフトケース仕様本体、コネクター形状:ミニチュア型(2P)質量(g)170備考※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)本体寸法(mm)56×38×130精度±(0.05%+0.7℃)分解能0.1機能最大/最小/平均値表示・ホールド・オートパワーオフ測定温度範囲(℃)-200~1370アズワン品番1-3429-01-57校正ポイント2ポイント(最低温度・最高温度、センサ無・本体のみ)校正証明書一般校正(中国語)
デジタル温度計 1ch 英語版校正証明書付
Tenmars¥26,980税込¥29,6781台9日以内出荷付属品ビード1本(TP-03)、ソフトケース仕様本体、コネクター形状:ミニチュア型(2P)質量(g)170備考※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。タイプ1chタイプ電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)本体寸法(mm)56×38×130精度±(0.05%+0.7℃)分解能0.1機能最大/最小/平均値表示・ホールド・オートパワーオフ測定温度範囲(℃)-200~1370アズワン品番1-3429-01-56校正ポイント2ポイント(最低温度・最高温度、センサ無・本体のみ)校正証明書一般校正(英語)
デジタル温度計 TM-80Nシリーズ 校正証明書付
Tenmars¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷付属品ビード1本(TP-03)、ソフトケース仕様★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。質量(g)170電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)本体寸法(mm)56×38×130精度±(0.05%+0.7℃)コネクタ形状ミニチュア型(2P)分解能(℃)0.1機能最大/最小/平均値表示・ホールド・オートパワーオフ測定温度範囲(℃)-200~1370アズワン品番1-3429-01-23校正証明書特急校正
食品用デジタル芯温計 ステンレス 中国語版校正証明書付
CHINO(チノー)¥42,980税込¥47,2781台9日以内出荷応答性2秒・水洗い可。1mの高さから落としても壊れない耐衝撃構造です。食品内部温度・液温を簡単に測定できる、針状センサを持った携帯形の温度計です。本体およびセンサグリップには、抗菌処理を施していますので衛生的です。よごれたときもIP67の防水構造で水洗いできます。食品製造分野での使用に適した設計のデジタル芯温計MF1000を、HACCPなどの温度管理にご利用ください。HACCPやISO 22000・ISO 9001に適したトレーサビリティ証明書、検査成績書が発行可能(別売)。仕様精度:±0.5℃●センサー:K熱電対・金属保護管タイプ●測温接点:先端接地形●保護構造:IP67防塵防水構造●校正ポイントは25℃/80℃が標準となります。測定温度範囲(℃)-40~260アズワン品番2-5784-02-57校正証明書一般校正(中国語)
食品用デジタル温度計 ABS樹脂 中国語版校正証明書付
CHINO(チノー)¥42,980税込¥47,2781台9日以内出荷食品内部温度・液温を容易に測定できる、針状センサーです。1mの高さから落としても壊れない耐衝撃構造です。応答性2秒・水洗い可付属品ベルトクリップ×1個、ベルトクリップ取付用ネジ×2個仕様測温接点:先端接地形材質プロテクター/エラストマー材質(本体)ABS樹脂(抗菌)質量(g)約165(電池除く)電源006P乾電池(9V)乾電池×1個(テスト用付属)本体寸法(mm)58×29×174精度±0.5℃センサータイプK熱電対・金属保護管タイプ電池寿命(時間)500(at25℃にて連続使用時)測定温度範囲(℃)-40~260アズワン品番2-5784-01-57応答性2秒(0℃水中、90%応答)防水保護等級IP67校正ポイント2ポイント(25℃・80℃)校正証明書一般校正(中国語)
中心温度計 中国語版校正証明書付
CHINO(チノー)¥22,980税込¥25,2781台9日以内出荷食品内部温度・液温を簡単に測定できる、針状センサを持った携帯形の温度計です。簡単操作で2秒で測定、大きな液晶表示付の芯温計です。抗菌処理を施していますので衛生的です。よごれたときもIP67の防水構造で丸洗いが可能です。仕様センサー保護キャップ付き寸法(mm)55×45×183電池寿命(時間)2500以上(周囲温度25℃)測定温度範囲(℃)-40~260アズワン品番2-3521-01-57応答性2秒(90% 応答)防水保護等級IP67※防水構造を維持するために電池交換はできません。校正ポイント2ポイント(25℃・80℃)校正証明書一般校正(中国語)
醸造向け温度計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷ビールやワインの醸造向けの温度計です。樽やタンクの深くまで届く1mのステンレス製センサーを採用。ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。単四電池3個で約4500時間の継続使用ができ、電池残量が10%を下回ると画面上でお知らせするので安心です。電源単四アルカリ電池3個(約4500時間の使用が可能)測定範囲(℃)-20.0~120.0(検出単位:0.1)精度(℃)電極:±0.3(-10.0~80.0)、±0.7(それ以外)測定対象醸造用温度センサーFC 762N2(1mステンレス製、サーミスタ)使用環境-20~50℃(相対湿度100%以下)オートパワーオフ8分後、60分後、OFFから選択可能RoHS指令(10物質対応)対応防水IP65
デジタルパネルメータ
佐藤計量器製作所¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷明るく見やすい大型LED表示。 熱電対、測温抵抗体、電圧のマルチ入力が可能です。 コンパクトな48×96mmのDIN規格サイズ。 スクリーンセーバー機能を搭載。設定した時間を超えてキー操作がないと、LEDを消灯します。(機能OFFも可能) 温湿度変換器(SK-RHCシリーズ)との接続に最適です。電圧0~10mV DC、0~5、1~5、0~10V DC入力種類熱電対、測温抵抗体、電圧(mV、V)適合規格安全:IEC61010-1およびEN61010-1、IEC61010-2-030およびEN61010-2-030、EMC:EN61326-1表示方式11セグメント 赤色LED 4桁寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×111(パネル奥行き100)電源(AC V)100~240 ±10%(50/60Hz)使用環境温度-10~50℃、湿度90%rh以下(結露なきこと)防塵・防滴IP66相当(ただし、パネル取り付け厚:1.2~3.2mm)前面パネル部のみ適用設置方法パネル埋込式(ワンタッチ取付)熱電対B、R、S、K、E、J、T、N{U、L(DIN43710)}、C(WRe5-26)取付穴寸法(mm)W92×H45抵抗体測温:JIS Pt100 三導線式、JPt100 三導線式
TESTO925 温度計
testo(テストー)¥24,980~税込¥27,478~1台ほか当日出荷から20日以内出荷testo 925 は、K熱電対のためのデジタル温度計です。用途に応じて、最適な温度プローブを接続してください。
testo922 温度計
testo(テストー)¥31,980~税込¥35,178~1台ほか6日以内出荷から40日以内出荷testo 922 は、K熱電対のためのデジタル温度計です。用途に応じて、最適な温度プローブを接続してください。2 チャンネル入力に対応しており、2 点の温度差を表示することができます。
TESTO110温度計
testo(テストー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷testo 110 は、ラボや食品分野など、高い精度が求められる温度測定にも対応するデジタル温度計です。用途に応じて、テストー製のサーミスタプローブおよび Pt100 デジタルプローブをお選びいただけます。用途”” ラボ・食品分野など高い精度が求められる温度測定に最適付属品ケース、乾電池、出荷検査書質量(g)187測定範囲(℃)-50~150精度±0.2(-20.0~80.0)、±0.3(その他の範囲)分解能0.1℃保護等級IP40; IP65 with TopSafeハウジングABS+PC/TPEバッテリー3XAA動作温度(℃)-20~50保管温度範囲(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー寿命100H
高速応答デジタル中心温度計 キャリブレーション機能付 TP-150VCシリーズ
サーモポート¥24,900~税込¥27,390~1個当日出荷から5日以内出荷真空パック食材にムーステープを貼り付け、針状センサ(TPKセンサシリーズ)を刺して中心温度を測定することが可能です。 ムーステープはセンサ挿入部からの空気・食材の漏れを防ぎます。 針状センサ(Φ1mm)で高速レスポンス、センサ刺し穴が小さいため測定跡が目立ちません。付属品ムーステープ(約1m)、本体ビニールカバー、テスト用単4アルカリ乾電池×2本、ネックストラップ寸法(mm)54×172×40質量(g)約150(乾電池を含む)電源単4乾電池×2本(テスト用付属)表示分解能-99.9~199.9℃/0.1℃、200~1300℃/1℃連続使用時間(時間)約500機能HOLD機能、最高温度・最低温度メモリ、キャリブレーション機能、オートパワーOFF(約30分)、偏差値表示表示精度±(0.1%rdg+0.3)℃表示範囲(℃)-99.9~1300防塵防水性能JIS C0920-2003 保護等級6(センサ接続時)、 保護等級4表示更新時間約0.6秒
白金温度計
サーモポート¥29,980税込¥32,9781個当日出荷高精度・高分解能・耐久性に優れた白金温度計です。 落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しております。付属品ネックストラップ・本体ビニールケース仕様本体質量(g)約150電源単4乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(℃)-99.9~850.0精度(本体表示)±(0.1%+0.05)℃分解能-99.99~199.99℃/0.01℃、200.0~850.0℃/0.1℃機能オートパワーオフ、MAX/MINメモリ、分解能切換、表示値固定、偏差値表示、データ記録・呼び出し機能付き防塵防水性能JIS CO920-2003 保護等級6アズワン品番3-5954-01
防水型デジタル温度計 SK-270シリーズ
佐藤計量器製作所¥71,980税込¥79,1781個61日以内出荷HACCP機能が付いており、加熱時間および温度に合わせてLEDやブザーで知らせます。 シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。 センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性に優れています。付属品標準センサ(S270WP-01)、単4形アルカリ電池 2本、本体ビニールカバー・ネックストラップ材質本体/ポリカーボネート表示部・キースイッチ部/PET樹脂寸法(mm)70×40×171質量(g)約142(電池含む)規格JIS C0920 IPX67に準拠(センサ接続時)電源単4乾電池×2個(テスト用付属)内容JCSS校正証明書付き精度(本体)-40.0~+200.0℃/±(0.1+1digit)、その他/(0.5±1digit)※測定環境が0~40℃の場合センサー使用温度範囲/-40~+250、サイズ/Φ3×100mm(S270WP-01)分解能0.1℃機能表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)・最高最低温度(MAX,MIN)・HACCP(温度/時間)・ブザー(約70dB)・ローバッテリーマーク使用環境条件-10~60℃/80%RH以下(結露無きこと)アズワン品番2-7383-12校正証明書JCSS校正
白金温度計 プラチナサーモ 本体 校正証明書付
熱研¥29,980税込¥32,9781台9日以内出荷白金測温抵抗体PT1000Ω(クラスA級)を採用し、抜群の測定精度を実現 高精度な白金温度計です。付属品白金温度計(プラチナサーモ)標準センサー SN-3400-01(2-615-11)材質ABS樹脂(抗菌仕様)寸法(mm)65×25×155質量(g)160電源単3乾電池×2本(テスト用付属)温度範囲(℃)-100~400(本体指示)精度(本体測定)-50~+200℃/±0.3℃)、その他/±0.8℃入力(センサー)白金測温抵抗体Pt1000 クラスA分解能0.1℃機能時計・メモリー(99件)・HOLD・MAX/MIN・キーロック・オートパワーオフ・外部データ出力防塵防水性能IPX5センサーコード長(m)約1(標準)アズワン品番2-615-01-20校正証明書一般校正