絞り込み
校正証明書
ブランド
BBKテクノロジーズ・CRECER(クレセル)・MIZAR(ミザールテック)・TRUSCO・アズワン・エスコ・エンペックス気象計・ケニス・シンワ測定・佐藤計量器製作所・安藤計器製工所・日本計量器工業・松吉医科器械
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
30件中 1~30件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定範囲(℃)」から絞り込む
  • 磁石付温度計 日本計量器工業

    磁石付温度計

    日本計量器工業(10件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    測定範囲(℃)0~200最小表示5質量(kg)0.04寸法(直径Φ×厚さ)(mm)40×13TKG品番9-0620-0901TKG品番(2017)6-0555-0301
  • 温度計 丸型 シンワ測定

    温度計 丸型

    シンワ測定(12件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    健康管理や省エネに役立ちます。一目でわかりやすい白文字板を採用しています。
    用途温度の測定に使用する温度計測定範囲(℃)-30~50精度(℃)-20~40℃:±2、それ以外:±41目盛(℃)2材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂設置方式壁掛け温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類温度計 丸型
  • 温度計 最高・最低 シンワ測定

    温度計 最高・最低

    シンワ測定(7件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    各種温度管理に便利です。ボタンを押すだけでリセットできます。
    用途使用時間内の最高・最低温度と現在温度を測る温度計測定範囲(℃)-40~50精度(℃)±21目盛(℃)2材質本体:ポリスチレン樹脂寸法(mm)Φ106×43質量(g)80設置方式壁掛け温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類温度計
  • 乾式サウナ用温度計 CRECER(クレセル)

    乾式サウナ用温度計

    CRECER(クレセル)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    当日出荷
    壁掛け用
    測定範囲(℃)0~1501目盛(℃)2材質アルミタイプ壁掛け設置方式壁掛け温度表示方式アナログ温度計の種類サウナ用温度計
  • クイックサーモ エンペックス気象計

    クイックサーモ

    エンペックス気象計(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    数字が大きくはっきり見える強化レンズカバー(防滴・防塵構造) 正しい数字がすぐわかる高感度センサ。 便利なクリップ付ホルダーケース
    精度±1(-10~40)寸法(Φmm)(表示部)約26、(センサープローブ)4×125材質ステンレス質量(g)約25(箱含む)材質(ケース)ステンレス、ABS精度(℃)±1(-10~+40)設置方式ハンディタイプ温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応特性防滴・防塵
  • 温度計 丸T字型 V-2 シンワ測定

    温度計 丸T字型 V-2

    シンワ測定(2件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    地面・鉢などの土に差し込んで使用します。 それぞれの温度範囲を色分けしてあるので、一目で読み取れます。 サビに強いステンレス製です。
    測定範囲(℃)-20~60精度(℃)±21目盛(℃)2材質本体:ステンレス寸法(mm)Φ35×140質量(g)15設置方式ハンディタイプ温度表示方式アナログ温度計の種類丸T字型温度計
  • 室内用温度計 佐藤計量器製作所

    室内用温度計

    佐藤計量器製作所(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    材質木製
  • 温度計ホルダー ケニス

    温度計ホルダー

    ケニス
    ¥2,098税込¥2,308
    1組(5本)
    当日出荷
    ホルダーに棒状温度計を差し込み、ビーカーの肩にかけて使用します。温度計の高さは自由に調節できます。
    材質ステンレスSUS304製適合ビーカー容量(mL)200以上入数5
  • 温度計 丸T字型 V-3 シンワ測定

    温度計 丸T字型 V-3

    シンワ測定
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    近年オーガニック(有機栽培)などで堆肥が見直しされていいます。感温筒が90cmと長く、奥まで差し込めるので堆肥の温度管理に最適です。 サビに強いステンレス製です。
    測定範囲(℃)-20~100精度(℃)±21目盛(℃)2材質本体:ステンレス寸法(mm)Φ62×920質量(g)165設置方式ハンディタイプ温度表示方式アナログ温度計の種類丸T字型温度計
  • ミニマックス2(最高最低温度計) 佐藤計量器製作所

    ミニマックス2(最高最低温度計)

    佐藤計量器製作所
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    最高・最低温度、現在の温度が一目で読みとれ、小型で場所をとりません。
    用途温室やビニールハウス等での温度管理に測定範囲(℃)-30~+50精度(℃)±2最小目盛2質量(g)約160寸法(Φ×mm)Φ135×35設置方式壁掛け使用場所湿度の管理に便利アズワン品番1-603-01温度表示方式アナログ温度計の種類最高最低温度計特殊用途温室・ビニールハウス用
  • ミニマックス1型 最高最低温度計 佐藤計量器製作所

    ミニマックス1型 最高最低温度計

    佐藤計量器製作所
    ¥6,398税込¥7,038
    1台
    当日出荷
    最高最低温度と現在の温度・湿度が一目でわかる便利な温度計。電源不要でエコな製品です。
    用途温室・ビニールハウスなどの管理の目安に。測定範囲(℃)-30~+50精度(%)±5(30~80%rh at15~25℃)精度(℃)±2(30~80%rh at15~25)質量(g)約240タイプNo.7308-00本体寸法(mm)180Φ×180×35t湿度測定範囲25~95%使用場所温室・ビニールハウスなど温度計の種類温湿度計
  • 冷蔵庫用温度計ニュー冷アイ 松吉医科器械

    冷蔵庫用温度計ニュー冷アイ

    松吉医科器械
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷
    マグネットでもフックでも取り付けができます。
    測定範囲(℃)-30~501目盛(℃)1タイプマグネット、フック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×12×24使用場所冷蔵庫松吉医科器械コード10-2330-00
  • 200℃表面温度計 安藤計器製工所

    200℃表面温度計

    安藤計器製工所
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    金型等に使用(マグネット付)
    温度範囲(℃)0~200目盛5付属品マグネット奥行(mm)14寸法(Φmm)41アズワン品番63-1457-54
  • サーモペッター 0~200℃ 佐藤計量器製作所

    サーモペッター 0~200℃

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    被測温物の表面温度を測定する温度計。便利なマグネット付。
    測定範囲(℃)0~200精度(℃)±2(150~200)±4(上記以外)1目盛(℃)2材質ガラス(透明板)/Bsクロームメッキ(ケース)寸法(mm)Φ25×7mm(ケース裏面中心より取り出し)ケース外径(Φmm)Φ64×t16設置方式マグネット式使用場所被測温物の表面温度を測定する温度計温度表示方式アナログ温度計の種類表面温度計
  • 温度計 丸T字型 V-4 シンワ測定

    温度計 丸T字型 V-4

    シンワ測定
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    見やすくて大きな目盛板で白黒の2色展開です。 サビに強いステンレス製です。 広い温度範囲なので様々な用途に使えます。
    測定範囲(℃)0~200精度(℃)±51目盛(℃)5材質本体:ステンレス寸法(mm)Φ83×215質量(g)111パイプ径(Φmm)8目盛板径(Φmm)8設置方式ハンディタイプパイプ長(mm)200温度表示方式アナログ温度計の種類丸T字型温度計
  • ファミリー温度計 T-200 佐藤計量器製作所

    ファミリー温度計 T-200

    佐藤計量器製作所
    ¥2,798税込¥3,078
    1台
    当日出荷
    直径15cmの鮮やかなブルーの文字板に、白い目盛が良く映えるインテリア温度計。電源不要です。
    用途事務所や部屋の温度測定に最適です。測定範囲(℃)-30~50精度(℃)±2最小目盛2質量(g)約260寸法(W)180×(H)180×(D)35mm温度表示方式アナログ温度計の種類ファミリー温度計
  • 磁石付表面温度計 BBKテクノロジーズ

    磁石付表面温度計

    BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    バイメタルセンサーが直接、被測定物と接触するので短時間4~60秒で測定できます。マグネット2個付で表面に密着します。
    設置方式マグネット式温度表示方式アナログ温度計の種類表面温度計
  • サーモペッター 0~400℃ 佐藤計量器製作所

    サーモペッター 0~400℃

    佐藤計量器製作所
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    被測温物の表面温度を測定する温度計。便利なマグネット付。
    測定範囲(℃)0~400精度(℃)±51目盛(℃)5材質ガラス(透明板)/Bsクロームメッキ(ケース)寸法(mm)Φ25×7mm(ケース裏面中心より取り出し)ケース外径(Φmm)Φ64×t16設置方式マグネット式使用場所被測温物の表面温度を測定する温度計アズワン品番1-600-02温度表示方式アナログ温度計の種類表面温度計
  • 寒暖計(一般用) 日本計量器工業

    寒暖計(一般用)

    日本計量器工業(1件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    壁掛用。
    測定範囲(℃)-30~50精度(℃)±11目盛(℃)1タイプ壁掛け寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×10×250アズワン品番65-0396-36松吉医科器械コード06-3095-00温度計の種類寒暖計(一般用)
  • サーモマックス エンペックス気象計

    サーモマックス

    エンペックス気象計(7件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    測定範囲-50℃~+50℃。 本格派仕様のアナログ温度計。
    温度測定範囲(℃)-50~50精度(℃)±1目盛/-20~+40、±2目盛付属品ネックストラップ付材質PS樹脂質量(g)約25(箱含む)測定範囲(℃)-50~+50/1目盛1本体寸法(mm)約55×55×16材質(外枠)PS樹脂温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類温度計
  • 大型アナログ温度計 TRUSCO

    大型アナログ温度計

    TRUSCO
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    直径25cmの大型文字盤でユニバーサルデザイン文字を採用し、遠くからでも見易くなっています。 機能的でシンプルなデザインです。
    用途室内の温度管理に。測定範囲(℃)-30~50精度(℃)(温度)±2最小表示2トラスコ品番473-6796幅(mm)285高さ(mm)285質量(g)730奥行(mm)35測定項目温度寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×35×285設置方式壁掛け温度表示方式アナログ温度計の種類アナログ温度計
  • 窓用温度計 CRECER(クレセル)

    窓用温度計

    CRECER(クレセル)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    6日以内出荷
    ブラケット・吸盤で外側設置ができ室内から外気温がチェック可能
    用途気温の測定に測定範囲(℃)-50~50精度(℃)±2目盛2付属品吸盤材質本体:ABS樹脂、フロント:アクリル質量(g)25使用場所軒下アズワン品番65-0261-06本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×93×27(ブラケットあり)
  • 冷蔵庫用温度計 校正証明書付 アズワン

    冷蔵庫用温度計 校正証明書付

    アズワン
    ¥17,330~税込¥19,063~
    1個
    9日以内出荷
    センサーコードが700mmと長く、ドアを開けずに冷蔵庫内の温度を確認できます。
    測定範囲(℃)-40~+50精度(℃)±2最小目盛2寸法(mm)41×26×144センサーコード長(cm)70使用場所冷蔵庫校正証明書一般校正
  • アウトドアー温度計 エスコ

    アウトドアー温度計

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥445税込¥490
    1個
    3日以内出荷
    ガラス貼付タイプ
    測定範囲(℃)-50~+50(窓ガラスの外に付け、室内より見て下さい)最小表示1エスコ品番EA728GH-10材質プラスチック寸法(mm)75×75設置方式ガラス貼付温度表示方式アナログ温度計の種類アウトドア-温度計
  • [+10/+400℃]マグネット付表面温度計 エスコ

    [+10/+400℃]マグネット付表面温度計

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥20,300税込¥22,330
    1個
    当日出荷
    この表面温度計はレールの温度や高い吸着力を必要とする熔接時の温度測定に便利です。 黒字の文字盤とカバー付です。 バイメタルセンサーは、ゴミやその他の不純物から守るために内蔵されていますが、熱に対しては素早く反応します。
    使用場所熔接時の温度測定温度範囲(℃)10~+400精度(%)±2最小表示5特性風防エスコ品番EA722Y-400材質アルミニウム質量(g)43設置方式マグネット式外径(mm)50温度表示方式アナログ
  • リスト温度計NO.810 MIZAR(ミザールテック)

    リスト温度計NO.810

    MIZAR(ミザールテック)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    リスト温度計は、本来マリンスポーツ用に作られた製品の為、高い防水性を誇ります。時計のバンドに付ければ邪魔にならず携帯できますので登山用としてもお奨めです。ベルト通しは後付けタイプですので、金属時計バンドにも簡単に取り付けできます。
    仕様リストサーモ(温度計)、100m防水サイズ(mm)Φ25×16ケースメタルケース
  • JCSS認定標準温度計 ケニス

    JCSS認定標準温度計

    ケニス
    ¥51,980税込¥57,178
    1個(1個)
    21日以内出荷
    JCSS校正事業者による校正証明書・試験成績書付。
    温度範囲(℃)50~100精度(℃)100形状棒状寸法(mm)外径/6~7 全長/300号数2校正証明書JCSS認定
  • シャトー温度計 T-300 佐藤計量器製作所

    シャトー温度計 T-300

    佐藤計量器製作所
    ¥4,798税込¥5,278
    1台
    3日以内出荷
    文字板が25cmと大きく見やすくなっています。広い室内の壁などに最適です。電源不要です。
    用途事務所や部屋の温度測定に最適です。測定範囲(℃)-30~50精度(℃)±2最小目盛2質量(g)約730寸法(W)285×(H)285×(D)35mm設置方式壁掛け温度表示方式アナログ温度計の種類シャトー温度計
  • [-20/+250℃]マグネット付表面温度計 エスコ

    [-20/+250℃]マグネット付表面温度計

    エスコ
    ¥20,400税込¥22,440
    1個
    翌日出荷
    この表面温度計はレールの温度や高い吸着力を必要とする熔接時の温度測定に便利です。 黒字の文字盤とカバー付です。 バイメタルセンサーは、ゴミやその他の不純物から守るために内蔵されていますが、熱に対しては素早く反応します。
    温度範囲(℃)-20~+250精度(%)±2最小表示2エスコ品番EA722Y-250材質アルミニウム質量(g)43設置方式マグネット式使用場所熔接時の温度測定外径(mm)50温度表示方式アナログ特性風防
  • [-20/+120℃]マグネット付表面温度計 エスコ

    [-20/+120℃]マグネット付表面温度計

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥20,300税込¥22,330
    1個
    翌々日出荷
    この表面温度計はレールの温度や高い吸着力を必要とする熔接時の温度測定に便利です。 黒字の文字盤とカバー付です。 バイメタルセンサーは、ゴミやその他の不純物から守るために内蔵されていますが、熱に対しては素早く反応します。
    温度範囲(℃)-20~+120精度(%)±2最小表示1エスコ品番EA722Y-120材質アルミニウム質量(g)43設置方式マグネット式使用場所熔接時の温度測定外径(mm)50温度表示方式アナログ特性風防

『温度計』には他にこんなカテゴリがあります

アナログ温度計