20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(℃)から絞り込む
  • 磁石付温度計 日本計量器工業

    磁石付温度計

    日本計量器工業(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.04最小表示5測定範囲(℃)0~200寸法(直径Φ×厚さ)(mm)40×13TKG品番9-0620-0901TKG品番(2017)6-0555-0301
  • クイックサーモ エンペックス気象計

    クイックサーモ

    エンペックス気象計(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    数字が大きくはっきり見える強化レンズカバー(防滴・防塵構造) 正しい数字がすぐわかる高感度センサ。 便利なクリップ付ホルダーケース
    材質ステンレス質量(g)約25(箱含む)精度±1(-10~40)寸法(Φmm)(表示部)約26、(センサープローブ)4×125材質(ケース)ステンレス、ABS精度(℃)±1(-10~+40)設置方式ハンディタイプ温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応特性防滴・防塵
  • 温度計 丸T字型 V-3 シンワ測定

    温度計 丸T字型 V-3

    シンワ測定
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    近年オーガニック(有機栽培)などで堆肥が見直しされていいます。感温筒が90cmと長く、奥まで差し込めるので堆肥の温度管理に最適です。 サビに強いステンレス製です。
    材質本体:ステンレス寸法(mm)Φ62×920質量(g)165測定範囲(℃)-20~1001目盛(℃)2精度(℃)±2設置方式ハンディタイプ温度表示方式アナログ温度計の種類丸T字型温度計
  • 乾式サウナ用温度計 CRECER(クレセル)

    乾式サウナ用温度計

    CRECER(クレセル)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    壁掛け用
    1目盛(℃)2材質アルミタイプ壁掛け測定範囲(℃)0~150設置方式壁掛け温度表示方式アナログ温度計の種類サウナ用温度計
  • 温度計ホルダー ケニス

    温度計ホルダー

    ケニス
    2,098税込2,308
    1組(5本)
    当日出荷
    ホルダーに棒状温度計を差し込み、ビーカーの肩にかけて使用します。温度計の高さは自由に調節できます。
    材質ステンレスSUS304製適合ビーカー容量(mL)200以上入数5
  • 室内用温度計 佐藤計量器製作所

    室内用温度計

    佐藤計量器製作所(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質木製
  • ミニマックス2(最高最低温度計) 佐藤計量器製作所

    ミニマックス2(最高最低温度計)

    佐藤計量器製作所
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    最高・最低温度、現在の温度が一目で読みとれ、小型で場所をとりません。
    用途温室やビニールハウス等での温度管理に測定範囲(℃)-30~+50精度(℃)±2質量(g)約160寸法(Φ×mm)Φ135×35最小目盛2設置方式壁掛け使用場所湿度の管理に便利アズワン品番1-603-01温度表示方式アナログ温度計の種類最高最低温度計特殊用途温室・ビニールハウス用
  • 冷蔵庫用温度計ニュー冷アイ 松吉医科器械

    冷蔵庫用温度計ニュー冷アイ

    松吉医科器械
    829税込912
    1個
    当日出荷
    マグネットでもフックでも取り付けができます。
    測定範囲(℃)-30~50タイプマグネット、フック1目盛(℃)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×12×24使用場所冷蔵庫松吉医科器械コード10-2330-00
  • サーモペッター 0~200℃ 佐藤計量器製作所

    サーモペッター 0~200℃

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    被測温物の表面温度を測定する温度計。便利なマグネット付。
    測定範囲(℃)0~200材質ガラス(透明板)/Bsクロームメッキ(ケース)寸法(mm)Φ25×7mm(ケース裏面中心より取り出し)1目盛(℃)2精度(℃)±2(150~200)±4(上記以外)ケース外径(Φmm)Φ64×t16設置方式マグネット式使用場所被測温物の表面温度を測定する温度計温度表示方式アナログ温度計の種類表面温度計
  • 寒暖計(一般用) 日本計量器工業

    寒暖計(一般用)

    日本計量器工業(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    壁掛用。
    測定範囲(℃)-30~50タイプ壁掛け1目盛(℃)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×10×250精度(℃)±1アズワン品番65-0396-36松吉医科器械コード06-3095-00温度計の種類寒暖計(一般用)
  • 大型アナログ温度計 TRUSCO

    大型アナログ温度計

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    直径25cmの大型文字盤でユニバーサルデザイン文字を採用し、遠くからでも見易くなっています。 機能的でシンプルなデザインです。
    用途室内の温度管理に。トラスコ品番473-6796幅(mm)285高さ(mm)285質量(g)730奥行(mm)35最小表示2測定範囲(℃)-30~50測定項目温度寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×35×285精度(℃)(温度)±2設置方式壁掛け温度表示方式アナログ温度計の種類アナログ温度計
  • ファミリー温度計 T-200 佐藤計量器製作所

    ファミリー温度計 T-200

    佐藤計量器製作所
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    直径15cmの鮮やかなブルーの文字板に、白い目盛が良く映えるインテリア温度計。電源不要です。
    用途事務所や部屋の温度測定に最適です。質量(g)約260寸法(W)180×(H)180×(D)35mm測定範囲(℃)-30~50精度(℃)±2最小目盛2温度表示方式アナログ温度計の種類ファミリー温度計
  • シャトー温度計 T-300 佐藤計量器製作所

    シャトー温度計 T-300

    佐藤計量器製作所
    4,798税込5,278
    1台
    3日以内出荷
    文字板が25cmと大きく見やすくなっています。広い室内の壁などに最適です。電源不要です。
    用途事務所や部屋の温度測定に最適です。質量(g)約730寸法(W)285×(H)285×(D)35mm測定範囲(℃)-30~50精度(℃)±2最小目盛2設置方式壁掛け温度表示方式アナログ温度計の種類シャトー温度計
  • サーモペッター 0~400℃ 佐藤計量器製作所

    サーモペッター 0~400℃

    佐藤計量器製作所
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    被測温物の表面温度を測定する温度計。便利なマグネット付。
    測定範囲(℃)0~400材質ガラス(透明板)/Bsクロームメッキ(ケース)寸法(mm)Φ25×7mm(ケース裏面中心より取り出し)1目盛(℃)5精度(℃)±5ケース外径(Φmm)Φ64×t16設置方式マグネット式使用場所被測温物の表面温度を測定する温度計アズワン品番1-600-02温度表示方式アナログ温度計の種類表面温度計
  • [+10/+400℃]マグネット付表面温度計 エスコ

    [+10/+400℃]マグネット付表面温度計

    エスコ(2件のレビュー)
    20,300税込22,330
    1個
    当日出荷
    この表面温度計はレールの温度や高い吸着力を必要とする熔接時の温度測定に便利です。 黒字の文字盤とカバー付です。 バイメタルセンサーは、ゴミやその他の不純物から守るために内蔵されていますが、熱に対しては素早く反応します。
    温度範囲(℃)10~+400精度(%)±2エスコ品番EA722Y-400材質アルミニウム質量(g)43最小表示5設置方式マグネット式使用場所熔接時の温度測定外径(mm)50温度表示方式アナログ特性風防
  • [-20/+250℃]マグネット付表面温度計 エスコ

    [-20/+250℃]マグネット付表面温度計

    エスコ
    20,400税込22,440
    1個
    翌日出荷
    この表面温度計はレールの温度や高い吸着力を必要とする熔接時の温度測定に便利です。 黒字の文字盤とカバー付です。 バイメタルセンサーは、ゴミやその他の不純物から守るために内蔵されていますが、熱に対しては素早く反応します。
    温度範囲(℃)-20~+250精度(%)±2エスコ品番EA722Y-250材質アルミニウム質量(g)43最小表示2設置方式マグネット式使用場所熔接時の温度測定外径(mm)50温度表示方式アナログ特性風防
  • [-20/+120℃]マグネット付表面温度計 エスコ

    [-20/+120℃]マグネット付表面温度計

    エスコ(1件のレビュー)
    20,300税込22,330
    1個
    翌々日出荷
    この表面温度計はレールの温度や高い吸着力を必要とする熔接時の温度測定に便利です。 黒字の文字盤とカバー付です。 バイメタルセンサーは、ゴミやその他の不純物から守るために内蔵されていますが、熱に対しては素早く反応します。
    温度範囲(℃)-20~+120精度(%)±2エスコ品番EA722Y-120材質アルミニウム質量(g)43最小表示1設置方式マグネット式使用場所熔接時の温度測定外径(mm)50温度表示方式アナログ特性風防
  • 窓用温度計 CRECER(クレセル)

    窓用温度計

    CRECER(クレセル)
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    ブラケット・吸盤で外側設置ができ室内から外気温がチェック可能
    用途気温の測定に付属品吸盤材質本体:ABS樹脂、フロント:アクリル質量(g)25測定範囲(℃)-50~50目盛2精度(℃)±2使用場所軒下アズワン品番65-0261-06本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×93×27(ブラケットあり)
  • サーモマックス エンペックス気象計

    サーモマックス

    エンペックス気象計(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    測定範囲-50℃~+50℃。 本格派仕様のアナログ温度計。
    付属品ネックストラップ付材質PS樹脂質量(g)約25(箱含む)測定範囲(℃)-50~+50/1目盛1本体寸法(mm)約55×55×16温度測定範囲(℃)-50~50精度(℃)±1目盛/-20~+40、±2目盛材質(外枠)PS樹脂温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類温度計
  • 磁石付表面温度計 BBKテクノロジーズ

    磁石付表面温度計

    BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    バイメタルセンサーが直接、被測定物と接触するので短時間4~60秒で測定できます。マグネット2個付で表面に密着します。
    設置方式マグネット式温度表示方式アナログ温度計の種類表面温度計

温度計』には他にこんなカテゴリがあります

アナログ温度計