絞り込み
測定範囲(℃)
- -25~150(1)
- -50~150(1)
- -100~400(2)
ブランド
- testo(テストー)
- 佐藤計量器製作所(33)
- 熱研(25)
- CHINO(チノー)(16)
- エスコ(15)
- 安立計器(15)
- 東亜計器(12)
- T&D(ティアンドデイ)(10)
- A-Gas Japan(10)
- 三商(6)
- ジャパンセンサー(6)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- エンペックス気象計(2)
- 三和製作所(1)
- シンワ測定(1)
- 鶴賀電機(1)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
- ホーザン(1)
- 山本計器(1)
- ブランドをもっと見る

PT100気体温度プローブ
testo(テストー)¥59,980税込¥65,9781本23日以内出荷被覆がないセンサによる、優れた応答速度。正確な気温測定に。研究室、産業現場、食品管理環境での使用に最適。エラーフリーのインテリジェントな校正設計直径(Φmm)プローブシャフト:プローブシャフト:4mm、プローブシャフト先端:プローブシャフト先端:4mm測定範囲(℃)-100~+400ケーブル長(m)1.4精度(℃)±(0.5+測定値の0.5%)(+350.01~+400、±(0.15+測定値の0.05%)(0~+100.0、±(0.15+測定値の0.2%)(-100~-0.01、±(0.15+測定値の0.2%)(+100.01~+350分解能(℃)0.01ハウジングプラスチック応答速度t90 <45 秒シャフト長さ(mm)プローブシャフト:プローブシャフト:200 mm動作温度(℃)-5~+50保管温度(℃)-20~+60
PT100気体温度プローブ
testo(テストー)¥74,980税込¥82,4781セット40日以内出荷被覆がないセンサによる、優れた応答速度。正確な気温測定に。研究室、産業現場、食品管理環境での使用に最適。エラーフリーのインテリジェントな校正設計直径(Φmm)プローブシャフト:プローブシャフト:4mm、プローブシャフト先端:プローブシャフト先端:4mm測定範囲(℃)-100~+400ケーブル長(m)1.4精度(℃)±(0.5+測定値の0.5%)(+350.01~+400、±(0.15+測定値の0.05%)(0~+100.0、±(0.15+測定値の0.2%)(-100~-0.01、±(0.15+測定値の0.2%)(+100.01~+350分解能(℃)0.01ハウジングプラスチック応答速度t90 <45 秒シャフト長さ(mm)プローブシャフト:プローブシャフト:200 mm動作温度(℃)-5~+50保管温度(℃)-20~+60
T2用缶/ボトル固定用治具
testo(テストー)¥31,980税込¥35,1781個23日以内出荷低温殺菌および殺菌処理時の温度モニタリングで、取り扱いを容易にしながら時間を節約できるアクセサリ:缶・ボトル用アプリケータは、缶やボトルの蓋に直接ねじ込んで固定できます。あとはロガーの温度プローブを穴から差し込み、ユニオンナットで留めるだけ。外形寸法(mm)Φ12×40
testo 190/191用 固定用ホルダ (5個)
testo(テストー)¥2,398税込¥2,6381個23日以内出荷固定用ホルダにロガーをネジ込み、結束バンド等を使って装置等にロガーを簡単に固定できます。
testo 190用ケース (小)
testo(テストー)¥189,800税込¥208,7801個23日以内出荷保管・運搬に加えて、ロガーへの測定プログラムの設定と、データの抽出が可能です。プログラムの設定と抽出は最大で同時8個のロガーに適用可能です。セット内容ケース(小): PC接続用インターフェース, USBケーブル付 x1質量(g)1130外形寸法(mm)340×265×60ハウジングPlastic
testo 191 Pro ソフトウェア (ダウンロードコード)
testo(テストー)¥169,800税込¥186,7801枚23日以内出荷testo 191用ソフトウェアはシンプルなメニュー階層で操作が簡単なソフトウェアです。 効率的な測定業務をサポートします。専用ケースを用いて同時最大8台のtesto 190データロガーの測定プログラムとデータ抽出を行うことが可能です。 データ抽出後は測定データの解析に加え、監査証跡のエクスポートまで対応。セット内容testo 191 Professsional ソフトウェア(ダウンロードコード)、取扱説明書
testo 190 CFR ソフトウェア (ダウンロードコード)
testo(テストー)¥569,800税込¥626,7801枚23日以内出荷testo 190用ソフトウェアはシンプルなメニュー階層で操作が簡単なソフトウェアです。 効率的な測定業務をサポートします。専用ケースを用いて同時最大8台のtesto 190データロガーの測定プログラムとデータ抽出を行うことが可能です。 データ抽出後は測定データの解析に加え、監査証跡のエクスポートまで対応。セット内容testo 190 (21 CFR Part 11 対応)ソフトウェア(ダウンロードコード)、取扱説明書
NTCサーミスタ 食品用ハンドル付き温度プローブ
testo(テストー)¥24,980税込¥27,4781本23日以内出荷頑丈なハンドルの食品ハンドルプローブは、しっかり食品に突き刺して心温を測定できる食品用温度プローブです。測定範囲(℃)-25 ~ +150精度(℃)±0.2 (-25 ~ +74.9)/±0.4/測定値の ±0.5% (+100 ~ +150)応答速度7 秒
NTCサーミスタ 食品用ステンレス温度プローブ (IP67)
testo(テストー)¥32,980税込¥36,2781本6日以内出荷NTCサーミスタ防水型中心温度プローブ (接続可能な測定器に装着して使用) は、食品の中心温度の測定に適した温度プローブです。測定範囲(℃)-50 ~ +150精度(℃)±0.2 (-25 ~ +74.9)/±0.4/測定値の ±0.5% (+100 ~ +150)応答速度8 秒
testo 175/176 用マグネット (Φ 20mm× 2).
testo(テストー)¥3,500税込¥3,8501個23日以内出荷プローブブラケットは、フラットコード温度プローブ(対象製品型番: 0572 1001, 0572 7001, 0572 9001, 0572 2163, 8711 0005, 8711 0008, 8711 0009, 8711 0010, 8711 0011, 8711 0015, 8711 0019, 8711 0027)に適しています。プローブブラケットは、ネオジム磁石、結束バンド、粘着テープ、またはネジで固定することができます。付属品プローブブラケット×1、結束バンド×5、両面テープ×1、ネオジム磁石×2