絞り込み
測定範囲(℃)
  • 0~50(12)
  • -10~50(4)
  • -10~60(6)
  • -10~70(6)
  • -20~70(27)
  • -30~400(4)
  • -30~600(5)
  • -30~650(6)
  • -30~1200(6)
  • -35~70(4)
  • -50~140(8)
  • -50~150(5)
  • -50~250(4)
  • -50~350(4)
  • -50~400(7)
  • -80~300(4)
  • -100~400(4)
  • -200~800(5)
  • -200~1000(4)
  • -200~1370(5)
校正証明書
  • なし(1)
  • 付き(43)
特性
  • -(1)
  • 防じん(2)
  • 防水(5)
特殊用途
  • その他(7)
  • 冷蔵・冷凍庫用(2)
  • 食品用(1)
ブランド
  • testo(テストー)
  • モノタロウ(21)
  • 佐藤計量器製作所(383)
  • エスコ(266)
  • CHINO(チノー)(194)
  • アズワン(132)
  • ナリカ(118)
  • 安立計器(111)
  • シンワ測定(106)
  • 安藤計器製工所(100)
  • エンペックス気象計(97)
  • T&D(ティアンドデイ)(88)
  • 日油技研工業(86)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(85)
  • 熱研(83)
  • サーモポート(76)
  • 日本計量器工業(74)
  • CRECER(クレセル)(73)
  • マザーツール(73)
  • 東亜計器(67)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
262件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 温湿度データロガー(USB) testo 174H testo(テストー)

    温湿度データロガー(USB) testo 174H

    testo(テストー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    手のひらに収まるミニサイズ、軽量35g。測定値が読みやすい大画面。本体画面で最大/最小値/しきい値逸脱を表示。高精度±3%の湿度センサ。USBタイプC ケーブル直結可能、PCソフトで設定・データ抽出。汎用コイン電池 (CR2032×2) を使用、交換が簡単
    用途作業環境、倉庫の温湿度管理、温湿度マッピング付属品壁掛けホルダー、CR2032リチウム電池×2、USB 2.0 タイプC ⇔ タイプA ケーブル、出荷検査書材質プラスチック幅(mm)38高さ(mm)60使用温度範囲(℃)-20~+70奥行(mm)18.5最小表示湿度(%RH):0.1センサーNTCサーミスタ(温度)・静電容量式(湿度)温度表示最小:0.1℃インターフェースUSBバッテリー交換可能測定温度範囲(℃)-20~+70RoHS指令(10物質対応)対応メモリー数データ:16000測定精度(℃)±0.5湿度測定範囲(%RH)0~100
  • TESTO608-H1卓上式温湿度計 testo(テストー)

    TESTO608-H1卓上式温湿度計

    testo(テストー)(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    演算表示機能:露点温度・最大/最小値。結露に強い湿度センサーを搭載。
    電源006P電池(9V)温度表示方式デジタル
  • TESTO905-T2 - スティック型表面温度計 testo(テストー)

    TESTO905-T2 - スティック型表面温度計

    testo(テストー)
    21,980税込24,178
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    testo 905-T2表面温度計は、滑らかな表面と凸凹のある表面の両方を測定に対応します。K熱電対の温度プローブはセンサヘッド部分がバネ式で、どんな表面にもフィットします。温度プローブを垂直に当てられるため、誤った測定の防止にもつながります。 このK熱電対センサのもう1つのメリットは、ヘッドがバネ式のクロスバンド(十字)のため、対象の温度を非常に素早く測定できる点です。このため、この温度計は高精度で高速の測定を実現します。 また、testo 905-T2表面温度計の特徴には、-40℃~+350℃の広い測定範囲があります。短時間(1~2分間)なら、+500℃までの測定も可能です。 測定範囲が広いため、加熱分野、配管分野、冷蔵技術分野などでさまざまな用途に利用できます。この表面温度計の熱電対プローブは凸凹のある表面にも対応しているため、特にパイプの温度測定に最適です。
    測定範囲(℃)-50~+350(短時間なら+500)精度±(1℃~℃ -50%)、±1 測定値の(その他の範囲)分解能(℃)0.1センサーK熱電対
  • サーモメータ・テープ testo(テストー)

    サーモメータ・テープ

    testo(テストー)
    5,598税込6,158
    1冊(10枚)
    当日出荷から23日以内出荷
    感温性物質を含んでいる簡易温度測定シールです。貼付後、1秒以内に色が不可逆変化するので、手軽に温度測定・管理ができます。
    測定方式不可逆性
  • 表面温度計 testo(テストー)

    表面温度計

    testo(テストー)
    21,980税込24,178
    1個(1個)
    当日出荷
    計測範囲が-50~350℃と広く、特に高温域の計測精度に優れた表面温度計です。表示部が180°回転し、どの位置からも読み取り可能です。
    寸法(mm)37×36×230電源単4電池×3(付属)測定範囲(℃)-50~350(短時間の場合500まで)センサー12mmΦ精度(℃)±(1+1%rdg)分解能(℃)0.1
  • TESTO440 温湿度計セット testo(テストー)

    TESTO440 温湿度計セット

    testo(テストー)
    92,980税込102,278
    1セット
    当日出荷から30日以内出荷
    testo440本体と無線タイプの温湿度プローブのセットです。 長期安定性に優れたセンサを内蔵しており、気体の温度と湿度を測定する他、湿球温度、露点温度、絶対湿度の演算表示も可能です。 Bluetooth通信により、コードレスで測定値を測定器本体に送信します。 持ち運びに便利なキャリングケース付きです。
    用途保管庫や冷蔵室、作業室、換気ダクト、冷凍システム、ヒートポンプ内の相対湿度と大気温度の測定用測定範囲(℃)-20~70分解能(℃)0.1付属品キャリングケース付仕様コードレス幅(mm)65高さ(mm)154質量(g)250奥行(mm)32電源単3アルカリ乾電池×7、または電源アダプタ(オプション)精度(℃)NTC、(測定値の ±0.5%) (その他の範囲)±0.3 ℃(-25 ~ +74.9 )±0.4 ℃(-40 ~ -25.1)±0.4 ℃(+75 ~ +99.9 )/ K熱電対(NiCr-Ni)、±(0.3 ℃ + 測定値の 0.3%)測定対象冷蔵室、作業室、換気ダクト、冷凍システム、ヒートポンプ設置方式ハンディ湿度測定範囲(%RH)0~100分解能(%RH)0.1
  • TESTO106防水型中心温度計 testo(テストー)

    TESTO106防水型中心温度計

    testo(テストー)
    9,498税込10,448
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
  • TESTO610温湿度計 testo(テストー)

    TESTO610温湿度計

    testo(テストー)(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。 長期安定に優れたテストーの静電容量式センサを搭載。
  • スマホ用サーモグラフィセット 860I testo(テストー)

    スマホ用サーモグラフィセット 860I

    testo(テストー)
    83,980税込92,378
    1台
    当日出荷
    testo 860iはスマートフォン/タブレットにワイヤレス接続可能なサーモグラフィです。アプリケーションに特化した測定機能 デルタヒートとデルタクールを使用して、素早く簡単にデルタT (温度差)を熱画像上で解析することが可能です。手の届かない場所にある対象物を手軽に検査できるだけではなく、スマートフォンやタブレットに取り付けて片手操作することもできます。testo 860iはモバイル端末にインストールされたモバイルアプリtesto Smartにワイヤレス接続します。熱分布、温度計の届かない場所の温度測定等、様々なアプリケーションにご活用いただけます。
    付属品本体、USB Type Cケーブル (5 V/2 A)、ケース分解能温度分解能:50mk視野角サーモグラフィ 赤外画像出力/:48°×36°フォーカス固定焦点画素数[赤外画像出力]256×192pixels、[可視画像出力]640×480pixels焦点距離最小:[赤外画像出力]0.3m、[可視画像出力]0.4mフレームレート9Hzスペクトル範囲8~14μm
  • testo 176用バッテリ 5903リチウムバッテリ testo(テストー)

    testo 176用バッテリ 5903リチウムバッテリ

    testo(テストー)
    8,198税込9,018
    1本
    欠品中
    仕様testo176用リチウム電池トラスコ品番819-3604セット内容リチウム電池1本質量(g)20
  • TESTO608-H2卓上式温湿度計 testo(テストー)

    TESTO608-H2卓上式温湿度計

    testo(テストー)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    演算表示機能:露点温度・最大/最小値。結露に強い湿度センサーを搭載。設定値を超えるとLEDの点滅で異常を知らせるアラーム機能付き
    電源006P電池(9V)測定項目温度・湿度センサー外部センサーあり温度測定範囲(℃)-10~70(露点:表示範囲-40~70td)設置方法卓上式温度表示方式デジタル湿度測定範囲(%RH)2~98
  • testo 270 BT  食用油テスター testo(テストー)

    testo 270 BT 食用油テスター

    testo(テストー)
    76,980税込84,678
    1台
    当日出荷
    食用油の品質が良好であるかどうかを確認するには、目視や臭気チェックだけでは不十分です。また試験紙では測定値が数値で確認できません。店舗スタッフは、食用油テスター testo 270 BT で測定したTPM値が上限に達した場合、フライ油を交換するという運用フローとなり、フライ油の交換基準のばらつきが少なくなります。不必要に頻繁なフライ油の交換 (=コスト削減) を減らし、常に高い品質を保つことができます。モバイルアプリ testo Smart の接続により、測定値のデジタル化ができ、ペーパーレスも実現可能です。testo 270 BT 3色LEDディスプレイ: アプリ登録で追加機能利用可能
    測定対象食用油
  • TESTO625 温湿度計 testo(テストー)

    TESTO625 温湿度計

    testo(テストー)
    52,980税込58,278
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    testo 625 は、温度・相対湿度・露点温度・湿球温度を測定可能なハンディタイプの温湿度計です。長期安定性に優れた静電容量式センサを搭載し、平均の算出や、モバイルアプリ連携による数時間の簡易的なロギングにも対応します。
    付属品ケース、乾電池、出荷検査書質量(g)199測定範囲(℃)【NTC】-20~60精度±0.5、2.5%rH(5~95%rH)分解能0.1分解能(℃)0.1保護等級IP40、IP20湿度測定範囲(%)0~100ハウジングABS+PC/TPEバッテリー3XAA動作温度(℃)-20~50、プローブ:-20~70保管温度(℃)-20~50バッテリー寿命100H
  • TESTO623高精度卓上式グラフィック温湿度計 testo(テストー)

    TESTO623高精度卓上式グラフィック温湿度計

    testo(テストー)
    39,980税込43,978
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
  • 温度データロガー testo(テストー)

    温度データロガー

    testo(テストー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    手のひらに収まるミニサイズ、軽量35g。測定値が読みやすい大画面。本体画面で最大/最小値/しきい値逸脱を表示。低温 (-30℃) から高温 (+70℃) まで測定可能。USBタイプC ケーブル直結可能。汎用コイン電池 (CR2032×2) を使用、交換が簡単
    用途冷凍庫・冷蔵庫、倉庫、室内環境の温度管理、温度マッピング付属品壁掛けホルダー、CR2032リチウム電池×2、USB 2.0 タイプC ⇔ タイプA ケーブル、出荷検査書材質プラスチック幅(mm)38高さ(mm)60使用温度範囲(℃)-30 ~ +70奥行(mm)18.5最小表示湿度(%RH):0.1センサーNTCサーミスタ温度表示最小:0.1℃インターフェースUSBバッテリー交換可能測定温度範囲(℃)-30 ~ +70RoHS指令(10物質対応)対応メモリー数データ:16000測定精度(℃)±0.5
  • TESTO830-T2レーザー付赤外放射温度計(アラーム機能付き) testo(テストー)

    TESTO830-T2レーザー付赤外放射温度計(アラーム機能付き)

    testo(テストー)
    30,980税込34,078
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    放射率の設定が可能です
  • testo608-H 卓上式温湿度計 校正証明書付 0560シリーズ testo(テストー)

    testo608-H 卓上式温湿度計 校正証明書付 0560シリーズ

    testo(テストー)
    28,980税込31,878
    1個
    9日以内出荷
    コンパクト&低価格で、温湿度・露点の連続計測に最適。露点演算機能。最大/最小値の表示機能。見やすい大型ディスプレイ。
    校正証明書一般校正
  • プロフェッショナルクラス温度計 センサーPt100高精度温度プローブ0614 0235付 校正証明書付 testo(テストー)

    プロフェッショナルクラス温度計 センサーPt100高精度温度プローブ0614 0235付 校正証明書付

    testo(テストー)
    209,800税込230,780
    1個
    9日以内出荷
    最高システム精度:±0.05℃(高精度デジタルプローブ使用)-本体精度の影響を受けないので、±0.05℃の高精度を実現!。3本の温度プローブを同時に3つまで接続可能。(熱電対用ソケット×2,Pt100用ソケット×1)。温度差・最大値・最小値・平均値を表示。音響アラーム。卓上式赤外線プリンタ(オプション)で、データを現場でプリントアウト。見やすいバックライト付ディスプレイ。保護等級:IP65。本体メモリ容量:約10,000データ分。付属の専用ソフトで、データの管理・解析が可能。計測データを、計測場所ごとに割り当てて保存。ユーザープロフィール機能で、操作がより効率的に。校正ポイントは、25℃、80℃2点です(本体とPt100高精度温度デジタルプローブとセット校正)。
    付属品Pt100高精度温度デジタルプローブ(0614 0235)仕様本体、【ハウジング】Pt100センサ:ABS樹脂・Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):TPE・K/T熱電対センサ:金属、計測頻度:2回/秒質量(g)428備考※本体にはPt100高精度温度デジタルプローブ(0614 0235)が付属しています。外形寸法(mm)220×74×46電源単3乾電池×3(熱電対センサ接続時間:約300時間)またはACアダプター測定範囲(℃)【センサー】-80~+300精度Pt100センサ±0.2℃<-100~+199.9℃>、Pt100センサ(高デジタルプローブ)±0.05℃<+0.01~+100℃>、K/T/J熱電対センサ±0.3℃<-60~+60℃>、S熱電対センサ±1℃+(計測値の0.1%)、【センサー】±0.05℃<+0.01~+100℃>、±(0.05℃+計測値の0.05%)<その他の範囲>分解能Pt100センサ:0.05℃、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):0.001℃<-80~+199.999℃>、K/T/J熱電対センサ:0.1℃、S熱電対センサ:1℃、【センサー】0.001℃<-80~+199.999℃>、0.01℃<その他の範囲>保護等級IP65寸法(Φ×mm)4×295電池寿命(時間)Pt100センサ:約250、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):約60、K/T熱電対センサ:約300測定温度範囲(℃)本体:-200~1760/Pt100センサ:-200~800/Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):-80~300/K熱電対センサ:-200~1370/T熱電対センサ:-200~400/J熱電対センサ:-200~1000/S熱電対センサ:0~1760アズワン品番61-0104-18-20データ記録件数約10000件校正証明書一般校正
  • TESTO440用 熱線式風速プローブ testo(テストー)

    TESTO440用 熱線式風速プローブ

    testo(テストー)
    52,980税込58,278
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    熱線式センサと温度センサが内蔵された風速プローブで、風速、温度を測定し、風量を演算します。 スタンダードな固定ケーブル付のプローブで、微~低風速域で高精度の測定結果が得られます。 最長0.85mまで伸ばせるロッドにはスケールが刻まれており、ダクト挿入深度を確認できます。
    用途エアコン・換気ダクト用
  • TESTO440DP 本体  差圧センサ内蔵 testo(テストー)

    TESTO440DP 本体 差圧センサ内蔵

    testo(テストー)
    90,980税込100,078
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    1台で主要な環境測定項目に対応するマルチ計測器です。 差圧センサを内蔵しておりピトー管を使用した差圧測定にも対応します。 カラーディスプレイに3項目を同時表示するほか、わかりやすく操作メニューを表示するので直感的に操作ができます。 測定データは本体内蔵メモリに保存でき、CSV形式でPCへのエクスポートが可能です。
    用途換気空調・室内空気品質測定用測定範囲(℃)NTC/-40~+150、K熱電対(NiCr-Ni)/-200~+1370分解能(℃)0.1精度(℃)NTC、(測定値の ±0.5%) (その他の範囲)±0.3 ℃(-25 ~ +74.9 )±0.4 ℃(-40 ~ -25.1)±0.4 ℃(+75 ~ +99.9 )/ K熱電対(NiCr-Ni)、±(0.3 ℃ + 測定値の 0.3%)
  • コンパクト温度データロガー 175 T3 testo(テストー)

    コンパクト温度データロガー 175 T3

    testo(テストー)
    47,980税込52,778
    1台
    翌々日出荷
    汎用性の高いK/T熱電対ミニプラグ接続 長期間の測定に最適: 最大100万件の測定結果を保存可能、最長3年間のバッテリ寿命 -50~+1,000℃の非常に広い温度測定範囲 USBにてロギング条件の設定後、記録データはUSBまたはSDカードで読取り、PC上でのデータ分析: 3種類のソフトウェアから選択可能、うちBasicソフトウェアは無償でダウンロード可能
    測定範囲K熱電対 (NiCr-Ni): -50 ~ +1000 ℃、T熱電対 (Cu-CuNi):-50 ~ +400 ℃精度K熱電対 (NiCr-Ni):±0.5 ℃ (-50 ~ +70 ℃)、±0.7 測定値 の (+70.1 ~ +1000 ℃)、T熱電対 (Cu-CuNi):±0.5 ℃ (-50 ~ +70 ℃)、±0.7 測定値 の (70.1 ~ +1000 ℃)外形寸法89 X 53 X 27 mm分解能0.1 ℃保護等級IP65メモリー1,000,000 測定値使用電池アルカリマンガン単3電池またはEnergizer電池×3動作温度-20 ~ +55℃電池寿命3年 (15分間隔)保管温度(℃)-20 ~ +55℃チャネル数2 外付け
  • TESTO735-1熱電対・Pt100用温度計 testo(テストー)

    TESTO735-1熱電対・Pt100用温度計

    testo(テストー)
    88,980税込97,878
    1個
    6日以内出荷
    testo 735-1は、さまざまな温度プローブと接続し、高精度での温度測定をしたり、複数の場所での温度を同時測定したい場合などに最適な温度計です。エレクトロニクス業界、食品業界、ラボで使用される他、温度計の校正用基準計としても活用されています。 中心温度、表面温度、および気体温度の幅広いプローブラインナップ 最大3本のプローブを接続可能 最高精度±0.05℃のPt100高精度デジタル温度プローブと接続が可能 最小値、最大値、平均値の表示と温度差(デルタT)の演算表示
    トラスコ品番817-3458測定範囲(℃)-40~+300設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル温度計の種類熱電対温度計
  • TESTO622高精度卓上式温湿度・気圧計 testo(テストー)

    TESTO622高精度卓上式温湿度・気圧計

    testo(テストー)
    64,980税込71,478
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    気体温度、相対湿度、気圧を測定 校正室や実験室、クリーンルームの環境測定に最適 しきい値を超えるとアラームが作動 背面ブラケットで卓上式にも壁掛け式にも対応 気体温度、相対湿度、気圧を測定 校正室や実験室、クリーンルームの環境測定に最適 しきい値を超えるとアラームが作動 背面ブラケットで卓上式にも壁掛け式にも対応
    測定範囲【絶対圧】300~1200hPa測定項目温度・湿度・気圧温度測定範囲(℃)-10~60電池単3乾電池×4設置方式卓上式/壁掛式温度表示方式デジタル湿度測定範囲(%RH)0~100
  • TESTO830-T1レーザー付赤外放射温度計(アラーム機能付き) testo(テストー)

    TESTO830-T1レーザー付赤外放射温度計(アラーム機能付き)

    testo(テストー)
    21,980税込24,178
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    放射率の設定が可能です(0.2~1.0)
    電源9Vブロック型電池×1本寸法(mm)190×75×38質量(g)200温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
  • 温度計 表面&空気セット testo(テストー)

    温度計 表面&空気セット

    testo(テストー)
    38,980税込42,878
    1セット
    4日以内出荷
    機能性と操作性に優れたデジタル温度計スターターセットです。バックライト付きディスプレイです。堅牢かつコンパクトなボディです。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポートします。高品質な表面温度プローブと気体温度プローブです。セパレート型で使用するための補償導線を付属しています。
    付属品表面温度プローブ、気体温度プローブ、延長用補償導線(1m)、単3乾電池×3トラスコ品番686-6197幅(mm)135高さ(mm)28奥行(mm)60センサーK熱電対温度表示最小:0.1℃表示範囲(℃)温度:-50~+400測定温度範囲(℃)-50~+400、IN/OUT:-50~+400RoHS指令(10物質対応)対応
  • データロガー testo(テストー)

    データロガー

    testo(テストー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    手のひらに収まるミニサイズ、軽量35g。測定値が読みやすい大画面。本体画面で最大/最小値/しきい値逸脱を表示。高精度±3%の湿度センサ。モバイルアプリでBluetooth接続し、設定・データ抽出。汎用コイン電池 (CR2032×2) を使用、交換が簡単
    用途作業環境、倉庫の温湿度管理、温湿度マッピング付属品壁掛けホルダー、CR2032リチウム電池×2、出荷検査書材質プラスチック幅(mm)38高さ(mm)60使用温度範囲(℃)-20 ~ +70奥行(mm)18.5最小表示湿度(%RH):0.1センサーNTCサーミスタ(温度)・静電容量式(湿度)温度表示最小:0.1℃インターフェースBluetooth(モバイルアプリ)バッテリー交換可能測定温度範囲(℃)-20 ~ +70RoHS指令(10物質対応)対応メモリー数データ:16000測定精度(℃)±0.5湿度測定範囲(%RH)0 ~ 100
  • TESTO635-1高温用温湿度セット testo(テストー)

    TESTO635-1高温用温湿度セット

    testo(テストー)
    199,800税込219,780
    1組
    22日以内出荷
    湿度・温度を計測します。耐熱温度+140℃です。湿度差、最大値、最小値、平均値を表示します。見やすいバックライト付ディスプレイです。
    トラスコ品番817-3456セット内容TESTO635-1、高温用温湿度プローブ0636.2161測定項目温度、湿度本体外形寸法(mm)220×74×46測定温度範囲(℃)-20~125温度表示方式デジタル特性なし湿度測定範囲(%RH)0~100校正証明書なしスマート連携USB
  • K熱電対高速応答防水型浸漬芯温プローブ testo(テストー)

    K熱電対高速応答防水型浸漬芯温プローブ

    testo(テストー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    TESTO175シリーズ/TESTO176シリーズ用K熱電対温度プローブです。
    用途対応機種:温度計108,922,925,735,830-T2,835,温度ロガー175T3,176T3,176T4,Saveris2-T3,温湿度計635,マルチ環境計測器440,400トラスコ品番682-8898寸法(mm)500×Φ1.5精度(℃)±1.5応答時間(秒)5測定温度範囲(℃)-40~1000特性防水特殊用途芯温計
  • testo 175 T1 温度校正書類付(冷蔵) testo(テストー)

    testo 175 T1 温度校正書類付(冷蔵)

    testo(テストー)
    46,980税込51,678
    1セット
    翌々日出荷
    冷蔵庫や倉庫などの保管温度や、製造現場の環境温度の長期的なモニタリングに最適なUSB温度データロガーです。 HACCPに準拠し、国際HACCP認定を取得しています。 バッテリーが空になった場合、またはバッテリー交換時に測定データを自動でバックアップ 便利なExcelエクスポート機能
    付属品壁掛けホルダー、ロック、バッテリー、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)仕様EUガイドライン 2014/30/EU; DIN EN 12830; 2011/65EU寸法(mm)53×89×27質量(g)156温度測定範囲(℃)-35~+55分解能(℃)0.1保護等級IP65ハウジングプラスチックバッテリー単4電池×3メモリー1000000測定値動作温度(℃)-35~+55保管温度(℃)-35~+55インターフェイスmini USB、SDカードスロットサンプルレート10秒~24時間チャネル数1内蔵バッテリー寿命3年(15分間隔)測定精度(℃)±0.5(-35~+55)±1Digit
  • testo 805 ミニ放射温度計 testo(テストー)

    testo 805 ミニ放射温度計

    testo(テストー)
    11,980税込13,178
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    testo 805は表面温度を非接触で測定する、小型の赤外放射温度計です。防水性にも優れているため、食品管理など、食品分野での使用に最適です。入荷した商品やスーパーマーケットの冷蔵キャビネットをチェックする場合、ボタンを押すだけで、商品の温度を記録できます。
    温度範囲(℃)-25~250精度(℃)±2測定値の(+150.1~+250)/±1.5(+40.1~+150)/±3(-25~-21)/±2(-20~-2.1)/±1(-2~+40)距離係数1:1応答時間(秒)1以下電源ボタン電池(リチウム CR2032)×1測定範囲(℃)-25~+250分解能(℃)1(その他の範囲)/0.1(-9.9~+199.9)放射率0.95固定測定温度範囲(℃)-25~+250放射率設定0.95距離対測定範囲比(D対S)1:1
  • testo 805 ミニ放射温度計 セット testo(テストー)

    testo 805 ミニ放射温度計 セット

    testo(テストー)
    11,980税込13,178
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    testo 805は、非接触で表面温度の測定が可能なポケットサイズの赤外放射温度計です。防水性にも優れているため、食品分野の温度チェックに最適です。入荷した商品やスーパーマーケットの冷蔵キャビネットをチェックする場合、ボタンを押すだけで、温度を記録できます。
    温度範囲(℃)-25~250精度(℃)±2測定値の(+150.1~+250)/±1.5(+40.1~+150)/±3(-25~-21)/±2(-20~-2.1)/±1(-2~+40)距離係数1:1応答時間(秒)1以下保護等級IP65電源ボタン電池(リチウム CR2032)×1測定範囲(℃)-25~+250分解能(℃)1(その他の範囲)/0.1(-9.9~+199.9)放射率0.95固定測定温度範囲(℃)-25~+250放射率設定0.95防水性あり距離対測定範囲比(D対S)1:1
  • 浸漬温度プローブ (TUC) testo(テストー)

    浸漬温度プローブ (TUC)

    testo(テストー)
    56,980税込62,678
    1台ほか
    22日以内出荷から40日以内出荷
    高精度な温度測定:液体やペースト状の物質温度を、最大±0.15℃の精度で測定するデジタル浸漬プローブです (測定器は別途ご用意ください)。
  • testo 105 温度計 冷凍食品用プローブ付き testo(テストー)

    testo 105 温度計 冷凍食品用プローブ付き

    testo(テストー)
    29,980税込32,978
    1セット
    6日以内出荷から40日以内出荷
    testo 105 冷凍食品用セットは先端がスクリュー式になった温度プローブが付属したグリップタイプの温度計です。握りやすいグリップ式のハンドルにより冷凍品の中心温度を正確に測定します。
  • testo623 高精度卓上式グラフィック温・湿度計 校正証明書付 testo(テストー)

    testo623 高精度卓上式グラフィック温・湿度計 校正証明書付

    testo(テストー)
    54,980税込60,478
    1個
    30日以内出荷
    温度・湿度の推移をグラフ表示―過去12週間分の計測値を見ることができます。(グラフ間隔は5min、10min、1h、2h、24hで切換え)。現在および過去の温湿度の計測値と日付・時間を表示します。大きくて見やすいディスプレイを採用。
    仕様計測範囲:湿度/0~100%rh●精度±1digit:湿度(25℃時)/±2%rh(10~90%)、±3%rh(その他の範囲)、温度/±0.4℃(25℃時)●分解能:湿度/0.1%rh、温度/0.1℃●単位:℃、%rh、td(露点)、wetbulb(湿球温度)●計測頻度:20秒●外形寸法:105×185×36mm●質量:240g(バッテリ除く)●バッテリ:単3乾電池×4●バッテリ寿命約1年●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)-10~60アズワン品番61-0104-45-20校正証明書一般校正
  • 食品用防水型中心温度計 校正証明書付 testo(テストー)

    食品用防水型中心温度計 校正証明書付

    testo(テストー)
    20,980税込23,078
    1台
    9日以内出荷
    設定した時間内(5・10・15・20秒)の温度変化が0.2℃以内になると計測値を自動的にホールドし、計測結果のバラつきを防ぎます。【食品の中心温度の測定に最適】TopSafeプロテクタとの併用時の保護等級はIP67、EN 13485規格に適合。【TopSafeプロテクタ】 IP67等級の防水・耐塵性、食器洗浄機で洗浄可能。しきい値の超過を知らせる視覚および音響アラーム。【実用的なアクセサリが付属】 安全な保管のためのホルダーやセンサ保護キャップなど、必要なすべてのアクセサリが付属
    仕様NTCサーミスタ測定範囲:-50~+275℃●精度:測定値の±1%(+100~+275℃)、±0.5℃(-30~+99.9℃)、±1.0℃(-50~-30.10℃)●分解能:0.1℃●応答速度:t99=10秒(動きのある流体中の場合)●測定間隔:0.5秒●【一般テクニカルデータ】●質量:80g●外形寸法:218×34×20mm●動作温度:-20~+50℃●ハウジング:ABS●保護等級:IP67(TopSafeプロテクタ使用時)●本体色:白●プローブシャフト長さ:55mm●プローブシャフト先端の長さ:17mm●プローブシャフト:直径3mm●プローブシャフト先端部:直径2.3mm●規格:EN 13485●バッテリの種類:ボタン型電池(CR2032)3V●バッテリ寿命:350時間●ディスプレイタイプ:LCD●ディスプレイサイズ:1ライン●ディスプレイバックライト:無し●保管温度:-40~+70℃●同梱品:testo106食品温度計セットバッテリ、TopSafeプロテクタ、プローブ保護キャップ付きクリップ、出荷検査書、取扱説明書●★校正ポイントは25℃、80℃です。アズワン品番2-7227-01-20校正証明書一般校正
  • 折りたたみ式温度計 testo103 校正証明書付 testo(テストー)

    折りたたみ式温度計 testo103 校正証明書付

    testo(テストー)
    21,780税込23,958
    1台
    9日以内出荷
    仕様分解能(℃):0.1●精度(±1digit):-30~+99.9℃/±0.5℃、100~220/計測値の±1%●センサー:サーミスタ●サンプリング:2回/秒●電源:CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属)●全長(プローブ含む):189mm●折りたたみ時サイズ:116×35×19mm●プローブサイズ:Φ3×75mm●重量(電池含む):49g●防塵・防水:IP55●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-30~220アズワン品番2-3537-01-20校正証明書一般校正
  • レーザー付き赤外放射温度計 校正証明書付 testo(テストー)

    レーザー付き赤外放射温度計 校正証明書付

    testo(テストー)
    43,980税込48,378
    1台
    9日以内出荷
    放射率の設定が可能です(0.2~1.0)。
    寸法(mm)190×75×38質量(g)200電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)測定範囲(℃)-30~400精度±1.5℃または計測値の±1.5%(+0.1~+400℃)・±2℃(-30~0℃)再現性±1℃分解能0.5機能アラーム、ホールド、バックライト、最大/最少値表示応答時間(秒)0.5放射率0.2~1.0校正ポイント標準3ポイント(低温・中温・高温)※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。校正証明書一般校正
  • TESTO925 温度計 testo(テストー)

    TESTO925 温度計

    testo(テストー)
    24,980税込27,478
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    testo 925 は、K熱電対のためのデジタル温度計です。用途に応じて、最適な温度プローブを接続してください。
  • TESTO110温度計 testo(テストー)

    TESTO110温度計

    testo(テストー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    testo 110 は、ラボや食品分野など、高い精度が求められる温度測定にも対応するデジタル温度計です。用途に応じて、テストー製のサーミスタプローブおよび Pt100 デジタルプローブをお選びいただけます。
    用途”” ラボ・食品分野など高い精度が求められる温度測定に最適付属品ケース、乾電池、出荷検査書質量(g)187測定範囲(℃)-50~150精度±0.2(-20.0~80.0)、±0.3(その他の範囲)分解能0.1℃保護等級IP40; IP65 with TopSafeハウジングABS+PC/TPEバッテリー3XAA動作温度(℃)-20~50保管温度範囲(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー寿命100H
  • スマートプローブ testo 915iセット testo(テストー)

    スマートプローブ testo 915iセット

    testo(テストー)
    50,980税込56,078
    1セット
    20日以内出荷
    ワイヤレス温度測定:スマートフォン操作とBluetoothを備えたtesto 915i温度計は、人気のtesto スマートプローブシリーズの一機種です。 堅牢で高速応答のプローブを備えた本製品は高精度で、幅広い用途にお使いいただけます。 堅牢で高速応答の浸漬プローブ(K熱電対、クラス1)、測定範囲-50~ + 400℃。高速応答の表面温度プローブ(K熱電対、クラス1)。フラットではない表面でも測定可能。測定範囲は -50~+350℃。 高速応答の気体温度プローブ(K熱電対、クラス1)。周囲温度、ダクト内温度、エア吹出し口の温度測定。測定範囲は-50~+400℃。 出荷時のシステム校正で最大±1.0℃の高い測定精度 ハンドル・ロック機構でtestoプラグイン測定プローブを簡単かつ安全に装着 多用途:すべての標準タイプK熱電対プローブとの互換性 専用アプリtesto Smart App:読み取り値、温度曲線のグラフィック表示、レポート作成、PDF/CSVファイルとして送信 スマートフォン/タブレット、または互換性のあるtesto測定器への自動Bluetooth接続 最大50mのBluetooth 通信範囲 コンパクトで頑丈なハウジング スマートケース:保管持ち運びに便利 高品質、優れた耐久性
温度計・温湿度計