絞り込み
ブランド
  • 佐藤計量器製作所
  • エンペックス気象計(3)
  • A&D(1)
  • エスコ(1)
  • カスタム(1)
  • ケニス(1)
設置方法
  • 卓上式(1)
  • 壁掛け(1)
校正証明書
  • 付き(11)
測定範囲(℃)
  • 0~50(2)
  • -10~50(5)
  • -30~150(1)
  • -50~240(2)
湿度測定範囲(%)
  • 20.0~95.0(1)
  • 20~95(1)
特性
  • 防水(2)
防水
分解能
  • 0.1(1)
0.1
特殊用途
  • その他(2)
その他
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(9)
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

デジタル温湿度計 :「lr1」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置方法から絞り込む
卓上式(1)
壁掛け(1)
デジタル温湿度計 佐藤計量器製作所デジタル温湿度計佐藤計量器製作所
7,388税込8,127
1台ほか
当日出荷から35日以内出荷
大きな文字表示の卓上・壁掛け用デジタル温湿度計です。離れた場所からでも温度と湿度を確認できる大きな文字表示。さらに温度・湿度の最高値と最低値を常時表示します。設定した温度・湿度の上限、下限を超えるとブザー音と光(LED)でお知らせします。室内での温湿度管理にご活用ください。 見やすい大型LCD表示部(ヨコ182mm タテ92mm) 温度・湿度の最高値、最低値を常時表示 警報機能付 温度や湿度の警報設定値を超えると、ブザーとLEDでお知らせ ブザーは音量大・音量小・OFFの切り替えが可能 壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド)設置
付属品単3形アルカリ電池(LR6)3本(モニター用)/取扱説明書 1冊材質ABS樹脂、アクリル樹脂寸法(mm)230×1634×27質量(g)510電源単3形電池 3本分解能0.1℃/0.1%RH温度測定範囲(℃)0.0~50.0湿度測定範囲(%)20.0~95.0設置方法壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド)
防水型デジタル温度計 佐藤計量器製作所防水型デジタル温度計佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本ほか
当日出荷から35日以内出荷
水がかかる場所でも使用可能な防水型デジタル温度計です。(JIS C 0920 IPX7に準拠) 先端部Φ1.5の極細センサのため高速応答し、使用用途が広がるセンサ部が長いタイプです(約30cm)。 表示部反転機能で左右どちらの手で持っても見やすい向きに切り替えられます。 -50~240℃の広い測定範囲のため、幅広い用途にご使用いただけます。 最高値・最低値表示、測定値のHOLD機能付。
用途食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理に。特性防水測定精度(℃)±0.7(-10.0~100.0℃)/±1.2(-20.0~-10.1℃、100.1~200.0℃)/±2.0(200.1~240.0℃)/±2.5(-50.0~-20.1℃)分解能(℃)0.1表示機能最高温度(MAX)、最低温度(MIN)、ホールド機能(HOLD)、LCD表示反転防水性JIS C 0920 IPX7に準拠使用環境0~40℃、90%rh以下(結露なきこと)電源ボタン電池 LR44 2個材質本体部 ABS樹脂/感温部 SUS304/センサキャップ ABS樹脂付属品センサキャップ×1個、ボタン電池×LR44×2個温度測定範囲(℃)-50~240
防水型デジタル温度計 佐藤計量器製作所防水型デジタル温度計佐藤計量器製作所
3,498税込3,848
1本ほか
当日出荷から14日以内出荷
水がかかる場所でも使用可能な防水型デジタル温度計です。(JIS C 0920 IPX7に準拠) 先端部Φ1.5の極細センサで高速応答タイプです。 表示部反転機能で左右どちらの手で持っても見やすい向きに切り替えられます。 -50~240℃の広い測定範囲のため、幅広い用途にご使用いただけます。 最高値・最低値表示、測定値のHOLD機能付。
用途食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理に。特性防水測定精度(℃)±0.7(-10.0~100.0℃)/±1.2(-20.0~-10.1℃、100.1~200.0℃)/±2.0(200.1~240.0℃)/±2.5(-50.0~-20.1℃)分解能(℃)0.1表示機能最高温度(MAX)、最低温度(MIN)、ホールド機能(HOLD)、LCD表示反転防水性JIS C 0920 IPX7に準拠使用環境0~40℃、90%rh以下(結露なきこと)電源ボタン電池 LR44 2個材質本体部 ABS樹脂/感温部 SUS304/センサキャップ ABS樹脂付属品センサキャップ×1個、ボタン電池×LR44×2個温度測定範囲(℃)-50~240
ソーラーデジタル温湿度計 佐藤計量器製作所ソーラーデジタル温湿度計佐藤計量器製作所
3,998税込4,398
1個ほか
当日出荷から18日以内出荷
ソーラー電池を電源に使用、室内の温度・湿度をデジタル表示し、しかも各最高・最低値も常時表示します。 照度約300lx未満の暗い環境ではボタン電池使用に自動で切り替わります。 オフィスやプライベートルームの温度・湿度管理に最適です。
用途室内の温湿度管理に。湿度測定範囲(%)20~95RH仕様(本体背面)壁掛け用穴、 スタンド質量(g)84電源ボタン電池(LR1130)×1個(付属)測定項目温度、湿度測定方式測定項目:温度、湿度寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×20×115温度測定範囲(℃)-10~50設置方式壁掛け/卓上式温度表示方式デジタル
防滴型デジタル温度計 校正証明書付 佐藤計量器製作所防滴型デジタル温度計 校正証明書付佐藤計量器製作所
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
濡れた手でも操作可能です。JISC0920IPX5に準拠。 最大値・最小値のメモリー表示が可能です。 キー操作が無い場合、約60分でオートパワーオフします。 携帯や収納に便利なクリップ付ケースを付属。
付属品クリップ付ケース(Φ10×144mm)材質本体・クリップ付ケース/ABS樹脂、センサパイプ/ステンレス寸法(mm)Φ47×20×176質量(g)約25電源LR44ボタン電池×1個(テスト用付属)測定精度0~140℃/±1℃、その他/±2℃温度測定範囲(℃)-30~150分解能(℃)0.1防塵防水性能IPX5(JIS C 0920準拠)サンプリング周期1秒アズワン品番1-8806-11-20校正証明書一般校正
ソーラーデジタル温湿度計 中国語版校正証明書付 佐藤計量器製作所ソーラーデジタル温湿度計 中国語版校正証明書付佐藤計量器製作所
18,980税込20,878
1台
9日以内出荷
室内の湿度や温度をデジタル表示し、各最高・最低値温度も常時表示します。(※最高・最低値は本体裏のボタンでリセットできます。)太陽電池採用のエコ仕様により省エネです。照度約300Lux未満の暗い環境ではボタン電池使用に自動で切り替わります。
仕様測定精度:温度/±1℃(10~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%(15~35℃・40~70%RH)・±8%(その他)●材質:ABS樹脂●サイズ:90×115×20mm●重量:83g(電池含む)●電源:太陽電池・ボタン電池LR1130(1個)テスト用付属●付属品:壁掛け用穴・スタンド●測定範囲(湿度):20~95%RH●コード番号:1050-10●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。温度測定範囲(℃)-10~50アズワン品番8-9547-01-57校正証明書一般校正(中国語)
ソーラーデジタル温湿度計 英語版校正証明書付 佐藤計量器製作所ソーラーデジタル温湿度計 英語版校正証明書付佐藤計量器製作所
18,980税込20,878
1台
9日以内出荷
室内の湿度や温度をデジタル表示し、各最高・最低値温度も常時表示します。(※最高・最低値は本体裏のボタンでリセットできます。)太陽電池採用のエコ仕様により省エネです。照度約300Lux未満の暗い環境ではボタン電池使用に自動で切り替わります。
仕様測定精度:温度/±1℃(10~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%(15~35℃・40~70%RH)・±8%(その他)●材質:ABS樹脂●サイズ:90×115×20mm●重量:83g(電池含む)●電源:太陽電池・ボタン電池LR1130(1個)テスト用付属●付属品:壁掛け用穴・スタンド●測定範囲(湿度):20~95%RH●コード番号:1050-10●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。温度測定範囲(℃)-10~50アズワン品番8-9547-01-56校正証明書一般校正(英語)
ソーラーデジタル温湿度計 校正証明書付 佐藤計量器製作所ソーラーデジタル温湿度計 校正証明書付佐藤計量器製作所
16,980税込18,678
1台
9日以内出荷
室内の湿度や温度をデジタル表示し、各最高・最低値温度も常時表示します。(※最高・最低値は本体裏のボタンでリセットできます。)太陽電池採用のエコ仕様により省エネです。照度約300Lux未満の暗い環境ではボタン電池使用に自動で切り替わります。
仕様測定精度:温度/±1℃(10~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%(15~35℃・40~70%RH)・±8%(その他)●材質:ABS樹脂●サイズ:90×115×20mm●重量:83g(電池含む)●電源:太陽電池・ボタン電池LR1130(1個)テスト用付属●付属品:壁掛け用穴・スタンド●測定範囲(湿度):20~95%RH●コード番号:1050-10●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。温度測定範囲(℃)-10~50アズワン品番8-9547-01-20校正証明書一般校正
結露チェッカ 佐藤計量器製作所結露チェッカ佐藤計量器製作所
93,980税込103,378
1台
9日以内出荷
温湿度計と放射温度計が一体化されました。露点が表示できます。オートパワーオフ機能付です。(5~600秒の範囲において1秒単位で設定可能)液晶バックライト機能付です。結露チェック機能(表面温度-露点)湿度センサ保護のため、温湿度検出部の収納ができます。
用途資材倉庫、電子部品、美術品保管管理場所などで結露の予防に使用できます。鉄工所、塗装業界、建築現場など、結露を嫌う現場で威力を発揮します。測定範囲温度/0~50℃湿度/10~95%rh表面温度/-20~105℃湿球温度/温度・湿度の測定範囲において演算表示露点/温度・湿度の測定範囲において演算表示放射率ε=0.30~0.99の範囲において0.01単位で設定可能距離係数D:S=6:1(D:測定距離、S:測定領域直径)電源単4形アルカリ乾電池(LR03)×4本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×170×49質量(g)約235(乾電池含む)付属品単4形アルカリ乾電池(LR03)×4本、ハードケース×1個精度温度/±0.6℃湿度/±3%rh:20~90%rh(at20~30℃)、±5%rh:±3%rhの値以外表面温度/±20℃(測定環境23℃±5℃、放射率0.95のとき)
デジタル温湿度計SK-140TRH 佐藤計量器製作所デジタル温湿度計SK-140TRH佐藤計量器製作所
55,980税込61,578
1式
10日以内出荷から15日以内出荷
持ち運びに便利なハンディタイプですオートパワーオフ機能付で、電源切り忘れ時の無駄な乾電池の消耗を防止しますセンサケーブルは、収納し易いカールコードを採用しました指示計をカメラ用三脚に固定することができ連続測定に便利です
用途温度、湿度を簡単に測定できます。生産、物流、研究開発等の温湿度管理にご活用下さい。温度測定範囲(℃)0~50校正証明書一般校正
ソーラーデジタル温湿度計 PC-5200シリーズ 佐藤計量器製作所ソーラーデジタル温湿度計 PC-5200シリーズ佐藤計量器製作所
23,980税込26,378
1式
11日以内出荷から15日以内出荷
室内の湿度や温度をデジタル表示し、各最高・最低値温度も常時表示します。(最高・最低値は本体裏のボタンでリセットできます。)照度約300Lux未満の暗い環境ではボタン電池使用に自動で切り替わります。
温度測定範囲(℃)-10~50校正証明書一般校正

温湿度計・熱中対策温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル温湿度計