絞り込み
測定範囲(mm)
- -5~5.7(1)
- -5~19(1)
材質
- 樹脂(1)
ブランド
- ケツト科学研究所
- モノタロウ(1)
- 土牛(7)
- エスコ(2)
- SK(新潟精機)(2)
- マイゾックス(2)
- ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
「測定範囲(mm)」から絞り込む
-5~5.7(1)
-5~19(1)

コンクリートひび割れ測定ゲージ
ケツト科学研究所(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1箱(5本)ほか当日出荷CMゲージ(クラックムーブメントゲージ)はコンクリート表面に発生したひび割れの上に貼り付け、定期的に計測することにより0.05mm単位でひび割れの動きを確認できます。コンクリート構造物に発生したひび割れは、その挙動が安定しているか、あるいは変動しているかの判定が、ひび割れの原因追及とその補修方法の選定に欠かせないことであり、非常に重要な要素となります。また、リフォーム分野では、建築物のEXP、J、カーテンウォールの目地、アルミ笠木のジョイント、サイディングの目地などにも利用でき、熱変形等による各部材の動きの計測が可能となり、シーリング材の材質選定、シーリング目地の寸法設計をするうえでも役立ちます。付属品接着剤材質ASA樹脂質量(kg)0.008目盛(mm)主尺:1刻み、副尺:0.05測定方式ノギス方式による変位量の目視寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85~120×20×7計測範囲-5~5.7mm(分解能0.05mmの場合)/-5~19mm(分解能1mmの場合)RoHS指令(10物質対応)対応