絞り込み
校正証明書
  • 付き(3)
測定レベル範囲(dB)
  • 30~130(2)
  • 32~130(2)
  • 35~130(2)
周波数範囲(Hz)
  • 1.5~8000(1)
  • 31.5~8000(4)
  • 31.5~8500(1)
1目盛(℃)
  • 0.1(1)
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(2)
  • SKC(環境測定)(36)
  • リオン(35)
  • ソーテック社(6)
  • カスタム(5)
  • 小野測器(4)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(4)
  • ケニス(4)
  • A-Gas Japan(4)
  • マザーツール(3)
  • ACO(3)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • testo(テストー)(2)
  • サンワダイレクト(2)
  • Tenmars(2)
  • SNDWAY(2)
  • エスコ(1)
  • サンワサプライ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
付き(3)
  • デジタル騒音計 校正証明書付 アズワン

    デジタル騒音計 校正証明書付

    アズワン
    42,700税込46,970
    1台
    9日以内出荷
    測定データの最大値・最小値を自動的にメモリし、測定後に呼びだすことができます。 AC信号出力端子付きで、記録を行うことができます。 周波数補正回路はA、Cのうちいずれかをスイッチで選択できます。
    付属品調整用ドライバー、風防スポンジ寸法(mm)232×54×34表示4桁LCD表示分解能0.1dB動特性FAST(125msec.)、SLOW(1sec.)周波数範囲31.5Hz~8kHz出力信号【AC】1Vrms/フルスケールアズワン品番1-5817-01-20校正証明書一般校正
  • デジタル騒音計 アズワン

    デジタル騒音計

    アズワン(1件のレビュー)
    15,700税込17,270
    1個
    当日出荷
    付属品ケース分解能0.1dB
  • 騒音計 AS800シリーズ 校正証明書付 アズワン

    騒音計 AS800シリーズ 校正証明書付

    アズワン
    23,600税込25,960
    1個
    欠品中
    コンパクトで持ち運びに便利です。
    寸法(mm)50×25×125質量(g)約86種類校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図電源単4乾電池(テスト用付属)機能MAX表示、バックライト、ローバッテリー表示測定レベル範囲A特性(dB)30~130数値表示・分解能(dB)0.1周波数範囲31.5~8.5kアズワン品番3-6677-01-20サンプルレート2回/秒校正証明書一般校正
  • デジタル騒音計 校正証明書付 SLシリーズ アズワン

    デジタル騒音計 校正証明書付 SLシリーズ

    アズワン
    31,780税込34,958
    1台
    9日以内出荷
    周波数範囲(Hz)31.5~8k電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)分解能0.1dB校正証明書一般校正
  • デジタル騒音計 アズワン

    デジタル騒音計

    アズワン
    26,700税込29,370
    1個
    当日出荷
    測定データの最大値・最小値を自動的にメモリし、測定後に呼びだすことができます。 AC信号出力端子付きで、記録を行うことができます。 周波数補正回路はA、Cのうちいずれかをスイッチで選択できます。
    仕様AC出力信号:1Vrms/フルスケール測定範囲(dB):32~130分解能(dB):0.1付属品テスト用電池(006P 9V)×1個、調整用ドライバー、風防スポンジ本体寸法(mm)232×54×34表示4桁LCD表示動特性FAST(125msec.)、SLOW(1sec.)周波数範囲31.5Hz~8kHzアズワン品番1-5817-01

騒音計・地震計・振動計』には他にこんなカテゴリがあります

騒音計