絞り込み
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

175件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「校正証明書」から絞り込む
  • 超小型データレコーダー SRIC(スリック)

    超小型データレコーダー

    SRIC(スリック)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    4日以内出荷
    本体には3軸(X,Y,Z)の加速度センサを搭載し最小サンプリング周期 1msecで記録できる。加速度センサのレンジを最大16Gと10Gで選択できる。本体には温湿度センサを搭載しているため温度、湿度も記録可能。本体は単3アルカリ乾電池2本で約45日間(サンプリング周期1msec時)記録可能。 ※GL16dはBluetooth連続動作時には電池消耗が早くなります。 ※GP16dはGPS機能ONで計測の時には電池消耗が早くなります。記録データは内蔵のUSBインターフェースから取り出せる。記録データは標準アプリケーション「G-Trace.net3」で即座にグラフ表示ができる。記録データはCSV形式で保存ができるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析が可能。記録データは不揮発性メモリのため電池寿命が尽きた後でも取り出しができる。記録方式はワンタイム、エンドレス、ハザードエンド、トレースモードの4種類から選択できる
    用途【あらゆるロジスティクスでの品質確認に最適】。G-MENは、マイクロマシン技術によって生まれた超小型3軸加速度センサを搭載することにより究極の小型化と低価格化を実現しました。G-MEN GR16d・GL16d・GP16dは、最大16Gと10Gの静的加速度センサのレンジの選択ができ最小サンプリング周期1msecの記録を実現しました。本体には温湿度センサも搭載し、3軸の加速度と温度、湿度の変化を時間経過と共に記録します。更に本体には液晶パネルが搭載され記録データ、設定条件等の確認ができます。記録されたデータは本体のUSBインターフェースから標準アプリケーション「G-Trace.net3」で簡単にパソコンへ取り込むことができ即座にグラフ表示や印刷ができます。記録データはCSV形式で保存できるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析ができます。従来、原因の特定が困難だった輸送時の振動や落下による破損や破壊の瞬間の日時と加速度値を捕らえて記録するため輸送物の品質保証確認に最適です。電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本温度範囲(℃)0~50(±3)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75.5×60.5×33センサー【加速度】静的加速度:16G(±10% 測定分解能0.2G)、静的加速度:10G(±10% 測定分解能0.1G)通信方式USB(Type-C) 2.0準拠使用温湿度範囲0~50℃、70%RH以下(結露無きこと)動作表示液晶表示サンプリング周期1msec・2msecから選択応答周波数(Hz)100、70、45、25から選択 (カットオフ周波数は最大±20%の誤差が生じる場合があります)湿度範囲(%)30~90RH(精度±10RH)
  • ポータブル振動計 デジバイブロ 昭和測器

    ポータブル振動計 デジバイブロ

    昭和測器(1件のレビュー)
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    手軽に振動計測。できる限りのシンプルな機能が、実用的でスピーディな計測を実現します。
    用途自動車の塗装後の乾燥に使う送風機の振動測定に。 大型コンピューターの設置場所の振動測定に。 電磁弁の作動具合を調べるのに。 工作機械の不具合の検査に。 汎用エンジンのメンテナンスに。 自動車テスト用のシャーシダイナモのメンテナンスに。 ゴミ焼却場の送風機のベアリング異常のチェックに。 時計の部品を作る自動研削機の軸受けの磨耗を調べるのに。 振動試験機の振幅や加速度を測定するのに。 エンジンの振動が伝わる計器の共振点の測定に。 薬を分包するための自動機の作動具合を調べるのに。 石油プラントのポンプや送風機の定期チェックに。 トランスのうなりを調べるのに。 携帯電話のバイブレータの作動不具合の数値化に。 スピンドルの振動測定に。 冷却塔ファンのメンテナンスに。
  • 衝撃ロガー 神栄テクノロジー

    衝撃ロガー

    神栄テクノロジー
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    物流過程での落下衝撃事象の記録や、落下試験での衝撃計測に使用できる衝撃ロガーです。 衝撃発生時の3軸加速度(最大200G)と発生時刻を記録します。 全ての操作は携帯端末(スマートフォンなど)からワイヤレスで操作を行えます。 レポートはPDF(改ざん不可)とCSV形式で作成し、メール転送も可能です。 小型サイズでありながら最長20日間連続駆動が可能です。 小さい加速度からデータを上書きする機能により最大発生加速度を確実に記録します。
    仕様【記録項目】衝撃発生時刻 3軸最大加速度、【しきい値設定】5/10/15/20/25/37/50/75/100Gから任意設定、【計測日数】最大20日(無線通信OFFモード/常温環境にて)電源コイン電池CR2032×1(モニタ電池付属)対応OSiOS 11以上、Android 9/10/11(アプリ)センサー±200G(3軸/加速度)機能【アプリ機能】計測設定/データ表示/レポート作成(PDFメール送付)防塵防水性能IP54相当サンプリング周期1600Hz(0.625ms)記憶データ数最大200データ(データ上書き機能付)Bluetooth○計測方式加速度トリガー方式
  • BNC-ピン出力コード リオン

    BNC-ピン出力コード

    リオン
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    適合VM-82ARoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル振動計 マザーツール

    デジタル振動計

    マザーツール(1件のレビュー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    当日出荷
    振動の速度(mm/s)と加速度(mm/s2)を測定します。
    寸法(mm)72×32×180質量(g)約230電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)機能表示機能:実効値(RMS)・ピーク時・最大/最小値1999LCD表示周波数範囲10~5000Hz
  • ポケッタブル振動計 リオン

    ポケッタブル振動計

    リオン(1件のレビュー)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    ピックアップと本体を一体化したポケットに入る250gの超小型振動計。 現場で用いる振動計として操作性と機能に最大限考慮し、設計。 産業機械設備の保守保全、製品開発の設計、現場での品質管理など広範囲な用途に適します。 振動検出部を押し当てるだけで、広い振動範囲をカバーする圧電式速度ピックアップを使用。 アンバランス、ミスアライメント(低振動数領域)からベアリング振動(高域振動数)まで測定可能。 加速度(m/s2Peak)、速度(mm/sRMS)、変位(mmP-P)の測定が可能。 ワイドレンジ設計で、測定レンジの切替が不要。 測定値はホールドでき、読み取りが容易。 電源スイッチの無い、電源自動シャット・オフ方式。 ISO2954振動シビリアティメータ規格準拠。
  • 振動計 はくでん

    振動計

    はくでん
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    当日出荷
    使い分けができる測定用プローブチップが複数付属し、加速度・速度・変位測定が可能な携帯型振動計です。
    測定範囲加速度:0.1-199.9m/s2ピーク値、速度:0.1-199.9m/s 実効値、変位:0.001-1.999mm ピーク値質量(g)129電源単4電池×2(別売)本体寸法(mm)183×67×30測定精度±10%±2digits機能自動電源オフ:1分間無操作で自動電源オフ動作環境0~40℃, 30~90%RH電池寿命連続使用20時間測定周波数範囲加速度:10Hz-1KHz(LO)、1KHz~15KHz(HI)、速度:10Hz-1KHz、変位:10Hz-1KHz
  • ポータブル振動計 SMART SENSOR(US)

    ポータブル振動計

    SMART SENSOR(US)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    15日以内出荷
    仕様加速範囲:0.1~199.9m/s2、変位頻度範囲:10Hz~1KHz寸法(mm)183×67×30質量(g)147電源9V角乾電池精度±5%H±2桁機能最大ホールド機能:なし、温度測定:なし測定原理圧電セラミック加速度計(せん断タイプ)周波数範囲加速:10Hz~1KHz(LO),1KHz~15KHz(HI)、速度:10Hz~1KHzオートパワーオフあり出力信号AC出力2Vピーク(フルスケール表示)速度範囲(m/s)0.1~199.9変位(mm)0.001~1.999
  • プローブ分離型振動計 SMART SENSOR(US)

    プローブ分離型振動計

    SMART SENSOR(US)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    仕様加速範囲:0.1~199.9m/s2、変位頻度範囲:10Hz~1KHz電源9V角乾電池精度±5%H±2桁機能最大ホールド機能:なし、温度測定:あり測定原理圧電セラミック加速度計(せん断タイプ)周波数範囲加速:10Hz~1KHz(LO),1KHz~15KHz(HI)、速度:10Hz~1KHzオートパワーオフあり速度範囲(m/s)0.1~199.9変位(mm)0.001~1.999
  • 振動監視計 バイブロコンバータ(変位測定) 昭和測器

    振動監視計 バイブロコンバータ(変位測定)

    昭和測器
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1台ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    標準でケーブル3メートル。センサ、アンプ一体型で4~20mA出力する汎用型の低価格振動センサです。ローコストでシンプルな振動監視用センサで、回転機の制御、監視用に最適。変位測定・速度測定・加速度測定の3タイプがあります。出力が4-20mA DCのため、直接レコーダや指示計、シーケンス回路などに接続できます。センサ・アンプ一体型のため、別に振動計アンプは不要です。電源線・信号線を合わせて2線式であり、しかも接続の極性を問いません。専用モニタやメータリレーなどに接続することにより、振動計または振視計として使用できます。富士電機(株)のMVMタイプと互換性があります。
    用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。保護構造IP64温度範囲(℃)-20~80
  • デジバイブロ用 ローノイズケーブル(1.5m) 昭和測器

    デジバイブロ用 ローノイズケーブル(1.5m)

    昭和測器
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷
    軽量センサタイプ以外の1332Bシリーズ共通ケーブルです。
    ケーブル長(m)1.5
  • 地震感知器 ユーアイニクス

    地震感知器

    ユーアイニクス
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    当日出荷
    ロープライス(低価格)の地震感知器です。震度5弱以上の揺れを感知し、接点信号を出力します。軽量(約130g)、コンパクト(W70xH90xD34mm)につき、装置や設備の後付けも容易です。作動、解除は外部入力により遠隔切換可能です。地震発生時のトリガーとして装置の停止プログラム実行、装置の通電遮断、施錠・開錠、非常放送設備などさまざまな用途に簡単に応用できます。RoHS指令対応。
    取付鉛直方向より±5度以内質量(g)約124使用温度範囲(℃)0~50出力1C接点 AC250V 1A・DC30V 1A(抵抗負荷)動作特性90~170ガル(震度5弱相当以上)※周期0.3s、0.5s、0.7s 水平連続加振法による。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×90×34(突起部含まず)電源(AC V)85~264(50/60Hz)4AV以下LEDランプ緑色LEDRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)25~80(但し結露しないこと)
  • デジタル振動計 マザーツール

    デジタル振動計

    マザーツール
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    SDカードに記録可能なデジタル振動計です。
    付属品SDカード(1GB)、磁気ベース付センサー、電池、取説、ハードケース寸法(mm)203×76×38質量(g)約515電源単3×6(アルカリ電池推奨) DC9V(※ACアダプタは別売)測定項目速度・加速度・実効値(RMS)・ピーク値(Peak)・最大値(Max HOLD)表示4桁LCD表示センサー寸法(mm)Φ16×37(ケーブル1.2m)データ出力SDカード/RS-232C/USB出力サンプリング約1回/秒使用環境温度:0~50℃、湿度:80%RH(ただし結露のないこと)保存環境温度:0~40℃、湿度:10~85%RH(ただし結露のないこと)測定間隔1~3600秒時計機能内蔵(年/月/日/時:分)測定周波数範囲10Hz~1KHzメモリーカードSDカード(1G~16Gまで)
  • 超小型データレコーダー SRIC(スリック)

    超小型データレコーダー

    SRIC(スリック)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    4日以内出荷
    本体には3軸(X,Y,Z)の加速度センサを搭載し最小サンプリング(1msec)で記録できる。 加速度センサのレンジを最大2Gと1Gで選択できる。 本体には温湿度センサを搭載しているため温度、湿度も記録できる。 GL01dにはBluetooth機能を搭載しているため一部外部制御ができる。 本体は単3アルカリ乾電池2本で約45日間(サンプリング周期1msec時)記録できる ※計測条件、測定環境、電池性能による。 記録データは標準アプリケーション「G-Trace.net3」で即座にグラフ表示ができる。 記録データはCSV形式で保存ができるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析ができる
    用途【微小振動記録に最適】。G-MENは、マイクロマシン技術によって生まれた超小型3軸加速度センサを搭載することにより究極の小型化と低価格化を実現しました。G-MEN GR01d・GL01dは、最大2Gと1Gの3軸静的加速度レンジの切り換えが可能で最小サンプリング周期1msecの記録を実現しました。本体には温湿度センサも搭載し、3軸の加速度と温度、湿度の変化も時間経過と共に記録します。更に本体には液晶パネルが搭載され記録データ、設定条件等の確認ができます。記録されたデータは本体のUSBインターフェースから標準アプリケーション「G-Trace.net3」で簡単にパソコンへ取り込むことができ即座にグラフ表示や印刷ができます。記録データはCSV形式で保存できるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析ができます。例えば列車、自動車、航空機、船舶、エレベーターなどの微振動測定に最適です。付属品USBケーブル(Type C)、単3アルカリ乾電池(2本)、注意シール(1枚)、マグネット固定金具(1組)質量(g)約135(電池を含む)電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本温度範囲(℃)0~50(±3)測定項目3軸加速度、温湿度寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75.5×60.5×33センサー【加速度】静的加速度:2G(±10% 測定分解能0.02G)、静的加速度:1G(±10% 測定分解能0.01G)記録方式【容量】65500データ (1データ:日時・X軸・Y軸・Z軸・温度・湿度)通信方式USB(Type-C) 2.0準拠使用温湿度範囲0~50℃ 70%RH以下(結露無きこと)動作表示液晶表示応答周波数(Hz)100、70、45、25から選択 (カットオフ周波数は最大±20%の誤差が生じる場合があります)記録間隔1秒・5・10・15・20・30・1分・2・3・4・5・10・15・20・30から選択湿度範囲(%)30~90RH(精度±10RH)サンプリング周期(ms)1msec・2msec から選択
  • ポータブル振動計 セパレート bitstrong(ビットストロング)

    ポータブル振動計 セパレート

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    ポータブル振動計 BS-GM63B は、機械設備の振動を効率的に測定するセパレートタイプの高精度振動計です。 加速度(0.1~199.9 m/ s2)、速度(0.1~199.9 mm/ s)、変位(0.001~1.999 mm)をそれぞれ±5 %の精度で測定可能です。 本体と分離したグリップ(ケーブル長:94cm)に、付属の3種類のプローブをそれぞれ付け替えて使用することで、様々な測定環境に対応します。 見やすい液晶ディスプレイには測定値と環境温度が同時に表示され、バックライト機能により暗所でも容易に測定値を確認できます。
    用途各種の振動機械設備の監視、特に回転機械や往復機械の振動測定に最適です。加速度、速度、変位を測定でき、機械製造、電力、冶金、航空などの分野で広く利用されています。モーター、ポンプ、ファン、コンプレッサーなど、様々な機械設備の振動測定にご活用いただけます。適合自動バックライトオフ:無操作の状態で7秒後、自動電源オフ:無操作の状態で60秒後測定範囲変位および速度:加速度 199.9 m/s2 によって制限測定範囲(mm)速度:0.1~199.9 /s (rms)電源9 V電池温度(℃)表示範囲:-10 ~ +80センサー振動:圧電セラミック加速度計(せん断型)温度精度±2℃表示形式3.5桁表示測定範囲(m)加速度:0.1~199.9 / (ピーク)測定周波数範囲加速度:10Hz~1kHz(LO)、1kHz~15kHz(HI)、速度:10Hz~1kHz(LO)、変異:10Hz~1kHz(LO)動作湿度(%RH)80 ~ 90サイクルタイム表示更新:1秒動作温度範囲(℃)0 ~ 40バッテリー寿命連続使用約20時間変位(mm)0.001~1.999 (p-p)
  • ローノイズケーブル(3m) 昭和測器

    ローノイズケーブル(3m)

    昭和測器
    ¥14,480税込¥15,928
    1本
    欠品中
    汎用ローノイズケーブルです。
    材質テフロン使用温度範囲(℃)-20~150ケーブル長(m)3適合検出器2300A、2304A、2333、2363、2364、2369、2355、2358、2356、2357、2362、2366、2366W、2430コネクタ10-32×10-32
  • 3軸圧電型加速度センサ 昭和測器

    3軸圧電型加速度センサ

    昭和測器
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    当日出荷
    3軸、超小型。
    質量(g)1.2取付方式接着使用温度範囲(℃)-50~160外形寸法(mm)8×7×5.5周波数(kHz)共振周波数:5材質(ケース)チタニウム周波数範囲(Hz)1~20000(±1dB)ケーブルケーブル別売コネクタ直出し0.3m 10-32(×3)最大加速度(m/s2)25000電荷感度(pC/m/s2)0.04耐衝撃加速度(m/s2)50000
  • 圧電型加速度センサ 昭和測器

    圧電型加速度センサ

    昭和測器
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    1332B、1332B-01Hで使用しているセンサです。汎用センサなので、その他のアンプとの組み合わせも可能です。
  • デジバイブロ用 カールケーブル 昭和測器

    デジバイブロ用 カールケーブル

    昭和測器
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    当日出荷
    軽量センサタイプ以外の1332Bシリーズに使用できるカールケーブルです。
    用途1332Bにカールケーブルを使用したい時に。ケーブル長(m)約1.2
  • BNCアダプタ リオン

    BNCアダプタ

    リオン
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    5日以内出荷
    適合VM-82ARoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル振動計 マザーツール

    デジタル振動計

    マザーツール
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    26日以内出荷
    機械設備の点検に最適な振動計です。
    付属品磁気ベース付プローブ×1、電池、取説測定範囲(速度)200mm/s:0.5~199.9mm/s、(加速度)200m/s2:0.5~199.9m/s2電源006P(9V)×1精度±(5%+2dgt)(80Hz/160Hz、23±5℃)表示1999LCD表示センサー寸法(mm)Φ16×29校正(速度)50mm/s(160Hz)、(加速度)50m/s2(160Hz)サンプリング約1回/秒
  • スイッチ付き防滴ケース SRIC(スリック)

    スイッチ付き防滴ケース

    SRIC(スリック)
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    7日以内出荷
    これまでG-MEN本体だけでは対応が出来なかった「計測を一時中断→再度計測再開」の繰り返しの計測が可能です。
    用途G-MENシリーズ専用の防滴ケースです。材質ポリカーボネート質量(g)425使用温度範囲(℃)0~50外形寸法(mm)138×41×92(スイッチ・マグネット足含む)対応機種G-MEN GRシリーズ・GLシリーズ・GPシリーズ(GPSアンテナ装着不可)保護等級IPX1耐熱性v-0耐熱温度(℃)-40~120(ケース単体の性能)
  • 超小型データレコーダー SRIC(スリック)

    超小型データレコーダー

    SRIC(スリック)
    ¥50,990税込¥56,089
    1台
    4日以内出荷
    本体には3軸(X,Y,Z)の加速度センサを搭載している。温湿度センサを搭載しているので温度、湿度も記録できる。GPSモジュールとGPSアンテナを搭載している。USB(type C)インターフェースを搭載している。標準ソフトウェア「G-Trace.net3」でグラフ表示と地図表示ができる
    用途G-MEN GP100dは超小型3軸加速度センサと温湿度センサ、GPSモジュールを搭載し単3アルカリ電池2本で加速度、温湿度、緯度経度、高度のデータを時間経過と共にスタンドアロン(独立)で、約1週間(1msecサンプリング)のGデータを記録することができます。記録されたデータは内臓のUSBポートから簡単にパソコンに取り込め標準ソフトウェア「G-Trace.net3」で即座にグラフ表示ができます。さらに付属のGPSアンテナを接続すれば輸送経路を記録(GPSモジュールの測位条件により異なる)し加速度と共に輸送経路の位置情報が地図上(日本国内のみ)に表示されます。G-MEN GP100dは、加速度、温湿度、緯度経度、高度のデータを記録し輸送中の荷物がどのように扱われているかが把握できます。付属品GPSアンテナ(ケーブル長5m)、USBケーブル、単3アルカリ乾電池(2本)、注意シール(1枚)、取付板金具(2枚)、マニュアル、マグネット仕様【放射妨害ノイズ】RTCA DO160G Section21 CategoryH質量(g)約240(電池+GPSアンテナを含む)電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本温度範囲(℃)0~50(±3)測定項目3軸加速度・温湿度・緯度経度・高度寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75.5×60.5×33センサー100G(精度±10%)記録方式【容量】130000データ(1データ:日時・X軸・Y軸・Z軸・温度・湿度・緯度・経度・高度)、【保持】不揮発性メモリ通信方式USB(type C) 2.0準拠使用温湿度範囲0~50℃、70%RH以下(結露無きこと)動作表示液晶表示サンプリング周期(最小)1msec、2msec電池寿命(GPS)ON時:約2週間(1・2msecサンプリング)/OFF時:約40日間、(外部電源使用時)UT2使用時:約30日間/UT1使用時:約60日間応答周波数(Hz)0~100RoHS指令(10物質対応)対応記録間隔30秒・1分・2・3・4・5・10・20・30分(GPS OFF時1・5・15・20秒設定可能)湿度範囲(%)30~90(±10)
  • 圧電型加速度センサ 昭和測器

    圧電型加速度センサ

    昭和測器
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    当日出荷
    超小型、衝撃、シェア型。
    質量(g)0.2取付方式接着使用温度範囲(℃)-50~160外形寸法(mm)Φ3.5×2.5周波数(kHz)共振周波数:60材質(ケース)チタニウム周波数範囲(Hz)1~20000(±3dB)ケーブルケーブル3m直出しコネクタケーブル直出し最大加速度(m/s2)1000000電荷感度(pC/m/s2)0.035耐衝撃加速度(m/s2)100000
  • 圧電型加速度センサ 昭和測器

    圧電型加速度センサ

    昭和測器
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1個ほか
    12日以内出荷から18日以内出荷
    1332B-00Fで使用しているセンサです。汎用センサなので、その他のアンプとの組み合わせも可能です。小型、軽量、高感度。
  • ポータブル振動計 デジバイブロ【大入力タイプ】 昭和測器

    ポータブル振動計 デジバイブロ【大入力タイプ】

    昭和測器
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    誰でも簡単に振動計測ができます。加速度及び速度が、標準型の10倍レンジとなっています。大きな振動計測向けです。
    用途自動車の塗装後の乾燥に使う送風機の振動測定に。大型コンピューターの設置場所の振動測定に。電磁弁の作動具合を調べるのに。工作機械の不具合の検査に。汎用エンジンのメンテナンスに。自動車テスト用のシャーシダイナモのメンテナンスに。ゴミ焼却場の送風機のベアリング異常のチェックに。時計の部品を作る自動研削機の軸受けの磨耗を調べるのに。振動試験機の振幅や加速度を測定するのに。エンジンの振動が伝わる計器の共振点の測定に。薬を分包するための自動機の作動具合を調べるのに。石油プラントのポンプや送風機の定期チェックに。トランスのうなりを調べるのに。携帯電話のバイブレータの作動不具合の数値化に。スピンドルの振動測定に。冷却塔ファンのメンテナンスに。
  • アタッチメント(L) リオン

    アタッチメント(L)

    リオン
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    適合VM-63CRoHS指令(10物質対応)対応
  • キャリングケース IMV

    キャリングケース

    IMV
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    スマートバイブロ シリーズを収容して持ち運び用のケースです。
    用途本体及びオプション類を収納適合型式VM-4424H、VM-3024H、VM-7024H
  • 振動計 リオン

    振動計

    リオン
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1台ほか
    当日出荷から24日以内出荷
    幅広い測定に対応 データメモリ機能 見やすい液晶画面 データのプリントアウト 重さは270gのコンパクト設計(電池含む)
    付属品圧電式加速度ピックアップ(PV-57I)、単3型乾電池×4本、ピックアップ用カールコード(VP-51KI)、マグネットアタッチメント(VP-53S)質量(g)約270(電池含む)電源単3形乾電池4本(アルカリ/ニッケル)またはACアダプタ(NC-98C別売り)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×25.5×171.5電池寿命(時間)(アルカリ電池)約30、(ニッケル水素充電池)約32RoHS指令(10物質対応)対応
  • スマートバイブロ(FFT分析付) IMV

    スマートバイブロ(FFT分析付)

    IMV
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    同時測定機能(加速度、速度、変位一括測定) 一度測定開始キーを押すだけで自動的に加速度・速度・変位を同時に測定できますので、作業の軽減と測定漏れを防げます。 PEAK・RMS・EQPを測定 簡単にモード切替が可能。衝撃波など最大振幅はPeak、回転機械のコンディションはrmsなど画面上で簡単に切り替えを行うことができます。 FFT分析 振動の周波数分析を確認したい場合、最低限の条件設定を行うだけで、リアルタイムにFFT分析が可能です。 波形収録機能(SDカードへの収録) データ保存モードでは、波形データは、付属のSDカードにCSV形式で保存が可能です。
    質量(g)約 230g(電池含む)出力AC OUT:0 ~±1V(負荷 10kΩ以上)DC OUT:0 ~ +1V(負荷 10kΩ以上)本体寸法(mm)74(W)×32.5(D)×148(H)mm指示PEAK:加速度・速度・変位EQP:加速度・速度・変位RMS:加速度・速度
  • OH-580Aデジタル振動計 testo(テストー)

    OH-580Aデジタル振動計

    testo(テストー)(1件のレビュー)
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    当日出荷
    加速・速度・変位の3モード計測が可能です。 最大値ホールド機能付きです。 直流・交流出力機能を装備 Hi/Loレンジの切替により、高精度な計測が可能 フルスケールを越えた時オーバー表示 ローパスフィルター内蔵(ACC2モード時のみ)
    付属品ピックアップ・ピックアップケーブル・マグネットホルダ・アタッチメント・ハンドストラップ・マイクロドライバー・単3乾電池×2本・収納ケーストラスコ品番462-5757寸法(mm)72×24×220測定範囲加速度(ACC1):Hi 1.0~199.9(m/s2)/ Lo 0.1~19.99(m/s2) 加速度(ACC2):Hi 1.0~199.9(m/s2)/ Lo 0.1~19.99(m/s2) 速度(VEL):):Hi 1.0~199.9(mm/s)/ Lo 0.1~19.99(mm/s) 変位(DIS):Hi 10~1999(μm)/ Lo 1~19.99(μm)質量(g)200(乾電池含む)出力交流出力:フルスケール2Vrms直流出力:フルスケール2V電源単3乾電池×2本(付属)、AC100V(オプション)検出方式実効値検波精度FS±5%以内表示方式変位:両振幅速度・加速度:片振幅周波数範囲(Hz)加速度(ACC1):10~6000加速度(ACC2):10~300速度(VEL):10~1000変位(DIS):10~1000表示更新周期3回/秒アズワン品番1-6434-01商品タイプレンタル品はこちら
  • ポケッタブル振動計+アタッチメントL リオン

    ポケッタブル振動計+アタッチメントL

    リオン
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット
    当日出荷
    主に回転機械を中心とした産業用機械の保守管理、点検における振動計測に適した小型の振動計です。本体は加速度ピックアップとディジタル表示器を一体化しているためケーブルは不要、現場測定での使いやすさを追求しました。測定は片手でボタン1つの操作で行えるため、握りやすさにこだわった本体デザインは、計測する人に使いやすさと安心を提供します。アタッチメントVP-53Yは測定箇所が狭い場合での使用に適しています。
    付属品単3形アルカリ乾電池×2、シリコーンゴムケース×1、アタッチメント×1、アタッチメントL(VP-53Y)×1仕様【測定範囲/変位】0.001~1.999 mm EQ P-P(RMS×2√2)、【測定範囲/速度】0.1~199.9 mm/s RMS、【測定精度/加速度(80 Hzにおいて)】[-10℃以上~+50℃以下]±5 % ±2ディジット、 [左記の使用温度範囲以外]±8 % ±2ディジット、【測定精度/速度(80 Hzにおいて)】[-10℃以上~+50℃以下]±5 % ±2ディジット 、[左記の使用温度範囲以外]±8 % ±2ディジット電源単3形アルカリ/マンガン乾電池/ニッケル水素充電池×2構造圧電式加速度ピックアップ(せん断構造)表示(測定値)3 1/2桁 ディジタル(LCD)消費電流(mA)約35電池寿命(時間)連続動作時 約50(23 ℃、50 %RH、アルカリ乾電池)使用温湿度範囲-20~+60 ℃、90 %RH以下(結露のないこと)測定振動数範囲・加速度10 Hz~1 kHz(L0) 1 kHz~15 kHz(HI)測定振動数範囲・速度10 Hz~1 kHz測定振動数範囲・変位10 Hz~1 kHz測定精度(80Hz)・変位(デシジット)[-10℃以上~+50℃以下]±10 % ±2、 [左記の使用温度範囲以外]±15 % ±2負荷抵抗約10 kΩ以上交流出力約±2 V PEAK出力抵抗約170Ω表示周期約1秒加速度測定範囲(m/s2)0.1~199.9 EQ PEAK(RMS×√2)
  • 振動計 アミッタリ

    振動計

    アミッタリ
    ¥64,980税込¥71,478
    1式
    4日以内出荷
    付属品本体/マグネット式ベース/プローブ(円錐形)/プローブ(球形)/圧電センサー/キャリーケース/取扱説明書測定範囲0.1-400.0m/s2 (peak) 0.3-1312ft/s2/0.0-40g(加速度/Acceleration)、0.001-4.000mm (peak-to-peak) 0.04-160.0mil(変位/Displacement)、0.01-400.0mm/秒 (RMS) 0.000-16.00inch/秒(速度/Velocity)サイズ・本体サイズ:140×70×30mm ・質量:130g(電池含まず)出力(アナログ)AC出力:0~2.0V peak(負荷抵抗10kΩ以上)電源単3電池 x 4本精度±5% ±2 digitsセンサーエネルギー変換器:圧電式加速度センサー周波数範囲10Hz~10kHz(加速度/Acceleration)、10Hz~1kHz(変位/Displacement)、10Hz~1kHz(速度/Velocity)動作環境・温度:0~50℃ ・湿度:95%RH以下
  • 振動診断増幅器 ifm efector(アイエフエムエフェクター)

    振動診断増幅器

    ifm efector(アイエフエムエフェクター)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    12日以内出荷
    仕様DINレール固定式, パラメータ設定ソフトウェア, VES004材質外装: PA保護構造IP 20保存温度(℃)0~70使用電源(V)電圧範囲/DC 24, (圧電式(IEPE)入力: 24V + 20%, IEPE = Integrated Electronics Piezo Electric)消費電流(mA)200, (DC 24V)入力/出力トータル/8, (パラメータ設定可能)使用周囲温度(℃)0~70取付け方法DINレール取付け, (TH35 (EN 60715))電圧許容範囲入力電源/20%保護クラスIIIRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション連続振動監視通信インターフェースEthernet
  • 加速度データレコーダー SRIC(スリック)

    加速度データレコーダー

    SRIC(スリック)
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1台ほか
    5日以内出荷から25日以内出荷
    G-MENは、マイクロマシン技術によって生まれた超小型3軸加速度センサを搭載することにより究極の小型化と低価格化を実現しました。G-MEN GR100d・GL100d・GP100dは、最大100Gの静的加速度センサで最小サンプリング周期1msecの振動衝撃記録を実現しました。本体には温湿度センサも搭載し、3軸の加速度と温度、湿度の変化を時間経過と共に記録します。更に本体には液晶パネルが搭載され記録データ、設定条件等の確認ができます。記録されたデータは本体のUSBインターフェースから標準添付アプリケーション「G-Trace.net3」で簡単にパソコンへ取り込むことができ即座にグラフ表示や印刷ができます。記録データはCSV形式で保存できるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析ができます。従来、原因の特定が困難だった輸送時の振動や落下や衝突による破損や破壊の瞬間の日時と加速度値を捕らえて記録するため輸送物の品質保証確認に最適です。
    電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本温度範囲(℃)0~50(精度±3)通信方式USB(Type-C)2.0準拠動作表示液晶表示電池寿命約45日間(サンプリング周期1msec時)※測定環境、電池性能による応答周波数(Hz)100・70・45・25から選択(カットオフ周波数は最大±20%の誤差が生じる場合があります)測定分解能(G)1
  • 加速度データレコーダー SRIC(スリック)

    加速度データレコーダー

    SRIC(スリック)
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1台ほか
    5日以内出荷から25日以内出荷
    G-MENは、マイクロマシン技術によって生まれた超小型3軸加速度センサを搭載することにより究極の小型化と低価格化を実現しました。G-MEN GR16d・GL16d・GP16dは、最大16Gと10Gの静的加速度センサのレンジの選択ができ最小サンプリング周期1msecの記録を実現しました。本体には温湿度センサも搭載し、3軸の加速度と温度、湿度の変化を時間経過と共に記録します。更に本体には液晶パネルが搭載され記録データ、設定条件等の確認ができます。記録されたデータは本体のUSBインターフェースから標準添付アプリケーション「G-Trace.net3」で簡単にパソコンへ取り込むことができ即座にグラフ表示や印刷ができます。記録データはCSV形式で保存できるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析ができます。従来、原因の特定が困難だった輸送時の振動や落下による破損や破壊の瞬間の日時と加速度値を捕らえて記録するため輸送物の品質保証確認に最適です。
    付属品USBケーブル、単3アルカリ乾電池(2本)、警告シール(1枚)、マグネット、取付固定金具(1組)、専用アプリケーション(CD-ROM)電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本温度範囲(℃)0~50(精度±3)測定項目3軸加速度、温湿度通信方式USB(Type-C)2.0準拠動作表示液晶表示電池寿命約45日間(サンプリング周期1msec時)※測定環境、電池性能による応答周波数(Hz)100・70・45・25から選択(カットオフ周波数は最大±20%の誤差が生じる場合があります)記録間隔1秒・5・10・15・20・30・1分・2・3・4・5・10・15・20・30から選択
  • 衝撃加速度タイマー SRIC(スリック)

    衝撃加速度タイマー

    SRIC(スリック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    7日以内出荷
    3軸 (X・Y・Z)の加速度センサを搭載した高精度な衝撃タイマーです。3G・5G・10G・15G(閾値)の4タイプがあります。液晶画面に衝撃回数と時間経過が表示できます。規定(閾値)値を超えた回数と時間経過を100回まで記録できます。ファンクションスイッチで記録開始や時間経過の確認ができます。ボタン電池(CR2032)で、約30日間動作します。メモリがフル(MAX)になっても、電池を抜いて再挿入すれば再スタートできます。
    用途果樹野菜、食品、飲料品、自動車部品、医薬医療品、美術品、楽器製品等の運搬仕様●加速度センサ:静的加速度センサ20G(±10%)●放射妨害:RTCA D0160G Section21 Category H 準拠●選択スイッチ:記録開始・記録内容確認電源(個)ボタン電池(CR2032)×1動作表示液晶表示記憶容量100データ電池寿命約30日間応答周波数(Hz)0-100測定分解能(G)0.1サンプリング周期(ms)0.6
  • ベルトアライメントツール TKBA SKF(日本エスケイエフ)

    ベルトアライメントツール TKBA

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1台
    翌々日出荷から9日以内出荷
    回転機械のミスアライメントを調整するためのアライメント装置です。ベルトプーリーのミスアライメントは、回転機械の故障の主な原因となっています。正確な芯出しを行うことで、多くの機械の故障を防ぎ、計画外の停止や生産ロスを減らすことができます。正確なアライメントは、機械の寿命を延ばすことにもつながります。コスト削減と資産の最適化という今日の厳しい環境の中で、正確な芯出しの必要性はかつてないほど高まっています。
    用途Vベルトプーリーの芯出し用。仕様レーザー光線長さ:2mの距離で2.4m
  • 超小型データレコーダー SRIC(スリック)

    超小型データレコーダー

    SRIC(スリック)
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    4日以内出荷
    本体に3軸(X,Y,Z)の加速度センサを搭載し最小サンプリング(1msec)で記録できる。本体に温湿度センサを搭載しているので温度、湿度も記録できる。本体は単3アルカリ乾電池2本で約45日間(サンプリング2msec)記録できる。記録データは不揮発性メモリのため電池寿命が尽きても取り出しができる。記録データは内蔵のUSBインターフェースから取り出せる。記録データは標準ソフトウェア「G-Trace.net3」で即座にグラフ表示できる。記録データはCSV形式で保存が出来るため表計算ソフトで目的に合ったデータ解析ができる
    用途【「監視」か「抑制」か。G-MENは、振動衝撃の見張番!】。G-MENは、マイクロマシン技術によって生まれた超小型3軸加速度センサを搭載することにより 究極の小型化と低価格化を実現しました。最大100Gの3軸静的加速度値を 最小サンプリング周期1msec(1秒間に1,000回)の記録を実現しました。本体には温湿度センサも搭載し、3軸の加速度と温度、湿度の変化も時間経過と共に記録します。更に本体には液晶パネルが搭載され記録データ、設定条件等の確認が可能です。記録されたデータは本体のUSBインターフェースから標準ソフトウェア「G-Trace.net3」で 簡単にパソコンへ取り込むことができ即座にグラフ表示や印刷が可能です。記録データはCSV形式で保存できるため表計算ソフトウェアで計測目的に合ったデータ解析が可能です。従来、原因の特定が困難だった輸送時の振動や落下による破損や破壊の瞬間の日時と加速度値を捕らえて記録するため 輸送物の品質保証確認に最適です。付属品USBケーブル、単3アルカリ乾電池(2本)、取付固定金具(1組)、注意シール(1枚)質量(g)約135(電池を含む)電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本温度範囲(℃)0~50(±3)測定項目3軸加速度・温湿度寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75.5×60.5×33センサー静的加速度センサ100G(±10%)但し、静止状態の重力加速度には対応しない記録方式【容量】65500データ、【保持】不揮発性メモリ通信方式USB(Type-C) 2.0準拠使用温湿度範囲0~50℃、70%RH以下(結露無きこと)動作表示液晶表示電池寿命約45日間(1msecサンプリング周期時、測定環境、電池性能による)応答周波数(Hz)16~100RoHS指令(10物質対応)対応記録間隔1秒~30分測定分解能1G湿度範囲(%)30~90(±10)サンプリング周期(ms)1(最小)
  • ペン型振動計 SMART SENSOR(US)

    ペン型振動計

    SMART SENSOR(US)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    15日以内出荷
    仕様加速範囲:0.1~199.9m/s2、変位頻度範囲:10Hz~1KHz寸法(mm)150×35×25質量(g)76電源9V角乾電池精度±5%H±2桁機能最大ホールド機能:なし、温度測定:なし測定原理圧電セラミック加速度計(せん断タイプ)周波数範囲加速:10Hz~1KHz(LO),1KHz~15KHz(HI)、速度:10Hz~1KHzオートパワーオフあり出力信号AC出力2Vピーク(フルスケール表示)速度範囲(m/s)0.1~199.9変位(mm)0.001~1.999

『騒音計・地震計・振動計』には他にこんなカテゴリがあります

振動計