絞り込み
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 振動計

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

175件中 161~175件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「校正証明書」から絞り込む
  • 長尺ケーブル 10m IMV

    長尺ケーブル 10m

    IMV
    ¥14,382~税込¥15,820~
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    スマートバイブロ 動電タイプ用の延長ケーブルです。
    ケーブル長(m)10
  • 長尺ケーブル 6m IMV

    長尺ケーブル 6m

    IMV
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    24日以内出荷
    スマートバイブロ 動電タイプ用の延長ケーブルです。
    ケーブル長(m)6
  • 長尺ケーブル 3m IMV

    長尺ケーブル 3m

    IMV
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    24日以内出荷
    スマートバイブロ 動電タイプ用の延長ケーブルです。
    ケーブル長(m)3
  • ピックアップ用長尺ケーブル IMV

    ピックアップ用長尺ケーブル

    IMV
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷
    スマートバイブロ 圧電タイプ ハイグレード用の延長ケーブル(4メートル)です。
    用途長いピックアップケーブルで測定したいときに使用ケーブル長(m)4
  • 小型強力マグネット IMV

    小型強力マグネット

    IMV
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    当日出荷
    スマートバイブロ シリーズ用のマグネットです。平面取付け用 (大きさ:(Φ20x11mm)
    用途平面取付け用寸法(Φ×mm)20×11適合型式VM-4424H、VM-3024H
  • 設備診断ソフト 1ライセンス単価(1プロセッサ当り)英語版 IMV

    設備診断ソフト 1ライセンス単価(1プロセッサ当り)英語版

    IMV
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    24日以内出荷
    本ソフトウェアは、カードバイブロ Air2 で取得したデータを基に、パソコン上でデータ解析を行うためのソフトウエア(英語版)です。
    セット内容設備診断ソフト 1ライセンス単価(1プロセッサ当り)日本語版 DS-2013Tr(ENG)×1
  • 設備診断ソフト 1ライセンス単価(1プロセッサ当り)日本語版 IMV

    設備診断ソフト 1ライセンス単価(1プロセッサ当り)日本語版

    IMV
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    24日以内出荷
    本ソフトウェアは、カードバイブロ Air2 で取得したデータを基に、パソコン上でデータ解析を行うためのソフトウエア(日本語版)です。
    セット内容設備診断ソフト 1ライセンス単価(1プロセッサ当り)日本語版 DS-2013Tr(JP)×1
  • 振動計測用タブレットPC (カードバイブロAir2用) IMV

    振動計測用タブレットPC (カードバイブロAir2用)

    IMV
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    33日以内出荷
    カードバイブロAir2 使って振動計測する際に必要なタブレットです。
    セット内容振動計測用タブレットPC(カードバイブロAir2用) Tablet PC×1
  • 校正スタンド フジワーク

    校正スタンド

    フジワーク
    ¥309,800税込¥340,780
    1台
    32日以内出荷
  • カードバイブロエア2(本体のみ/コネクタタイプ IMV

    カードバイブロエア2(本体のみ/コネクタタイプ

    IMV
    1台
    欠品中
    仕様(センサ入力IF)HR10A(丸型6ピン)質量(g)130(センサ含まず)センサー電圧出力センサー、ICP基準センサー寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)41.5×40.5×88インターフェイス無線LAN:IEEE802.11b、WiFi準拠、128bit WEP対応、WPA/WPA2対応ポート(電圧出力)-5V、+5V、(ICP)+24V(2mA)、(電圧入力)±2.5V
  • 小型振動計 アズワン

    小型振動計

    アズワン
    ¥167,000~税込¥183,700~
    1個
    17日以内出荷から33日以内出荷
    オプションの聴診棒やヘッドホンを接続して振動の大きさを検診できます。 前回設定した条件で測定を開始できます。 重量130g(電池含む)のコンパクト設計です。 メモリー内蔵で最大256個のデータを保存可能です。
    本体寸法(mm)48×23.5×145mm対応OSデータ管理ソフト対応OS:Windows(R)98 SE/2000/XP/VistaTM/7/8.1データメモリ最大256個周波数範囲加速度(ACC):3Hz~10kHz速度(VEL):10Hz~1kHz(JIS B0907-1989準拠)変位(DISP):10Hz~400Hzデジタル表示数値表示4桁
  • バイブロスイッチ 昭和測器

    バイブロスイッチ

    昭和測器
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    当日出荷
    小型・低価格で、上限2段の、精度の良い振動監視ができます。 振動モードは加速度・速度・変位が内部スイッチで選べます。 ハウジングはアルミの防滴構造、ケーブルグランドでケーブルを固定できます。(IP64相当) アラームレベルの設定は、内部デジタルスイッチにより1~99%の範囲で1%ステップで行えます。 最大60秒までのアラーム遅延が設定可能なので誤動作を防止できます。 回転機・プラント設備・大型構造物など、あらゆる振動の監視ができます。
    用途・送風機の振動の監視 ・工場での誘引・排気ファン等の振動の監視 ・攪拌機等の振動の監視 ・アトマイザーの振動の監視 ・遠心分離器の振動監視 ・特殊車両の衝突時の監視 ・冷却塔の振動監視 ・ポンプの振動監視 ・製造ライン等での異常振動の監視 ・発電機の振動監視仕様耐圧 リレー接点-ハウジング間 AC 1,500V 1分間リレー接点-電源(24V)間 AC 1,500V 1分間電源ラインは0.1μFでハウジングに接続トラスコ品番453-8986質量(g)約700g寸法(W)90×(H)56×(D)70mm保護構造ハウジング構造 :IP-64出力2系統リレー出力 動作遅延0~約60秒(内部可変) 自己保持動作1系統 (A接点) 自動復帰動作1系統 (A接点) 接点定格 AC/DC 125V,0.5A電源ドライブ電源 :DC24V±0.5V,12mA(Typ.),20mA(Max.)使用温度範囲使用:-10℃+70℃ 保存:-20℃~+80℃精度5%以内(25℃,80Hz,10m/s2,正弦波)周波数範囲(Hz)加速度: 5~500Hz(+5%,-10%)速度・変位: 10~500Hz,5~500Hz(+5%,-10%)材質(ハウジング)アルミ(ニトリルゴムパッキン付)直線性フルスケールの1%以内適合ケーブルケーブル外径:標準Φ11~13mm(出荷時にΦ7~13mmの範囲で指定可能)適合電線0.2~2.5mm2(AWG24~16)警報設定1.加速度: 1~99m/s2(Peak)2.速度: 1~99mm/s(PeaK)3.変位:0.01~0.99mm(P-P)耐振性振動100m/s2、衝撃1,000m/s2
  • 振動計 カードバイプロ Air2 IMV

    振動計 カードバイプロ Air2

    IMV
    ¥197,800~税込¥217,580~
    1台ほか
    20日以内出荷から63日以内出荷
    WiFi無線を採用した高速通信と、強力なデータ処理機能で、振動測定に困難を伴っていたシーンでも、精密な測定が可能に! ご要望の多かったスマートフォン向けアプリ(Air2 Light) も登場し、さらに使いやすくなりました。
    用途ブロワ、ポンプなどの設備機械の保守点検に、配管などの振動調査に工作機械などの微小変位測定に、工作機械などの微小変位測定にセット内容VM-2012カードバイブロAir2本体×1、HK-AC001UWUSB充電アダプタ×1、USB-M201/BKmicroUSBケーブル×1、GP100AAAHCJU2単4ニッケル水素電池×1、VB-2001ピックアップ用プローブ×1使用温度範囲(℃)5~50(付属電池のみで保証)測定項目加速度、速度、変位、エンベロープ加速度寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40.5×41.5×88.6センサー圧電式加速度ピックアップ測定周波数範囲(Hz)加速度10~10000、速度10~1000、変位10~150インターフェース無線LANIEEE802.11b、WiFi準拠、128bitWEP対応、WPA/WPA2対応「対応OS」Android4.1以降測定モードOA値測定、FFT測定、波形測定使用環境湿度(%)30~90(結露しないこと)最大加速度(m/s2)500
  • バイブロスイッチ 昭和測器

    バイブロスイッチ

    昭和測器
    ¥94,980税込¥104,478
    1セット
    17日以内出荷
    仕様【警報測定範囲】(1)加速度…1~99m/s2(Peak)(2)速度…1~99mm/s(Peak)(3)変位…0.01~0.99mm(P-P)、【耐圧】リレー接点-ハウジング間 AC 1500V 1分間、リレー接点-電源(24V)間 AC 1500V 1分間、電源ラインは0.1μFでハウジングに接続幅(mm)90高さ(mm)56質量(g)700使用温度範囲(℃)-10~70奥行(mm)70電源(V)DC24±0.5、12mA(typ)、20mA(max)(ドライブ)適合電線(mm2)0.2~2.5(AWG24~16)保護等級IP64(ハウジング)周波数範囲(Hz)加速度:5~500Hz(±1dB)、速度・変位:10~500Hz(±1dB)(+5%、-10%)適合ケーブル外径(Φmm)標準11~13(出荷時に7~13の範囲で指定可能)材質(ハウジング)アルミ(ニトリルゴムパッキン付)直線性フルスケールの1~110%の1%以内保存温度範囲(℃)-20~80確度5%以内(25℃、80Hz、10m/s2、正弦波)耐震性振動100m/s2、衝撃1000m/s2リレー出力【2系統】動作遅延0~約60秒(内部可変)、自己保持動作1系統 (A接点)、自動復帰動作1系統 (A接点)、接点定格 AC/DC 125V、0.5A校正証明書一般校正

『騒音計・地震計・振動計』には他にこんなカテゴリがあります

振動計