絞り込み
長さ(m)
- 1(2)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
ブランド
- アイビッグ(8)
- PMS(1)
幅(mm)
- 35(8)
使用荷重(t)
- 0.6
- 0.4(9)
- 0.5(25)
- 0.63(19)
- 0.8(56)
- 1(73)
- 1.2(12)
- 1.25(51)
- 1.5(13)
- 1.6(93)
- 2(60)
- 2.0(6)
- 2.5(52)
- 3(14)
- 3.2(63)
- 4(33)
- 5(31)
- 6.3(15)
- 8(14)
- 10(13)
- 使用荷重(t)をもっと見る
最大使用荷重(t)
- 0.6(1)
「長さ(m)」から絞り込む
1(2)
2(2)
3(2)
4(2)
5(1)
6(1)
7(1)
8(1)

Magma耐熱ベルトスリング
PMS¥39,980~税込¥43,978~1本30日以内出荷300℃までの耐熱 優れた機械特性 衝撃と摩擦に高い抵抗性 切断に強い用途ボイラーや高炉などの極めて厳しい条件下でハンドリング 製造ラインでの高熱部分の確保に 熱処理中ワークのハンドリングに
スリムserge35mm×7m
アイビッグ¥11,980税込¥13,1781本4日以内出荷特徴は高強度繊維を使い、通常のベルトスリングの『重さ・厚み1/2』になりました。薄くなり、通す、回すの作業が飛躍的に向上します。極みの柔らかさ の伝統を受け継ぐ《綾織り製法》でベルトスリングは。『柔らか。タフさ』で作業効率が 各段に向上します。また国内では稀な『伝統の綾織り製法で』変わらず制作をしていますので、。通常は『硬い縫製部』も小指で全てを曲げることができます。用途スリムserge【35mm】強度はあるのに、重さ・厚み1/2に!長さ(m)7使用荷重(t)0.6スリング幅(mm)35
スリムserge35mm×8m
アイビッグ¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷特徴は高強度繊維を使い、通常のベルトスリングの『重さ・厚み1/2』になりました。薄くなり、通す、回すの作業が飛躍的に向上します。極みの柔らかさ の伝統を受け継ぐ《綾織り製法》でベルトスリングは。『柔らか。タフさ』で作業効率が 各段に向上します。また国内では稀な『伝統の綾織り製法で』変わらず制作をしていますので、。通常は『硬い縫製部』も小指で全てを曲げることができます。用途スリムserge【35mm】強度はあるのに、重さ・厚み1/2に!長さ(m)8使用荷重(t)0.6スリング幅(mm)35
スリムserge35mm×1m
アイビッグ¥3,198税込¥3,5181本4日以内出荷特徴は高強度繊維を使い、通常のベルトスリングの『重さ・厚み1/2』になりました。薄くなり、通す、回すの作業が飛躍的に向上します。極みの柔らかさ の伝統を受け継ぐ《綾織り製法》でベルトスリングは。『柔らか。タフさ』で作業効率が 各段に向上します。また国内では稀な『伝統の綾織り製法で』変わらず制作をしていますので、。通常は『硬い縫製部』も小指で全てを曲げることができます。用途スリムserge【35mm】強度はあるのに、重さ・厚み1/2に!長さ(m)1使用荷重(t)0.6スリング幅(mm)35
スリムserge35mm×4m
アイビッグ¥7,698税込¥8,4681本4日以内出荷特徴は高強度繊維を使い、通常のベルトスリングの『重さ・厚み1/2』になりました。薄くなり、通す、回すの作業が飛躍的に向上します。極みの柔らかさ の伝統を受け継ぐ《綾織り製法》でベルトスリングは。『柔らか。タフさ』で作業効率が 各段に向上します。また国内では稀な『伝統の綾織り製法で』変わらず制作をしていますので、。通常は『硬い縫製部』も小指で全てを曲げることができます。用途スリムserge【35mm】強度はあるのに、重さ・厚み1/2に!長さ(m)4使用荷重(t)0.6スリング幅(mm)35
スリムserge35mm×2m
アイビッグ¥4,998税込¥5,4981本4日以内出荷特徴は高強度繊維を使い、通常のベルトスリングの『重さ・厚み1/2』になりました。薄くなり、通す、回すの作業が飛躍的に向上します。極みの柔らかさ の伝統を受け継ぐ《綾織り製法》でベルトスリングは。『柔らか。タフさ』で作業効率が 各段に向上します。また国内では稀な『伝統の綾織り製法で』変わらず制作をしていますので、。通常は『硬い縫製部』も小指で全てを曲げることができます。用途スリムserge【35mm】強度はあるのに、重さ・厚み1/2に!長さ(m)2使用荷重(t)0.6スリング幅(mm)35
スリムserge35mm×5m
アイビッグ¥8,998税込¥9,8981本4日以内出荷特徴は高強度繊維を使い、通常のベルトスリングの『重さ・厚み1/2』になりました。薄くなり、通す、回すの作業が飛躍的に向上します。極みの柔らかさ の伝統を受け継ぐ《綾織り製法》でベルトスリングは。『柔らか。タフさ』で作業効率が 各段に向上します。また国内では稀な『伝統の綾織り製法で』変わらず制作をしていますので、。通常は『硬い縫製部』も小指で全てを曲げることができます。用途スリムserge【35mm】強度はあるのに、重さ・厚み1/2に!長さ(m)5使用荷重(t)0.6スリング幅(mm)35
スリムserge35mm×3m
アイビッグ¥5,998税込¥6,5981本4日以内出荷特徴は高強度繊維を使い、通常のベルトスリングの『重さ・厚み1/2』になりました。薄くなり、通す、回すの作業が飛躍的に向上します。極みの柔らかさ の伝統を受け継ぐ《綾織り製法》でベルトスリングは。『柔らか。タフさ』で作業効率が 各段に向上します。また国内では稀な『伝統の綾織り製法で』変わらず制作をしていますので、。通常は『硬い縫製部』も小指で全てを曲げることができます。用途スリムserge【35mm】強度はあるのに、重さ・厚み1/2に!長さ(m)3使用荷重(t)0.6スリング幅(mm)35
スリムserge35mm×6m
アイビッグ¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷特徴は高強度繊維を使い、通常のベルトスリングの『重さ・厚み1/2』になりました。薄くなり、通す、回すの作業が飛躍的に向上します。極みの柔らかさ の伝統を受け継ぐ《綾織り製法》でベルトスリングは。『柔らか。タフさ』で作業効率が 各段に向上します。また国内では稀な『伝統の綾織り製法で』変わらず制作をしていますので、。通常は『硬い縫製部』も小指で全てを曲げることができます。用途スリムserge【35mm】強度はあるのに、重さ・厚み1/2に!長さ(m)6使用荷重(t)0.6スリング幅(mm)35
『繊維スリング』には他にこんなカテゴリがあります
- アイタイプ繊維スリング
- エンドレスタイプ
- 繊維スリングアクセサリ
- ソフトスリング
- 金具付き繊維スリング












![ベルトスリング25mm×2m1本 REX(レックス)[自動車用品] ベルトスリング25mm×2m1本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82406120-260715-02.jpg)
![ベルトスリング25mm×4m1本 REX(レックス)[自動車用品] ベルトスリング25mm×4m1本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82406165-260715-02.jpg)
![ベルトスリング25mm×6m1本 REX(レックス)[自動車用品] ベルトスリング25mm×6m1本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82406138-260715-02.jpg)
![ベルトスリング50mm×2m1本 REX(レックス)[自動車用品] ベルトスリング50mm×2m1本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82406147-260715-02.jpg)
![ベルトスリング50mm×4m1本 REX(レックス)[自動車用品] ベルトスリング50mm×4m1本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82406156-260715-02.jpg)
![ベルトスリング50mm×6m1本 REX(レックス)[自動車用品] ベルトスリング50mm×6m1本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82406129-260715-02.jpg)