絞り込み
長さ(m)
  • 1(8)
  • 1.5(7)
  • 2(8)
  • 2.5(7)
  • 3(7)
  • 3.5(2)
  • 4(8)
  • 4.5(3)
  • 5(6)
  • 5.5(4)
  • 6(5)
  • 6.5(1)
  • 7(1)
ブランド
  • オーエッチ工業
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(120)
  • TRUSCO(24)
  • シライ(21)
  • 田村総業(12)
  • 明大(12)
  • テザック(7)
  • REX(レックス)[自動車用品](6)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(5)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(5)
  • KITO(キトー)(4)
  • スリーエッチ(4)
  • 大洋製器工業(3)
  • 丸善織物(3)
  • allsafe(3)
  • アイビッグ(3)
  • コンドーテック(2)
  • エバープラウド(2)
  • NT(2)
幅(mm)
  • 25(4)
  • 35(2)
  • 45(1)
  • 50(3)
  • 75(2)
使用荷重(t)
  • 0.8(3)
  • 1(3)
  • 1.25(2)
  • 1.6(4)
  • 2(1)
  • 2.5(2)
  • 3.15(1)
  • 3.2(1)
最大使用荷重(t)
  • 0.8(2)
  • 1(3)
  • 1.25(1)
  • 1.6(3)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 3.2(1)
等級
  • JIS3等級(2)
  • JIS4等級(2)
JIS3等級・JIS4等級
種別
種別
エンドレス形(1)
種別
両端アイ形(2)
エンドレス形・両端アイ形
JIS規格
  • 適合品(2)
適合品
材質
  • ポリエステル(4)
ポリエステル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
1(8)
1.5(7)
2(8)
2.5(7)
3(7)
4(8)
4.5(3)
5(6)
5.5(4)
6(5)
  • ベルトスリング/NBⅢE オーエッチ工業

    ベルトスリング/NBⅢE

    オーエッチ工業(7件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から28日以内出荷
    JIS B 8818 Ⅲ等級(両端アイ形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
    用途吊具、玉掛け作業材質ポリエステル等級JIS3等級ベルト色ブルー端末仕様アイ縫製JIS規格JIS B 8818規格品材質(ベルト)ポリエステル
  • JIS4等級ベルトスリング オーエッチ工業

    JIS4等級ベルトスリング

    オーエッチ工業
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    3等級と比較し最大使用荷重25%UP
    材質強力ポリエステル原糸等級JIS4等級
  • ベルトスリング/NBⅢE オーエッチ工業

    ベルトスリング/NBⅢE

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    このスリングはJIS8818ⅢE(両端アイ形)一般用タイプで、ポリエステル原糸で織られたベルトを三層に縫製した使用荷重の一番大きいJISⅢ等級です。アピックスⅢEに比べ、ベルトが少しやわらかめです。使用限界が分かる、。シグナル付で安全!!
    材質ポリエステル等級JIS B 8818III等級
  • 4等級スリング KNB 4Eシリーズ オーエッチ工業

    4等級スリング KNB 4Eシリーズ

    オーエッチ工業
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    KNBⅣEベルトスリングです。JIS4等級。使用限界が判るシグナル付きで安全。強力ポリエステル原糸使用。長さのわかるタグ付き。
  • アピックススリング オーエッチ工業

    アピックススリング

    オーエッチ工業
    6,498税込7,148
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。RNタイプはエンドレス形です
    用途玉掛け作業端末仕様エンドレス
  • スリング 荷重1600kg YNB 3Eシリーズ オーエッチ工業

    スリング 荷重1600kg YNB 3Eシリーズ

    オーエッチ工業
    5,490税込6,039
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    両端アイ型。三層構造の織物で作られており、表面の摩耗に強い耐久力をもっています。また、急激な荷重がかかった場合、その衝撃エネルギーを吸収して、吊荷が安定するのに適した伸び率になるように調整してあります。強力ポリエステル原糸使用。使用限界が判る、シグナル付で安全。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。JIS B8818。ベルト長さは、アイの内側からアイの内側の寸法です。画像はNBスリングIIIEの画像を使用しています。
    使用荷重(t)1.6基本使用荷重(kg)1600
  • 4等級スリング KNB 4Eシリーズ オーエッチ工業

    4等級スリング KNB 4Eシリーズ

    オーエッチ工業
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    KNBⅣEベルトスリングです。JIS4等級。使用限界が判るシグナル付きで安全。強力ポリエステル原糸使用。長さのわかるタグ付き。
  • 4等級スリング KNB 4Eシリーズ オーエッチ工業

    4等級スリング KNB 4Eシリーズ

    オーエッチ工業
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    KNBⅣEベルトスリングです。JIS4等級。使用限界が判るシグナル付きで安全。強力ポリエステル原糸使用。長さのわかるタグ付き。
  • 4等級スリング KNB 4Eシリーズ オーエッチ工業

    4等級スリング KNB 4Eシリーズ

    オーエッチ工業
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    KNBⅣEベルトスリングです。JIS4等級。使用限界が判るシグナル付きで安全。強力ポリエステル原糸使用。長さのわかるタグ付き。
  • 4等級スリング KNB 4Eシリーズ オーエッチ工業

    4等級スリング KNB 4Eシリーズ

    オーエッチ工業
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    KNBⅣEベルトスリングです。JIS4等級。使用限界が判るシグナル付きで安全。強力ポリエステル原糸使用。長さのわかるタグ付き。
    仕様●幅(mm):35●長さ(m):1.5●基本仕様荷重(kg):1600●JIS:4等級●仕様:両端アイ形アズワン品番65-9575-74
  • スリング 荷重3150kg YNB 3Eシリーズ オーエッチ工業

    スリング 荷重3150kg YNB 3Eシリーズ

    オーエッチ工業
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    両端アイ型。三層構造の織物で作られており、表面の摩耗に強い耐久力をもっています。また、急激な荷重がかかった場合、その衝撃エネルギーを吸収して、吊荷が安定するのに適した伸び率になるように調整してあります。強力ポリエステル原糸使用。使用限界が判る、シグナル付で安全。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。JIS B8818。ベルト長さは、アイの内側からアイの内側の寸法です。画像はNBスリングIIIEの画像を使用しています。
    使用荷重(t)3.15基本使用荷重(kg)3150
  • スリング 荷重2500kg YNB 3Eシリーズ オーエッチ工業

    スリング 荷重2500kg YNB 3Eシリーズ

    オーエッチ工業
    7,990税込8,789
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    両端アイ型。三層構造の織物で作られており、表面の摩耗に強い耐久力をもっています。また、急激な荷重がかかった場合、その衝撃エネルギーを吸収して、吊荷が安定するのに適した伸び率になるように調整してあります。強力ポリエステル原糸使用。使用限界が判る、シグナル付で安全。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。JIS B8818。ベルト長さは、アイの内側からアイの内側の寸法です。画像はNBスリングIIIEの画像を使用しています。
    基本使用荷重(kg)2500
  • スリング 荷重1250kg YNB 3Eシリーズ オーエッチ工業

    スリング 荷重1250kg YNB 3Eシリーズ

    オーエッチ工業
    3,780税込4,158
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    両端アイ型。三層構造の織物で作られており、表面の摩耗に強い耐久力をもっています。また、急激な荷重がかかった場合、その衝撃エネルギーを吸収して、吊荷が安定するのに適した伸び率になるように調整してあります。強力ポリエステル原糸使用。使用限界が判る、シグナル付で安全。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。JIS B8818。ベルト長さは、アイの内側からアイの内側の寸法です。画像はNBスリングIIIEの画像を使用しています。
    基本使用荷重(kg)1250
  • スリング 荷重800kg YNB 3Eシリーズ オーエッチ工業

    スリング 荷重800kg YNB 3Eシリーズ

    オーエッチ工業
    2,790税込3,069
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    両端アイ型。三層構造の織物で作られており、表面の摩耗に強い耐久力をもっています。また、急激な荷重がかかった場合、その衝撃エネルギーを吸収して、吊荷が安定するのに適した伸び率になるように調整してあります。強力ポリエステル原糸使用。使用限界が判る、シグナル付で安全。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。JIS B8818。ベルト長さは、アイの内側からアイの内側の寸法です。画像はNBスリングIIIEの画像を使用しています。
    使用荷重(kg)800基本使用荷重(kg)800
  • スリング オーエッチ工業

    スリング

    オーエッチ工業
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    用途荷物の吊具種別両端アイ形材質ポリエステル原糸等級JIS B 8818 4等級JIS規格JIS B 8818 4等級

繊維スリング』には他にこんなカテゴリがあります

アイタイプ繊維スリング