絞り込み
長さ(m)
- 1(2)
- 1.5(4)
- 2(5)
- 2.5(4)
- 3(5)
- 3.5(2)
- 4(5)
- 4.5(2)
- 5(5)
- 6(3)
ブランド
- KITO(キトー)
- アイビッグ(81)
- エスコ(66)
- シライ(43)
- TRUSCO(24)
- 明大(20)
- 丸善織物(12)
- オーエッチ工業(11)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(8)
- テザック(7)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(7)
- ナロック(NAROC)(4)
- コンドーテック(3)
- スリーエッチ(3)
- 大洋製器工業(3)
- 田村総業(3)
- allsafe(3)
- エバープラウド(2)
- NT(2)
- ブランドをもっと見る
幅(mm)
- 20(2)
- 25(2)
- 40(2)
- 50(2)
- 60(3)
- 75(3)
- 100(3)
- 150(2)
使用荷重(t)
- 0.95(1)
- 1.2(1)
- 1.25(1)
- 1.6(1)
- 1.9(1)
- 2.4(2)
- 2.5(1)
- 2.8(1)
- 3.2(2)
- 3.8(2)
- 4(1)
- 4.8(1)
- 5(1)
- 6.3(1)
- 7.5(1)
- 10(1)
最大使用荷重(t)
- 0.95(1)
- 1.2(1)
- 1.25(1)
- 1.6(1)
- 1.9(1)
- 2.4(2)
- 2.5(1)
- 2.8(1)
- 3.2(2)
- 3.8(2)
- 4(1)
- 4.8(1)
- 5(1)
- 6.3(1)
- 7.5(1)
- 10(1)
材質
- ポリエステル(3)
ポリエステル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
「長さ(m)」から絞り込む
1(2)
1.5(4)
2(5)
2.5(4)
3(5)
3.5(2)
4(5)
4.5(2)
5(5)
6(3)

ベルトスリング BQL形(リミットサイン付)
KITO(キトー)¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷から13日以内出荷使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のベルトスリングです。ベルト部分が四重構造となります。色淡緑備考四重構造断面/リミットサイン付
ベルトスリングキトーポリエスタースリングBSH形(両端アイ形)ベルト幅60mm
KITO(キトー)¥7,198~税込¥7,918~1本当日出荷から翌々日出荷適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。両端のアイ部をしぼってあるため玉掛け作業は簡単です。保護布でおおっているため耐久性が抜群です。保護布は青色です。(従来のベルトスリングBSL形(JIS3等級品)は白色)。リミットサイン(赤色)が見えたら使用限界です。用途玉掛け作業用。仕様JIS最上等級4等級(S4E-60)、両端アイ形、保護布青色材質ポリエステル色淡緑ベルト幅(mm)60使用荷重(t)(最大)2.4アイ部(mm)(長さ)300最大使用荷重(t)2.4ベルト寸法(mm)(幅)60×(厚さ)9
ベルトスリング BTL形(リミットサイン付)
KITO(キトー)¥4,598~税込¥5,058~1本13日以内出荷使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のベルトスリングです。ベルト部分が三重構造となります。色淡緑備考三重構造断面/リミットサイン付
キトーポリエスタースリングBSH形 4.0t
KITO(キトー)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から9日以内出荷適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。両端のアイ部をしぼってあるため玉掛け作業は簡単です。保護布でおおっているため耐久性が抜群です。保護布は青色です。(従来のベルトスリングBSL形(JIS3等級品)は白色)。リミットサイン(赤色)が見えたら使用限界です。用途玉掛け作業用。材質ポリエステル色淡緑ベルト幅(mm)100使用荷重(t)(最大)4アイ部(mm)(長さ)350最大使用荷重(t)4ベルト寸法(mm)(幅)100×(厚さ)9RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトスリングキトーポリエスタースリングBSH形(両端アイ形)ベルト幅75mm
KITO(キトー)¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。両端のアイ部をしぼってあるため玉掛け作業は簡単です。保護布でおおっているため耐久性が抜群です。保護布は青色です。(従来のベルトスリングBSL形(JIS3等級品)は白色)。リミットサイン(赤色)が見えたら使用限界です。用途玉掛け作業用。仕様JIS最上等級4等級(S4E-75)、両端アイ形、保護布青色材質ポリエステル色淡緑ベルト幅(mm)75使用荷重(t)(最大)3.2アイ部(mm)(長さ)300最大使用荷重(t)3.2ベルト寸法(mm)(幅)75×(厚さ)9
『繊維スリング』には他にこんなカテゴリがあります
- アイタイプ繊維スリング
- エンドレスタイプ
- 繊維スリングアクセサリ
- ソフトスリング
- 金具付き繊維スリング