カテゴリ
絞り込み
長さ(m)
- 0.3(2)
- 0.4(4)
- 0.5(5)
- 0.6(6)
- 0.8(7)
- 1(20)
- 1.5(19)
- 2(19)
- 2.5(14)
- 3(16)
- 3.5(11)
- 4(15)
- 4.5(10)
- 5(15)
- 5.5(1)
- 6(6)
- 6.5(1)
- 7(3)
- 8(3)
- 10(1)
- 長さ(m)をもっと見る
ブランド
- KITO(キトー)
- アイビッグ(112)
- エスコ(108)
- シライ(85)
- 明大(41)
- TRUSCO(31)
- 丸善織物(18)
- イーグルクランプ(17)
- オーエッチ工業(17)
- 大洋製器工業(14)
- テザック(13)
- SPANSET(12)
- コンドーテック(11)
- ナロック(NAROC)(11)
- 田村総業(10)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(8)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(8)
- スリーエッチ(6)
- サンピース(5)
- ブランドをもっと見る
使用荷重(t)
- 0.25(3)
- 0.5(1)
- 0.63(1)
- 0.8(3)
- 1(3)
- 1.0(2)
- 1.1(2)
- 1.25(3)
- 1.6(4)
- 1.9(3)
- 2(4)
- 2.4(3)
- 2.5(2)
- 3.2(7)
- 3.8(2)
- 4(2)
- 5(3)
- 6.3(2)
- 8(2)
- 10(3)
- 使用荷重(t)をもっと見る
幅(mm)
- 20(11)
- 25(11)
- 30(2)
- 35(1)
- 37(1)
- 38(1)
- 40(11)
- 44(1)
- 47(1)
- 50(12)
- 52(1)
- 60(8)
- 65(1)
- 75(7)
- 100(8)
- 125(1)
- 150(6)
- 160(1)
- 200(1)
- 300(1)
- 幅(mm)をもっと見る
種別

エンドレス形(3)

両端アイ形(2)
最大使用荷重(t)
- 0.25(3)
- 0.5(1)
- 0.63(2)
- 0.8(4)
- 0.95(1)
- 1(3)
- 1.1(2)
- 1.13(1)
- 1.25(5)
- 1.6(6)
- 1.9(4)
- 2(5)
- 2.4(3)
- 2.5(4)
- 3.2(8)
- 3.8(3)
- 5(5)
- 6.3(2)
- 8(2)
- 10(3)
- 最大使用荷重(t)をもっと見る
0.25・0.5・0.63・0.8・0.95・1・1.1・1.13・1.25・1.6・1.9・2・2.4・2.5・3.2・3.8・5・6.3・8・10・最大使用荷重(t)をもっと見る
等級
- JIS4等級(2)
JIS4等級
JIS規格
- 適合品(2)
適合品
材質
- ナイロン(1)
- ポリエステル(6)
- ポリエチレン(3)
ナイロン・ポリエステル・ポリエチレン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
特価

ベルトスリング BSH形
KITO(キトー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から13日以内出荷・使用限界がひと目でわかる、キトー独自の「赤いリミットサイン」付:ベルト内部に面で織り込まれた赤色の芯糸により、摩耗・損傷による交換のタイミングが簡単に判断できます。30年培った確かな品質で、土木・建築から運輸、造船まであらゆる現場の安全作業をサポートします。・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。・両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。・赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
ラウンドスリング(RE型)
KITO(キトー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から13日以内出荷強力ポリエステル原糸の素線をロープ状にたばね、保護シートでおおったエンドレス状のスリングです。 柔軟なロープ状ですから、幅広い荷姿にも自在になじみ、すべりも少なく荷の安定性は抜群です。 強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。種別エンドレス形
カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) ダブルタイプ
KITO(キトー)¥8,498~税込¥9,348~1本12日以内出荷から16日以内出荷カナグ付きの繊維スリングです。マスターリンクとの併用により、一個の巻上げフックに複数のベルトが掛けられる等、さまざまな用途にご活用いただけます。角度(°)最大つり:45スリング形状ダブルタイプ
ポリエスタースリング ベルトスリングBSH形
KITO(キトー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷適度な幅があり、極めて安全性の高いベルトスリングです。 玉掛け作業が簡単。 保護布で覆っているため、耐久性は抜群です。材質ポリエステル
保護コーナー
KITO(キトー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(2個)当日出荷から翌々日出荷保護コーナーは、角張ったつり荷や表面がざらざらしたつり荷の場合のスリング保護、横すべり防止のためにご使用ください。 機種、サイズに合わせて各種ご用意していますので、スリングに合わせてお選びいただけます。厚さ(mm)5.8(2枚重ね時)
カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) シングルタイプ
KITO(キトー)¥4,698~税込¥5,168~1本12日以内出荷から15日以内出荷カナグ付きの繊維スリングです。一個の巻上げフックに 複数のベルトが掛けられる等、さまざまな用途にご活用いただけます。スリング形状シングルタイプ
カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) クォードタイプ
KITO(キトー)¥14,980~税込¥16,478~1本12日以内出荷から13日以内出荷マスターリンクとの併用により、一個の巻上げフックに複数のベルトが掛けられる等、さまざまな用途に使用できるカナグ付き繊維スリングです。角度(°)最大つり:45スリング形状クォードタイプ
マジックテープ付保護コーナー
KITO(キトー)¥3,198~税込¥3,518~1個6日以内出荷から13日以内出荷ベルトに巻いてマジックテープで止めるだけで使える、取付・交換が簡単な保護コーナーです。ベルトの両端にカナグのあるカナグ付スリングでも使用できます。各スリング幅サイズに対応します。
ラウンドスリングRG形 8t
KITO(キトー)¥51,980~税込¥57,178~1本13日以内出荷から17日以内出荷荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。用途玉掛け作業等種別エンドレス形材質芯糸:超高分子量ポリエチレン (UHMWPE : Ultra High Molecular Weight Polyethylene)、表面布:ナイロン・ポリウレタン幅(mm)37寸法(mm)W37/H20質量(kg)0.63色表面布:橙/タグ:青最大使用荷重(t)8
エンドレススリング BCL形(リミットサイン付)
KITO(キトー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から13日以内出荷使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のエンドレススリングです。さまざまな吊り方に対応できます。ベルト部分が一重構造となります。色淡緑備考一重構造断面/リミットサイン付
ベルトスリングキトーポリエスタースリングBSH形(両端アイ形)ベルト幅60mm
KITO(キトー)¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷から翌々日出荷適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。両端のアイ部をしぼってあるため玉掛け作業は簡単です。保護布でおおっているため耐久性が抜群です。保護布は青色です。(従来のベルトスリングBSL形(JIS3等級品)は白色)。リミットサイン(赤色)が見えたら使用限界です。用途玉掛け作業用。仕様JIS最上等級4等級(S4E-60)、両端アイ形、保護布青色材質ポリエステル色淡緑ベルト幅(mm)60使用荷重(t)(最大)2.4アイ部(mm)(長さ)300最大使用荷重(t)2.4ベルト寸法(mm)(幅)60×(厚さ)9
エイトスリング EE形
KITO(キトー)¥3,198~税込¥3,518~1個翌々日出荷から11日以内出荷・芯糸に強力ポリエステルを使用した、強度・耐久性に優れたスリングです。・荷重をうけるボディ部は柔軟性に富んだ独特の2重構造ですから、幅広い荷姿にも自在になじみます。・強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。
ラウンドスリング(RE型)
KITO(キトー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷強力ポリエステル原糸の素線をロープ状に束ね、保護シートでおおったエンドレス状のスリングです。柔軟なロープ状で、幅広い荷姿にも自在になじみ、すべりも少なく荷の安定性は抜群です。強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限界です。最大使用荷重ごとにスリングカラーが異なります。幅(mm)30色表面布:紫最大使用荷重(t)1
カナグ付スリング BWL形(リミットサイン付き)
KITO(キトー)¥3,898~税込¥4,288~1本12日以内出荷から16日以内出荷小容量タイプのカナグ付きスリングです。ベルト端末仕様はフックAです。赤いリミットサインが見えたら使用限界です。色淡緑角度(°)つり:60フックフックA最大使用荷重(kg)250スリング幅(mm)20
保護コーナー
KITO(キトー)¥309~税込¥340~1個12日以内出荷から13日以内出荷荷物のシャープな角によるベルトの損傷、摩耗を防止します。シャープな角にベルトをかける場合は保護コーナーの使用を推奨します。標準長さ(mm)300
エンドレススリング BDL形
KITO(キトー)¥3,798~税込¥4,178~1本13日以内出荷使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のエンドレススリングです。さまざまな吊り方に対応できます。ベルト部分が二重構造となります。色淡緑備考二重構造断面/リミットサイン付
ラウンドスリングRG形 16t
KITO(キトー)¥129,800~税込¥142,780~1本13日以内出荷から16日以内出荷荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。用途玉掛け作業等材質超高分子量ポリエチレン(芯糸)幅(mm)50色タグ:紺、布表面:橙寸法H(mm)25使用荷重(t)16
ラウンドスリングRG形 3.2t
KITO(キトー)¥29,980~税込¥32,978~1本13日以内出荷荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。用途玉掛け作業等寸法(mm)W25/H20質量(kg)0.37色表面布:橙/タグ:黒使用荷重(t)3.2
ラウンドスリングRG形 5t
KITO(キトー)¥36,980~税込¥40,678~1本13日以内出荷荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。用途玉掛け作業等寸法(mm)W29/H17質量(kg)0.5色表面布:橙/タグ:灰使用荷重(t)5
カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) シングルタイプ
KITO(キトー)¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷から13日以内出荷カナグ付きの繊維スリングです。マスターリンクとの併用により、一個の巻上げフックに複数のベルトが掛けられる等、さまざまな用途にご活用いただけます。赤いリミットサインが見えたら使用限界です。スリング形状シングルタイプ
カナグ付スリング BWL形(リミットサイン付き)
KITO(キトー)¥5,798~税込¥6,378~1本12日以内出荷から16日以内出荷小容量タイプのカナグ付きスリングです。ベルト端末仕様はコンテナフックです。赤いリミットサインが見えたら使用限界です。色淡緑角度(°)つり:60フックコンテナフック最大使用荷重(kg)250スリング幅(mm)20
カナグ付スリング BWL形(リミットサイン付き)
KITO(キトー)¥7,698~税込¥8,468~1本13日以内出荷小容量タイプのカナグ付きスリングです。ベルト端末仕様は木箱フックです。赤いリミットサインが見えたら使用限界です。色淡緑角度(°)つり:60フック木箱フック最大使用荷重(kg)250スリング幅(mm)20
ETホルダー
KITO(キトー)¥4,798~税込¥5,278~1セット(20個)6日以内出荷から13日以内出荷トラックのロープフックからの脱落を防止します。端末ET仕様の必需品で作業性がアップします。
ベルトスリング BQL形(リミットサイン付)
KITO(キトー)¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷から13日以内出荷使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のベルトスリングです。ベルト部分が四重構造となります。色淡緑備考四重構造断面/リミットサイン付
ベルトスリング BTL形(リミットサイン付)
KITO(キトー)¥4,598~税込¥5,058~1本13日以内出荷使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のベルトスリングです。ベルト部分が三重構造となります。色淡緑備考三重構造断面/リミットサイン付
ラウンドスリングRG形 25t
KITO(キトー)¥179,800~税込¥197,780~1本13日以内出荷荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。用途玉掛け作業等寸法(mm)W66/H29色タグ:緑使用荷重(t)25表面布:橙
ラウンドスリングRG形 10t
KITO(キトー)¥61,980~税込¥68,178~1本当日出荷から16日以内出荷荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。用途玉掛け作業等寸法(mm)W40/H20色タグ:赤使用荷重(t)10表面布:橙
ラウンドスリングRG形 20t
KITO(キトー)¥139,800~税込¥153,780~1本13日以内出荷荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。用途玉掛け作業等寸法(mm)W58/H27色タグ:紫使用荷重(t)20表面布:橙
キトーポリエスタースリングBSH形 4.0t
KITO(キトー)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。両端のアイ部をしぼってあるため玉掛け作業は簡単です。保護布でおおっているため耐久性が抜群です。保護布は青色です。(従来のベルトスリングBSL形(JIS3等級品)は白色)。リミットサイン(赤色)が見えたら使用限界です。用途玉掛け作業用。材質ポリエステル色淡緑ベルト幅(mm)100使用荷重(t)(最大)4アイ部(mm)(長さ)350最大使用荷重(t)4ベルト寸法(mm)(幅)100×(厚さ)9RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトスリングキトーポリエスタースリングBSH形(両端アイ形)ベルト幅75mm
KITO(キトー)¥8,498~税込¥9,348~1本当日出荷適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。両端のアイ部をしぼってあるため玉掛け作業は簡単です。保護布でおおっているため耐久性が抜群です。保護布は青色です。(従来のベルトスリングBSL形(JIS3等級品)は白色)。リミットサイン(赤色)が見えたら使用限界です。用途玉掛け作業用。仕様JIS最上等級4等級(S4E-75)、両端アイ形、保護布青色材質ポリエステル色淡緑ベルト幅(mm)75使用荷重(t)(最大)3.2アイ部(mm)(長さ)300最大使用荷重(t)3.2ベルト寸法(mm)(幅)75×(厚さ)9
アンカープレート
KITO(キトー)¥1,298税込¥1,4281個13日以内出荷車輛内でオートバイ・ジェットスキー等にエアカーゴフィッティングを使用する際のスマートなベースカナグです。破断荷重(kN)5








































![ベルトスリング シグナルスリング[[R上]]HG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 200mm幅 シライ ベルトスリング シグナルスリング[[R上]]HG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 200mm幅 シライ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![ベルトスリング シグナルスリング[[R上]]HG エコマーク認証商品 SGE4N(JIS4等級) エンドレス形 150mm幅 シライ ベルトスリング シグナルスリング[[R上]]HG エコマーク認証商品 SGE4N(JIS4等級) エンドレス形 150mm幅 シライ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82584516-260821-02.jpg)