絞り込み
長さ(m)
幅(mm)
使用荷重(t)
最大使用荷重(t)
種別
2本吊・4本吊・エンドレス形・両端アイ形
JIS規格
適合品
材質
その他・アラミド・スチール・ナイロン・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン
ブランド
モノタロウ・エスコ・アイビッグ・田村総業・明大・シライ・オーエッチ工業・TRUSCO・RS PRO・KITO(キトー)・テザック・丸善織物・JET INOUE(ジェットイノウエ)・トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)・スリーエッチ・大洋製器工業・ナロック(NAROC)・コンドーテック・エバープラウド・allsafe・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
619件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
50mmx2.0m/1.6ton ベルトスリング(ナイロン) エスコ50mmx2.0m/1.6ton ベルトスリング(ナイロン)エスコ
8,300税込9,130
1本
翌日出荷
材質ナイロン幅(mm)50全長(m)2揚量(t)1.6
50mmx1.0m/1.6ton ベルトスリング(ナイロン) エスコ50mmx1.0m/1.6ton ベルトスリング(ナイロン)エスコ
5,960税込6,556
1本
翌日出荷
材質ナイロン幅(mm)50ベルト幅(mm)50使用荷重(t)1.6全長(m)1揚量(t)1.6
25mmx8.0m/0.8ton ベルトスリング(ナイロン) エスコ25mmx8.0m/0.8ton ベルトスリング(ナイロン)エスコ
11,300税込12,430
1本
翌日出荷
材質ナイロン幅(mm)25ベルト幅(mm)25全長(m)8使用荷重(kg)800アズワン品番64-2293-40揚量(t)0.8
25mmx6.0m/0.8ton ベルトスリング(ナイロン) エスコ25mmx6.0m/0.8ton ベルトスリング(ナイロン)エスコ
3,198税込3,518特価
1本
当日出荷から翌日出荷
材質ナイロン幅(mm)25全長(m)6アズワン品番64-2293-39揚量(t)0.8
25mmx5.0m/0.8ton ベルトスリング(ナイロン) エスコ25mmx5.0m/0.8ton ベルトスリング(ナイロン)エスコ
7,760税込8,536
1本
翌日出荷
材質ナイロン幅(mm)25ベルト幅(mm)25全長(m)5使用荷重(kg)800揚量(t)0.8
25mmx2.5m/0.8ton ベルトスリング(ナイロン) エスコ25mmx2.5m/0.8ton ベルトスリング(ナイロン)エスコ
4,780税込5,258
1本
翌日出荷
材質ナイロン幅(mm)25ベルト幅(mm)25全長(m)2.5使用荷重(kg)800揚量(t)0.8
ファイバーマックス(オーバーロードゲージ付き) アイビッグファイバーマックス(オーバーロードゲージ付き)アイビッグ
6,598税込7,258
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
最も安全な吊具の研究開発を日々重ねた安全ベルトスリリング。 吊り作業の際に知らずに(超荷重)になっていた事を知らせる、便利な「超荷重検知タグ―オーバーロードゲージ」を搭載した比類なき安全を見える化した安全設計。 擦れ・摩耗に強い強力ワイヤ内臓のファイバーマックスにつける事によってより安全性の高い荷役作業が可能になります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバーマックス アイビッグファイバーマックスアイビッグ
5,998税込6,598
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
業界初!ベルトスリングに擦れ・摩耗対策の強力ワイヤが入っていますので通常のスリングより強い設計になっています。 その上国内でもまだ稀な極軟あや織り加工をしてますので帯の様な感覚でやわらかく品物をやさしく包み、強く吊ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
2本吊セフティパワーロープ TRUSCO2本吊セフティパワーロープTRUSCO
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷
イザナス[[R下]]を使ったセフティパワーロープを2本吊仕様にしました。主材にイザナス[[R下]]SK-60を使用することにより、製品の軽量化、作業性の向上を実現し、ワイヤーロープとほぼ同等の強度を持ちます。油・サビが出ないため、荷物が汚れません。ブレイド構造のため、ワイヤーロープの素線切れによるささくれの危険やキンクの心配がなく、安全性が向上します。チェーンではなく、繊維ロープを使用していますので軽くて扱いしやすいです。
用途荷役、運搬吊り作業。各種工場の屋内での玉掛け作業に。全長(m)1.5
ラウンドスリングマルチスリングLIGHT(両端アイ形) シライラウンドスリングマルチスリングLIGHT(両端アイ形)シライ
72,980税込80,278
1本
14日以内出荷
高強力ポリエチレンを使用した軽量版マルチスリングです。
用途重量物運搬における玉掛け作業にご使用いただけます。材質芯:高強力ポリエチレン、表面布:ナイロン表面布:紺
4本吊セフティパワーロープ TRUSCO4本吊セフティパワーロープTRUSCO
57,980税込63,778
1台
5日以内出荷から30日以内出荷
イザナス[[R下]]を使ったセフティパワーロープを4本吊仕様にしました。主材にイザナス[[R下]]SK-60を使用することにより、製品の軽量化、作業性の向上を実現し、ワイヤーロープとほぼ同等の強度を持ちます。油さびが出ないため、荷物が汚れません。ブレイド構造のため、ワイヤーロープの素線切れによるささくれの危険やキンクの心配がなく、安全性が向上します。チェーンではなく、繊維ロープを使用していますので軽くて扱いしやすいです。
用途荷役、運搬吊り作業。各種工場の屋内での玉掛け作業に。種別4本吊材質ロープの芯:イザナス(R)SK-60。、表面布:ポリエステル。、リング:特殊合金鋼。、ラッチ付きフック:特殊合金鋼。全長(m)1.5
インカリフティングスリング(JIS4等級) 大洋製器工業インカリフティングスリング(JIS4等級)大洋製器工業
5,998税込6,598
1本
7日以内出荷
繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます.
用途一般玉掛け作業用。等級JIS4等級厚さ(mm)8規格JIS B 8818 4等級材質ポリエステル
インカ リフティングスリング 大洋製器工業インカ リフティングスリング大洋製器工業
4,198税込4,618
1本
当日出荷から翌々日出荷
繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます.
用途一般玉掛け作業用。材質ポリエステル幅(mm)35厚さ(mm)8ベルト幅(mm)35使用荷重(t)(最大)1.6アイ部(mm)300JIS規格B 8818:3等級最大使用荷重(t)1.6ベルト幅×厚さ(mm)35
モッコタイプスリング 丸善織物モッコタイプスリング丸善織物
95,980税込105,578
1枚
当日出荷から3日以内出荷
不定形な吊り荷や、崩れやすい吊り荷専用の特殊型ベルトスリングです。合成繊維製なので軽量で強く、吊り荷に優しい商品です。
用途土木、建設工事、港湾荷役。最大使用荷重(t)3ベルト幅(mm)75
ベルトスリング(ナイロン) エスコベルトスリング(ナイロン)エスコ
16,100税込17,710
1本
翌日出荷
柔らかく使い勝手のいいスリングです。
幅(mm)75全長(m)3材質ナイロンベルト幅(mm)75使用荷重(t)2.5揚量(t)2.5
スリングベルト/PSB用 スーパーツールスリングベルト/PSB用スーパーツール
7,998税込8,798
1セット(2本)ほか
3日以内出荷
天秤各サイズ共通の長尺スリングベルト
モッコ H型ベルトスリング オーエッチ工業モッコ H型ベルトスリングオーエッチ工業
75,980税込83,578
1個
11日以内出荷から30日以内出荷
網状のベルトが、袋物などの荷崩れしやすいものを安全に保持します。
ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)(最大)1000最大使用荷重(kg)1000RoHS指令(10物質対応)対応
SECUTEX セキュフレックス SPANSETSECUTEX セキュフレックスSPANSET
87,980税込96,778
1個
当日出荷
セキュフレックスは繊維スリングに樹脂プロテクション(硬質ポリウレタン)が流し込まれ製作している為シャープエッジに対して高い耐久性を誇っております。 他の繊維スリングに比べると表面がより強い繊維で縫製されております。並びに、アイタイプ部分もより擦損に強い縫製を施しています。
用途工業用品運搬材質ポリエステル繊維、硬質ポリウレタン仕様樹脂プロテクション付随型使用温度範囲(℃)-40~100
耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイ形) テザック耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイ形)テザック
3,998税込4,398
1本
8日以内出荷
強度の酸・アルカリを始めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。 各サイズ毎にブルーラインでデザインを分けていますので、ベルト幅がひと目で分かります。
用途屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業に等級JIS2等級仕様両端アイタイプ使用温度(℃)80以下JIS規格JIS B 8818規格品ベルト厚(mm)10
42mmx0.7m/1.6ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト) エスコ42mmx0.7m/1.6ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)エスコ
5,440税込5,984
1個
翌日出荷
全長(m)0.7幅(mm)48エスコ品番EA981RC-0.7材質ナイロンベルト幅(mm)48使用荷重(t)1.6揚量(t)1.6
2.79tonx3.0m 金具付スリング(4本懸け) エスコ2.79tonx3.0m 金具付スリング(4本懸け)エスコ
63,900税込70,290
1個
翌日出荷
エスコ品番EA981FE-35A
2.79tonx2.0m 金具付スリング(4本懸け) エスコ2.79tonx2.0m 金具付スリング(4本懸け)エスコ
57,400税込63,140
1個
翌日出荷
エスコ品番EA981FE-33A
2.79tonx1.5m 金具付スリング(4本懸け) エスコ2.79tonx1.5m 金具付スリング(4本懸け)エスコ
54,400税込59,840
1個
翌日出荷
エスコ品番EA981FE-32A
2.79tonx1.0m 金具付スリング(4本懸け) エスコ2.79tonx1.0m 金具付スリング(4本懸け)エスコ
51,000税込56,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA981FE-31A
1.86tonx2.0m 金具付スリング(4本懸け) エスコ1.86tonx2.0m 金具付スリング(4本懸け)エスコ
37,900税込41,690
1個
翌日出荷
エスコ品番EA981FE-23A
1.86tonx1.5m 金具付スリング(4本懸け) エスコ1.86tonx1.5m 金具付スリング(4本懸け)エスコ
35,700税込39,270
1個
翌日出荷
エスコ品番EA981FE-22A
1.86tonx1.0m 金具付スリング(4本懸け) エスコ1.86tonx1.0m 金具付スリング(4本懸け)エスコ
33,200税込36,520
1個
翌日出荷
エスコ品番EA981FE-21A
2.0tonx2.0m 金具付スリング(2本懸け) エスコ2.0tonx2.0m 金具付スリング(2本懸け)エスコ
28,200税込31,020
1個
翌日出荷
エスコ品番EA981FD-23A
2.0tonx1.5m 金具付スリング(2本懸け) エスコ2.0tonx1.5m 金具付スリング(2本懸け)エスコ
26,600税込29,260
1個
翌日出荷
エスコ品番EA981FD-22A
1.0tonx2.0m 金具付スリング(2本懸け) エスコ1.0tonx2.0m 金具付スリング(2本懸け)エスコ
19,400税込21,340
1個
翌日出荷
エスコ品番EA981FD-13A
1.0tonx1.5m 金具付スリング(2本懸け) エスコ1.0tonx1.5m 金具付スリング(2本懸け)エスコ
18,300税込20,130
1個
翌日出荷
エスコ品番EA981FD-12A
1.0tonx1.0m 金具付スリング(2本懸け) エスコ1.0tonx1.0m 金具付スリング(2本懸け)エスコ
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から翌日出荷
エスコ品番EA981FD-11A
1.5 tonx2.0m 金具付スリング(1本懸け) エスコ1.5 tonx2.0m 金具付スリング(1本懸け)エスコ
14,300税込15,730
1個
翌日出荷
エスコ品番EA981EC-2A材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)ベルト幅(mm)50使用荷重(t)(最大)1.5全長(m)2フック口開き(mm)37端末仕様1本吊り上部アイ下部フック最大使用荷重(t)1.5スリング幅(mm)50アイの長さ(mm)300
1.5 tonx1.0m 金具付スリング(1本懸け) エスコ1.5 tonx1.0m 金具付スリング(1本懸け)エスコ
11,900税込13,090
1個
翌日出荷
エスコ品番EA981EC-1A材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)全長(m)1フック口開き(mm)37端末仕様1本吊り上部アイ下部フック最大使用荷重(t)1.5スリング幅(mm)50アイの長さ(mm)300
1.0 tonx1.5m 金具付スリング(1本懸け) エスコ1.0 tonx1.5m 金具付スリング(1本懸け)エスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
エスコ品番EA981EB-1.5A材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)ベルト幅(mm)35使用荷重(t)(最大)1全長(m)1.5フック口開き(mm)33端末仕様1本吊り上部アイ下部フック最大使用荷重(t)1スリング幅(mm)35アイの長さ(mm)250
0.63tonx3.0m 金具付スリング(1本懸け) エスコ0.63tonx3.0m 金具付スリング(1本懸け)エスコ
9,020税込9,922
1個
翌日出荷
エスコ品番EA981EA-3A材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)ベルト幅(mm)25使用荷重(t)(最大)0.63全長(m)3フック口開き(mm)30端末仕様1本吊り上部アイ下部フック最大使用荷重(t)0.63スリング幅(mm)25アイの長さ(mm)250
0.63tonx2.0m 金具付スリング(1本懸け) エスコ0.63tonx2.0m 金具付スリング(1本懸け)エスコ
7,850税込8,635
1個
翌日出荷
エスコ品番EA981EA-2A材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)ベルト幅(mm)25使用荷重(t)(最大)0.63全長(m)2フック口開き(mm)30端末仕様1本吊り上部アイ下部フック最大使用荷重(t)0.63スリング幅(mm)25アイの長さ(mm)250
0.63tonx1.5m 金具付スリング(1本懸け) エスコ0.63tonx1.5m 金具付スリング(1本懸け)エスコ
7,310税込8,041
1個
翌日出荷
エスコ品番EA981EA-1.5A材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)ベルト幅(mm)25使用荷重(t)(最大)0.63全長(m)1.5フック口開き(mm)30端末仕様1本吊り上部アイ下部フック最大使用荷重(t)0.63スリング幅(mm)25アイの長さ(mm)250
52mmx6.0m/2.0ton ベルトスリング(防水型) エスコ52mmx6.0m/2.0ton ベルトスリング(防水型)エスコ
37,500税込41,250
1個
翌日出荷
エスコ品番EA981DS-6幅(mm)52全長(m)6揚量(t)2
52mmx4.0m/2.0ton ベルトスリング(防水型) エスコ52mmx4.0m/2.0ton ベルトスリング(防水型)エスコ
26,600税込29,260
1個
翌日出荷
エスコ品番EA981DS-4幅(mm)52ベルト幅(mm)52使用荷重(t)2全長(m)4揚量(t)2

繊維スリング』には他にこんなカテゴリがあります

アイタイプ繊維スリング