絞り込み
長さ(m)
  • 30
  • 0.034(1)
  • 0.04(1)
  • 0.05(1)
  • 0.056(1)
  • 0.064(1)
  • 0.07(1)
  • 0.075(1)
  • 0.3(1)
  • 0.6(1)
  • 1(4)
  • 1.5(4)
  • 2(4)
  • 2.5(4)
  • 3(4)
  • 3.5(4)
  • 4(4)
  • 4.5(4)
  • 5(4)
  • 15(1)
ブランド
  • ニッサチェイン(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(m)」から絞り込む
1(4)
1.5(4)
2(4)
2.5(4)
3(4)
3.5(4)
4(4)
4.5(4)
5(4)
30
  • 二重チェーン 鉄ユニクロ ニッサチェイン

    二重チェーン 鉄ユニクロ

    ニッサチェイン
    ¥9,198税込¥10,118
    1本
    翌々日出荷
    接合部を2重にし、強度の向上と外観を美しく仕上げたチェーンです。
    用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。トラスコ品番126-1360材質本体:鉄(SWRM6)品名IR26長さ(m)30寸法A(mm)19.8参考使用荷重(kg)20寸法B(mm)8.4寸法C(mm)7破断荷重(kg)117.5使用荷重(kN)0.196線径(mm)2.6
  • リール巻ボールチェーン 真鍮クローム ニッサチェイン

    リール巻ボールチェーン 真鍮クローム

    ニッサチェイン
    ¥9,198税込¥10,118
    1巻(30m)
    翌々日出荷
    チェーン自体により戻し機能が備わったチェーンです。リールに巻いている製品のため、使用時に絡まりにくいです。
    用途プレートなどの吊下げに。トラスコ品番127-3963材質本体:真ちゅう(C2720)色クローム径(Φmm)玉:2.5全長(m)30寸法A(mm)3.3参考使用荷重(kg)3破断荷重(kg)12チェーン径(Φmm)3.3RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.0294
  • ビクターチェーン 鉄ユニクロ ニッサチェイン

    ビクターチェーン 鉄ユニクロ

    ニッサチェイン
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    当日出荷
    複雑な形状で強度を大幅に向上させたチェーンです。
    用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。トラスコ品番126-7673材質本体:鉄(SWRM6)全長(m)30寸法A(mm)21.2参考使用荷重(kg)20寸法B(mm)4.5破断荷重(kg)124チェーン径(Φmm)1.4使用荷重(kN)0.196線径(mm)1.4
  • ステンレスヘビーリンクチェーン ニッサチェイン

    ステンレスヘビーリンクチェーン

    ニッサチェイン
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    当日出荷
    ベーシックな形状で溶接を施しており、安定した強度があります。水回りに最適なステンレス製です。
    用途間仕切り。転倒防止。材質本体:ステンレス(SUS304)全長(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三つ組チェーン ユニクロメッキ ニッサチェイン

    三つ組チェーン ユニクロメッキ

    ニッサチェイン
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    翌々日出荷
    切れ目を内側に折り込んだ鎖です。未溶接のため、扱いやすく、安価です。
    用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。トラスコ品番127-8680材質本体:鉄(SWRM6)全長(m)30寸法A(mm)14.8参考使用荷重(kg)4寸法B(mm)5破断荷重(kg)18.2チェーン径(Φmm)1.6使用荷重(kN)0.0392線径(mm)1.6内長P(mm)14.8内幅W(mm)5
  • アルミカラーチェン 30m 金 ニッサチェイン

    アルミカラーチェン 30m 金

    ニッサチェイン
    ¥9,198税込¥10,118
    1本
    9日以内出荷
    アルミ製のため、軽量で扱い易いです。未溶接のため、軽量で対象物に取り付けが容易に行えます。
    用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。トラスコ品番126-7743材質本体:アルミニウム(A1070W)色金全長(m)30寸法A(mm)4.7参考使用荷重(kg)2寸法B(mm)2.6破断荷重(kg)6RoHS指令(10物質対応)対応線径d(Φmm)1.6線径(mm)1.6内長P(mm)4.7内幅W(mm)2.6

『チェーン』には他にこんなカテゴリがあります

チェーン関連商品