絞り込み
容量(L)
- 0.2未満(7)
- 0.2~0.4未満(9)
- 0.4~0.6未満(6)
- 0.6~0.8未満(1)
- 1~2未満(2)
- 2~3未満(2)
- 7~8未満(5)
- 8~9未満(3)
- 9~10未満(2)
- 10~20未満(60)
- 20~30未満(49)
- 30~40未満(27)
- 40~50未満(9)
- 50~60未満(6)
- 60~70未満(4)
- 100~200未満(2)
- 200~300未満(2)
- 300~400未満(1)
- 800~900未満(2)
- 1000~2000未満(2)
- 容量(L)をもっと見る
コンテナ種類
スタッキング
ブランド
サンコー(三甲)・スイコー・ラバーメイド・ワタナベ工業・岐阜プラスチック工業(RISU/リス)・福井クラフト
「容量(L)」から絞り込む
0.2未満(7)
0.2~0.4未満(9)
0.4~0.6未満(6)
7~8未満(5)
10~20未満(60)
20~30未満(49)
30~40未満(27)
40~50未満(9)
50~60未満(6)
60~70未満(4)
容量(L)をもっと見る

食品用コンテナー T-32
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥5,698~税込¥6,268~1個ほか翌々日出荷優れた水切れ機能:底面の格子リブを曲面にすることによって水切れをよくしました。長側面中央に梨子地加工を施して仕分け用シール使用が出来ます。コンテナーの自動供給、自動仕分け等の機械適正を十分に研究し、設計されております。用途トレー・麺コンテナー材質PP有効内寸(mm)654×414×102外寸(mm)700×460×120内寸(mm)660×420×112フタなし圧縮荷重(N[kgf])29400[3000]フタの有無なし


トレーコンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥3,698~税込¥4,068~1個翌々日出荷通気性が良く惣菜や日配品のトレーなどの運搬・保管に便利です。用途惣菜・日配品などのトレーの配送・保管。材質PPフタなし名入れなしコンテナ種類メッシュフタの有無なし
食品用コンテナー DF-12
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥2,298~税込¥2,528~1個ほか翌々日出荷機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。用途スーパー~生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。材質PP有効内寸(mm)495×280×75外寸(mm)577×320×98内寸(mm)511×295×83フタなしスタッキング高さ(mm)90ネスティング高さ(mm)25圧縮荷重(N[kgf])4900[500]コンテナ種類メッシュスタッキング可ネスティング可フタの有無なし
パンコンテナー L-22
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個ほか翌々日出荷フラット形状:フランジリブを最小限にし、フラットな面を多くしてありますので、洗浄性に優れています。食品用に最適用途生産・加工・流通まで一貫してご利用いただける食品用コンテナー。洗浄が簡単に出来、衛生的です。材質PP有効内寸(mm)641×381×80外寸(mm)686×425×100内寸(mm)645×385×89フタなし圧縮荷重(N[kgf])7350[750]
食品用コンテナー T-20
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥3,398~税込¥3,738~1個ほか翌々日出荷優れた水切れ機能:底面の格子リブを曲面にすることによって水切れをよくしました。長側面中央に梨子地加工を施して仕分け用シール使用が出来ます。コンテナーの自動供給、自動仕分け等の機械適正を十分に研究し、設計されております。用途トレー・麺コンテナー材質PP有効内寸(mm)656×419×94外寸(mm)703×464×79内寸(mm)661×424×70フタなし圧縮荷重(N[kgf])19600[2000]コンテナ種類メッシュフタの有無なし


食品用コンテナー T-17
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥3,398~税込¥3,738~1個ほか翌々日出荷優れた水切れ機能:底面の格子リブを曲面にすることによって水切れをよくしました。長側面中央に梨子地加工を施して仕分け用シール使用が出来ます。コンテナーの自動供給、自動仕分け等の機械適正を十分に研究し、設計されております。用途トレー・麺コンテナー材質PE有効内寸(mm)440×382×102外寸(mm)480×420×116内寸(mm)450×392×108フタなし圧縮荷重(N[kgf])14700[1500]コンテナ種類メッシュフタの有無なし
食品用コンテナー T-12
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥2,998~税込¥3,298~1個ほか翌々日出荷優れた水切れ機能:底面の格子リブを曲面にすることによって水切れをよくしました。長側面中央に梨子地加工を施して仕分け用シール使用が出来ます。コンテナーの自動供給、自動仕分け等の機械適正を十分に研究し、設計されております。用途トレー・麺コンテナー材質PP有効内寸(mm)582×329×52外寸(mm)630×440×64内寸(mm)590×400×58フタなし圧縮荷重(N[kgf])14700[1500]コンテナ種類メッシュフタの有無なし
食品用コンテナー NF-M26C
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥3,998~税込¥4,398~1個ほか翌々日出荷生鮮・日配品の配送に最適です:見た目も美しいのでコンビニ等、人の目に触れる店舗でもご使用いただけます。配送以外にも農作物の収穫など様々な用途でご使用いただけます。スタッキング・ネスティング可能:同色・同形状方向でスタッキングが出来、その反対方向でネスティングが出来ます。2色成形:2色成形によりコンテナーの中心で色分けすることで、スタッキング及びネスティングの方向性を容易に確認できます。収納スペースが節約:空箱時には、ネスティングすることにより収納スペースが節約出来ます。カード差し対応:短側面中央部には、カード差しがワンタッチで取り付け可能。バーコード・ラベル対応としてリブ加工も施してあります。仕様カゴ車対応(950×650)材質PP有効内寸(mm)490×400×126外寸(mm)557×459×148内寸(mm)509×419×138フタなしスタッキング高さ(mm)136ネスティング高さ(mm)75.5圧縮荷重(N[kgf])6330[650]コンテナ種類メッシュスタッキング可ネスティング可
食品用コンテナー MK-11
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個ほか翌々日出荷優れた水切れ機能:底面の格子リブを曲面にすることによって水切れをよくしました。コンテナーの自動供給、自動仕分け等の機械適正を十分に研究し、設計されております。用途トレー・麺コンテナー材質PP有効内寸(mm)538×318×59外寸(mm)570×353×82内寸(mm)543×324×70フタなし圧縮荷重(N[kgf])7840[800]コンテナ種類メッシュフタの有無なし
食品用コンテナー DF-9
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥3,398~税込¥3,738~1個ほか翌々日出荷機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。用途スーパー~生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。材質PP有効内寸(mm)580×390×41外寸(mm)634×440×54内寸(mm)590×400×51フタなしスタッキング高さ(mm)44圧縮荷重(N[kgf])14700[1500]コンテナ種類メッシュスタッキング可ネスティング可
食品用コンテナー DF-7
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥1,798~税込¥1,978~1個ほか翌々日出荷機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。用途スーパー~生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。仕様(底面水抜き穴)無し材質PP有効内寸(mm)394×254×66外寸(mm)448×294×82内寸(mm)408×266×80フタなしスタッキング高さ(mm)68ネスティング高さ(mm)38圧縮荷重(N[kgf])3130[320]コンテナ種類メッシュスタッキング可ネスティング可フタの有無なし


パンコンテナー 小型深
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥3,198~税込¥3,518~1個ほか翌々日出荷フラット形状:フランジリブを最小限にし、フラットな面を多くしてありますので、洗浄性に優れています。食品用に最適用途生産・加工・流通まで一貫してご利用いただける食品用コンテナー。洗浄が簡単に出来、衛生的です。材質PP有効内寸(mm)531×345×80外寸(mm)574×388×105内寸(mm)534×348×90フタなし
パンコンテナー #220
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥5,898~税込¥6,488~1個ほか翌々日出荷フラット形状:フランジリブを最小限にし、フラットな面を多くしてありますので、洗浄性に優れています。食品用に最適用途生産・加工・流通まで一貫してご利用いただける食品用コンテナー。洗浄が簡単に出来、衛生的です。材質PP有効内寸(mm)638×358×161外寸(mm)690×410×187内寸(mm)650×370×179フタなし圧縮荷重(N[kgf])5880[600]
大型せいろう#1800(PP) 灰
サンコー(三甲)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷種別106311GL00材質PP有効内寸(mm)1737×814×36外寸(mm)1795×868×60内寸(mm)1747×824×44フタなし底形状格子網目リブ圧縮荷重(kN[kgf])29.2(2997)
ばんじゅうP-M5
サンコー(三甲)¥7,198税込¥7,9181個翌々日出荷材質PP色ブルー容量(L)42.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×447×165有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)668×409×147RoHS指令(10物質対応)対応内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)674×415×155
”ブルートトートボックス”
ラバーメイド¥7,198税込¥7,9181個当日出荷保管から運搬に最適な収納ボックスです。軽量で耐久性に優れるポリエチレン製です。底部は強度に優れる二重リブ構造で剛性を発揮します。NSF(アメリカ全国衛生財団)の基準に適合しています。仕様適合フタ(高密閉)、適合フタ(切り込み付)、適合フタ(密閉)トラスコ品番819-4711材質ポリエチレン(PE)質量(kg)3.5高さ(mm)271奥行(mm)441外形寸法(mm)(幅)419間口(mm)708外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)419×709×272


食品用コンテナー T-48
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個ほか翌々日出荷優れた水切れ機能:底面の格子リブを曲面にすることによって水切れをよくしました。コンテナーの自動供給、自動仕分け等の機械適正を十分に研究し、設計されております。用途トレー・麺コンテナー材質PP有効内寸(mm)652×412×162外寸(mm)712×462×177内寸(mm)662×422×170フタなし圧縮荷重(N[kgf])19600[2000]コンテナ種類メッシュフタの有無なし
食品用コンテナー NF-S33
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥5,198~税込¥5,718~1個ほか翌々日出荷生鮮・日配品の配送に最適です:見た目も美しいのでコンビニ等、人の目に触れる店舗でもご使用いただけます。配送以外にも農作物の収穫など様々な用途でご使用いただけます。スタッキング・ネスティング可能:同色・同形状方向でスタッキングが出来、その反対方向でネスティングが出来ます。2色成形:2色成形によりコンテナーの中心で色分けすることで、スタッキング及びネスティングの方向性を容易に確認できます。収納スペースが節約:空箱時には、ネスティングすることにより収納スペースが節約出来ます。カード差し対応:短側面中央部には、カード差しがワンタッチで取り付け可能。バーコード・ラベル対応としてリブ加工も施してあります。材質PP有効内寸(mm)585×360×138外寸(mm)648×417×156内寸(mm)602×377×150フタなしスタッキング高さ(mm)143ネスティング高さ(mm)79圧縮荷重(N[kgf])9400[960]スタッキング可ネスティング可フタの有無なし
食品用コンテナー NF-M43
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥4,998~税込¥5,498~1個ほか翌々日出荷生鮮・日配品の配送に最適です:見た目も美しいのでコンビニ等、人の目に触れる店舗でもご使用いただけます。配送以外にも農作物の収穫など様々な用途でご使用いただけます。スタッキング・ネスティング可能:同色・同形状方向でスタッキングが出来、その反対方向でネスティングが出来ます。2色成形:2色成形によりコンテナーの中心で色分けすることで、スタッキング及びネスティングの方向性を容易に確認できます。収納スペースが節約:空箱時には、ネスティングすることにより収納スペースが節約出来ます。カード差し対応:短側面中央部には、カード差しがワンタッチで取り付け可能。バーコード・ラベル対応としてリブ加工も施してあります。材質PP有効内寸(mm)645×405×158外寸(mm)716×461×179内寸(mm)663×421×168フタなしスタッキング高さ(mm)169ネスティング高さ(mm)87圧縮荷重(N[kgf])6660[680]コンテナ種類メッシュスタッキング可ネスティング可フタの有無なし
食品用コンテナー NF-M21C浅
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥4,598~税込¥5,058~1個ほか翌々日出荷生鮮・日配品の配送に最適です:見た目も美しいのでコンビニ等、人の目に触れる店舗でもご使用いただけます。配送以外にも農作物の収穫など様々な用途でご使用いただけます。スタッキング・ネスティング可能:同色・同形状方向でスタッキングが出来、その反対方向でネスティングが出来ます。2色成形:2色成形によりコンテナーの中心で色分けすることで、スタッキング及びネスティングの方向性を容易に確認できます。収納スペースが節約:空箱時には、ネスティングすることにより収納スペースが節約出来ます。カード差し対応:短側面中央部には、カード差しがワンタッチで取り付け可能。バーコード・ラベル対応としてリブ加工も施してあります。仕様カゴ車対応(850×650)材質PP有効内寸(mm)520×309×86外寸(mm)587×368×108内寸(mm)539×328×98フタなしスタッキング高さ(mm)96ネスティング高さ(mm)55.5圧縮荷重(N[kgf])7140[730]コンテナ種類メッシュスタッキング可ネスティング可フタの有無なし
食品用コンテナー DN-6SH
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥2,298~税込¥2,528~1個ほか翌々日出荷スタッキング・ネスティング可能:異色方向・異形状方向でスタッキングが出来、180°回転することにより、ネスティング出来ます。収納スペースの節約:空箱時には、ネスティングすることにより、収納スペースが節約できます。用途モジュールコンテナー適合DN-3SL・6SH・6ML・12MH材質PP有効内寸(mm)219×176×172外寸(mm)278×236×190内寸(mm)240×197×182フタなしスタッキング高さ(mm)180ネスティング高さ(mm)60圧縮荷重(N[kgf])5010[510]スタッキング可ネスティング可
パンコンテナー 大型浅
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥7,298~税込¥8,028~1個ほか翌々日出荷フラット形状:フランジリブを最小限にし、フラットな面を多くしてありますので、洗浄性に優れています。食品用に最適用途生産・加工・流通まで一貫してご利用いただける食品用コンテナー。洗浄が簡単に出来、衛生的です。材質PP有効内寸(mm)601×376×64外寸(mm)643×418×92内寸(mm)603×378×76フタなし圧縮荷重(N[kgf])17640[1800]フタの有無なし
パンコンテナー L-17
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個ほか翌々日出荷フラット形状:フランジリブを最小限にし、フラットな面を多くしてありますので、洗浄性に優れています。食品用に最適用途生産・加工・流通まで一貫してご利用いただける食品用コンテナー。洗浄が簡単に出来、衛生的です。材質PP有効内寸(mm)595×370×63外寸(mm)638×403×89内寸(mm)598×373×75フタなし圧縮荷重(N[kgf])7350[750]
パンコンテナー #80
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥3,198~税込¥3,518~1個ほか翌々日出荷フラット形状:フランジリブを最小限にし、フラットな面を多くしてありますので、洗浄性に優れています。食品用に最適用途生産・加工・流通まで一貫してご利用いただける食品用コンテナー。洗浄が簡単に出来、衛生的です。材質PP有効内寸(mm)446×296×53外寸(mm)482×332×74内寸(mm)450×300×62フタなし圧縮荷重(N[kgf])18910[1930]
パンコンテナー #10
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥5,198~税込¥5,718~1個ほか翌々日出荷フラット形状:フランジリブを最小限にし、フラットな面を多くしてありますので、洗浄性に優れています。食品用に最適用途生産・加工・流通まで一貫してご利用いただける食品用コンテナー。洗浄が簡単に出来、衛生的です。材質PP有効内寸(mm)596×348×134外寸(mm)643×392×154内寸(mm)600×352×142フタなし圧縮荷重(N[kgf])12340[1260]
トロ箱 No.G130深
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥22,980~税込¥25,278~1個ほか7日以内出荷用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。材質PP外寸(mm)900×600×345内寸(mm)847×547×330フタなしフタの有無なし有効内寸法・間口(mm)769有効内寸法・奥行(mm)469
トロ箱 No.80
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥12,980~税込¥14,278~1個ほか翌々日出荷用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。材質PP有効内寸(mm)791×492×132外寸(mm)922×609×199内寸(mm)850×548×187フタなしフタの有無なし
トロ箱 F-15
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥4,998~税込¥5,498~1個ほか翌々日出荷用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。材質PE有効内寸(mm)530×340×80外寸(mm)578×388×100内寸(mm)538×348×90フタなしフタの有無なし
大型トロ函ー4 青
サンコー(三甲)¥7,798~税込¥8,578~1個ほか当日出荷から5日以内出荷種別SK20410601材質PE有効内寸(mm)566×326×177外寸(mm)632×406×211内寸(mm)585×362×206フタなし底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])9.12(931)嵌合商品大型トロ函(バケットE) ハンドル無し
せいろう5型(FRPP) ライトグレー
サンコー(三甲)¥9,998~税込¥10,998~1個ほか当日出荷から5日以内出荷種別101802GLL00材質FRPP有効内寸(mm)776×511×39外寸(mm)824×559×62内寸(mm)779×514×45フタなし底形状格子網目リブ圧縮荷重(kN[kgf])38.6(3939)コンテナ種類メッシュ嵌合商品セイロウ 15型 FRPP
NFコンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷同色・同形状方向でスタッキングができ、反対方向でネスティングができます。 生鮮・日配品の配送に最適です。質量(kg)1.78フタなし適合カード差しST-3外寸法・幅(mm)648外寸法・高さ(mm)155外寸法・奥行(mm)417コンテナ種類メッシュスタッキング可フタの有無なし
せいろう18型
サンコー(三甲)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷用途コーナー部ダブルウォール形状とコーナー横の補強リブで破損対策材質PP色グレー有効内寸(mm)755×540×42内容量(L)21.5外寸(mm)818×604×63内寸(mm)770×555×52圧縮荷重(kN[kgf])4.9(500)RoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類メッシュスタッキング可フタの有無無
SNコンテナーC#35FR
サンコー(三甲)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷用途底面外周+中央の十字ベタ面で食パン袋の破袋を防止材質PP色ブルー/ライトブルー有効内寸(mm)589×369×141内容量(L)34.6外寸(mm)643×420×162内寸(mm)607×387×153圧縮荷重(kN[kgf])17.11 [1745 ]RoHS指令(10物質対応)対応名入れなし
食品用片開きシート
ワタナベ工業¥1,698税込¥1,8681袋(100枚)欠品中食品コンテナ・ばんじゅうの内側に敷いたり、製品の上に掛けたりできます。トラスコ品番405-0339材質高密度ポリエチレン(HDPE)厚さ(mm)0.01色ピンク品名片開きシート(500W×1000)縦(mm)1000横(mm)1000
ばんじゅうM中トレー1/4
サンコー(三甲)¥599税込¥6591個翌々日出荷材質PP色ホワイト容量(L)0.47外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×131×15有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)307×119×13RoHS指令(10物質対応)対応内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)314×125×13
ばんじゅうP-IB
サンコー(三甲)¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷材質PP色ライトグレー容量(L)16.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)651×425×78有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)602×392×62RoHS指令(10物質対応)対応内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×395×70
『ボックスコンテナ』には他にこんなカテゴリがあります
コンテナー の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら