絞り込み
奥行(mm)
- 300
- 130(3)
- 155(5)
- 160(4)
- 192(4)
- 200(3)
- 220(2)
- 235(2)
- 237(4)
- 238(5)
- 240(6)
- 250(2)
- 255(2)
- 265(4)
- 275(2)
- 307(49)
- 320(7)
- 450(8)
- 470(5)
- 490(5)
- 奥行(mm)をもっと見る
ブランド
- サカエ(4)
- TRUSCO(2)
高さ(mm)
- 380(1)
- 440(1)
- 540(1)
- 560(1)
- 880(1)
- 1202(1)
- 1320(1)
- 1760(1)
- 1802(1)
引出し数
- 16(1)
- 24(1)
- 32(1)
- 48(1)
- 64(1)
間口(mm)
- 450(1)
- 690(1)
- 842(1)
- 890(2)
- 900(1)
材質(本体)
- スチール(4)
スチール
材質(引出し)
- スチール(2)
- 樹脂(2)
スチール・樹脂
質量(kg)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(3)
- 40~50未満(1)
- 50~60未満(1)
- 70~80未満(2)
- 110~120未満(1)
10~20未満・20~30未満・40~50未満・50~60未満・70~80未満・110~120未満
色(本体)
- グリーン(3)
- ベージュ(4)
- ホワイト(3)
グリーン・ベージュ・ホワイト
最大積載量(kg)
- 1000(2)
1000
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「奥行(mm)」から絞り込む
155(5)
238(5)
240(6)
265(4)
300
307(49)
320(7)
450(8)
470(5)
490(5)
奥行(mm)をもっと見る

ハニーケース 樹脂ボックス
サカエ¥61,980~税込¥68,178~1台翌々日出荷工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。材質(本体)スチール間口(mm)900材質(引出し)ポリスチレン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)H69
フレシスラックケース
サカエ¥37,980~税込¥41,778~1台翌々日出荷前面に大きく見やすい部品カードが付いた親切設計。 部品や小物の集中整理に便利です。必要な物をすばやく取り出すことができます。奥行(mm)300間口(mm)450色(本体)ベージュRoHS指令(10物質対応)対応
ハニーケース2(樹脂ボックス付)
サカエ¥189,800~税込¥208,780~1台翌日出荷から4日以内出荷工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。材質(本体)スチール間口(mm)842材質(引出し)ポリスチレン樹脂均等積載量(kg/段)60
TLA型 軽中量棚 中棚ボルトレスタイプ 引出付 高さ1800mm
TRUSCO¥219,800~税込¥241,780~1台3日以内出荷から6日以内出荷引き出しは大・小の2種類があり、内部を仕切板で仕切ることができます。前面にはカードが差し込め、取り出しが自由です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。背板・側板付の場合でも、自在棚受けを使用できます。付属品引き出し1個に仕切板1枚付仕様組立式材質ベース:ポリエチレン(再生材 15%使用)高さ(mm)1802材質(本体)スチール(表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装)タイプ引き出し(小)42・(大)6間口(mm)890最大積載量(kg)1000組立時間2人50分材質(引出し)スチール色(本体)ホワイト均等積載量(kg/段)150有効間口(mm)820棚板調整ピッチ(mm)30
TLA型 軽中量棚 中棚ボルトレスタイプ 引出付 高さ1200mm
TRUSCO¥159,800~税込¥175,780~1台3日以内出荷引き出しは大・小の2種類があり、内部を仕切板で仕切ることができます。前面にはカードが差し込め、取り出しが自由です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。背板・側板付の場合でも、自在棚受けを使用できます。付属品引き出し1個に仕切板1枚付仕様組立式材質ベース:ポリエチレン(再生材 15%使用)高さ(mm)1202タイプ引き出し(小)30・(大)3間口(mm)890最大積載量(kg)1000組立時間2人50分材質(引出し)スチール色(本体)ホワイト外寸法・高さ(mm)1202均等積載量(kg/段)150有効間口(mm)820棚板調整ピッチ(mm)30外寸法・間口(mm)890棚板内寸・間口(mm)820
『キャビネット・ツールキャビネット本体』には他にこんなカテゴリがあります
- パーツキャビネット
- ツールキャビネット