絞り込み
ブランド
- エスコ
- RIDGID(日本エマソン)(4)

コンジットベンダー(ハンドル付)
エスコ¥18,800税込¥20,6801セット4日以内出荷ベンドバックチャンネルにより、電線管の曲がり過ぎを簡単に修正できます。フットスペースの拡大により、長靴での使用も可能です。
コンジットベンダー
エスコ¥13,900税込¥15,2901個翌日出荷角度調整溝によって電線管の曲がり過ぎを簡単に修正できます。切断または曲げ加工中に電線管を保持できます。適合ハンドルはEA547DH-75。目盛(10°・22°・30°・45°・60°・90°)。用途薄鋼電線管:3/4”(19.1mm)、厚鋼電線管:1/2”(12.7mm)、R:6”(153mm)。材質アルミニウム質量(kg)0.71