カテゴリ
絞り込み
適合管径
- 1/4inch(2)
- 3/8inch(4)
- 1/2inch(4)
- 5/8inch(4)
- 3/4inch(1)
- 6mm(1)
全長(mm)
- 220(1)
- 465(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- イチネンTASCO(84)
- RIDGID(日本エマソン)(26)
- BBKテクノロジーズ(16)
- TRUSCO(10)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(10)
- アサダ(9)
- A-Gas Japan(9)
- ロビネア(ROBINAIR)(8)
- 泉精器製作所(7)
- ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(6)
- スーパーツール(5)
- オンダ製作所(3)
- フソー化成(3)
- インペリアル(2)
- カクタス(2)
- はくでん(2)
- 大阪ジャッキ製作所(1)
- ナカトミ(1)
- ブランドをもっと見る
特価

3/8インチ スプリングベンダー
エスコ(2件のレビュー)¥210税込¥2311個当日出荷エスコ品番EA218-3材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)255適合管径(Φinch)(銅管外径)3/8適合管なまし銅管用
1/4インチ スプリングベンダー
エスコ(1件のレビュー)¥170税込¥1871個翌日出荷エスコ品番EA218-2材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)250適合管径(Φinch)(銅管外径)1/4適合管なまし銅管用
レバー式ベンダー EA215BKシリーズ
エスコ¥22,800税込¥25,0801個翌日出荷バイスに固定することができます。銅管のみならず、ステンレス管も曲げる事が出来、主な特徴として上質なニッケルメッキ仕上げ、シュー部ローラーにベアリングを内蔵する事による省力化、フックは誤差調整機能付、工場内作業用としてバイス固定での使用が可能です。ステンレス管等の鋼管の曲げ加工の場合は、対象チューブの肉厚は1.2mm程度までを目安として下さい。仕様●銅管外径:12mm●全長(mm):620●材質:炭素鋼●最大曲げ角:90°●曲げ半径(mm):38.1●高さ(mm):140●重量:2.8kg●肉厚1.2mmまでのステンレス管にも対応●シュー(押さえ)部分にローラーを装備(摩擦低減)
3/8インチ ステンレス製スプリングベンダー
エスコ¥3,790税込¥4,1691個翌日出荷エスコ品番EA218SL-3材質ステンレス全長(mm)2600適合管径(Φinch)(銅管内径)3/8適合管被膜銅管用、なまし銅管用
スプリングベンダー (ステンレス製)
エスコ¥3,440税込¥3,7841本翌日出荷被膜銅管用。なまし銅管用。使用方法:1.銅管の中に差し込んで、手で銅管を曲げます。2.銅管がつぶれずに小さいRで曲げ加工ができます。適合銅管:1/4”材質ステンレス全長(m)2.6
被覆管用スプリングベンダー
エスコ¥1,770税込¥1,9471本翌日出荷被膜銅管用。なまし銅管用。使用方法:1.銅管の中に差し込んで、手で銅管を曲げます。2.銅管がつぶれずに小さいRで曲げ加工ができます。材質スチール (亜鉛メッキ)全長(m)2.6適合管(銅管)1/4”用
レバー式ベンダー
エスコ¥49,800税込¥54,7801組翌々日出荷跡がついたり、削りくずが出ません。材質(本体・ケース)アルミ製ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)930×280×175(内寸:910×260×155)適合銅管径1/4”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”曲げ角度(°)最大180
ベンダーヘッド (逆作用)
エスコ¥16,100税込¥17,7101セット翌々日出荷なまし銅管用。ベースに45°、90°の目盛り付き。使用方法:1.本体の取付けナット(2ヶ所)を緩めてはずします。2.先に希望するサイズのガイドベースを本体の先端ピンにはめます。3.次に2と同サイズのシューベースを取りつけボルトに差し込み、取付けナットで固定します(図1)。4.パイプをセットします。曲げ箇所のセンターをシューのセンターにセットしてください(図2)。5.上ハンドルを上下に作動させますと、ギヤー機構によりガイドベースを押し出します(図3)。曲げる角度は、シューベースのメモリにガイドベース後部を合わせてください。6.レバーを反対方向に一杯にひろげるとガイドベースがスプリング機構で自動的に戻ります(図4)。材質アルミ鋳物+スチール適合品番EA270、BS、BS-2管外径(inch)銅管:3/4”
ベンダーボディ
エスコ¥22,200税込¥24,4201個翌日出荷なまし銅管用。エアコン据付工事においては、システム内を循環する冷媒の圧力損失を最小限に抑えること、潤滑油が圧縮機に戻ること、設置工事中や設置後に冷媒を漏洩させないことが重要です。曲げ加工時にシワが生じると冷熱の繰り返しによる伸縮がこの部分に集中する危険性が増し、管の疲労割れ・長割れにより漏洩トラブルの原因となります。ラック式ですので、3/4"までの曲げ加工ができます。狭い場所での作業に便利です。曲げ加工にはEA270-3H~EA270-6H、逆作用には、EA270-6HBのベンダーヘッドと併用してください。使用方法ベンダーヘッドの取付け方:1.本体の取付けナット(2ヶ所)を緩めてはずします。2.先に希望するサイズのシューを本体の先端ピンにはめます。3.次に2と同サイズのガイドベースを取りつけボルトに差し込み、取付けナットで固定します(図1)。銅管の曲げ加工4.パイプをセットします。曲げ箇所のセンターをシューのセンターにセットしてください(図2)。5.上ハンドルを上下に作動させますと、ギヤー機構によりシューを押し出します(図3)。曲げる角度は、ベンダーヘッドのメモリにシュー後部を合わせてください(図4)。6.レバーを反対方向に一杯にひろげるとシューがスプリング機構で自動的に戻ります(図5)。材質アルミ鋳物+スチール全長(mm)490質量(kg)1.7
チューブベンダーセット (ラチェット式)
エスコ¥42,400税込¥46,6401組翌々日出荷なまし銅管用。ラック式で2段階のハンドル操作角度により狭い場所での作業も楽にできます。90°の曲げ角度の目盛りがついていますので、早くて正確な作業ができます。エアコン据付工事においては、システム内を循環する冷媒の圧力損失を最小限に抑えること、潤滑油が圧縮機に戻ること、設置工事中や設置後に冷媒を漏洩させないことが重要です。曲げ加工時にシワが生じると冷熱の繰り返しによる伸縮がこの部分に集中する危険性が増し、管の疲労割れ・長割れにより漏洩トラブルの原因となります。適合サイズ(曲げ半径):1/2”・5/8” ・3/4” ・7/8”全長(mm)本体:415、3/4”セット時:420材質(本体)アルミ鋳物製ケース寸法(mm)570×210×140
替バッテリー
エスコ¥14,000税込¥15,4001個(1個)翌日出荷仕様替バッテリー質量(g)230使用電圧(V)10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×92適合品番EA200RX-1、EA240RE-1バッテリー容量(mAh)2500充放電回数(回)500
コンジットベンダー(ハンドル付)
エスコ¥18,800税込¥20,6801セット4日以内出荷ベンドバックチャンネルにより、電線管の曲がり過ぎを簡単に修正できます。フットスペースの拡大により、長靴での使用も可能です。
コンジットベンダー
エスコ¥13,900税込¥15,2901個翌日出荷角度調整溝によって電線管の曲がり過ぎを簡単に修正できます。切断または曲げ加工中に電線管を保持できます。適合ハンドルはEA547DH-75。目盛(10°・22°・30°・45°・60°・90°)。用途薄鋼電線管:3/4”(19.1mm)、厚鋼電線管:1/2”(12.7mm)、R:6”(153mm)。材質アルミニウム質量(kg)0.71






























![[厚鋼管用] ベンダーシュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76526854-220412-02.jpg)