カテゴリ: プログラミング/ロボティクスブランド: ビット・トレード・ワンすべて解除
Raspberry Pi Pico 単3電池拡張ボード ビット・トレード・ワン 5日以内出荷
ボードとPicoを取り付けるだけで乾電池駆動が実現 実験に便利な電源スイッチ・リセットスイッチを搭載 Grove端子とIOピンソケットで拡張性も向上
付属品 本体、保証書 寸法(mm) 70×70×17 質量(g) 34 電源 単三電池×2(別売) 対応機種 Raspberry Pi Pico(ピンヘッダ取り付けが必要 /Pico H) インターフェース 電源スイッチ、リセットスイッチ、Groveコネクタ 保証期間 お買い上げから1年間
Raspberry Pi DC電源入力拡張ボード ビット・トレード・ワン 5日以内出荷
一般的なDCジャックタイプのACアダプタを使用可能です。 USBコネクタタイプの電源供給アダプタは入手経路が限られています。 しかし、DCジャックのACアダプタを使用する場合、代替品も多数存在するため調達が容易です。 DCジャックを使用することにより、USBコネクタと比較して物理的に強い接続を実現可能。 より安定した電力供給と強固な接続を実現し、Raspberry Pi の安定性を確保することができます。
付属品 本体、保証書 寸法(mm) 65×56×24 質量(g) 12 対応機種 Raspberry Pi 3B/3B+/4B インターフェース 2.1mmDCジャック(センタープラス)/40ピンGPIOロングピンコネクタ 保証期間 お買い上げから1年間 入力電源(V) DC5(出力電流は使用するRaspberry Piに合わせて選択)
ラズパイI/O基本パーツ配線済みボード ビット・トレード・ワン 5日以内出荷
ラズパイマガジン連動!記事と読み合せて様々なパーツを実験・学習! ラズパイマガジン2020年夏号にて強力特集記事が掲載! 基板へのはんだ付けから各部の使用法まで丁寧に解説。 8種類の電子パーツを搭載し、多方面の学習が可能です。 GPIOやPWM、I2C、SPI、アナログ入力で実験が可能! わかりやすさに太鼓判!細かいシルク印刷で簡単スピーディーな実験が可能!
仕様 (実験用搭載部品)タクトスイッチ×2/ボリューム×1/128×32 OLEDパネル×1/フルカラーシリアルLED×2 質量(g) 組立済基板単体:約35(基板+外部パーツ一式:約120) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 20×65×56(突起部除く) 対応機種 Raspberry Pi B+/2B/3B/3B+/4 同梱部品 (実験用)カラーセンサ×1/単色LED×3(赤、緑、青)/抵抗各種×11/サーボモータ180°×1/サーボモータ360°×1/ テスター接続用みの虫クリップ-バナナプラグケーブル×2(赤、黒) 接続端子 (外部)外部LEDソケット×1/外部抵抗ソケット×1/外部LED電圧測定端子×1/外部LED電流測定端子×1/14pinGPIO×1/4pin I2C×1/6pin SPI×1/カラーセンサ用端子×1/3pinアナログ端子×1/3pinシリアルLED(NeoPixelシリーズ)出力端子×1/サーボモータ接続端子×2 動作湿度(%) 10~60(結露なきこと) 動作温度範囲(℃) 0~45
ラズパイI/O基本パーツ配線済みボードキット ビット・トレード・ワン 5日以内出荷
ラズパイマガジン連動!記事と読み合せて様々なパーツを実験・学習! ラズパイマガジン2020年夏号にて強力特集記事が掲載! 基板へのはんだ付けから各部の使用法まで丁寧に解説。 8種類の電子パーツを搭載し、多方面の学習が可能です。 GPIOやPWM、I2C、SPI、アナログ入力で実験が可能! わかりやすさに太鼓判!細かいシルク印刷で簡単スピーディーな実験が可能!
仕様 (実験用搭載部品)タクトスイッチ×2/ボリューム×1/128×32 OLEDパネル×1/フルカラーシリアルLED×2 付属品 ネジセット一式 質量(g) 組立済基板単体:約35(基板+外部パーツ一式:約120) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 20×65×56(突起部除く) 対応機種 Raspberry Pi B+/2B/3B/3B+/4 同梱部品 (実験用)カラーセンサ×1/単色LED×3(赤、緑、青)/抵抗各種×11/サーボモータ180°×1/サーボモータ360°×1/ テスター接続用みの虫クリップ-バナナプラグケーブル×2(赤、黒) 接続端子 【外部】外部LEDソケット×1/外部抵抗ソケット×1/外部LED電圧測定端子×1/外部LED電流測定端子×1/14pinGPIO×1/4pin I2C×1/6pin SPI×1/カラーセンサ用端子×1/3pinアナログ端子×1/3pinシリアルLED(NeoPixelシリーズ)出力端子×1/サーボモータ接続端子×2 動作湿度(%) 10~60(結露なきこと) 動作温度範囲(℃) 0~45
『理科/技術/科学工作』には他にこんなカテゴリがあります プログラミング/ロボティクス の新着商品 ページ: 1/ 3