絞り込み
ブランド
  • Seeed Studio
  • SPARKFUN(726)
  • 近藤製作所(599)
  • Adafruit(114)
  • M5Stack(94)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](89)
  • スイッチサイエンス(88)
  • Pololu(82)
  • Kitronik(58)
  • スイッチエデュケーション(52)
  • 近藤科学(48)
  • DIGILENT(45)
  • ハイテックマルチプレックスジャパン(43)
  • ナリカ(38)
  • JAPAN ROBOTECH(32)
  • DFRobot(30)
  • レゴエデュケーション(22)
  • WAVESHARE(17)
  • ワンダーキット(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
209件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GROVE - ユニバーサル4ピンコネクター 10個入りパック Seeed Studio

    GROVE - ユニバーサル4ピンコネクター 10個入りパック

    Seeed Studio
    269税込296
    1袋
    当日出荷
    アズワン品番64-5657-63
  • Grove-OLEDイエロー&ブルーディスプレイ0.96インチ Seeed Studio

    Grove-OLEDイエロー&ブルーディスプレイ0.96インチ

    Seeed Studio
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    128×64ピクセルで黄と青の2色ディスプレイ。Solomon Systech製のSSD1315を使用した、0.96インチ、解像度128×64の黄と青の2色ディスプレイです。OLED(有機発光ダイオード)なので、LCDと比較して自己発光、高コントラスト比、薄型の輪郭、広い視野角、低消費電力など、多くの利点があります。3.3Vと5Vの両方で動作します。ディスプレイ:128×64ピクセル、黄と青の2色表示で高コントラスト/高輝度。低消費電力。I2C(アドレス変更可能)とSPIインターフェースに対応。Groveインターフェースに対応
    仕様●入力電圧:3.3V/5V●出力電圧:0~2.3V●解像度:128×64ピクセル●温度範囲:-40℃~+85℃●インターフェース:I2C、SPIアズワン品番67-0394-52
  • GROVE - 4ピンケーブル 20cm 5本セット Seeed Studio

    GROVE - 4ピンケーブル 20cm 5本セット

    Seeed Studio
    559税込615
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-5657-61
  • Seeed XIAO RP2040 Seeed Studio

    Seeed XIAO RP2040

    Seeed Studio
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    。RP2040チップを搭載したマイコンボード。Raspberr Pi財団が開発したマイコンRP2040を搭載し、最大133MHzで動作するSeeeduino XIAOシリーズの開発ボードです。親指ほどの小さなサイズですが、豊富なインターフェースを内蔵し、Arduino、MicroPython、CircuitPythonをフルサポートしています。【ご注意】。※全てのI/Oピンは3.3Vです。CPUが破損する可能性があるので3.3V以上の電圧を入力しないでください。
    仕様●CPU:デュアルコアArm Cortex-M0+(最大133MHzで動作するフレキシブルクロック)●ストレージ:SRAM 264KB、オンボードフラッシュ 2MB●I/Oピン:デジタルピン×11、アナログピン×4、PWMピン×11●インターフェース:I2C、UART、SPI、SWDボンディングパッド●電源/ダウンロード:USB Type-C●LED:ユーザーLED×1、電源LED×1、シリアルポートダウンロード用LED×2、RGBLED×1●ボタン:RESETボタン×1、BOOTボタン×1●電源パッド:電池電源用●ソフトウェアの互換性:Micropython、Arduino、CircuitPythonをサポート●回路保護用プロジェクションカバー●サイズ:20×17.5×3.5mm●【用途】●ウェアラブル機器●ラピッドプロトタイピング●DIYキーボード●USBからマルチチャンネルTTL/USBホストモードなどの開発●【セット内容】●XIAO RP2040 ×1●7ピンヘッダー ×2アズワン品番67-0397-90
  • カラーセンサーV3.0 Seeed Studio

    カラーセンサーV3.0

    Seeed Studio
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    周囲光の色度や物体の色を測定できるカラーセンサーです。Groveコネクタを使ってマイコンボードなどに接続し、I2Cインターフェースによりデータを転送します。同期入力ピンにより、外部パルス光源との正確な同期変換制御が可能です。 前バージョンのV2.0ではams OSRAM製のカラーセンサーTCS34725FNを使用していましたが、V3.0ではVishay製のカラーセンサーVEML6040に変更されています。サイズも42mm×23mmから20mm×20mmと小型になっています。VEML6040は2.0mm×1.25mm×1mmと極めて小さいサイズですが、色フィルタを内蔵し、入射した光を赤、緑、青、透明(白)に分解して各色を16ビットデータで出力します。 ・赤、緑、青、白の光成分を測定可能 ・I2C経由でマイクロコントローラと簡単に統合可能 ・3.3V/5Vで動作 ・低消費電力でバッテリー駆動デバイスに最適
    その他【カラーチャンネル】赤、緑、青、透明(白)セット内容Grove - Color Sensor V3.0 ×1、Groveケーブル ×1消費電力200μA解像度16bitカラーデータ出力検出範囲【選択可能】515.4、1031、2062、4124、8248、16 496lx / 最高感度:0.007865lx/ステップ、0~50mm動作温度範囲(℃)-40~+85供給電圧(V)3.3~5
  • Raspberry Pi RTC Expansion Module v1.1 Seeed Studio

    Raspberry Pi RTC Expansion Module v1.1

    Seeed Studio
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi向けに設計されたRTCモジュールです。通信はI2Cで行い、Maxim製DS1307とボタン電池によりRaspberry Piがパワーオフ後も長時間、時間を計測します。デバッグを行うために、ボード上には5V、3.3V、Rxd、Txdの5つのピンが設定されています。Maxim製リアルタイムクロックIC DS1307 使用。バックアップ用としてボタン電池 CR1220 搭載可能。shellコマンドで操作可能。プログラマブルなパルス出力。低消費電力(バッテリーバックアップ時 500nA未満)。低電圧を検出すると自動で回路を切り替え
    動作温度(℃)0~70アズワン品番63-3112-54動作電圧(V)5
  • Grove 温湿度センサーV2.0 DHT20 Seeed Studio

    Grove 温湿度センサーV2.0 DHT20

    Seeed Studio
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
  • Grove - I2C高精度温/湿度センサー SHT35 Seeed Studio

    Grove - I2C高精度温/湿度センサー SHT35

    Seeed Studio
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
  • Grove - 光センサー v1.2 Seeed Studio

    Grove - 光センサー v1.2

    Seeed Studio
    329税込362
    1個
    5日以内出荷
  • Grove-CO2&温湿度センサー for Arduino Seeed Studio

    Grove-CO2&温湿度センサー for Arduino

    Seeed Studio
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    。CO2。/温度/湿度を測定できるArduino互換の環境センサー。Sensirion社製のSCD30を使用した、高精度で広い測定範囲を備えた非分散型赤外線(NDIR)二酸化炭素センサーです。400ppm~10,000ppmの範囲で±(30ppm+3%)の精度で測定できます。気象ステーションやその他の環境プロジェクトに適した多機能センサーです。NDIR CO2。センサー技術を採用:Sensirion社製SCD30を内蔵。温度センサーと湿度センサーを同じセンサーモジュールに統合。400ppm~10,000ppmの間で±(30ppm+3%)。デュアルチャネル検出。デジタルインターフェース:I2C。ブレッドボード対応、Grove互換。【用途】。空気清浄器。環境モニタリング。植物環境モニタリングシステム。Arduino気象ステーション
    アズワン品番67-0372-09
  • GROVE - リレー Seeed Studio

    GROVE - リレー

    Seeed Studio
    869税込956
    1個
    5日以内出荷
    1メイク接点(単極単投、ノーマルオープン)のリレーです。コントロールはGROVEコネクタで行い、接点はモジュール上の別のコネクターで接続します。
    アズワン品番63-3078-99
  • GROVE - I2C 三軸加速度センサー ADXL345搭載 Seeed Studio

    GROVE - I2C 三軸加速度センサー ADXL345搭載

    Seeed Studio
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番64-5656-89
  • リレーシールド Seeed Studio

    リレーシールド

    Seeed Studio
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    仕様●シリーズ名:Arduino●種別:シールド●主機能:I/O●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:Arduinoアズワン品番68-2056-86
  • Raspberry Pi Picoベーシックキット Seeed Studio

    Raspberry Pi Picoベーシックキット

    Seeed Studio
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
  • I2C CANバスモジュール MCP2551/MCP2515 Seeed Studio

    I2C CANバスモジュール MCP2551/MCP2515

    Seeed Studio
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    CANプロトコルコントローラMCP2515と物理バス間のインターフェースとして機能するMCP2551を使用したCANバスモジュールです。通信にはI2Cを使用し、デフォルトのI2Cアドレスは0×25で、I2Cの最大伝送速度は400kbpsです。本ボードは小型で柔軟性があり、I2Cインターフェースを備えたあらゆるシステムで使用できます。制御にはAtmega168PAを使用し、付属するGroveケーブルを用いてArduinoに簡単に接続できます。
    仕様●CANバスボーレート:最大1Mbps(デフォルトは500kbps)●CANバス用TX/RX LEDインジケータ●プラグ&プレイ用の4ピンGroveコネクタ●動作電圧:3.3V/5V●サイズ:20×40mm●【セット内容】●I2C CANバスモジュール ×1●Grove(HY2.04)ピンケーブル ×1●ドライバー ×1●【参考】●I●2●C CAN Bus Moduleアズワン品番67-0397-95
  • Grove-CO2/温/湿度センサー SCD41 Seeed Studio

    Grove-CO2/温/湿度センサー SCD41

    Seeed Studio
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    SCD41を用いたCO2&温度&湿度センサー。Sensirion社製のSCD41モジュールは、小型ながら温度、湿度、CO2を同時に測定できる多機能なセンサーです。複数測定の場合は3-in-1。低消費電力。Arduino、Raspberry Pi、micro:bitのプログラムを利用できます。400~5
    仕様●入力電圧:3.3V/5V●動作範囲:温度:-10℃~+60℃、湿度:0~100% r.H.、CO2:400~5,000ppm●I2Cアドレス:0x62●インターフェース:I2C●【用途】●空気清浄器●環境モニタリング●プラント環境モニタリングシステム●Arduino気象台●【参考】●[メーカーページ] Grove - CO2 & Temperature & Humidity Sensor - SCD41アズワン品番67-0397-89
  • Raspberry Pi Pico用 Groveシールド v1.0 Seeed Studio

    Raspberry Pi Pico用 Groveシールド v1.0

    Seeed Studio
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi Pico用のプラグプレイシールド。Raspberry Pi Picoの拡張用として、I2Cが2個、アナログ入力が3個、UARTが2個、デジタルポートが3個の計10個のGroveコネクタを搭載したシールドです。5V/3.3V切り替えスイッチ、SWD(Serial Wire Debug)用コネクタ、SPIピンなどを搭載しています。ジャンパーワイヤーやブレッドボードなしで、簡単かつ迅速にプロトタイプを構築することができます。ご注意。用途。SWDデバッグ。ラピッドプロトタイピング。ウェアラブルデバイス。インテリジェント制御
    アズワン品番67-0383-61
  • Seeed Studio  Grove シールド(BBC micro:bit v2用) 103100063 Seeed Studio

    Seeed Studio Grove シールド(BBC micro:bit v2用) 103100063

    Seeed Studio
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    マイクロビット用プラグアンドプレイGrove拡張ボード。このシールドはマイクロビットとGroveシステムを接続するブリッジとして機能、センサー、アクチュエーター、通信、ディスプレイなど数百種類のGroveモジュールを提供。これにより、より多くのプロジェクトを簡単かつ迅速に作成できます。4つのGroveコネクタが搭載され、さらにGroveコネクタが必要な場合のために追加の4ピン出力を確保。
    タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ギアステッピングモータードライバパック Seeed Studio

    ギアステッピングモータードライバパック

    Seeed Studio
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    ギアステッピングモータードライバパックは、4相8ステップのステッピングモーターとモータードライブボードのセットで、ステッピングモーターを簡単に制御できます。
    用途・デスクトッププリンタ ・プロッター ・3Dプリンタ ・CNCフライス盤仕様ノイズ : ≦40dBセット内容モータードライバボード ×1、ケーブル付きステッピングモーター ×1減速比1964/01/01直径(Φmm)28質量(g)44.8電源電圧5V周波数【アイドルイントラクション】>500Hz、【アイドルアウトトラクション】>1000Hz抵抗21±7%動作モード4相8ステップステップ角度5.625°/64
  • micro:bit用Groveシールド v2.0 Seeed Studio

    micro:bit用Groveシールド v2.0

    Seeed Studio
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    Groveモジュールを接続できるmicro:bit用の拡張基板 micro:bit用Groveシールド【103030195】のアップデート版で、ユーザーから要望のあった安全面での改良が行われています。micro:bit用Groveシールドは4個のGroveコネクタを搭載し、micro:bitからセンサーやアクチュエータ、通信、ディスプレイなど各種のGroveモジュールを利用することができます。ユーザーが追加で実装できるGroveコネクタ用のピンも備えています。 特別なタッチ機能を持つP0、P1、P2のピンを配置しています。通常のmicro:bitと同じように、ワニ口クリップによる配線も可能です。micro:bitへの電源供給は、micro:bit用GroveシールドのmicroUSBインターフェースから可能です。 ・異なるインターフェースをカバーする4つのGroveポート ・ワニ口クリップと4mmバナナプラグ用のエッジコネクタ ・micro:bitに電源を供給するオンボードmicroUSBポート
    寸法(mm)72×72×13質量(g)27.5インターフェース【DC】microUSB ×1、【Grove】P0/P14、P1/P15、P2/P16、I2C、【Grove ZERO】Grove ZERO ×1、【Logic】3V3/P0/P1/P2/P8/P12/P13/GND
  • GROVE - 赤 LED Seeed Studio

    GROVE - 赤 LED

    Seeed Studio
    569税込626
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番64-5657-36
  • Grove Base HAT for Raspberry Pi Seeed Studio

    Grove Base HAT for Raspberry Pi

    Seeed Studio
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)55×65×20ポート数[マルチタイプGROVEポート]デジタル×6、アナログ×4、I2C×3、PWM、UART対応機種Raspberry 2/3B/B+/Zero電源電圧(V)3.3インターフェースI2C(I2Cアドレス 0×04)アズワン品番64-5657-26搭載品MCU:STM32(12ビット8チャンネルADC内蔵)
  • Grove 水位センサー for Arduino Seeed Studio

    Grove 水位センサー for Arduino

    Seeed Studio
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)20×133質量(g)9.8インターフェース0×78と0×77の2つのアドレスを同時に使用アズワン品番64-5657-01測定精度(mm)±5動作温度範囲(℃)-40~+105搭載品MCU:ATTINY1616 ×2個
  • GROVE - スピーカー アンプ内蔵 Seeed Studio

    GROVE - スピーカー アンプ内蔵

    Seeed Studio
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番64-5657-51
  • Grove - Voltage Divider Seeed Studio

    Grove - Voltage Divider

    Seeed Studio
    1,498税込1,648
    1個
    33日以内出荷
    Grove-Voltage Dividerは、外部電圧を測定するためのインターフェースを提供します。入力インターフェースに抵抗を接続する必要がなくなります。さらに、電圧利得はダイヤルスイッチで選択できます。使いやすいGrove互換の分圧器です。
    電圧(V)[外部]1.0~43(10を選択)/0.3~12.9(3を選択)測定精度≦1%基板寸法(mm)40×20アズワン品番64-5657-29動作電圧(V)4.7~5~5.3
  • GROVE - 赤外線発信器 Seeed Studio

    GROVE - 赤外線発信器

    Seeed Studio
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番64-5656-72
  • Grove - Ear-clip Heart Rate Sensor Seeed Studio

    Grove - Ear-clip Heart Rate Sensor

    Seeed Studio
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    心拍測定キットで患者や運動選手の 心拍数を監視するなどの開発ボードです。低電力消費、供給電圧が広く高感度、それに携帯にも便利です。キットには、イヤークリップとレシーバモジュールが含まれています。測定結果は、シリアルポート経由で画面が表示ができ、分析のための保存もできます。
    長さ(cm)イヤークリップワイヤ:120消費電流(mA)6.5アズワン品番64-5656-77供給電圧(V)DC3.0~5.25
  • GROVE - I2C hub Seeed Studio

    GROVE - I2C hub

    Seeed Studio
    839税込923
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番64-5657-16
  • SDカードシールド Seeed Studio

    SDカードシールド

    Seeed Studio
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    仕様●シリーズ名:XIAO●種別:シールド●主機能:SDカード●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:XIAOアズワン品番68-2100-55
  • GROVE-心拍センサ Seeed Studio

    GROVE-心拍センサ

    Seeed Studio
    3,398税込3,738
    1個
    10日以内出荷
  • Grove RGB LEDスティック 20個 Seeed Studio

    Grove RGB LEDスティック 20個

    Seeed Studio
    2,098税込2,308
    1個
    10日以内出荷
  • Grove - 赤色LEDボタン Seeed Studio

    Grove - 赤色LEDボタン

    Seeed Studio
    509税込560
    1個
    5日以内出荷
  • GROVE - 赤外線受信器 Seeed Studio

    GROVE - 赤外線受信器

    Seeed Studio
    929税込1,022
    1個
    10日以内出荷
  • GROVE - 三軸デジタルコンパスモジュール v2 Seeed Studio

    GROVE - 三軸デジタルコンパスモジュール v2

    Seeed Studio
    2,898税込3,188
    1個
    10日以内出荷
  • Grove - EMG Detector Seeed Studio

    Grove - EMG Detector

    Seeed Studio
    9,998税込10,998
    1個
    33日以内出荷
    EMG検出器は、人体の筋肉細胞が。収縮時に発生する活動電位(筋電位)を電気信号として、人体に装着した表面電極で検出するものです。筋電位はセンサーで収集、増幅され、フィルタで処理されるためArduinoで認識され、コントロールシステムに入力できます。スタンバイモードでは、出力電圧は1.5V、筋肉活動をすると信号が上がり、最大3.3Vになります。3.3V又は5Vシステムで使用できます。Grove互換性。使い捨て表面電極/6個
    仕様●ケーブルリード:1000mm、Φ3.5コネクタアズワン品番67-0476-08
  • Solar Charger Shield v2.2 Seeed Studio

    Solar Charger Shield v2.2

    Seeed Studio
    3,998税込4,398
    1個
    33日以内出荷
    ソーラー充電器はArduino互換プラットフォームへの積み重ね可能なシールドであり、適応型バッテリー電力を可能にし、フィールド内充電のためのエネルギーハーベスターとして機能します。3.0V~4.2Vのさまざまなバッテリーを使用して、5V出力にアップしたり、リチウムイオ
    仕様●ソーラー電圧:4.8V~6V●バッテリー接続時の最大出力:3W(5V/600mA)アズワン品番67-0451-51
  • Seeeduino XIAO ピンヘッダー実装済み Seeed Studio

    Seeeduino XIAO ピンヘッダー実装済み

    Seeed Studio
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    ARM Cortex-M0+を搭載した超小型で低電力のArduino互換ボード。Seeeduino XIAOは、Arm Cortex M0+(SAMD21G18)を搭載した低消費電力のArduinoマイクロコントローラです。小型サイズなので、ウェアラブルデバイスに適しています。Arduino IDEと完全に互換性があり
    仕様●CPU:ARM Cortex-M0+(SAMD21G18)、最大48MHzで動作●メモリ:256KB Flash、32KB SRAM●I/Oピン:GPIO×14、アナログ×11、デジタル×11、DAC出力ピン×1●インターフェース:I2C、UART、SPI●電源およびダウンロード:USB Type-C●LED:ユーザー用LED、電源用LED、シリアルポートのダウンロード用LED×2●リセットボタン:2個●パワーパッド:バッテリー電源用●ソフトウェア互換性:Arduino、CircuitPython●サイズ:20mm×17.5mm×6mm●その他:回路保護用カバー●【用途】●ウェアラブルデバイス●ラピッドプロトタイピング●ミニArduinoボードが必要なプロジェクト●自作キーボード●USB開発(USBからマルチチャネルTTL/USBホストモードなど)●複数のモック値を読み取る必要があるシナリオ●※注意:すべてのI/Oピンは3.3Vですので、3.3Vを超えて入力しないでください。入力すると、CPUが損傷する可能性がありますアズワン品番67-0372-19
  • Grove - ブレッドボード Seeed Studio

    Grove - ブレッドボード

    Seeed Studio
    799税込879
    1個
    当日出荷
    。Groveコネクタで接続できる35×47×8.5mmのブレッドボード。Groveコネクタを搭載したブレッドボードで、Groveモジュールを接続して使用できます。ボードの下部に金属ストリップがあり、ボード上部の穴と電気的に接続されています。プラグ&プレイ接続が可能なGroveポート搭載。簡単にプロトタイピングできるデュポントコネクタ搭載。電流保護用のリセット可能なヒューズ(PTC)で保護。最大電流500mA。動作ステータス表示用パワーLED。Grove標準サイズ(40×60mm)
    仕様【セット内容】Groveブレッドボード本体・Groveケーブル・4pinオスヘッダ 【Groveとは?】Groveは、回路どうしの接続や実験を容易にし、プロトタイピングを簡素化します。ジャンパーやはんだ付けは必要ありません。また、Groveモジュールを接続することで様々なニーズを満たすことができます。さらに、オープンハードウェアだけでなく、オープンソースのソフトウェアも用意されています。・Seeeduino/Arduino・Seeed Studio BeagleBone Green・LinkIt One【資料】Grove セレクションガイド・初心者のためのブレッドボードの使い方アズワン品番67-0392-75
  • Grove - LED String Light Seeed Studio

    Grove - LED String Light

    Seeed Studio
    4,598税込5,058
    1個
    33日以内出荷
    。ステップアップDC/DCコンバーターであるAIC1896をベースにした、モジュール電圧は5V/3V、ストリングライトは12Vで動作するLEDドライバです。5mの赤色ストリングLEDライト(LED 50個)が付属しますので、クリスマスなどの装飾に適しています。
    アズワン品番67-0451-24
  • Seeed Studio  Grove 開発者キット( BBC micro 対応): bit 部品キット 110060762 Seeed Studio

    Seeed Studio Grove 開発者キット( BBC micro 対応): bit 部品キット 110060762

    Seeed Studio
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    ポケットサイズのコンピュータで、電気的知識やコーディングの知識がなくても簡単に創造性を発揮できます。
    タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーアクセサリ:部品キット
プログラミング/ロボティクス