絞り込み
ブランド
  • INTERPLAN
  • SPARKFUN(751)
  • 近藤製作所(599)
  • Seeed Studio(226)
  • Adafruit(117)
  • M5Stack(106)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](91)
  • スイッチサイエンス(90)
  • Pololu(87)
  • Kitronik(62)
  • スイッチエデュケーション(52)
  • DIGILENT(50)
  • 近藤科学(48)
  • ハイテックマルチプレックスジャパン(45)
  • ナリカ(41)
  • DFRobot(33)
  • JAPAN ROBOTECH(30)
  • レゴエデュケーション(26)
  • WAVESHARE(17)
  • ワンダーキット(16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBインターフェースボード INTERPLANUSBインターフェースボードINTERPLAN
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
無線モジュールとパソコンを接続するインターフェース用ボード無線モジュールのIM315シリーズ、IM920シリーズ、IM920sシリーズ、IM920sLシリーズをUSBによりパソコンと接続することができるインターフェースボードです。パソコンとUSB接続して、各種通信ソフトウェアの評価ができます。各OS用ドライバソフトはチップメーカーから無料でダウンロードできます。モバイルバッテリーを使って電源を供給できます。回路図を取扱説明書の中でで無償で公開しています。
仕様●USBコネクタ:miniUSB-Bタイプ●USB I/F:Silicon Labs社 CP2102N(仮想COMポート)●電源:USBバスパワー動作●基板サイズ:34×55mm●動作温度範囲:-10℃~+60℃(結露なきこと)●付属品:モジュール固定用ネジ、スペーサ、ナット付属アズワン品番67-0396-42
長距離&マルチホップ920MHz無線モジュール IM920SLシリーズ INTERPLAN長距離&マルチホップ920MHz無線モジュール IM920SLシリーズINTERPLAN
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
長・中距離モードを内蔵したマルチホップ対応特定小電力920MHz無線モジュールの外部アンテナタイプ。IM920sシリーズ互換の高速モードに加え、長距離・中距離モードを内蔵。AES-GCM方式によるパケット暗号化と送信元認証に対応。動的にマルチホップネットワークのルートを検索して構成。最大6段のフルメッシュ・ツリー・シンプルマルチホップモード。コマンドでブロードキャスト送信、ユニキャスト送信が可能。
仕様●周波数:920.6~923.4MHz(15チャンネル、ARIB24~38CH)●922.4~928.0MHz(29チャンネル、ARIB33~61CH)●送信出力:10mW/1mW(コマンド切替え)●空間データレート:高速モード 100kbps(IM920sシリーズ互換)●中距離モード 12.5kbps●長距離モード 2.5kbps●内蔵動作モード:データモード、接点入力/出力モード、ADモード●動作電圧:DC2.1~3.5V(定格3.0V)●消費電流(3.0V時)●(Typ.値):送信(10mW時):27mA●送信(1mW時):16mA●受信時:12mA●スリープ時:2μA●アンテナ:L型タイプ無指向性ホイップアンテナ(SMAコネクタ)、ゲイン3.0dBi以下、防水グレードIP67、動作/保存温度-20~+70℃●アンテナ接続ケーブル:SMA-R-u.FL変換ケーブル、約170mm長、SMA-Rコネクタ部は防水仕様●サイズ:20×29.5×3mm(本体)●動作温度範囲:-30~+70℃(結露なきこと)●見通し通信距離:長距離モード 約7km/約9km●中距離モード 約4km/約5km●高速モード 約2.4km/約3.4km●各10mW出力時、双方ワイヤアンテナ間/双方XWアンテナ間●通信方式:単信●基本プロトコルスタック:スカイリーネットワークス DECENTRA II●他社DECENTRA II製品とは通信できません●通信トポロジ:フルメッシュ、ツリー、シンプル(単純)マルチホップ●送信モード:ブロードキャスト、ユニキャスト、センドバック●インターフェイス:調歩同期式シリアルインターフェイス●適合コネクタ:日本圧着端子(JST)社20Pxx-JMCSシリーズ●(モジュール側には20R-JMCS-G-B-TFを搭載)●互換性:IM920sシリーズとハードウェアコンパチブル、ソフト上位互換●高速モードではIM920sシリーズと通信可能●コマンドセットはIMコマンドを採用●IM920/IM920cとは通信できません●無線規格:電波法技適認証取得、ARIB STD-T108準拠●※技術資料はメーカーサイトをご確認ください。アズワン品番67-0384-72
マルチホップ対応920MHz無線モジュール(ワイヤーアンテナ) INTERPLANマルチホップ対応920MHz無線モジュール(ワイヤーアンテナ)INTERPLAN
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
伝搬特性に優れているサブギガ(Sub-GHz)帯の920MHzを使用した特定小電力無線通信により、本格的なアドホック・マルチホップネットワークを構成できます。 動的にルート情報を探索するので、見通しがよくない環境でも長距離通信を実現できます。 調歩同期式シリアルインターフェースと使いやすいIM仕様コマンドインターフェース IM920cとインターフェース互換で置き換えが容易 組込みに適したワイヤーアンテナ 外部アンテナタイプと混在が可能
本体寸法(mm)20×29.5×3消費電流(mA)送信時 10mW時:23(typ)、1.1mW送信時:14(typ)、受信時:10(typ)、スリープ時:TBD通信方式単信送信出力10mW/1.1mW通信距離見通し[各10mW出力時]/約1km(ワイヤーアンテナ間)、約1.6km(XTタイプアンテナ間)モード【内蔵動作】データ【送信】ブロードキャスト、ユニキャスト、センドバック互換性IM920cとサイズ、コネクタはアッパーコンパチブル。各コマンドの動作は、IM920/IM920c類似に独自コマンドを追加。IM920/IM920cとは通信できません。周波数(MHz)920帯(922.4~928.0、29ch)アンテナλ/4 ワイヤーアンテナ適合コネクタ日本圧着端子(JST)社 20Pxx-JMCSシリーズをご用意ください。(モジュール側には20R-JMCS-G-B-TFを搭載)インターフェイス調歩同期式シリアルI/F(接点情報入力/出力はご相談ください)スタック基本プロトコル/スカイリーネットワークス DECENTRA II(※他社のDECENTRA II製品とは通信できません。)無線規格電波法認証取得済み、ARIB STD-T108準拠動作温度範囲(℃)-20~+70(結露なきこと)動作電圧(V)DC 2.0~3.6(定格電圧3.0)データレート空間/100kbpsトポロジー通信/単純マルチホップ、ツリー、メッシュ
マルチホップ対応920MHz無線モジュール(クイックスタートキット) INTERPLANマルチホップ対応920MHz無線モジュール(クイックスタートキット)INTERPLAN
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
マルチホップネットワークを手軽に実験できる入門キット サブギガ帯920MHzを使用した無線モジュールIM920sシリーズを使った実験をすぐに始められるセットで、マルチホップネットワークを手軽に試すことができます。無線モジュールの取り付けに変換アダプタが不要となるUSBインターフェースボードIM920-USBを同梱しました。 3ノード(2ホップ)のマルチホップネットワークを手軽に実験できる 通信状態をモニタするスニファに対応 必要な部品がそろったオールインワンセット 設定からテストまでの手順を解説したガイドPDFを公開
キット内容920MHz アドホックマルチホップネットワーク無線モジュール IM920s ×4、IM920c用変換アダプタ IM920c-ADP ×1、USBインターフェースボード IM920-USB ×3、USBケーブル(A~mini B) ×3、電源ボックス(単3×2本用) ×1、単3乾電池 ×2本
マルチホップ対応920MHz無線モジュール(防水外部アンテナ/ストレートタイプ) INTERPLANマルチホップ対応920MHz無線モジュール(防水外部アンテナ/ストレートタイプ)INTERPLAN
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
サブギガ(Sub-GHz)帯の920MHzを使用した特定小電力無線モジュールで、屋外で安心して使用できる防水タイプのアンテナと組み合わせました。ストレートタイプとL型タイプの2種類があります。IM920Sの使い勝手はそのままに、屋外でのIoTやM2Mなどの多彩なアプリケーションに対応します。IM920Sシリーズと混在でき、様々なアプリケーションが実現できます。 屋外でも安定した通信が可能 防水グレードIP67に対応したアンテナ 電波法認証取得済みで、免許や申請不要
本体寸法(mm)20×29.5×3消費電流(mA)送信時 10mW時:23(typ)、1.1mW送信時:14(typ)、受信時 10(typ)、スリープ時 TBD通信方式単信インターフェース調歩同期式シリアルI/F(接点情報入力/出力はご相談ください)送信出力10mW/1.1mW通信距離見通し/約1.6km(同タイプアンテナ間)、10mW出力時モード【内蔵動作】データ【送信】ブロードキャスト、ユニキャスト、センドバック互換性IM920Cとサイズ、コネクタはアッパーコンパチブル。各コマンドの動作は、IM920/IM920C類似に独自コマンドを追加。※IM920/IM920Cとは通信できません。周波数(MHz)Sub-Giga、920帯(922.4~928.0、29ch)アンテナIM920ANT-XW付属(ストレートタイプ、無指向性ホイップアンテナ(SMAコネクタ)、ゲイン3.0dBi以下、防水グレード:IP67、動作/保存温度:-20~+70℃)【接続ケーブル】IM920CBL-2付属(SMA-R-u.FL交換ケーブル、約170mm長、SMA-Rコネクタ部は防水仕様)適合コネクタ日本圧着端子(JST)社の20Pxx-JMCSシリーズをご用意ください。(モジュール側には20R-JMCS-G-B-TFを搭載)スタック基本プロトコル/スカイリーネットワークス DECENTRA II※ご注意:他社のDECENTRA II製品とは通信できません。無線規格電波法認証取得済み、ARIB STD-T108準拠動作温度範囲(℃)-20~+70(結露なきこと)動作電圧(V)DC 2.0~3.6(定格電圧3.0)データレート空間/100kbpsトポロジー通信/単純マルチホップ、ツリー、メッシュ
リモコン評価ボード INTERPLANリモコン評価ボードINTERPLAN
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷
仕様●タイプ:デバイス評価、アプリケーション開発●カテゴリ:無線ネットワーク、データ通信●機能:リモコン●使用IC/部品:-●プラットフォーム:IM315●タイプ:デバイス評価、アプリケーション開発アズワン品番68-2058-82
長距離&マルチホップ920MHz無線モジュール IM920SLシリーズ INTERPLAN長距離&マルチホップ920MHz無線モジュール IM920SLシリーズINTERPLAN
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
長・中距離モードを内蔵したマルチホップ対応特定小電力920MHz無線モジュールの外部アンテナタイプ。IM920sシリーズ互換の高速モードに加え、長距離・中距離モードを内蔵。AES-GCM方式によるパケット暗号化と送信元認証に対応。動的にマルチホップネットワークのルートを検索して構成。最大6段のフルメッシュ・ツリー・シンプルマルチホップモード。コマンドでブロードキャスト送信、ユニキャスト送信が可能。
仕様●周波数:920.6~923.4MHz(15チャンネル、ARIB24~38CH)●922.4~928.0MHz(29チャンネル、ARIB33~61CH)●送信出力:10mW/1mW(コマンド切替え)●空間データレート:高速モード 100kbps(IM920sシリーズ互換)●中距離モード 12.5kbps●長距離モード 2.5kbps●内蔵動作モード:データモード、接点入力/出力モード、ADモード●動作電圧:DC2.1~3.5V(定格3.0V)●消費電流(3.0V時)●(Typ.値):送信(10mW時):27mA●送信(1mW時):16mA●受信時:12mA●スリープ時:2μA●アンテナ:ストレートタイプ無指向性ホイップアンテナ(SMAコネクタ)、ゲイン3.0dBi以下、防水グレードIP67、動作/保存温度-20~+70℃●アンテナ接続ケーブル:SMA-R-u.FL変換ケーブル、約170mm長、SMA-Rコネクタ部は防水仕様●サイズ:20×29.5×3mm(本体)●動作温度範囲:-30℃~+70℃(結露なきこと)●見通し通信距離:長距離モード 約7km/約9km●中距離モード 約4km/約5km●高速モード 約2.4km/約3.4km●各10mW出力時、双方ワイヤアンテナ間/双方XWアンテナ間●通信方式:単信●基本プロトコルスタック:スカイリーネットワークス DECENTRA II●他社DECENTRA II製品とは通信できません●通信トポロジ:フルメッシュ、ツリー、シンプル(単純)マルチホップ●送信モード:ブロードキャスト、ユニキャスト、センドバック●インターフェイス:調歩同期式シリアルインターフェイス●適合コネクタ:日本圧着端子(JST)社20Pxx-JMCSシリーズ●(モジュール側には20R-JMCS-G-B-TFを搭載)●互換性:IM920sシリーズとハードウェアコンパチブル、ソフト上位互換●高速モードではIM920sシリーズと通信可能●コマンドセットはIMコマンドを採用●IM920/IM920cとは通信できません●無線規格:電波法技適認証取得、ARIB STD-T108準拠●※技術資料はメーカーサイトをご確認ください。アズワン品番67-0384-75
長距離&マルチホップ920MHz無線モジュール IM920SLシリーズ INTERPLAN長距離&マルチホップ920MHz無線モジュール IM920SLシリーズINTERPLAN
11,880税込13,068
1個
5日以内出荷
長・中距離モードを内蔵したマルチホップ対応特定小電力920MHz無線モジュールの外部アンテナタイプ。IM920sシリーズ互換の高速モードに加え、長距離・中距離モードを内蔵。AES-GCM方式によるパケット暗号化と送信元認証に対応。動的にマルチホップネットワークのルートを検索して構成。最大6段のフルメッシュ・ツリー・シンプルマルチホップモード。コマンドでブロードキャスト送信、ユニキャスト送信が可能。
仕様●周波数:920.6~923.4MHz(15チャンネル、ARIB24~38CH)●922.4~928.0MHz(29チャンネル、ARIB33~61CH)●送信出力:10mW/1mW(コマンド切替え)●空間データレート:高速モード 100kbps(IM920sシリーズ互換)●中距離モード 12.5kbps●長距離モード 2.5kbps●内蔵動作モード:データモード、接点入力/出力モード、ADモード●動作電圧:DC2.1~3.5V(定格3.0V)●消費電流(3.0V時)●(Typ.値):送信(10mW時):27mA●送信(1mW時):16mA●受信時:12mA●スリープ時:2μA●アンテナ:無指向性ホイップアンテナ(SMAコネクタ)、ゲイン2.0dBi以下●アンテナ接続ケーブル:SMA-R-u.FL変換ケーブル、約170mm長、SMA-Rコネクタ部は防水仕様●サイズ:20×29.5×3mm(本体)●動作温度範囲:-30℃~+70℃(結露なきこと)●見通し通信距離:長距離モード 約7km/約9km●中距離モード 約4km/約5km●高速モード 約2.4km/約3.4km●各10mW出力時、双方ワイヤアンテナ間/双方XWアンテナ間●通信方式:単信●基本プロトコルスタック:スカイリーネットワークス DECENTRA II●他社DECENTRA II製品とは通信できません●通信トポロジ:フルメッシュ、ツリー、シンプル(単純)マルチホップ●送信モード:ブロードキャスト、ユニキャスト、センドバック●インターフェイス:調歩同期式シリアルインターフェイス●適合コネクタ:日本圧着端子(JST)社20Pxx-JMCSシリーズ●(モジュール側には20R-JMCS-G-B-TFを搭載)●互換性:IM920sシリーズとハードウェアコンパチブル、ソフト上位互換●高速モードではIM920sシリーズと通信可能●コマンドセットはIMコマンドを採用●IM920/IM920cとは通信できません●無線規格:電波法技適認証取得、ARIB STD-T108準拠●※技術資料はメーカーサイトをご確認ください。アズワン品番67-0384-73
BLE無線モジュール IMBLE2評価用ブレイクアウトボード INTERPLANBLE無線モジュール IMBLE2評価用ブレイクアウトボードINTERPLAN
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
Bluetooth 5.1対応通信モジュールIMBLE2のブレイクアウトボードIMBLE2は、Bluetooth Low Energyに対応した通信モジュールで、ソフトの開発などが不要で簡単にデータの送受信ができます。IMBLE2-ADPは、I/Oや電源ピンを2.54mmピッチに変換したブレイクアウトボードで、ユニバーサル基板やブレッドボードと組み合わせて使用することができます。USBインターフェースボード(IM920-USB2)と併用すれば、パソコンからパラメータの設定や通信状況の確認が容易にできます。
仕様●基板サイズ:30×40×8.5mm●「IMBLE2」について:Bluetooth 5.1対応、ペリフェラルデバイス、1.7~3.6V動作、OTA対応●詳細はこちらを参照してください。アズワン品番67-0418-78
長距離&マルチホップ920MHz無線モジュール IM920SLシリーズ INTERPLAN長距離&マルチホップ920MHz無線モジュール IM920SLシリーズINTERPLAN
11,880税込13,068
1個
5日以内出荷
長・中距離モードを内蔵したマルチホップ対応特定小電力920MHz無線モジュールの外部アンテナタイプ。IM920sシリーズ互換の高速モードに加え、長距離・中距離モードを内蔵。AES-GCM方式によるパケット暗号化と送信元認証に対応。動的にマルチホップネットワークのルートを検索して構成。最大6段のフルメッシュ・ツリー・シンプルマルチホップモード。コマンドでブロードキャスト送信、ユニキャスト送信が可能。
仕様●周波数:920.6~923.4MHz(15チャンネル、ARIB24~38CH)●922.4~928.0MHz(29チャンネル、ARIB33~61CH)●送信出力:10mW/1mW(コマンド切替え)●空間データレート:高速モード 100kbps(IM920sシリーズ互換)●中距離モード 12.5kbps●長距離モード 2.5kbps●内蔵動作モード:データモード、接点入力/出力モード、ADモード●動作電圧:DC2.1~3.5V(定格3.0V)●消費電流(3.0V時)●(Typ.値):送信(10mW時):27mA●送信(1mW時):16mA●受信時:12mA●スリープ時:2μA●アンテナ:無指向性ホイップアンテナ(SMAコネクタ)、ゲイン1.9dBi以下●アンテナ接続ケーブル:SMA-R-u.FL変換ケーブル、約95mm長●サイズ:20×29.5×3mm(本体)●動作温度範囲:-30℃~+70℃(結露なきこと)●見通し通信距離:長距離モード 約7km/約9km●中距離モード 約4km/約5km●高速モード 約2.4km/約3.4km●各10mW出力時、双方ワイヤアンテナ間/双方XWアンテナ間●通信方式:単信●基本プロトコルスタック:スカイリーネットワークス DECENTRA II●他社DECENTRA II製品とは通信できません●通信トポロジ:フルメッシュ、ツリー、シンプル(単純)マルチホップ●送信モード:ブロードキャスト、ユニキャスト、センドバック●インターフェイス:調歩同期式シリアルインターフェイス●適合コネクタ:日本圧着端子(JST)社20Pxx-JMCSシリーズ●(モジュール側には20R-JMCS-G-B-TFを搭載)●互換性:IM920sシリーズとハードウェアコンパチブル、ソフト上位互換●高速モードではIM920sシリーズと通信可能●コマンドセットはIMコマンドを採用●IM920/IM920cとは通信できません●無線規格:電波法技適認証取得、ARIB STD-T108準拠●※技術資料はメーカーサイトをご確認ください。アズワン品番67-0384-74
プログラミング/ロボティクス