絞り込み
ブランド
- ヒューマンデータ
- SPARKFUN(727)
- 近藤製作所(599)
- Seeed Studio(205)
- Adafruit(114)
- M5Stack(94)
- アーテック[学校教材・教育玩具](90)
- スイッチサイエンス(88)
- Pololu(82)
- Kitronik(59)
- スイッチエデュケーション(52)
- 近藤科学(48)
- DIGILENT(45)
- ハイテックマルチプレックスジャパン(41)
- ナリカ(38)
- JAPAN ROBOTECH(32)
- DFRobot(29)
- レゴエデュケーション(22)
- WAVESHARE(17)
- ワンダーキット(16)
- ブランドをもっと見る

Terasic USB Blaster
ヒューマンデータ¥21,980税込¥24,1781セット当日出荷Intel FPGA用のコンフィギュレーションデータ書き込みツール Terasic社のUSB Blasterは、Intel FPGA社のUSBダウンロードケーブル(旧USB Blaster)と互換性があります。Terasic社が設計/製造したDE2ボードでも同じ回路が使用されています。USBダウンロードケーブルは、パソコンのUSBポートをプリント回路基板上に実装されたFPGAに接続して使用し、パソコンからコンフィギュレーションデータをFPGAに接続された標準の10ピンヘッダに送信します。USBダウンロードケーブルを使用すると、プロトタイプ作成中にコンフィギュレーションデータをシステムに繰り返しダウンロードしたり、製造中にシステムにデータをプログラムしたりすることができます。セット内容本体、USBケーブル、ユーザー登録はがき※マニュアルは付属していません。電圧(V)サポートJTAG:2.5~3.3
基板用ストレート・ディップタイプ雌コネクター 2個組
ヒューマンデータ¥4,098税込¥4,5081個10日以内出荷仕様●定格:電圧/AC 300V、電流/3A(1端子あたり)●温度:-40℃~+105℃●湿度:相対湿度 90%以下●適合コネクタ●HKP-(芯数)M5S,HKP-(芯数)M2 等アズワン品番67-0435-07