絞り込み
ブランド
  • 共立電子産業
  • SPARKFUN(751)
  • 近藤製作所(599)
  • Seeed Studio(225)
  • Adafruit(117)
  • M5Stack(106)
  • スイッチサイエンス(89)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](88)
  • Pololu(87)
  • Kitronik(62)
  • スイッチエデュケーション(52)
  • DIGILENT(49)
  • 近藤科学(48)
  • ハイテックマルチプレックスジャパン(44)
  • ナリカ(41)
  • DFRobot(33)
  • JAPAN ROBOTECH(30)
  • レゴエデュケーション(26)
  • WAVESHARE(17)
  • ワンダーキット(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
てんこもりハンダ付け練習キット 共立電子産業てんこもりハンダ付け練習キット共立電子産業
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
両面プリント基板のハンダ付け練習にぴったりの入門用電子工作キット。組み立てた後は「マイクレベルメーター」「電子オルゴール」「フルカラーLED調光」の3つの機能が動作します。ハンダ付けが初めての方むけに、メイン回路とは独立したフリーエリアと練習用部品がついています。抵抗、コンデンサ、LED、ICなど様々な部品のハンダ付けが体験可能でチップ部品のハンダ付けもあります。
仕様●電源:単3形アルカリ電池×2(別売)DC3.0V(DC2.6~4.0V)●消費電流:最大60mA●機能1:マイクレベルメーター●▼入力:コンデンサマイク(基板上に実装)●▼レベル表示:赤色LED 5点●▼マイク感度調整:半固定抵抗で調節 ※測定・表示は簡易的な機能です。●機能2:電子オルゴール(ボタンを押している間メロディ再生)●▼出力:圧電ブザー(基板上に実装)●機能3:フルカラーLED調光●▼LED:フルカラーLED Φ5mm・調光方式:赤/緑/青 各色個別に半固定抵抗で輝度調節 ※完全に消灯するこアズワン品番65-8121-63
工作マット KP-Sシリーズ 共立電子産業工作マット KP-Sシリーズ共立電子産業
3,398税込3,738
1個
当日出荷
パーツトレー付きの多機能工作用マット。卓上サイズで、キットを組み立てる際に部品を小分けにして置けるパーツトレイの付いた工作用マットです。ワイヤーの長さをそろえて切断するなどの用途に便利な簡易スケール付き。また、ネジやスペーサー、工具などが置ける簡易ホルダーが、ロボットキット等のメカニカルな工作を便利にするなどの多機能性を持っています。 表面実装用ICのホルダーやチップ部品に便利なマグネット付きエリアなど、電子工作や分解などに適しています。(静電気対策製品ではありません)。
仕様●サイズ:約450(W)×300(D)mm●部品置き場:フタ付きパーツボックス/3個、パーツエリア/7種類、マグネット付きパーツエリア/3個、スペーサーエリア/42個、ネジホルダー /124個●ツールエリア:2種類●基板用位置決めスロット:1種類●簡易スケールメモリ:365mm等※スケールは簡易的なものです。●注意事項:※静電気対策製品ではありません。※スケールは簡易的なものです。※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番68-1984-67
超高精度水晶式時刻送信機 共立電子産業超高精度水晶式時刻送信機共立電子産業
11,980税込13,178
1個
当日出荷
誤差が小さな高精度水晶を用いた自律タイプの電波時計時刻送信機。高精度水晶発振子をタイミングデバイスとして使用した、自律精度の高い電波時計時刻送信機です。初期設定として本機に時刻情報を入力した後は、高精度水晶発振子により自律動作で時刻を保持するため、ネットワークやGPSによる外部の時刻修正が不要です。電波時計が標準電波を受信しづらい環境でも、正確な時刻情報を電波時計に設定できます。
仕様●主な仕様●▼電源:専用ACアダプタ(付属)DC12V センタープラス●▼消費電流:最大400mA●▼時刻設定:スマートフォン、タブレット、PC等の端末より設定用ブラウザアプリケーションを使用●▼サイズ:W125×D85×H27mm●時刻関連●▼初期精度:±3.6秒/月(出荷時の絶対的な誤差および初期変動を加味した値です。安定後に別途歩度調整を行う事で、精度を改善できます)●▼歩度調整範囲:±5秒/月([ADJ]ボリュームを操作)●▼時刻バックアップ時間:電源断から約1時間(最小)●電波時計送信●▼送信距離:最大10m(見通し)●▼送信周波数:40kHz/60kHz 切り替え●▼送信タイミング:常時●▼周波数確度:20ppm●▼送信電力:微弱出力(調整可能)●▼送信アンテナ:バーアンテナを筐体内部に水平置き●▼変調方式:AM 90%変調●▼符号化:JJY準拠●▼その他:時差を含めた時刻送信機能(保持時刻に任意の時差を加えて送信できます)●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8121-65
Raspberry Pi 4 Model B用シンプルアクリルベース 共立電子産業Raspberry Pi 4 Model B用シンプルアクリルベース共立電子産業
829税込912
1個
当日出荷
ボードの裏側をショートから保護&ドレスアップ Raspberry Pi で使えるアクリルベースです。スペーサーやゴム足など取りつけ金具も付属しています。 対応機種・Raspberry Pi 4 Model B・Raspberry Pi 3 Model B(B+)・Raspberry Pi 2 Model B・Raspberry Pi Model B+
セット内容アクリル板 天板(四角穴あり)×1枚、アクリル板 底板(四角穴なし)×1枚、中空巻パイプ×4個、トラスネジ 10mm×4個、トラスネジ5mm×4個、スペーサー×4個、ゴム足×4個関連資料(0.7MB)
Jetson Nano開発者キット用シンプルアクリルベース 共立電子産業Jetson Nano開発者キット用シンプルアクリルベース共立電子産業
899税込989
1個
3日以内出荷
Jetson Nanoの裏側をショートから保護&ドレスアップ! 「Jetson Nano 開発者キット」で使えるアクリルベースです。 Jetson Nano 開発者キットがより使いやすくなる上、ケースを製作する負担も軽減できます。 USBやHDMIなどの各ポートへのアクセスが可能になっているため機能的です。 スペーサーやゴム足なども付属していますので、プラスドライバーが 1本あれば、簡単に組み立てられるようになっています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×100×38(Jetson Nano開発者キット装着時)対応Jetson Nano 開発者キット(別売)関連資料(0.6MB)構成部品アクリル板 1枚、六角スペーサー M2.6×5mm 4個、真鍮トラスネジ M2.6×6mm 4個、真鍮 皿ネジ M2.6×4mm 4個、ゴム足 4個
接触&赤外反射センサーボード 共立電子産業接触&赤外反射センサーボード共立電子産業
2,698税込2,968
1個
10日以内出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:フォトカプラー(反射型)●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2097-59
手のひら非接触センサー 共立電子産業手のひら非接触センサー共立電子産業
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
触れずにON / OFFできる非接触センサー 検出部に触れる事なくスイッチのON / OFFが行える非接触式のセンサーです。 センサー部は静電容量検出式で、手のひらなどを接近させることにより検出を行います。 光学式センサーと異なり、直射日光や照明光に影響されません。 特に衛生面を気にする場所などでの使用を想定しています。 信号出力端子のほか、他の機器の機械式スイッチを操作するためのサーボモーター駆動用出力をもっています。 ご注意:※接近する物体の材質により、検出できないものもあります。(発泡スチロールなど電気を通さない物)※接近させたままの静止状態を検出することはできません。
仕様●電源:DC4.5~5V(最大定格5.5V)●消費電流:・非検出時:約0.8mA(平均)・(別売オプション)サーボモーター動作時:約1A(瞬間最大)●動作モード:2種(ロッカーモード[初期値] / オルタネートモード)●反応速度:2種(ノーマルモード[初期値] / スローモード)※動作モード、反応速度の変更にはハンダ付け作業が必要です。●出力:・LEDランプ:検出時に点灯・ブザー:無効[初期値] / 検出時に発音※有効化にはハンダ付け作業が必要です。・サーボモーター:オプション品[WR-MG90S](別売)による機械式スイッチ操作・検出端子:フォトカプラ出力●検知距離:最大3cm程度(メーカー測定条件による)※スローモード・感度最大に設定し、大人の手のひらを検出させた場合●想定電池寿命:約3ヶ月(単3形アルカリ電池×3、メーカー動作条件による)※サーボモータ未接続で、一日に10回の検出を行った場合の参考値●ケース材質:ABS樹脂●サイズ:50(D)×50(W)×15(H)mm●注意事項:・接近する物体の材質により、検出できないものもあります。(発泡スチロールなど電気を通さない物)・接近させたままの静止状態を検出することはできません。・外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番68-1984-70
MESH GPIOブロック用コネクター変換基板 共立電子産業MESH GPIOブロック用コネクター変換基板共立電子産業
1個
欠品中
仕様●タイプ:MESH●周波数:-●同時使用/関連製品:-●供給内容:-●タイプ:MESHアズワン品番68-2097-60
MESH GPIOタグ用リレー基板 共立電子産業MESH GPIOタグ用リレー基板共立電子産業
1個
欠品中
仕様●タイプ:MESH●周波数:-●同時使用/関連製品:-●供給内容:-●タイプ:MESHアズワン品番68-2097-61
ミニ風力発電 FUURYOKシリーズ 共立電子産業ミニ風力発電 FUURYOKシリーズ共立電子産業
1,288税込1,417
1式
8日以内出荷
風の力で電気を生み出そう!! 高性能風車とDCモータ、昇圧回路基板のセット昇圧基板付きなので、弱い電力でも効率よく電力を取り出せます。いろいろな実験に利用できる外部出力端子付き
仕様●セット内容:・昇圧基板・パーツ・風車パーツ・発電機(モータ)・ケーブル・組立説明書●注意事項:・本製品はハンダ付けが必要な電子工作キットです。ハンダ付け不要の基板完成品もございます。基板完成品の型番:FUURYOK-G・外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番67-2186-59
プログラミング/ロボティクス