絞り込み
ブランド
- SPARKFUN(727)
- 近藤製作所(599)
- Seeed Studio(209)
- Adafruit(114)
- M5Stack(94)
- アーテック[学校教材・教育玩具](90)
- スイッチサイエンス(88)
- Pololu(82)
- Kitronik(58)
- スイッチエデュケーション(52)
- 近藤科学(48)
- DIGILENT(45)
- ハイテックマルチプレックスジャパン(42)
- ナリカ(38)
- JAPAN ROBOTECH(32)
- DFRobot(29)
- レゴエデュケーション(22)
- WAVESHARE(17)
- ワンダーキット(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

DS2413 1-Wire接続のGPIOコントローラ
Adafruit¥1,698税込¥1,8681個10日以内出荷仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:インターフェース●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2094-26
Circuit Playground Classic
Adafruit¥5,098税込¥5,6081個10日以内出荷仕様●シリーズ名:Arduino●種別:コントローラーボード+追加機能●主機能:-●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:Arduinoアズワン品番68-2094-47
ATSAMD09ピッチ変換基板 with Seesaw
Adafruit¥1,698税込¥1,8681個10日以内出荷仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:-●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:Seesaw●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2094-82
APDS9960搭載ジェスチャーセンサ
Adafruit¥2,198税込¥2,4181個10日以内出荷仕様●タイプ:-●カテゴリ:センサー●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:-アズワン品番68-2042-89
AP3602A搭載 昇圧モジュール 5V / 100mA
Adafruit¥999税込¥1,0991個10日以内出荷仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:電源●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2094-84
AM2301B搭載 AHT20 温湿度センサ
Adafruit¥2,298税込¥2,5281個10日以内出荷仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:温度、湿度●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2095-52
AirLift Shield - ESP32 Wi-Fi コプロセッサ搭載
Adafruit¥4,298税込¥4,7281個10日以内出荷仕様●シリーズ名:Arduino●種別:シールド●主機能:-●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:Arduinoアズワン品番68-2095-11
Adafruit QT Py - SAMD21開発ボード
Adafruit¥2,698税込¥2,9681個10日以内出荷仕様●シリーズ名:Arduino●種別:コントローラーボード●主機能:-●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:Arduinoアズワン品番68-2095-24
Adafruit PyBadge
Adafruit¥9,998税込¥10,9981個10日以内出荷仕様●シリーズ名:Arduino●種別:コントローラーボード●主機能:-●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:Arduinoアズワン品番68-2095-06
Adafruit Metro Mini 328 - 5V 16MHz
Adafruit¥4,298税込¥4,7281個10日以内出荷仕様●シリーズ名:Arduino●種別:コントローラーボード●主機能:-●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:Arduinoアズワン品番68-2103-76
Adafruit KB2040 - RP2040 Kee Boar Driver
Adafruit¥2,598税込¥2,8581個10日以内出荷仕様●シリーズ名:Pro micro●種別:コントローラーボード●主機能:-●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:Pro microアズワン品番68-2095-58
Adafruit ItsyBitsy RP2040
Adafruit¥2,898税込¥3,1881個10日以内出荷仕様●シリーズ名:Adafruit Itsy Bitsy●種別:コントローラーボード●主機能:-●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:Adafruit Itsy Bitsyアズワン品番68-2095-38
Adafruit ItsyBitsy M4 Express ATSAMD51
Adafruit¥4,298税込¥4,7281個10日以内出荷仕様●シリーズ名:Adafruit Itsy Bitsy●種別:コントローラーボード●主機能:-●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:Adafruit Itsy Bitsyアズワン品番68-2094-91
Adafruit Itsy Bitsy M0 Express
Adafruit¥3,498税込¥3,8481個10日以内出荷仕様●シリーズ名:Adafruit Itsy Bitsy●種別:コントローラーボード●主機能:-●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:Adafruit Itsy Bitsyアズワン品番68-2094-89
Adafruit Itsy Bitsy 32u4 - 5V 16MHz
Adafruit¥2,898税込¥3,1881個10日以内出荷仕様●シリーズ名:Adafruit Itsy Bitsy●種別:コントローラーボード●主機能:-●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:Adafruit Itsy Bitsyアズワン品番68-2094-86
Adafruit Itsy Bitsy 32u4 - 3V 8MHz
Adafruit¥2,898税込¥3,1881個10日以内出荷仕様●シリーズ名:Adafruit Itsy Bitsy●種別:コントローラーボード●主機能:-●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:Adafruit Itsy Bitsyアズワン品番68-2094-85
Adafruit Feather STM32F405 Express
Adafruit¥10,980税込¥12,0781個10日以内出荷仕様●シリーズ名:Adafruit Feather●種別:コントローラーボード●主機能:-●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:Adafruit Featherアズワン品番68-2095-17
Adafruit Feather nRF52 Bluefruit LE
Adafruit¥7,198税込¥7,9181個10日以内出荷仕様●シリーズ名:Adafruit Feather●種別:コントローラーボード●主機能:-●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:Adafruit Featherアズワン品番68-2103-78
Adafruit Feather M0 Bluefruit LE
Adafruit¥8,698税込¥9,5681個10日以内出荷仕様●シリーズ名:Adafruit Feather●種別:コントローラーボード●主機能:-●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:Adafruit Featherアズワン品番68-2094-46
Adafruit Feather M0 Adalogger
Adafruit¥5,798税込¥6,3781個10日以内出荷仕様●シリーズ名:Adafruit Feather●種別:コントローラーボード●主機能:-●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:Adafruit Featherアズワン品番68-2094-37
Adafruit Feather 32u4 Bluefruit LE
Adafruit¥8,698~税込¥9,568~1個10日以内出荷仕様●シリーズ名:Adafruit Feather●種別:コントローラーボード●主機能:-●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:Adafruit Feather
Adafruit DotStar 高密度8x8マトリックスLED
Adafruit1個欠品中仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:ディスプレイ●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2094-67
接触&赤外反射センサーボード
共立電子産業¥2,698税込¥2,9681個10日以内出荷仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:フォトカプラー(反射型)●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2097-59
手のひら非接触センサー
共立電子産業¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷触れずにON / OFFできる非接触センサー 検出部に触れる事なくスイッチのON / OFFが行える非接触式のセンサーです。 センサー部は静電容量検出式で、手のひらなどを接近させることにより検出を行います。 光学式センサーと異なり、直射日光や照明光に影響されません。 特に衛生面を気にする場所などでの使用を想定しています。 信号出力端子のほか、他の機器の機械式スイッチを操作するためのサーボモーター駆動用出力をもっています。 ご注意:※接近する物体の材質により、検出できないものもあります。(発泡スチロールなど電気を通さない物)※接近させたままの静止状態を検出することはできません。仕様●電源:DC4.5~5V(最大定格5.5V)●消費電流:・非検出時:約0.8mA(平均)・(別売オプション)サーボモーター動作時:約1A(瞬間最大)●動作モード:2種(ロッカーモード[初期値] / オルタネートモード)●反応速度:2種(ノーマルモード[初期値] / スローモード)※動作モード、反応速度の変更にはハンダ付け作業が必要です。●出力:・LEDランプ:検出時に点灯・ブザー:無効[初期値] / 検出時に発音※有効化にはハンダ付け作業が必要です。・サーボモーター:オプション品[WR-MG90S](別売)による機械式スイッチ操作・検出端子:フォトカプラ出力●検知距離:最大3cm程度(メーカー測定条件による)※スローモード・感度最大に設定し、大人の手のひらを検出させた場合●想定電池寿命:約3ヶ月(単3形アルカリ電池×3、メーカー動作条件による)※サーボモータ未接続で、一日に10回の検出を行った場合の参考値●ケース材質:ABS樹脂●サイズ:50(D)×50(W)×15(H)mm●注意事項:・接近する物体の材質により、検出できないものもあります。(発泡スチロールなど電気を通さない物)・接近させたままの静止状態を検出することはできません。・外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番68-1984-70
3mmプッシュリベット
TAMIYA(タミヤ)¥459税込¥5051個5日以内出荷仕様●カテゴリー:ロボットパーツ●タイプ:3mmプッシュリベット●カテゴリー:ロボットパーツアズワン品番68-2032-45
Intel RealSense Depth Camera D435i
Intel(インテル)1個欠品中仕様●タイプ:-●カテゴリ:カメラ●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:-アズワン品番68-2036-11
近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-45R-D315C-XX
近藤製作所¥199,800税込¥219,7801個91日以内出荷繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。全長(mm)連結時:57サイズ45タイプ本体側シリーズKHB外径(Φmm)109本体質量(kg)1繰返し精度(mm)±0.003インターフェース空気:4本、電気(オプション):3A・15ピントルク(N・m)連結時:320ポート密着確認用:2本連結軸力(N)5230モーメント(N・m)連結時:350駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-300R-XX-D315C
近藤製作所¥469,800税込¥516,7801個91日以内出荷繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。全長(mm)連結時:118サイズ300タイプ本体側シリーズKHB外径(Φmm)253本体質量(kg)13.33繰返し精度(mm)±0.003インターフェース空気:14本、電気(オプション):3A・15ピントルク(N・m)連結時:3700ポート密着確認用:2本連結軸力(N)36950モーメント(N・m)連結時:2800駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-300RS-D315C
近藤製作所¥36,980税込¥40,6781個91日以内出荷繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。サイズ300タイプ本体側(オプションのみ)シリーズKHB
近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-60H-MF-NN12-XX
近藤製作所¥149,800税込¥164,7801個91日以内出荷繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。全長(mm)連結時:64.5サイズ60タイプツールアダプタ側シリーズKHB外径(Φmm)125本体質量(kg)0.73繰返し精度(mm)±0.003インターフェース空気:8本トルク(N・m)連結時:380ポート密着確認用:2本連結軸力(N)8310モーメント(N・m)連結時:640駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-45H-MF-XX-D1010C
近藤製作所¥110,200税込¥121,2201個91日以内出荷繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。全長(mm)連結時:57サイズ45タイプツールアダプタ側シリーズKHB外径(Φmm)109本体質量(kg)0.44繰返し精度(mm)±0.003インターフェース空気:4本、電気(オプション):10A・10ピントルク(N・m)連結時:320ポート密着確認用:2本連結軸力(N)5230モーメント(N・m)連結時:350駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-300RS-D515C
近藤製作所¥38,980税込¥42,8781個91日以内出荷繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。サイズ300タイプ本体側(オプションのみ)シリーズKHB