絞り込み
ブランド
  • 佐藤計量器製作所
  • azbil(旧:山武)(91)
  • omron(オムロン)(60)
  • AUTONICS(オートニクス)(46)
  • CHINO(チノー)(25)
  • 鷺宮製作所(13)
  • 神港テクノス(13)
  • シマデン(11)
  • CAREL(8)
  • アズワン(7)
  • 東邦電子(7)
  • NMB(ミネベア)(5)
  • testo(テストー)(5)
  • スリーハイ(3)
  • ジャストコーポレーション(2)
  • エムティティ(2)
  • マザーツール(1)
  • 篠原電機(1)
  • タイムストリップ(1)
電源電圧(V)
  • AC100~240(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入力種類から絞り込む
  • 温度表示器 佐藤計量器製作所

    温度表示器

    佐藤計量器製作所
    31,980税込35,178
    1台
    翌々日出荷
    明るく見やすい大型LED(文字高20mm)のデジタル温度表示器。RoHSⅡ対応製品。コンパクトな48mm×96mmのDIN規格サイズ。熱電対・測温抵抗体・電圧のマルチ入力が可能。パネル埋め込み式の為、ワンタッチで取付が可能。
    付属品単位シール×1枚、取扱説明書×1部材質PPE樹脂質量(g)約250適合規格安全/IEC610010-1・EN61010-1・IEC610010-2-030・EN61010-2-030、EMC/EN61326-1消費電力11VA(100~240V AC)表示11セグメント 赤色LED(文字高/20mm) 4桁寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×111(パネル内/100)電源電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz表示精度測定範囲内:±(0.3%FS+1digit)、維持範囲:23±5℃(18~28℃)動作表示PL/SET(緑)/パラメータ表示時点灯、ECO(緑)/スクリーンセーバー状態時点減使用環境温度(℃)-10~50取付け方法パネル埋込式(ワンタッチ取付)防塵防水性能IP66相当(ただしパネル取付厚/1.2~3.2mm)※前面パネル部のみ適用アズワン品番1-1877-31使用環境湿度(%)90rh以下(結露なきこと)表示間隔0.25~5.00秒可変(0.25秒ステップ)

温度調節器(デジタル調節計)』には他にこんなカテゴリがあります

温度調節器本体