絞り込み
ブランド
- 佐藤計量器製作所
- azbil(旧:山武)(139)
- omron(オムロン)(103)
- AUTONICS(オートニクス)(55)
- CHINO(チノー)(30)
- シマデン(23)
- 日本電測(17)
- 鷺宮製作所(13)
- 神港テクノス(13)
- CAREL(10)
- RS PRO(10)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- 東邦電子(8)
- アズワン(7)
- NMB(ミネベア)(5)
- testo(テストー)(5)
- 加美電子工業(5)
- スリーハイ(3)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- 古河電工パワーシステムズ(2)
- ブランドをもっと見る

温度表示器
佐藤計量器製作所¥31,980税込¥35,1781台翌々日出荷明るく見やすい大型LED(文字高20mm)のデジタル温度表示器。RoHSⅡ対応製品。コンパクトな48mm×96mmのDIN規格サイズ。熱電対・測温抵抗体・電圧のマルチ入力が可能。パネル埋め込み式の為、ワンタッチで取付が可能。付属品単位シール×1枚、取扱説明書×1部材質PPE樹脂質量(g)約250適合規格安全/IEC610010-1・EN61010-1・IEC610010-2-030・EN61010-2-030、EMC/EN61326-1消費電力11VA(100~240V AC)表示11セグメント 赤色LED(文字高/20mm) 4桁寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×111(パネル内/100)電源電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz表示精度測定範囲内:±(0.3%FS+1digit)、維持範囲:23±5℃(18~28℃)動作表示PL/SET(緑)/パラメータ表示時点灯、ECO(緑)/スクリーンセーバー状態時点減使用環境温度(℃)-10~50取付け方法パネル埋込式(ワンタッチ取付)防塵防水性能IP66相当(ただしパネル取付厚/1.2~3.2mm)※前面パネル部のみ適用アズワン品番1-1877-31使用環境湿度(%)90rh以下(結露なきこと)表示間隔0.25~5.00秒可変(0.25秒ステップ)
『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御盤(ユニット品)
- 温度調節器(デジタル調節計)
- PLC(プログラマブルコントローラ)
- リレー
- セーフティコントローラ
- タイマ/タイムスイッチ