絞り込み
寸法(幅×高さ)(mm)
- 200×200(27)
- 250×200(20)
- 250×250(26)
- 300×200(21)
- 300×250(20)
- 300×300(27)
- 350×200(20)
- 350×250(20)
- 350×300(20)
- 350×350(20)
- 400×200(21)
- 400×250(20)
- 400×300(21)
- 1000×200(21)
- 1000×250(20)
- 1000×300(21)
- 1000×350(20)
- 1000×400(21)
- 1000×450(20)
- 1000×500(21)
- 寸法(幅×高さ)(mm)をもっと見る
「寸法(幅×高さ)(mm)」から絞り込む
200×200(27)
250×250(26)
300×200(21)
300×300(27)
400×200(21)
400×300(21)
1000×200(21)
1000×300(21)
1000×400(21)
1000×500(21)
寸法(幅×高さ)(mm)をもっと見る

風量調整ダンパー 丸形差込式 レバー式
空研工業¥7,598税込¥8,3581個翌々日出荷風量調整ダンパー レバー式 100Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。材質外板・羽根:亜鉛鋼板、シャフト:亜鉛メッキ棒鋼Φ12.7、軸受メタル:黄銅、駆動装置:鋼板/亜鉛メッキ寸法L(mm)220寸法D(Φmm)100最大静圧(Pa)500最大速度(m/sec)10静圧(Pa)500以下
シーリングディフューザー 丸形多層コーン吹出口 C2型
空研工業¥12,980~税込¥14,278~1台13日以内出荷優れた内部誘引性能により、吹出温度差を大きくとることが可能です。ネック風速に比べ、緩慢となる吹出風速によりドラフト感を抑えることができます。中コーンを上下させるだけの簡単な操作で、冷房・暖房時の吹出パターンを変更することができます。落下防止ワイヤー付き/SEDなし/C2色KN-95 ハンツヤ(ホワイト)最大風速(m/s)6
結露防止型 ユニバーサルグリル ND-HS型
空研工業¥15,980~税込¥17,578~1台20日以内出荷フレーム全周に取付けられた結露防止カバーが結露によるシミや汚れ、水滴落下などの問題を防ぐ優れた結露防止効果を発揮します。ヒーター等は使用しないため、結露防止に対するランニングコストは不要です。結露防止カバー付き/シャッター付き/ND-HS色KN-95 ハンツヤ(ホワイト)ピッチ(mm)23開口率(%)82吹出風速(m/s)8
チャッキダンパー 丸差込式 逆流防止ダンパー 横管用
空研工業¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷チャッキダンパー(丸差込式) 250Φ。【ダンパーの取付方法】風向シールを確認し、ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。寸法L(mm)220寸法D(Φmm)250最大静圧(Pa)550最大速度(m/sec)10
チャッキダンパー 丸差込式 逆流防止ダンパー 横管用
空研工業¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷チャッキダンパー(丸差込式) 200Φ。【ダンパーの取付方法】風向シールを確認し、ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。寸法L(mm)220寸法D(Φmm)200最大静圧(Pa)550最大速度(m/sec)10
室外機吹出しグリル(縦・横兼用吹出し)
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷室外機から吹出す風を約45°斜め方向に変更することができます。(設置スペース不足による能力低下や消費電力UPを軽減します。)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)795×875×320吹出し口縦横兼用
排煙口 手動復帰型HPH-200A(色=黒)
フカガワ¥39,980~税込¥43,978~1台6日以内出荷煙感知器または手動開放装置との連動により瞬時にパネルが開放します。 開放後は手動により復帰します。
排煙口 手動復帰型HPH-200A(色=ホワイト)
フカガワ(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1台6日以内出荷煙感知器または手動開放装置との連動により瞬時にパネルが開放します。 開放後は手動により復帰します。
排煙口 自動復帰型HPA-200A(色=黒)
フカガワ¥87,980~税込¥96,778~1台6日以内出荷煙感知器または手動開放装置との連動により瞬時にパネルが開放します。 モーターによる自動復帰式です。
排煙口 自動復帰型HPA-200A(色:ホワイト)
フカガワ¥87,980~税込¥96,778~1台6日以内出荷煙感知器または手動開放装置との連動により瞬時にパネルが開放します。 モーターによる自動復帰式です。
二重ノズル
協立エアテック¥17,980~税込¥19,778~1台15日以内出荷から29日以内出荷冷・暖房時に合わせ気流方向を設定できます。 低圧損、優れた静音性能用途ホールや体育館等の高天井空間の壁面仕様手動風向可動型材質本体:アルミ製(A1100P-O)/焼付塗装フレーム:黒色カラー鋼板(SGCC)0.8t吹出しパターン可動軸流吹出
無結露・汚染防止型アネモ 多層コーン型可動式
協立エアテック¥69,980~税込¥76,978~1台15日以内出荷から66日以内出荷世界初の特殊気流による無結露・汚染防止機構 電気配線不要 保温工事不要(工期短縮) 気流方向可変/低圧損・静音性能用途出入口・厨房・地下鉄駅等の高温多湿空間 室内空気が汚染されやすく、天井面の汚れやすい空間材質アネモ:アルミ板(A1100P-O)/焼付塗装ネック:鋼板製(SECC)0.8t保温カバー:グラスウール15t 60kg/m3/外面植毛加工ケーシング:鋼板製(SGCC)0.8tネック:黒色カラー鋼板(SGCC)0.8t断熱材(1):ポリエチレンフォーム10t断熱材(2):準不燃軟質ウレタンフォーム6tシャッター(SPS):鋼板製(SGCC)0.8tシャッター(LNS):(リング)FB2×12、(布)ポリクラール/黒色ツヤ消し型式DNA-C2吹出方向水平吹出・垂直吹出
フィルターレタン(シャッター付)SFTR-V(H)-S
協立エアテック¥18,980~税込¥20,878~1台15日以内出荷中枠脱着がワンタッチ フィルター交換が容易 フェース取外しは簡単 隙間はなくフィルター効果100% 幅広い用途(ファンコイル用、点検口兼用) 指向性がなく一様な吸込み用途ホテルの客室、地下鉄駅及び地下街、病院、実験室、クリーンルーム、デパートホール等、その他仕様フィルター付吹出口・二重枠材質グリル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上シャッター:黒色鋼板0.6t~1.0tフィルター:サランネットフィルター適合フィルターサランネットフィルター、PS-300、PS-400、PS-1710
ユニバーサルグリル/レジスター(フィルター組込型吹出口)FTS-VH-FR
協立エアテック¥23,980~税込¥26,378~1台15日以内出荷から22日以内出荷中枠脱着がワンタッチ フィルター効果100% フィルター交換が容易 幅広い用途(点検口兼用)用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他仕様フィルター付吹出口・二重枠材質グリル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上フレーム:黒色鋼板0.6t~1.0tフィルター:フィレドンフィルタPS300型式VH型適合フィルターサランネットフィルター、PS-300、PS-400、PS-1710
ファッションディフューザー FADI-T 多風向型 #30
協立エアテック¥22,980~税込¥25,278~1台15日以内出荷多様な吹出パターンが可能(1方向~4方向)。 風向板のオリジナルデザインが可能。 気流方向可変。用途一般天井用、壁用、吸込口用 オフィスビル・病院・学校・ホール等材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上風向板:鋼板製(SECC)1.2t/焼付塗装ネック板及びチャンバー:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t~0.8tサイズ#30寸法E(mm)416寸法O(mm)□400寸法R(mm)137.5吹出方向水平吹出(吹出パターン多様)寸法X(Φmm)305
ファッションディフューザー FADI-T 多風向型 #25
協立エアテック¥21,980~税込¥24,178~1台15日以内出荷多様な吹出パターンが可能(1方向~4方向)。 風向板のオリジナルデザインが可能。 気流方向可変。用途一般天井用、壁用、吸込口用 オフィスビル・病院・学校・ホール等材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上風向板:鋼板製(SECC)1.2t/焼付塗装ネック板及びチャンバー:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t~0.8tサイズ#25寸法E(mm)366寸法O(mm)□350寸法R(mm)112.5吹出方向水平吹出(吹出パターン多様)寸法X(Φmm)255
ファッションディフューザー FADI-T 多風向型 #20
協立エアテック¥23,980~税込¥26,378~1台15日以内出荷多様な吹出パターンが可能(1方向~4方向)。 風向板のオリジナルデザインが可能。 気流方向可変。用途一般天井用、壁用、吸込口用 オフィスビル・病院・学校・ホール等材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上風向板:鋼板製(SECC)1.2t/焼付塗装ネック板及びチャンバー:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t~0.8tサイズ#20寸法E(mm)336寸法O(mm)□320寸法R(mm)87.5吹出方向水平吹出(吹出パターン多様)寸法X(Φmm)205
ファッションディフューザー FADI-T 多風向型 #15
協立エアテック¥19,980~税込¥21,978~1台15日以内出荷多様な吹出パターンが可能(1方向~4方向)。 風向板のオリジナルデザインが可能。 気流方向可変。用途一般天井用、壁用、吸込口用 オフィスビル・病院・学校・ホール等材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上風向板:鋼板製(SECC)1.2t/焼付塗装ネック板及びチャンバー:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t~0.8tサイズ#15寸法E(mm)266寸法O(mm)□250寸法R(mm)62.5吹出方向水平吹出(吹出パターン多様)寸法X(Φmm)155
スロットラインディフューザー 羽根固定型 #20
協立エアテック¥34,980~税込¥38,478~1台15日以内出荷エアカーテンとして最適。 優れた静音性能。 吸込口としても使用可能。用途ペリメーター側の空調用、オフィスビル・病院・学校・ホール等材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t~0.8t型式#20羽根枚数10寸法W(mm)243吹出方向垂直吹出
スロットラインディフューザー 羽根固定型 #18
協立エアテック¥31,980~税込¥35,178~1台15日以内出荷エアカーテンとして最適。 優れた静音性能。 吸込口としても使用可能。用途ペリメーター側の空調用、オフィスビル・病院・学校・ホール等材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t~0.8t型式#18羽根枚数9寸法W(mm)225吹出方向垂直吹出
スロットラインディフューザー 羽根固定型 #16
協立エアテック¥28,980~税込¥31,878~1台15日以内出荷エアカーテンとして最適。 優れた静音性能。 吸込口としても使用可能。用途ペリメーター側の空調用、オフィスビル・病院・学校・ホール等材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t~0.8t型式#16羽根枚数8寸法W(mm)207吹出方向垂直吹出
スロットラインディフューザー 羽根固定型 #14
協立エアテック¥27,980~税込¥30,778~1台15日以内出荷エアカーテンとして最適。 優れた静音性能。 吸込口としても使用可能。用途ペリメーター側の空調用、オフィスビル・病院・学校・ホール等材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t~0.8t型式#14羽根枚数8寸法W(mm)189吹出方向垂直吹出
スロットラインディフューザー 羽根固定型 #12
協立エアテック¥27,980~税込¥30,778~1台15日以内出荷エアカーテンとして最適。 優れた静音性能。 吸込口としても使用可能。用途ペリメーター側の空調用、オフィスビル・病院・学校・ホール等材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t~0.8t型式#12羽根枚数7寸法W(mm)171吹出方向垂直吹出
スロットラインディフューザー 羽根固定型 #10
協立エアテック¥19,980~税込¥21,978~1台15日以内出荷から29日以内出荷エアカーテンとして最適。 優れた静音性能。 吸込口としても使用可能。用途ペリメーター側の空調用、オフィスビル・病院・学校・ホール等材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t~0.8t型式#10羽根枚数6寸法W(mm)153吹出方向垂直吹出
スロットラインディフューザー 羽根固定型 #8
協立エアテック¥19,980~税込¥21,978~1台15日以内出荷エアカーテンとして最適。 優れた静音性能。 吸込口としても使用可能。用途ペリメーター側の空調用、オフィスビル・病院・学校・ホール等材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t~0.8t型式#8羽根枚数5寸法W(mm)135吹出方向垂直吹出
スロットラインディフューザー 羽根固定型 #6
協立エアテック¥17,980~税込¥19,778~1台15日以内出荷エアカーテンとして最適。 優れた静音性能。 吸込口としても使用可能。用途ペリメーター側の空調用、オフィスビル・病院・学校・ホール等材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t~0.8t型式#6羽根枚数4寸法W(mm)117吹出方向垂直吹出
スロットラインディフューザー 羽根固定型 #5
協立エアテック¥17,980~税込¥19,778~1台22日以内出荷から27日以内出荷エアカーテンとして最適。 優れた静音性能。 吸込口としても使用可能。用途ペリメーター側の空調用、オフィスビル・病院・学校・ホール等材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t~0.8t型式#5羽根枚数3寸法W(mm)99吹出方向垂直吹出
スロットラインディフューザー 羽根固定型 #4
協立エアテック¥15,980~税込¥17,578~1台15日以内出荷エアカーテンとして最適。 優れた静音性能。 吸込口としても使用可能。用途ペリメーター側の空調用、オフィスビル・病院・学校・ホール等材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t~0.8t型式#4羽根枚数2寸法W(mm)81吹出方向垂直吹出
スロットラインディフューザー 羽根固定型 #3
協立エアテック¥13,980~税込¥15,378~1台15日以内出荷エアカーテンとして最適。 優れた静音性能。 吸込口としても使用可能。用途ペリメーター側の空調用、オフィスビル・病院・学校・ホール等材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t~0.8t型式#3羽根枚数2寸法W(mm)63吹出方向垂直吹出
スロットラインディフューザー 羽根固定型 #2
協立エアテック¥11,980~税込¥13,178~1台15日以内出荷エアカーテンとして最適。 優れた静音性能。 吸込口としても使用可能。用途ペリメーター側の空調用、オフィスビル・病院・学校・ホール等材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t~0.8t型式#2羽根枚数1寸法W(mm)45吹出方向垂直吹出
スロットラインディフューザー 羽根固定型 #1
協立エアテック¥11,980~税込¥13,178~1台15日以内出荷エアカーテンとして最適。 優れた静音性能。 吸込口としても使用可能。用途ペリメーター側の空調用、オフィスビル・病院・学校・ホール等材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t~0.8t型式#1羽根枚数0寸法W(mm)30吹出方向垂直吹出
低騒音型ラインディフューザー 羽根可動型 KLK-Ⅱ
協立エアテック¥51,980~税込¥57,178~1台15日以内出荷大風量、低騒音で空調範囲をさらに拡大。 気流方向可変。 両方向水平吹出が可能。用途オフィスビル・病院・学校・ホール等材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t寸法W(mm)(ダクト内寸)156吹出方向水平・斜め・垂直と180°任意に設定可能
低騒音型ラインディフューザー 羽根可動型 KLT-Ⅱ
協立エアテック¥39,980~税込¥43,978~1台15日以内出荷大風量、低騒音で空調範囲をさらに拡大。 気流方向可変。 両方向水平吹出が可能。用途オフィスビル・病院・学校・ホール等材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t寸法W(mm)(ダクト内寸)120吹出方向水平・斜め・垂直と180°任意に設定可能
低騒音型ラインディフューザー 羽根可動型 KLD-Ⅱ
協立エアテック¥27,980~税込¥30,778~1台15日以内出荷大風量、低騒音で空調範囲をさらに拡大。 気流方向可変。 両方向水平吹出が可能。用途オフィスビル・病院・学校・ホール等材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t寸法W(mm)(ダクト内寸)84吹出方向水平・斜め・垂直と180°任意に設定可能